防犯用品の新着商品

「防犯用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

294件中 121~160件
200万画素防水バレット型カメラ3台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m3本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載 付属品防水バレット型カメラ3台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m3本 レンズ2.8mm 機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動 視野角約100° 画素数200万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリバックアップUSBドライブ 防水性カメラ:IP66 圧縮方法H.265/H.264/H.264H 照射距離(m)赤外線:最長約25 フレームレート1~15fps 映像出力HDMI、VGA
1セット
149,800 税込164,780
3日以内出荷

和コーポレーション防犯・防獣トレイルカメラ4K
電池を入れてONにするだけで設定いらずで「すぐ撮れ~る」カメラです。単三型乾電池を使用しセンサーの反応範囲に動くものが入れば写真撮影や動画による記録が最大4Kの高画質で開始されます。写真撮影・動画撮影・写真+動画撮影モードがあり使用状況に合わせて設定し使用していただけます。待機時間は単三型乾電池4本で約3ヶ月、8本で約6カ月となります(無撮影時)。センサー範囲は商品前面に障害物が無い状態で、前方約30M・左右範囲130度・上下角40度(水平から下側に対して)です。各撮影時間の変更や画質・解像度の設定ができ、防犯監視カメラとして空き巣や泥棒、不法投棄といった犯行の瞬間を撮り逃さず自宅の防犯対策にも役立ちます。
用途田畑に侵入する害獣特定や、不審者のけん制・防犯用高画質録画カメラ。 仕様●カメラスタンバイ状態時動作モード:日中(カラー撮影),夜間(モノクロ撮影)●外部入力電源DC6Vイメージセンサー:500万画素カラーCMOS●感知センサー:PIRセンサー●距離(m):最大約30●写真サイズ:2M・4M・8M・16M・20M・24M・32M・36M・43M・48M(ピクセル)●赤外線LED(個):940nm,46 付属品microSDカード/固定用ベルト/USBケーブル/給電ケーブル 適合メモリー:microSDカード/128GBまで 材質本体;ABS樹脂,固定用ベルト;ナイロン 本体寸法(mm)幅96×高135×奥行75.5 本体質量(g)264※電池含まず センサーイージーセンサー:500万画素カラーCMOS 使用電池単三型乾電池4個または8個 防塵防水性能IP66規格(※強い直接噴流によっても有害な影響を受けない) モニタ2インチLCD(TFT)カラー液晶ディスプレイ 動画サイズ720P(1280×720P)・2K(1920×1080P)・2.7K(2704×1520P)・4K(3840×2160P) センサー感知範囲角度左右130度,上下40度 待機時間約3カ月(電池4本使用時),約6カ月(電池8本使用時) 動作温度範囲(℃)-20~+60
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ニッサチェイン用心鎖
安定した強度のベーシックチェインにしっかりとした溶接リングを組合せた、幅広い用途をもつ製品です。
材質ステンレス 参考使用荷重(kg)100 線径(mm)3
1パック(1本)
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IPX5相当の防水仕様で雨の日でも安心です。ランドセルにしっかり固定できるベルト付き。ピンが抜けきらない紛失防止設計。広角高輝度の反射シール付きで視認性アップ。音量95dB。連続吹鳴時間66分。一般財団法人 日本文化用品 案前試験所 検査済み。
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無線。EA864CD-631A用増設カメラ。中継機能付き。電源:DC9V/2000mA、消費電力:1380mA、白色LED:最大600ルーメン6LED(1W/LED)、4段階調整、最低照度:5Lux以下でIRオン、30Lux以上でIRオフ、人感(熱感)センサー感知範囲 2~6m、水平65°、垂直45°、音声マイク有、スピーカー有、映像圧縮方式:H.264、使用温度環境:-10℃~40℃。
寸法(mm)212×82×H98 質量(g)560 ケーブル長(m)電源:4.5 撮影範囲垂直/48°、水平/90° 画素数200万画素 使用環境湿度(%)0~85 防水性IP65 照射距離(m)赤外線/10
1個
44,700 税込49,170
翌日出荷

本商品はスイッチボタンを押すだけで、無線式盗撮器・盗聴器から発信される電波をチェックし、光と音で盗撮器・盗聴器の設置場所を特定するのに役立ちます。有線カメラやマイクには反応しません。軽量、コンパクトで持運びに便利なキーホルダー付き。警告例 オレンジランプの点灯:電波発生源から1~2m 赤ランプの点灯:電波の発生源から60cm以内。【使用方法】中央のスイッチランプを押すと緑色のランプが1分間点灯します。点灯している間にチェックしたい方向に接近してください。不審な電波を検出すると、オレンジのランプが点灯します。オレンジのランプが点灯した方向にさらに接近すると、赤いランプも点灯しピピピツという警告音を発生します。
材質ABS樹脂 質量(g)26 (電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×14×78 (アンテナ部含む) 使用周波数(Hz)30M~2.4G 電源(個)コイン電池CR2032×1 (付属) 電池寿命1日1分使用時で約2ヶ月
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

アルミニウムボディで頑丈です。鍵1本付き。6ピンの真鍮製シリンダーは、ピッキング防止、ドリル破壊防止、ピッキング防止機能を備えています。安全ロックアウト、セキュリティゲート、機械、電源プラグ、配電盤などに最適です。二重ロックボールベアリングにより、引っ張り攻撃に対する引張強度が増し、安全性が向上しています。
材質本体・ツル:アルミ 幅(mm)38 ツル径(Φmm)6.3 クリアランス(縦×横)(mm)25×20
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべり止め付き。樹木処理を安全にできます。
材質グラスファイバー 質量(g)360 寸法(幅W×高さH)(mm)300×310
1個
37,500 税込41,250
翌日出荷

IPX5相当の防水仕様で雨の日でも安心です。ランドセルにしっかり固定できるベルト付き。ピンが抜けきらない紛失防止設計。広角高輝度の反射シール付きで視認性アップ。音量95dB。連続吹鳴時間66分。一般財団法人 日本文化用品 案前試験所 検査済み。
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レンガを砕く驚異のパワー!女性でも扱いやすい護身用スティック。軽さ、柔らかさ、安全性を追求した扱いやすいPUフォーム素材を採用。レンガを砕く驚異のパワー。衝撃を吸収しながらも、しなやかにしなる素材構造。相手へのダメージを抑えつつ、十分な防御力と打撃力を発揮します。金属製に比べ、危険性を抑えた柔らかな素材。力に自信のない方でも扱いやすく、効果的な護身が可能です。しっかりとした握り心地の持ち手で、操作性を高めています
用途護身用グッズとして。護身棒 護身用警棒 防犯 クマ 備え 材質PU 質量(kg)0.22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.5×2.5×40
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

ほとんどの110~220ボルトプラグに対応。電気プラグを覆い囲むことで不慮の接続を防止します。本体は耐薬品性、電気絶縁性があります。
材質サーモプラスチック (温度範囲:-46~177℃) 寸法(mm)最大コード径:Φ19 穴径(Φmm)鍵/8 温度範囲(℃)-46~177 穴数鍵/1個 プラグ(最大)Φ57.1×82.5
1個
5,460 税込6,006
翌日出荷

110V、120Vのプラグに適用(アース有/無)。施錠可能。プラグを差し込むと鍵穴がとび出し南京錠などでロックするとプラグが抜けなくなります。南京錠は別売です。
寸法(mm)43×39×20 質量(g)27 穴径(Φmm)鍵/8
1個
3,440 税込3,784
翌日出荷

ほとんどの240~550ボルトプラグに対応。電気プラグを覆い囲むことで不慮の接続を防止します。本体は耐薬品性、電気絶縁性があります。
材質サーモプラスチック (温度範囲:-46~177℃) 寸法(mm)最大コード径:Φ19 穴径(Φmm)鍵/8 温度範囲(℃)-46~177 穴数鍵/2個 プラグ(最大)Φ76.2×152.4
1個
5,360 税込5,896
翌日出荷

手で簡単に調整できるねじ仕様。ブレーカーなどのトグルに取り付け、元からロックアウトすることにより安全管理が可能です。近くに併設しているブレーカーでも並べて使用できます。外れ防止構造によりロック状態では、ねじが見えません。本体は化学物質への耐久性があるサーモプラスチックを使用。南京錠は縦・横どちらの向きでも取り付け可能です。
寸法(mm)30×18×53 穴径(Φmm)鍵/7
1個
4,070 税込4,477
翌日出荷

スタンダードサイズのブレーカートグルのためのロックアウト。ブレーカーなどのトグルに取り付け、元からロックアウトすることにより安全管理が可能です。変わった形状のブレーカースイッチの場合、付属のバンドをスイッチに被せることで本体取付が可能。ハンドルは最大約240°の位置まで開くことができます。
材質スチール 寸法(mm)20×75×22 質量(g)62 穴径(Φmm)鍵/7 つかみ幅(mm)最大10
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

様々なブレーカーに対応。取り付けに工具は不要。軽量の一体型設計により、工具を使用せずに簡単かつ一貫して設置できます。ステンレス鋼のつまみねじでブレーカートグルをしっかりと固定しロックアウトします。
適合ブレーカー:480/600V 材質ステンレス鋼、ブラックナイロン、ABS 穴径(Φmm)鍵/8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×26×75
1個
3,160 税込3,476
翌日出荷

ブレーカー用ロックアウトです。ブレーカーなどのトグルに取り付け、元からロックアウトすることにより安全管理が可能です。標準幅のトグルの穴に適応。幅11~13mmに対応。
材質プラスチック 寸法(mm)18×22×45 (突起箇所を含む) 質量(g)5 穴径(Φmm)鍵/8
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

幅や高さのあるブレーカートグルのためのロックアウト。ブレーカーなどのトグルに取り付け、元からロックアウトすることにより安全管理が可能です。
材質スチール 寸法(mm)28×85×28 質量(g)98 穴径(Φmm)鍵/7 つかみ幅(mm)最大13
1個
3,250 税込3,575
翌日出荷

様々なブレーカーに対応。取り付けに工具は不要。ステンレス鋼のつまみねじでブレーカートグルをしっかりと固定しロックアウトします。フォールドダウンクリートは、必要に応じてスイッチスローブロックを強化します。軽量のワンピース設計。可動範囲の微調整が可能です。
適合ブレーカー:480/600V 材質ステンレス鋼、ブラックナイロン、ABS 寸法(mm)48×86×102 穴径(Φmm)鍵/8
1個
4,350 税込4,785
翌日出荷

ブレーカー用ロックアウトです。ブレーカーなどのトグルに取り付け、元からロックアウトすることにより安全管理が可能です。
材質プラスチック 寸法(mm)10×24×45 質量(g)5 穴径(Φmm)鍵/8
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

取り付けに工具は不要。様々なブレーカーに対応。軽量のワンピース設計。コンパクトサイズの為、水平・垂直方向に取り付け可能。ステンレス鋼のつまみねじと歯の付いたあごは、回路ブレーカーのハンドルをしっかりと握るので、デバイスを安全に保つことができます。ステンレス鋼のつまみねじでブレーカートグルをしっかりと固定しロックアウトします。
適合ブレーカー:120/240V 材質ステンレス鋼、ブラックナイロン、ABS 寸法(mm)36×19×52 穴径(Φmm)鍵/8
1個
2,630 税込2,893
翌日出荷

バルブハンドルの意図しない開栓を防ぎます。
材質サーモプラスチック 寸法(mm)Φ115×42、バルブ:Φ45~76 質量(g)88 穴径(Φmm)鍵/8
1個
4,320 税込4,752
翌日出荷

耐火ナイロン構造。最大6個の南京錠が取り付け可能。修理や調整が行われている間、機器を非稼働状態に保ちます。
材質ナイロン 寸法(mm)41×10×174、シャックル径:最大7 穴径(Φmm)鍵/9 リング寸法(mm)25×64
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

頑丈で、こじ開けに強いスチール製。修理中や調整中の装置を操作不能状態に固定できます。機械や装置の運転停止状態を維持するために、起動装置にロックアウトハスプを取り付けて施錠管理することで、管理者以外による不用意な操作・作動を防ぎます。最高8人の係員が各々の鍵を開錠しないとこのハスプは外すことができません。
仕様南京錠許容数量:8個 材質スチール 質量(g)200 取付穴(mm)10×75 ツル径(Φmm)6 クリアランス(縦×横)(mm)75×25 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)60×168×10
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

機械や装置の運転停止状態を維持するために、起動装置にロックアウトハスプを取り付けて施錠管理することで、管理者以外による不用意な操作・作動を防ぎます。アルミニウム製で火花が出にくいです。6重ロックアウト。複数の管理者による鍵管理が可能です。安全性を確保するため複数の管理者が同時に対象物をロックアウト可能。
材質アルミニウム 穴径(Φmm)7
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さいロックアウトポイントに最適。本体の前後に1個ずつ南京錠が取付けられます。取り付けた南京錠の鍵を別々に保管することで、鍵の安全性が高まります。
仕様許容数量:2個 材質(本体)プラスチック 質量(g)27 取付穴径(Φmm)7 材質(ツル)スチール ツル径(Φmm)4 クリアランス(縦×横)(mm)33×26 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)57×42×30
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

機械や装置の運転停止状態を維持するために、起動装置にロックアウトハスプを取り付けて施錠管理することで、管理者以外による不用意な操作・作動を防ぎます。6重ロックアウト。複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックを解除することはできません。安全性を確保するため複数の管理者が同時に対象物をロックアウト可能。
材質スチール 穴径(Φmm)7
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200万画素の高画質を実現。防水機能IP65で屋外使用可能です。1台のモニターでカメラ最大4台接続可能。単画面、2分割、4分割表示ができます。カメラが動体検知すると、専用モニターのSDカードへ録画を開始する動体検知サムネイル表示機能搭載。モニターを持ち運びできます。連続稼働時間は2時間。モニターでカメラの撮影範囲を確認しながらカメラ角度を調整できます。センサーライト機能搭載。威嚇効果だけではなく、足元や手元の明かりとしてもご利用いただけます。また、タイマー設定により常時点灯も可能です。モーション検知エリアの選択が可能となりました。 選択したエリア内で物体を検知すると録画を開始します。外出中は、カメラとスマートフォン間で双方向通話(トランシーバー)が可能です。在宅中は、モニターから通話が可能です。【カメラ】撮影範囲:水平90°垂直48°、白色LED:最大600ルーメン6LED(1W/LED)、4段階調整、最低照度:5Lux以下でIRオン、30Lux以上でIRオフ、人感(熱感)センサー感知範囲 2~6m 水平65° 垂直45°、防水性能:IP65、音声マイク有、スピーカー有、映像圧縮方式:H.264、電源ケーブル長:約4.5m、使用温度環境 カメラ:-10℃~40℃ モニター:0℃~40℃、使用湿度環境:0~85%、材質:アルミニウム。【モニター】視野角 水平45°垂直35°、分割表示:1/2/4、録画ファイル時間:最大10分、プリレコーディング:5秒後、ファイル形式:ASF、最大接続台数:カメラ最大4台まで(呼出ボタン、センサーマットは合計5台まで)、録画方式:連続録画/スケジュール録画/動体検知録画/人感(熱感)センサー、上書き録画有、複数台同時録画:カメラ最大4台まで、使用環境 カメラ:屋外可能 モニター:屋内用、有線LAN:RJ45端子(Wi-Fi接続不可)、スマートフォン対応アプリ:Android 10 以上、iOS13 以上、周波数帯域:2.400GHz ~ 2.4835GHz、データレート:4Mbps、変調方式/通信方式:GFSK/FHSS、記録媒体:SDカード128GB(別売)。
寸法(mm)カメラ:212×82×H98、モニター:255×34× H204 ブラック 質量(g)カメラ/560、モニター/690 電源(カメラ)9V/2000mA、(モニター)5V/2000mA 消費電力(mA)カメラ/1800、モニター/最大1050 解像度録画:(FHD)1920×1080、(HD)1280×720 画素数200万画素 照射距離(m)赤外線/10 フレームレート10FPS 無線距離(m)(到達)200
1セット
53,800 税込59,180
翌日出荷

鍵2本付き。自転車やミニバイクなどの盗難防止に。種類の異なるバイク・自転車錠と共に数箇所つけることも防犯対策のひとつです。使い続けていると自然とホコリや汚れがたまります。ときどき拭くことが長持ちのコツです。開錠した状態で鍵を抜くことができます。
仕様同一キー 寸法(mm)A:5.2、B:900.0、C:6.4、D:41.0、E:31.0 ブラック 材質(本体)真鍮+樹脂被覆(内部バネはステンレス製) ワイヤー長(mm)900 材質(ワイヤー部)スチール+樹脂被覆 本体幅(mm)41 ケーブル径(Φmm)5.2
1個
2,800 税込3,080
4日以内出荷

鍵2本付き。開錠した状態で鍵を抜くことができます。
仕様同一キー 材質(本体)真鍮+樹脂被覆 ワイヤー長(mm)750 材質(ケーブル)スチール+樹脂被覆 本体幅(mm)29.3 ケーブル径(Φmm)4
1個
2,460 税込2,706
翌日出荷

鍵2本付き。自転車やミニバイクなどの盗難防止に。種類の異なるバイク・自転車錠と共に数箇所つけることも防犯対策のひとつです。使い続けていると自然とホコリや汚れがたまります。ときどき拭くことが長持ちのコツです開錠した状態で鍵を抜くことができます。
寸法(mm)A:5.2、B:900.0、C:6.4、D:41.0、E:31.0 ブラック 材質(本体)真鍮+樹脂被覆(内部バネはステンレス製) ワイヤー長(mm)900 材質(ワイヤー部)スチール+樹脂被覆 本体幅(mm)41 ケーブル径(Φmm)5.2
1個
2,660 税込2,926
4日以内出荷

4シリンダー。鍵2本付き。本体ラミネート保護カバーは樹脂製。
材質ハードスチール 幅(mm)34 全長(mm)48 ツル径(Φmm)5 クリアランス(縦×横)(mm)14×13
1個
980 税込1,078
翌日出荷

鍵2本付き。ケーブルやチェーン用のカギとして最適です。4ピリタンブラーシリンダーでピッキングがしにくくなっています。シャッフルガードプロテクターが切断しにくくしています。開錠している間、鍵はパドロックに付いたままになっています。
材質ハードスチール 幅(mm)40 質量(g)280 ツル径(Φmm)11 クリアランス(縦×横)(mm)24×11
1個
2,100 税込2,310
翌々日出荷

鍵2本付き。TASロック(アメリカ税関認定品)。
材質本体・ツル:スチール 幅(mm)33 ツル径(Φmm)3 クリアランス(縦×横)(mm)16.8×10.8
1個
1,850 税込2,035
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA864CD-571Aと組合わせ使用する事でカメラのIP設定等、複雑な設定をすることなく、簡単にカメラ画像が表示されます。高画質。マイクロSDカード(別売)、最大256GB対応。SMDにて人間、車両の区別が可能。画像センサー:1/2.8” 2 メガピクセルプログレッシブ CMOS、電子シャッタースピード:オート / マニュアル 1/3 s ~ 1/100000 s、最低照度 0.002 Lux@F1.6( カラー ) 0.0002 Lux@F1.6( 白黒 ) 0Lux@F1.6( 赤外線 LED 点灯時 )、撮影距離の目安 検知:43.9m 観察:17.5m 認識:8.8m 識別:4.4m、圧縮方式:H.265 / H.264 / MJPEG、解像度 1080P(1920×1080) 1.3M(1280×960) 720P(1280×720) D1(704×480/704×576) VGA(640×480) CIF(352×240/352×288)、フレームレート メインストリーム:1080P/1.3M/720P(1~25/30fps) サブストリーム:DI/VGA/CIF(1~30fps)、ビットレート 操作:固定 / 可変 , H264:3 ~ 6144Kbps, H265:3 ~ 6144Kbps、デイ / ナイト機能有 ( オート(ICR) / カラー / 白黒 )、逆光補正:BLC/HLC/WDR(120dB)、ホワイトバランス オート/自然/街灯/屋外/マニュアル/カスタムエリア、ノイズリダクション有 (3D NR)、動体検知有(オフ / オン 4 ゾーン)、SmartIR有、フリップ 0°/90°/180°/270°、ミラー有 ( オフ / オン )、プライバシーマスク有 ( オフ / オン 4 ゾーン )、オーディオ ビデオ:(音声圧縮方式)G.711a, G.711Mu, G.726, PCM オーディオ:入力 ×1( 内蔵マイク )、機能 IVS:ラインクロス / 侵入検知 AI:SMD、プロトコル IPv4, IPv6, HTTP, ARP, RTP, RTSP, RTCP,RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS,NTP, Multicast,ICMP, IGMP、互換性:ONVIF(G/T/S)、ストリーミング方式:ユニキャスト / マルチキャスト、エッジストレージ:FTP, SFTP, NAS, MicroSD カード(最大 256GB)、推奨管理ソフトウェア:Smart PSS, Easy-VMS, DMSS、イーサネットポート:RJ-45×1 (10/100Base-T)、電源:PoE(IEEE802.3af), DC12V。
仕様【赤外線オン/オフ制御】オート/マニュアル 付属品取付ビス , 端子カバー ( 非防水 ), 六角レンチ (T10) 寸法(mm)Φ109.9×81 質量(g)374 消費電力(W)最大 5.6 (PoE) 対応最大ユーザーアクセス数:6 撮影範囲垂直/56°、水平/106° 防塵防水性能IP67、IK10 焦点距離(mm)2.8 動作温度(℃)-40~60 口径(最大)F1.6 デジタルズーム16倍 照射距離(m)赤外線/最大30 走査方式プログレッシブ 湿度範囲(%)95 (RH)以下
1個
36,600 税込40,260
翌日出荷

EA864CD-552B、-562BをカメラPoEポートに挿入し、本機電源入れることにより自動認識し、映像が出ます。ビデオ出力 HDMI×1、VGA×1、ネットワーク帯域幅 ライブ:80Mbps 録画:80Mbps 遠隔:80Mbps、解像度 12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1、デコード機能 AI 無効:1ch12MP@30fps/1ch8MP@30fps/2ch4MP@30fps/3ch4MP@30fps AI 有効:1ch8MP@30fps/1ch5MP@30fps/2ch4MP@30fps/4ch1080P@30fps、再生モード 4分割・単画面・デジタルズーム、再生機能 再生、一時停止、停止、早送り/巻き戻し(×2、4、8、16)、フルスクリーン、バックアップ選択、デジタルズーム、スロー再生、コマ送り、オーディオON/OFF、録画モード 手動録画、アラーム録画、SMD録画、スケジュール録画、圧縮 画像:H.264/.H265/MJPEG 音声:PCM/G711A/G711U/G726、ストレージ HDD:SATA ポート ×1 / 初期 HDD1TB×1 本 (1TB), 最大 10TB 搭載可能 バックアップ:USBメモリ、IVS:ラインクロス検知、侵入検知、AI:SMD Plus( 人物/ 車両検出)、顔検出、顔認識( 顔の属性/ 画像検索)、パフォーマンス IVS NVRAI:1ch(各chに最大10個のIVS ルール),カメラ AI:4ch 顔検出 NVRAI:1ch(各chに最大12個の顔画像/秒),カメラ AI:4ch 顔認識 NVRAI:1ch( 顔の属性/4個の顔画像/秒),カメラAI:4ch SMD NVRAI:4ch,カメラAI:4ch、未登録モード有( データベースにない人物の検出、類似度は手動設定が可能)、顔データベース容量 顔画像容量:5000枚 データフォルダ:最大10個、ネットワークプロトコル:HTTP,HTTPS,TCP/IP,IPv4,RTSP,UDP,NTP,DHCP,DNS,SMTP,UPnP,IPFilter,DDNS,AlarmServer,IPSearch,P2P,AutoRegistration、オーディオ 入力 RCA×1 出力 RCA×1、イーサネットポート RJ-45 ポート×1(10/100Mbps) PoE 搭載RJ-45 ポート×4(10/100Mbps)、PoE ポート×4 /PoE(IEEE802.3af)・PoE+(IEEE802.3at)、電源:DC53V、1.13A、消費電力 NVR:合計出力は10W未満(HDDを除く待機状態) PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W、推奨ブラウザ:Edge, Edge(IE モード ),GoogleChrome。
付属品マウス、電源ケーブル、電源アダプター(53V/1.22A)、LANケーブル 寸法(mm)206.6×205×44.5 質量(g)936 入力ビデオ映像:4チャンネル 互換性ONVIF(T/S/G) 動作温度(℃)-10~55 動作湿度(%)10~93 USBポートUSB2.0×2 ディスプレイモード4分割
1個
91,500 税込100,650
4日以内出荷

鍵2本付き。鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
材質本体・シリンダー:真鍮 材質(ツル)ハードスチール (メッキ仕上)
1個
3,050 税込3,355
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数箇所を1つの鍵で管理できます。鍵2本つき。
材質本体・シリンダー:真鍮 材質(ツル)ハードスチール (メッキ仕上)
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鍵は付属しません。バルブ操作ハンドルを覆い囲むことで誤作動を防止します。中央部分をカッターなどで切り取ることにより、軸が突き出ているタイプにも取り付けることができます。本体は耐薬品性、電気絶縁性があります。バルブロックアウト。
材質サーモプラスチック 穴径(Φmm)鍵/8 使用温度範囲(℃)-46~177 耐熱温度(℃)177 (使用温度範囲:-46~177)
1個
3,610 税込3,971
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブレーカーパネルや隣接したゲートバルブのロックアウトに。
材質ワイヤー(ケーブル):スチール (プラスチックコート) 寸法(mm)70×28×68 穴径(Φmm)鍵/8 ワイヤー寸法(Φmm×m)4×1.83
1個
7,500 税込8,250
翌日出荷