防犯用品の新着商品
「防犯用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
工事不要でどこでも取り付け可能な屋外用防犯カメラ
・AIによる人体・ペット検知機能&アラート通知
・1080P HD高画質のナイトビジョン
・遠隔確認&双方向音声通話
・アレクサ、Google Nest製品で屋外を確認
・大容量バッテリー&防水防塵
・SwitchBotシリーズ製品と連携
その他【ナイトビジョン】850nm LED IRナイトビジョン(黒白IRナイトビジョン)、白色LED(カラーナイトビジョン)
色ホワイト
電源DC 5V / 2A
本体寸法(mm)86×86×83(台座付き)
本体質量(g)320(台座付き)
対応OSiOS 14.0以降、 Android 5.0以降
コントロール【コントロール方法】SwitchBotアプリ
解像度HD 1080P
使用環境屋外/屋内
画角対角:126度、水平:110度、垂直:53度
ストレージmicroSDカード(別売、最大容量256GB)
USB【充電口】USB Type-C
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
iPhoneの「探す」アプリ上で位置情報が確認できる防犯ブザー型スマートタグ(月額料金不要)。お子様の登下校・迷子対策や夜間の外出に。防犯、盗難、迷子、災害時など多様な場面で安心を提供。大音量120dBのブザー音。LEDライト付き。定格入力:DC5V。内蔵電池:リチウムイオンポリマー電池150mAh。充電時間:約2時間。充電口:USB Type-Cポート。技術適合番号:217-252497
用途防犯ブザー、防犯グッズ、物探しなどに。Phone 探す LEDライト付き 大音量 120dB Type-C 子供 子ども キッズ KIDS 防犯アラーム
セット内容本体、充電用USBケーブル、取扱説明書兼保証書
質量(g)29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.8×1.7×8.6
仕様P/N:900037300G
材質PC
寸法(mm)Φ230×11
色ホワイト
質量(g)250、カートン:6700、箱:285
寸法カートン:509 (L)×276 (W)×351 (H) mm (20pcs)、箱:239 (L)×239 (W)×24 (H) mm (1pc)
対応機種SD9161-H, SD9161-H-V2
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
仕様P/N:900026802G (V03)
材質ブラケット: SECC、カバー: PC+ABS、バブル: PC
寸法(mm)Φ205×146
色ホワイト
質量(g)720、カートン:11500、箱:1280
寸法カートン:364 (L)×441 (W)×570 (H) mm (8pcs)、箱:207 (L)×273 (W)×173 (H) mm (1pc)
対応機種V01: FD8138-H, FD8167, FD8167-T, FD816B-HF2, FD816B-HT, FD816BA-HF2, FD816BA-HT, FD8182-F2, FD8182-T, FD9171-HT, FD9181-HT; V02/V03: FD816BA-HF2, FD816BA-HT, FD8182-F2, FD8182-T, FD9171-HT, FD9181-HT, FD9165-HT, FD9167-H, FD9167-HT, FD8177-HT, FD9187-H, FD9187-HT, FD9187-HT-A
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
仕様P/N:VC9101ユニット(フラット型・魚眼・フラットベース)、ストリーム数:3(最大8プロファイル)
付属品QIG, レンズブラケット, ケーブル
適合ビデオ圧縮:H.265/H.264/MJPEG
寸法(mm)33×32×28
質量(g)52
対応WDR:対応(WDR Pro)
速度シャッター:1/5~1/32000秒
最大解像度1920×1920
焦点距離(mm)f=1.22
S/N比56.3dB
表示モードクライアント/ローカル両対応
動作温度(℃)0~50
F値F2.0
保管温度(℃)-10~50
各種認証CE, FCC, RCM, VCCI, UL, CB, BSMI
フレームレート(最大)30fps(a)1920×1920
距離可視(DORI):検知24.3m/観察9.6m/認識4.8m/識別2.4m
動作湿度(%RH)屋外98%RH/屋内90%RH(非結露)
画角180°×3
ダイナミックレンジ120dB
イメージセンサー1/2.7″プログレッシブCMOS
最低照度(Lux)0.035(a)F2.0
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
仕様P/N:VC9101ユニット(シリンダー型・ピンホール)、ストリーム数:3(最大8プロファイル)
付属品QIG, レンズブラケット, ケーブル
適合ビデオ圧縮:H.265/H.264/MJPEG
寸法(mm)Φ24×30
質量(g)19
対応WDR:対応(WDR Pro)
速度シャッター:1/5~1/32000秒
最大解像度2688×1520
焦点距離(mm)f=3.7
S/N比55.9dB
動作温度(℃)0~50
F値F2.5
保管温度(℃)-10~50
各種認証CE, FCC, RCM, VCCI, UL, CB, BSMI
フレームレート(最大)30fps(a)2688×1520
距離可視(DORI):検知77m/観察30.5m/認識15.4m/識別7.7m
動作湿度(%RH)90(非結露)
画角93°/48°/117°
ダイナミックレンジ120dB
イメージセンサー1/2.7″プログレッシブCMOS
最低照度(Lux)0.045(a)F2.5
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
仕様P/N:VC9101ユニット(フラット型・魚眼)、ストリーム数:3(最大8プロファイル)
付属品QIG, レンズブラケット, ケーブル
適合ビデオ圧縮:H.265/H.264/MJPEG
寸法(mm)Φ24×37
質量(g)28
対応WDR:対応(WDR Pro)
速度シャッター:1/5~1/32000秒
最大解像度1920×1920
焦点距離(mm)f=1.22
S/N比56.3dB
表示モードクライアント/ローカル両対応
動作温度(℃)0~50
F値F2.0
保管温度(℃)-10~50
各種認証CE, FCC, RCM, VCCI, UL, CB, BSMI
フレームレート(最大)30fps(a)1920×1920
距離可視(DORI):検知24.3m/観察9.6m/認識4.8m/識別2.4m
動作湿度(%RH)屋外98%RH/屋内90%RH(非結露)
画角180°×3
ダイナミックレンジ120dB
イメージセンサー1/2.7″プログレッシブCMOS
最低照度(Lux)0.035(a)F2.0
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
1つの鍵で複数の南京錠を管理できます。2個セット品、3個セット品をラインナップし鍵の管理を簡単に。シンプルデザインの真鍮製シリンダー南京錠。2つの爪が弦をがっちり固定、切断や衝撃に強く防犯性に優れています。1セットごとに鍵番号は異なります、複数セットご購入いただいた場合、鍵番号が異なります。屋内用。倉庫、ロッカー、門扉などに
材質(本体)真鍮、(弦)鉄
衝撃と開放のW検知に対応した防犯アラームです。窓ガラスの破損や開放を検知すると、約94dBの大音量アラームが鳴り続け、侵入を強力に威嚇します。ガラスの振動のみを検知するため、雨・風・車両通行などの生活振動による誤作動が起こりにくい設計です。警戒/解除の状態がひと目でわかるスライドスイッチを搭載し、操作も簡単です。両面テープで貼るだけの簡単取り付けで、配線工事は不要。本体裏面には「防犯装置作動中」の表示があり、窓の外側から視認でき、防犯抑止効果が高まります。2個セットで複数窓にも対応し、住宅・事務所・店舗など幅広い場所で利用できます。
付属品取扱説明書
質量(g)約19(電池含まず)
使用温度範囲(℃)-20~60
電源CR2032 ×1(別売)
セット数2個
電池寿命約3時間(連続吹鳴)/約18か月(待機)
検知方式衝撃+開放検知式
サイズ(mm)93×34×9
使用場所屋内専用
音量(dB)94
衝撃やガラス破損を検知すると約94dBの大音量アラームが鳴り続け、侵入者を強力に威嚇します。雨や風、生活振動に反応しにくい衝撃検知式で誤動作を低減。警戒モードと解除モードはスライドスイッチで一目で確認できます。両面テープで貼るだけの簡単取り付けで、工事不要。本体裏面の「防犯装置作動中」表示が外側から見えるため、防犯ステッカー効果も発揮します。2個セットで複数の窓に設置でき、玄関・廊下・ベランダなど幅広く使用できます。
付属品取扱説明書
質量(g)約19(電池含まず)
使用温度範囲(℃)-20~60
電源CR2032 ×1(別売)
セット数2個
電池寿命約3時間(連続吹鳴)/約18か月(待機)
検知方式衝撃検知式
サイズ(mm)93×34×9
使用場所屋内専用
音量(dB)94
左右の折り返しが足払いに有効です。滑りずらいグリップ付きです。
トラスコ品番352-6172
材質アルミ合金
寸法(幅W×長さL)(mm)本体:820×1850
1本
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
同時に4桁8種類の暗証番号を登録し、テンキーを入室側、退室側の両面に設置可能。デジタルテンキー T-3830SAとの配線を2線式で接続する専用コントローラーです。コントローラーからデジタルテンキー/電気錠/操作表示器までの配線は2線式無極性です。管理方法に応じた3つのモード※が選べます。動作状態をわかりやすいアイコンで表示します。インターホンやHAシステム(JEM-A仕様)に対応します。4桁8種類の暗証番号は液晶画面と設定ボタンで登録します。コントローラーには電気錠アダプターを付属しています。操作表示器には専用の操作表示器アダプターを使用します。
仕様最大回線数:1回線
材質樹脂
色塗装色:ホワイト、パネル:ライトグレー、文字:ブラック
質量(g)200
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×8.8(+埋込30)
外部出力開扉出力(無電圧a接点 接点容量 DC24V 0.3A以下)、解錠出力(無電圧a接点 接点容量 DC24V 0.3A以下)、警報出力(無電圧c接点 接点容量 DC24V 0.3A以下)、自動扉出力(無電圧a接点 接点容量 DC24V 0.3A以下)、ホールドアップ出力 無電圧c接点 接点容量 DC24V 0.3A以下) いずれか1点
通信方式RF電源重畳2線式(無極性)
ディスプレイ液晶画面
消費電力(VA)30
表示LED電源:黄
使用環境温度(℃)-10~50(結露なきこと)
設置場所屋内専用
外部入力タイマー入力(無電圧a/b接点切替式 接点容量 DC24V 0.1A以上)、一回解錠入力(無電圧a/b接点切替式 接点容量 DC24V 0.1A以上)、連続解錠入力(無電圧a/b接点切替式 接点容量 DC24V 0.1A以上)、テンキー停止入力(無電圧a/b接点切替式 接点容量 DC24V 0.1A以上) いずれか1点
入出力JEM-A:一回解錠入力 オープンコレクター30V以下 2mA~5mA、閉扉施錠出力 20mAカレントループ 連続 1点
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電源(V)AC100±10% 50/60Hz
ボタン仕様[操作ボタン]ボタン1:一回解錠/解錠、ボタン2:連続解錠/施錠、登録ボタン:暗証番号設定等に使用、設定ボタン:暗証番号設定等に使用
1台
¥69,800
税込¥76,780
5日以内出荷
色黒(本体)
質量(g)10
消費電力(W)約0,25以下
外部出力DC24V 0.3A以下
使用環境温度(℃)マイナス10~ 50
設置場所屋内
外部入力接点容量 DC24V 0.1A以上
供給電源DC24V±10% 電気錠アダプターより供給
1個
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
公共機関・学校・店舗・会社等の防犯対策によく常備されている『さすまた』です。ステンレス製で錆に強く、プッシュボタン式の取り付けロックなので、組み立てや収納が簡単です。また、握り手付きなので不審者を強く抑える事ができ、間合いをとりながら取り押さえることが出来ます
材質ステンレス製
寸法(mm)【収納時】1290【使用時】2030
パイプ径(Φmm)35
内幅(mm)【U字部分】400
1本
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷