電路支持材/支持金具の新着商品
「電路支持材/支持金具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
システム架台のベースとして使用します。カナモールド
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×90×100
1個
¥749
税込¥824
翌日出荷
本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと53タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
タイプ45
種類※エコガル製
1個
¥4,098
税込¥4,508
翌日出荷
システム架台のベースとして使用します。カナモールド用ゴムプレート
寸法(幅W×長さL)(mm)120×120
1個
¥599
税込¥659
翌日出荷
フレームの重ね合せ固定に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
種類電気亜鉛メッキ仕上
各種形鋼に穴を開けることなく吊ボルトを吊りおろすための金具です。表面の仕上げは「三価クロメートメッキ」仕上げと「溶融亜鉛メッキ」仕上げをご用意しております。回転式平座ボルトにより保持力UP。ドライバー・ソケット・スパナなど様々な工具で締め付け施工が可能になりました。形鋼から吊りボルトを吊りおろす固定タイフの金具。鉄製(三価クロメートメッキ/溶融亜鉛メッキ)。締付ポルトのトルクは60kgf・cmとしてください。振動する場所での使用はできません。本媒体における製品の色調は、 イメージを重視した表現の為、 本来の色調と異なります。
サイズW3/8(適合吊りボルト)
適合フランジ厚(mm)30~270
傾斜した部分を吊りボルトで吊る場合に使用します。※E、Gは六角ナット、平ワッシャーになります。
備考1個
カバー取付け時に使用する吊り金具です。※E、Gは六角ナット、平ワッシャーになります。
備考1個
接続金属部を吊りボルトで吊る場合に使用します。※六角ナット、平ワッシャーになります。
備考1個
接続金具部を吊りボルトで吊る場合に使用します。※六角ナット、平ワッシャーになります。
備考1個
吊りボルトで本体を直接吊る場合に使用します。※E、Gは六角ナット、平ワッシャーになります。
備考1個
傾斜した部分をダフターで吊る金具です。
備考1個
種類SH70H、SL100H(共用)
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
レースウェイ本体を吊る場合に使用する金具です。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。※Eは六角ナット、平座金になります。※W1/2は、六角ナット、平座金の組合せになります。
タイプ30・45共用
許容静荷重(kg)42
接続金具部を吊りボルトで吊る場合に使用します。※E、Gは六角ナット、平ワッシャーになります。
備考1個
傾斜した部分を吊りボルトで吊る場合に使用します。※六角ナット、平ワッシャーになります。
備考1個
ハイダクト本体を吊る場合に使用する金具です。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
品名75
カバー取付け時に使用する吊り金具です。※六角ナット、平ワッシャーになります
備考1個
吊りボルトで本体を吊る場合に使用します。※300W以下でご使用下さい。パンチングラック吊り金具(B型)W1/2はラック幅400mm以上については、幅方向のたわみが目立つため、使用しないで下さい。
備考1個
カバー取付け時に使用する吊り金具です。※六角ナット、平ワッシャーになります。
備考1個
接続金属部を吊りボルトで吊る場合に使用します。※E、Gは六角ナット、平ワッシャーになります。
備考1個
ハイダクト本体を吊る場合に使用する金具です。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと45タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと45タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
1個
¥4,098
税込¥4,508
翌日出荷
本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと45タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷