電線/ケーブルの新着商品

「電線/ケーブルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

252件中 41~80件
1巻(30m)ほか
46,980 税込51,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
1巻(10m)ほか
4,698 税込5,168
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
25,980 税込28,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
1巻(10m)ほか
45,980 税込50,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1巻(100m)
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

電力線とアース線の一体構造かつアース線が分離可能で現地施工を省略化できます。
1巻(100m)
56,980 税込62,678
8日以内出荷

燃性:JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。耐紫外線性:(一社)日本電線工業会 技資第130号に規定される紫外線劣化促進試験に合格。
1巻(100m)
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニルキャブタイヤ丸形コード
用途主に屋内で使用する交流300V以下の小形電気機器の電源コードに使用されます。
1巻(100m)
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)2種ビニル絶縁電線(単線タイプ)
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。IVより許容電流が高く取れます。600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。
1巻(300m)
52,980 税込58,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
74,980 税込82,478
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

JIS60度傾斜難燃試験に合格。 燃焼時にハロゲンガスが発生しません。
用途電力用
1巻(10m)ほか
24,980 税込27,478
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

4芯テープコード。 片端コネクタ付き。 1M~10Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。
径(Φmm)1.5×2.5
1本
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

十分な強さと、驚きのしなやかさ。そして、抜群の収納性。電源コードのように気軽に扱える、画期的な室内配線用光ケーブルです。
1本ほか
5,498 税込6,048
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テープコードを分岐し、単心コネクタを取り付けたコードです。光キャビネット/成端架内でコネクタ付の側を接続アダプタにかん合し、もう一方の側をケーブルに融着して使用します。
1本ほか
9,798 税込10,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。
1本ほか
4,498 税込4,948
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テープコードを分岐し、単心コネクタを取り付けたコードです。光キャビネット/成端架内でコネクタ付の側を接続アダプタにかん合し、もう一方の側をケーブルに融着して使用します。
1本ほか
7,698 税込8,468
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。
1本ほか
4,398 税込4,838
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。
1本ほか
4,498 税込4,948
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープコードを分岐し、単心コネクタを取り付けたコードです。光キャビネット/成端架内でコネクタ付の側を接続アダプタにかん合し、もう一方の側をケーブルに融着して使用します。
1本ほか
8,398 税込9,238
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

テープコードを分岐し、単心コネクタを取り付けたコードです。光キャビネット/成端架内でコネクタ付の側を接続アダプタにかん合し、もう一方の側をケーブルに融着して使用します。
1本ほか
7,498 税込8,248
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。
1本ほか
4,598 税込5,058
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
1セット(2m×5本)ほか
28,980 税込31,878
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
1セット(3m×5本)ほか
29,980 税込32,978
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
1セット(2m×5本)ほか
28,980 税込31,878
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
1セット(2m×5本)ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
1セット(2m×5本)ほか
28,980 税込31,878
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
1セット(1m×5本)ほか
26,980 税込29,678
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
1セット(1m×5本)ほか
25,980 税込28,578
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。
1セット(2m×5本)ほか
13,980 税込15,378
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。
1セット(2m×5本)ほか
12,980 税込14,278
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。
1セット(1m×5本)ほか
9,998 税込10,998
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
1セット(1m×5本)ほか
28,980 税込31,878
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。
1本ほか
3,500 税込3,850
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。
1セット(1m×10本)ほか
12,980 税込14,278
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋難燃PEワイヤ
1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F 3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
用途電子機器の内部配線。コイルの口出線。 定格電圧(V)300 絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)50 定格温度(℃)125 耐電圧(V/min)AC2000
1巻(610m)
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102
1巻
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードに使用されています。可とう性、加工性に優れています
サイズ0.75SQ 長さ(m)300 規格JIS C 3306規格、PSE規格 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)PVC 耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105) 難燃性垂直難燃 導体裸軟銅線 仕上外径(Φmm)2.7×5.4
1巻(300m)
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)フロンレックス電線
1.耐熱性(200℃)に優れてます。 2.可とう性に優れてます。 3.耐油性に優れてます。 4.難燃性です。
用途モーター用口出線。高温になる機器、設備の配線。油のかかる場所での配線。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

難燃性ポリフレックス電線(MLFC)の環境配慮型(エコグリーン)です。
用途配電盤、制御盤などの内部配線、モーター用口出線、車両の電気配線(日本鉄道車両工業会規格 JRIS J1041『HF-WL1』とそて使用いただけます。) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1.フッ素樹脂絶縁体と独自の銅箔糸編組シールドを採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。
用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(20m)ほか
34,980 税込38,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)