電線/ケーブルの新着商品

「電線/ケーブルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

202件中 121~160件
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)HIV 600V耐熱ビニル絶縁電線
種類HIV 適合規格PSE 材質(絶縁体)耐熱ビニル 難燃性JIS C 3005の4.26.2のb) 定格温度(℃)75 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅より線
1巻(300m)ほか
25,980 税込28,578
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1巻(300m)ほか
1,098,000 税込1,207,800
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (460種類の商品があります)

導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。
1巻(300m)
1,098,000 税込1,207,800
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)300 全長(m)100 材質(シース)非鉛ビニル 材質(絶縁体)非鉛ビニル 難燃性60度傾斜燃焼試験合格 絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時) 試験電圧(V/1分)AC2000 撚り合線芯を円形に撚り合わせ 定格温度(℃)60 材質(導体)軟銅集合より線
1巻(100m)
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

冨士電線耐火ケ-ブル
露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。平型2心については、シースの長手方向に溝を設け、軽量化、端末処理作業性の向上などを図った平型溝付低圧耐火ケーブル「EM-SH-C(FV)」となっております。
芯数2C シース色
1巻(100m)
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1本
7,898 税込8,688
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1本
9,698 税込10,668
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

古河電工メタルケーブル消防用警報用電線
消防用警報用ケーブル。耐火・耐熱電線認定委員会(JCT)認定品です。屋内用は、火災報知設備あるいは漏電火災警報設備の60V以下の屋内配線用として使用が認められています。一般用は、上記以外に一般の小勢力回路用として使用可能です。JIS規格60度傾斜燃焼試験に合格しています。
耐電圧(V/min)350 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000以上
1巻(10m)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

古河電工メタルケーブル消防用耐熱電線
消防用耐熱電線。導体上に耐熱性に優れた、架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので導体の剥線が容易です。全線心着色識別されていますので、誤配線防止とともに配線接続作業が簡単です。シース表面に、導体サイズを表示してありますので識別が容易です。
1巻(10m)ほか
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

古河電工メタルケーブル通信機器用特殊耐熱ビニル電線
諸特性はKVと同等ですが、絶縁体に電気用品に用いられる絶縁物の使用温度の上限値を登録した耐熱性ビニルを使用しておりますので、機器内配線用として用いる場合は、105℃まで使用が可能です。
定格105℃・60V以下
1巻(500m)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

古河電工メタルケーブル通信機器用ビニル電線
通信機器および電子機器等の内部配線に使用されます。JCS 3368号に準拠しております。
定格60℃・60V以下
1巻(200m)
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

古河電工メタルケーブル600V 電気機器用ビニル絶縁電線
600V 電気機器用ビニル絶縁電線。適用規格:電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1。可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。
定格60℃・600V
1巻(10m)
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

古河電工メタルケーブル600V 電気機器用ビニル絶縁電線
600V 電気機器用ビニル絶縁電線。可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。
長さ(m)10 定格60℃・600V 芯数(C)1
1巻(10m)
88,980 税込97,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

古河電工メタルケーブル単心ビニルコード
小型電気機器の配線および電源用に使用されます。(定格:60℃ 300V)。導体が可とう撚り線のため、可とう性に優れ作業性も良好です。電気用品安全法による型式認定品です。JIS C 3306参考規格。
定格60℃・300V 絶縁体厚さ(mm)0.8
1巻(200m)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

古河電工メタルケーブル単心耐熱ビニルコード(105℃タイプ)
諸特性はVSFと同等ですが、絶縁体に電気用品に用いられる絶縁物の使用温度の上限 値を登録した耐熱性ビニルを使用しておりますので、機器内配線用として用いる場合は、105℃まで使用が可能です。JIS C 3306参考規格。
定格105℃・300V 絶縁体厚さ(mm)0.8
1セット(500m×2巻)
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル。通信用ケーブル。全線心着色識別されていますので誤配線防止とともに配線接続作業が容易です。アルミマイラーテープによる静電遮蔽を施しており、耐雑音性に優れています。遮蔽層には、ドレン線を入れているため、接地作業が容易です。
絶縁体厚さ(mm)0.23 シース厚(mm)1.1 対数(P)30 導体径(mm)0.9 仕上外径(Φmm)17 耐電圧(V/min)500 導体抵抗(Ω/km)最大:29.2 静電容量(nF/km)80以下 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5000
1巻(10m)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル。絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線および接続が簡単です。アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮へいを標準としており、雑音、漏話を防止できます。さらに遮へい効果を高めるため、アルミ箔張付けプラスチックテープ遮へいの他に銅テープ遮へいや軟銅編組遮へいのものもあります。(FCPEV-SB)
定格60V以下 適合温度(℃)-15 ~ 60 シース厚(mm)1
1巻(10m)
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル。絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線および接続が簡単です。アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮へいを標準としており、雑音、漏話を防止できます。さらに遮へい効果を高めるため、アルミ箔張付けプラスチックテープ遮へいの他に銅テープ遮へいや軟銅編組遮へいのものもあります。(FCPEV-SC)
定格60V以下 適合温度(℃)-15 ~ 60 シース厚(mm)1
1巻(10m)
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル。絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線および接続が簡単です。アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮へいを標準としており、雑音、漏話を防止できます。
定格60V以下 適合温度(℃)-15 ~ 60 シース厚(mm)1
1巻(10m)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

神保電器リード線 小
その他にも、ピッチ46m/m幅や被覆材質を変えたエコ電線のリード線もご用意できます。(受注後30日~45日で出荷します。)
高さ(mm)【露出部】13 ピッチ(mm)13 電線仕様-種別IV線 導体径(mm)1.6 関連資料(0.03MB) 入数(本)100
1箱(10個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●50Ωタイプ●携帯用基地局アンテナなど、主に高周波機器間の接続や、内部配線に使用します
用途無線通信用の屋内配線。パーソナル無線、MCA、AVM、アマチュア無線などの無線機システム。アンテナ給電線。高周波機器間の接続および内部配線
1巻(100m)
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
JIS規格JIS規格C3605
1巻(80m)
特価
68,980 税込75,878
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。
用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
1巻(50m)
特価
37,980 税込41,778
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。電線管入線時の無理な引っ張りによる導体損傷事故をケブラーRが防ぎます。ドレン線内蔵でわずわらしい端末作業が容易です。アルミラップシールドで電磁波ノイズを防ぎます。音質・ノイズ対策を重視する音楽ホール・スタジオ設備用ケーブルです。-EM はシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。(環境配慮形耐燃性メタル通信ケーブル)
シールドアルミラミネートテープ 線心数4
1巻(100m)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。曲がりぐせがつきにくく、ステージ・報道など中継用に最適です。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mmの極細線を1心あたり40本*使用したより線構造で耐久性に優れています。*L-4E5Cは1心あたり30本
線心数4
1巻(100m)ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。機器間の配線用にご使用いただけます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。-EM はシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。(環境配慮形耐燃性メタル通信ケーブル)
線心数4 シールド編組密度(%)96%以上
1巻(100m)ほか
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回線間のクロストーク特性に優れたマルチケーブルです。音質、ノイズ対策を重視するホール・スタジオ設備用マルチケーブルです。通線時の引っ張りによる導体損傷を防ぐ、ケブラーR を各ユニットに内蔵しています。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。導体に無酸素銅(OFC, JIS-H3510)を採用した L-4E4-**ATG もございます。詳しくはお問い合わせください。
1巻(100m)ほか
62,980 税込69,278
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
質量(kg)3.2/100m 長さ(m)100 ピッチ(mm)より:21 導体断面積(mm2)0.18(AWG:25) シールドアルミラミネートテープ 線間容量(pF/m)心-心:164、心・シールド:222 外径(mm)5 導体構成(本/mm)16/0.12A 線心数4 導体抵抗心線(Ω/100m):10.7
1巻(100m)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
長さ(m)200 シールドアルミラミネートテープ 線心数4
1巻(200m)
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。機器間の配線用にご使用いただけます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。-EM はシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。(環境配慮形耐燃性メタル通信ケーブル)
質量(kg)6.2/100m 長さ(m)100 ピッチ(mm)より:25 導体断面積(mm2)0.23(AWG:24) 線間容量(pF/m)心-心:144、心・シールド:187 外径(mm)6.5 導体構成(本/mm)20/0.12A 線心数4 導体抵抗シールド(Ω/100m):1.6、心線(Ω/100m):8.6 シールド編組密度(%)96%以上
1巻(100m)
38,980 税込42,878
翌々日出荷

汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。曲がりぐせがつきにくく、ステージ・報道など中継用に最適です。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mmの極細線を1心あたり40本*使用したより線構造で耐久性に優れています。*L-4E5Cは1心あたり30本
質量(kg)4.8/100m 長さ(m)200 ピッチ(mm)より:20 導体断面積(mm2)0.20(AWG:24) 線間容量(pF/m)心-心:150、心・シールド:185 外径(mm)6 導体構成(本/mm)40/0.08A 線心数4 導体抵抗シールド(Ω/100m):3.1、心線(Ω/100m):9.8 シールド編組密度(%)94以上
1巻(200m)
47,980 税込52,778
翌々日出荷

回線間のクロストーク特性に優れたマルチケーブルです。敷設と撤去を繰り返す、中継・PA等のマルチケーブルとして最適です。L-4E3-**Pには、通線時の引っ張りによる導体損傷を防ぐ、ケブラーR を各ユニットに内蔵しています。※L-4E4-*P には内蔵していません。
1巻(100m)ほか
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。機器間の配線用にご使用いただけます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。-EM はシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。(環境配慮形耐燃性メタル通信ケーブル)
質量(kg)3.5/100m ピッチ(mm)より:18 導体断面積(mm2)0.15(AWG:26) 線間容量(pF/m)心-心:162、心・シールド:200 外径(mm)4.8 導体構成(本/mm)30/0.08A 線心数4 導体抵抗シールド(Ω/100m):1.9、心線(Ω/100m):13 シールド編組密度(%)96%以上
1巻(100m)ほか
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。JIS規格に準拠しています。内部導体は単線です。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):0.14TA/7/24(94%以上) 質量(kg)7.2/100m 外径(mm)7.4 シース厚(mm)1 導体構成(本/mm)1/0.80A 導体外径(Φmm)内部:0.8 絶縁体外径(mm)4.9 導体抵抗内部(Ω/100m):3.6、外部(Ω/100m):0.8 特性インピーダンス(Ω)75 減衰量(dB)2.5/100m(10MHz) 静電容量(pF)67/m
1巻(100m)ほか
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)。アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
シース厚(mm)1 特性インピーダンス(Ω)75 静電容量(pF)53/m
1巻(100m)ほか
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)。アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):アルミラミネートテープ+0.14TA/6/24(91%以上) 質量(kg)6.2/100m 外径(mm)7 シース厚(mm)0.9 導体構成(本/mm)1/1.02A 導体外径(Φmm)内部:1.02 絶縁体外径(mm)4.57 導体抵抗内部(Ω/100m):2.3、外部(Ω/100m):1 特性インピーダンス(Ω)75 減衰量(dB)17.4/100m(750MHz) 静電容量(pF)53/m
1巻(100m)ほか
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

移動用の発泡絶縁体75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。アルミラップの代わりに二重編組を採用し、可とう性をアップしました。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%))(A):下打 0.12/5/24(94%以上)上打 0.12/6/24(94%以上) 質量(kg)5.1/100m 外径(mm)5.8 シース厚(mm)5.1 導体構成(本/mm)1/0.65A 導体外径(Φmm)内部:0.65 絶縁体外径(mm)3.1 導体抵抗内部(Ω/100m):5.5、外部(Ω/100m):0.7 減衰量(dB)33.1/100m(750MHz) 静電容量(pF)55/m
1巻(100m)ほか
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VGAケーブルに音声ユニットをプラスしました。デジタルサイネージにも最適です。音声ユニットは、両端で異なる長さを採用しました。(A1VGA005を除く)。モニタの映像入力と音声入力が離れていても接続可能です。ケーブル外径Φ6.7mmのスリムデザイン。配線スペースを有効活用できます。スリムながら、メーカー製5VDC-1.5Cと同等以上の伝送特性を実現しています。ステレオミニプラグは指かかりが良く、確実につまめる独自構造です。VESA-DDCプラグアンドプレイに対応しています。
形状高密度Dsub15P(オス)-高密度Dsub15P(オス)Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニプラグ
1本(0.5m)ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

移動用の発泡絶縁体75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。アルミラップの代わりに二重編組を採用し、可とう性をアップしました。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%))(A):下打 0.12/7/24(93%以上)上打 0.12/9/24(96%以上) 質量(kg)8.1/100m 外径(mm)7.7 シース厚(mm)0.8 導体構成(本/mm)1/1.05A 導体外径(Φmm)内部:1.05 絶縁体外径(mm)5 導体抵抗内部(Ω/100m):2.1、外部(Ω/100m):0.5 減衰量(dB)19.4/100m(750MHz) 静電容量(pF)55/m
1巻(100m)ほか
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)