電線/ケーブルの新着商品

「電線/ケーブルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

192件中 161~192件
カナレ電気ビデオケーブル
豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。12G-SDI用に開発した L-UHDシリーズ と BCP-Dシリーズ を使用しています。
形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
1本(1.5m)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

75Ωの同軸ケーブルを使用した、映像信号用のRCAケーブルです。BNCとの変換ケーブルもございます。 。型名末尾"-F3"には、低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。音声信号用はRCAケーブル(オーディオ用)をご覧ください。
形状BNC(オス)-RCA(オス)
1本(1m)ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

75Ω同軸マルチケーブルを使用しました。回線間の長さの差異による、位相補正作業が軽減されます。3CFW仕様/5CFW仕様は、低損失な発泡タイプながら、移動用途に使用可能です。
付属品ブーツ 形状BNC(オス)-BNC(オス)
1本(1m)ほか
4,298 税込4,728
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

12G-SDIに対応した小型BNCケーブル。高密度実装が可能です。75Ω マイクロBNC コネクタを使用したケーブルです。コネクタ HBCP-DxxA シリーズは狭ピッチでの着脱作業性に優れています。コネクタが密集した場所では、別売りの着脱工具 BET-HBNC が便利です。
形状マイクロBNC(オス)-BNC(オス)
1本(3m)ほか
3,698 税込4,068
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カナレ電気ビデオケーブル
75Ω DIN 1.0/2.3 型コネクタを使用したケーブルです。独自のボールロック構造により、スムーズかつ確実な着脱を実現しています。片側に75ΩBNC型コネクタ を使用したタイプもご用意しました。低損失な高発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。コネクタが密集した場所では、別売りの 着脱工具 BET-DIN 及び BET-D/H が便利です。
形状BNC(オス)-DIN(オス)
1本(0.5m)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

移動用の発泡絶縁体75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。可とう性を重視して開発した移動用ケーブルです。撚り線構造の内部導体と二重編組シールドで、屈曲への耐久性に優れています。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%))(A):下打 0.10/8/24(93%以上)上打 0.10/9/24(95%以上) 質量(kg)6.6/100m 外径(mm)7.2 シース厚(mm)0.85 導体構成(本/mm)7/0.34A 導体外径(Φmm)内部:1.02 絶縁体外径(mm)4.57 導体抵抗内部(Ω/100m):3.3、外部(Ω/100m):0.8 減衰量(dB)22.8/100m(750MHz) 静電容量(pF)53/m
1巻(100m)ほか
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。設備工事向けの固定配線用ケーブルです。2Vタイプ(充実絶縁体タイプ)にくらべて低損失です。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-5CFB-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。L-FBシリーズとLS-FBシリーズでは編組密度が異なります。詳しくは下図をご覧ください。
特性インピーダンス(Ω)75 静電容量(pF)55/m
1巻(100m)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

75Ω同軸マルチケーブルを使用しました。回線間の長さの差異による、位相補正作業が軽減されます。3CFW仕様/5CFW仕様は、低損失な発泡タイプながら、移動用途に使用可能です。
形状BNC(オス)-BNC(オス)
1本(3m)ほか
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

映像と音声の複合ケーブルです。AV機器の接続や、ビデオカメラ延長ケーブルとしてご使用いただけます。固定配線用の同軸複合ケーブルです。映像ユニットに内部導体が単線構造の3C-2V相当品を採用しています。音声ユニットにアルミラップシールドのL-2B2ATを採用しています。
1巻(100m)ほか
51,980 税込57,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

映像と音声の複合ケーブルです。AV機器の接続や、ビデオカメラ延長ケーブルとしてご使用いただけます。移動用の同軸複合ケーブルです。映像ユニットに内部導体が撚り線構造の3C-2VS相当品を採用しています。音声ユニットに編組シールドの4E3ユニットを採用しています。
外径(Φmm)ユニット:V/4.4、A/3.4 導体断面積(mm2)V/0.18 (AWG:25)、A/0.08 (AWG:28) 導体構成(本/mm)V/7/0.18A、A/7/0.12A 特性インピーダンス(Ω)V/75、A/- シールド編組密度(%)V/編組(97以上)、A/編組(93以上) 減衰量(dB)V/4.5、A/-/100m(10MHz)
1巻(100m)ほか
83,980 税込92,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

12G-SDI 高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。メーカーサイズ比で最も低減衰な同軸ケーブルです。4K映像伝送の12G-SDIなどSDI信号に最適です。L-5.5CUHDは同一外径のL-5CFBと比べて約1.5倍の伝送性能を実現しています。(12G-SDI伝送時)。L-3.3CUHDは架内・架間使用を考慮し、L-3CFB相当の側圧性能を維持しています。L-3.3CUHDにはケーブルストリッパが使用できます。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):銅ラミネートテープ+0.12TA/8/16(92%以上) 質量(kg)4.1/100m 外径(mm)5.5 シース厚(mm)0.8 導体構成(本/mm)1/0.75A 導体外径(Φmm)内部:0.75 絶縁体外径(mm)3.3 導体抵抗内部(Ω/100m):4.1、外部(Ω/100m):1.5 特性インピーダンス(Ω)75 減衰量(dB)68.5、33.3、23.4/100m(6GHz、1.5GHz、750MHz)) 静電容量(pF)55/m
1巻(100m)ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。屈曲に強い、より線タイプの同軸ケーブルを採用しています。
形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
1本(0.5m)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

カナレ電気ビデオケーブル
豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。
形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
1本(0.5m)ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

カナレ電気ビデオケーブル
75Ωの同軸ケーブルを使用した、映像信号用のRCAケーブルです。BNCとの変換ケーブルもございます。 。型名末尾"-F3"には、低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。音声信号用はRCAケーブル(オーディオ用)をご覧ください。
形状RCA(オス)-RCA(オス)はんだ式
1本(1m)ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

色差信号入出力用のケーブルです。ケーブルユニットに3CFBを使用していますので、伝送特性に優れています。色差信号入出力用のコンポーネントビデオケーブルです。低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しており、伝送特性に優れています。
形状RCA(オス)-RCA(オス)
1本(2m)ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

4心構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。配管用に滑らかなシース材を使用した設備用スピーカケーブルです。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
線心数4
1巻(100m)ほか
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

4心構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用しています。4S6はキャノンXLRタイプコネクタにジャストフィットします。Gタイプは導体に無酸素銅(OFC,JIS-H3510)を採用しています。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
線心数4
1巻(100m)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

多チャンネルでも識別が容易です。軽量で外径のスリムなマルチケーブルです。補強繊維ケブラーRを内蔵しています。※ケブラーRはデュポン社の登録商標です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業も簡単です。絶縁(PET)付アルミラップシールドを内側に曲げ、各対ごとのシールド間絶縁を確保しました。
ピッチ(mm)より:25 外径(Φmm)ユニット:2.7 導体断面積(mm2)0.18(AWG:25) 線間容量(pF/m)心-心:76、心・シールド:142 導体構成(本/mm)7/0.18A 導体抵抗心線(Ω/100m):10.7
1巻(100m)ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

多チャンネルでも識別が容易です。ラッピングツールが使える機器間・機器内配線用ケーブルです。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業も簡単です。
仕様Ch:2 質量(kg)7.6/100m 長さ(m)100 ピッチ(mm)より:30 外径(Φmm)ユニット:3.7 導体断面積(mm2)0.29(AWG:23) 線間容量(pF/m)心-心:81、心・シールド:144 外径(mm)8.6 導体構成(本/mm)7/0.23TAすず一括コート線 線心数4 導体抵抗心線(Ω/100m):6.9
1巻(100m)
47,980 税込52,778
翌々日出荷

作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラッピングツールが使える機器間配線用ケーブルです。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。
質量(kg)3.7/100m 長さ(m)200 ピッチ(mm)より:30 導体断面積(mm2)0.29(AWG:23) 外径(mm)5 導体構成(本/mm)7/0.23TAすず一括コート線 線心数2 導体抵抗心線(Ω/100m):6.8 シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ
1巻(200m)
36,980 税込40,678
翌々日出荷

作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラック内配線用です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。L-2E5ATには補強繊維テトロンを内蔵しています。
質量(kg)4/100m 長さ(m)200 ピッチ(mm)より:30 導体断面積(mm2)0.31(AWG:23) 線間容量(pF/m)心-心:68、心・シールド:140 外径(mm)5 導体構成(本/mm)12/0.18A 線心数2 導体抵抗心線(Ω/100m):6.2 シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ
1巻(200m)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

カナレ電気光接続コード
許容曲げ半径が小さく、狭い場所にも最適なシングルモード光パッチコードです。曲げ特性強化および広帯域伝送光ファイバ(ITU-TG.657.A2準拠)を採用しています。最小許容曲げ半径はR10mmです。Φ3.0mmコードは、ベルコアブーツを標準採用しています。Φ2.0mmコードは、ショートブーツを標準採用しています。フェルール端面はUPC研磨(RL≧50dB)、挿入損失は0.5dB以下です。光ファイバ:波長λ=1310nmの場合、伝送損失0.5dB/km以下、波長λ=1550nmの場合、伝送損失0.4dB/km以下
ケーブル外径(Φmm)2
1本ほか
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラック内配線用です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。L-2E5ATには補強繊維テトロンを内蔵しています。
質量(kg)1.3/100m 長さ(m)200 ピッチ(mm)より:25 導体断面積(mm2)0.18(AWG:25) 線間容量(pF/m)心-心:66、心・シールド:120 外径(mm)3.2 導体構成(本/mm)16/0.12A 線心数2 導体抵抗心線(Ω/100m):10.5 シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ
1巻(200m)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
仕様Ch:8 長さ(m)1.5 ケーブルL-4E6S x 8
1本(1.5m)
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラッピングツールが使える機器間配線用ケーブルです。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。
質量(kg)1.1/100m 長さ(m)200 ピッチ(mm)より:20 導体断面積(mm2)0.18(AWG:25) 外径(mm)3.2 導体構成(本/mm)7/0.18TAすず一括コート線 線心数2 導体抵抗心線(Ω/100m):11.3 シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ
1巻(200m)
26,980 税込29,678
翌々日出荷

作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラッピングツールが使える機器間配線用ケーブルです。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。
質量(kg)1.1/100m 長さ(m)200 ピッチ(mm)より:20 導体断面積(mm2)0.18(AWG:25) 外径(mm)3.2 導体構成(本/mm)7/0.18TAすず一括コート線 線心数2 導体抵抗心線(Ω/100m):11.3 シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ
1巻(200m)
26,980 税込29,678
翌々日出荷

作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。標準的なマイクケーブルです。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mm極細線を1心あたり60本(L-2E5は30本)使用した撚線構造で耐久性に優れています。
質量(kg)4.6/100m 長さ(m)200 ピッチ(mm)より:20 導体断面積(mm2)0.30(AWG:23) 線間容量(pF/m)心-心:60、心・シールド:106 外径(mm)6 導体構成(本/mm)60/0.08A 線心数2 導体抵抗シールド(Ω/100m):3.1、心線(Ω/100m):6.5 シールド編組密度(%)94以上(編組)
1巻(200m)
47,980 税込52,778
翌々日出荷

充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。JIS規格に準拠しています。内部導体は単線です。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):0.14TA/5/24(97%以上) 質量(kg)4.3/100m 外径(mm)5.4 シース厚(mm)0.9 導体構成(本/mm)1/0.50A 導体外径(Φmm)内部:0.5 絶縁体外径(mm)3.1 導体抵抗内部(Ω/100m):9.3、外部(Ω/100m):1.2 特性インピーダンス(Ω)75 減衰量(dB)4.1/100m(10MHz) 静電容量(pF)67/m
1巻(100m)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
仕様Ch:32 長さ(m)2 ケーブルL-4E5C x 32
1本(2m)
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
仕様Ch:24 長さ(m)2 ケーブルL-4E5C x 24
1本(2m)
94,980 税込104,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
仕様Ch:16 長さ(m)1.5 ケーブルL-4E5C x 16
1本(1.5m)
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
仕様Ch:12 長さ(m)1.5 ケーブルL-4E5C x 12
1本(1.5m)
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)