プラグ / ボディ(ソケット)の新着商品

「プラグ / ボディ(ソケット)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2件中 1~2件
接地3P L型引掛ゴムコネクターボディ。防雨性能:IPX3相当(※防雨性能は適合する『防水プラグ』と『防水コネクタボディ』を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します)。3M端子。RoHS10物質対応。適用電線 ・2PNCT:2.0mm2×4心、3.5mm2×4心 ・VCT、S-VCT:2.0mm2×4心、3.5mm2×4心。
寸法(mm)Φ62×73×93 定格容量20A 250V RoHS指令(10物質対応)対応 端子ねじサイズM4
1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

2Pゴムプラグ。RoHS10物質対応。適用電線 1CT、2CT、2RNCT:0.75~2.0mm2(2心) 2PNCT、VCT、S-VCT:1.25~2.0mm2(2心) CTF、RNCTF:2.0mm2(2心)。
寸法(mm)Φ38×63 極数2P (横・横) 定格容量15A 250V RoHS指令(10物質対応)対応 端子ねじサイズM3.5
1個
505 税込556
翌日出荷