エアーガン・スプレーノズルの新着商品
「エアーガン・スプレーノズルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
波動エアーの打撃で凸凹した場所でも強力ブロー。先端がコンパクト 取り回しがしやすい。騒音が軽減 ラッパ型に比べ低騒音。フレキシブル空冷ホースに取り付けられる
用途切削粉・粉じん・水分・オイルの吹き飛ばしに材質本体/ノズル:ポリアセタール樹脂全長(mm)179質量(g)156使用温度範囲(℃)0~60ねじ径【エアーインレット】Rc1/4空気消費量(L/min)260空気圧力(MPa)【空気消費量測定時】0.5ノズル長(mm)57使用流体圧縮空気常用使用圧力(MPa)0.5ノズル外径(Φmm)33ノズル内径(Φmm)2.9耐圧力(MPa)0.97使用エアーホース内径(Φmm)Φ4以上
W301-Ⅱ用 エアー噴射ノズルです。ガン全長210mm用。
1本
¥2,998税込¥3,298
5日以内出荷
1個
¥2,250税込¥2,475
翌日出荷
エスコエアーガン
アジャスタブルノズル仕様:エアー量:385L/min、穴径:2.5mm。110mmノズル仕様:エアー量:712L/min、穴径:4.0mm。プラグ付き。
材質(本体)POM製質量(g)149使用圧力(MPa)0.6取付ねじG1/8”材質(ノズル)スチールホース口金取付ねじRc1/4”
1セット
¥1,880税込¥2,068
翌日出荷
プラグ付き。
本体アルミダイカストノズル長(mm)500取付ねじG1/8”最大使用圧力(MPa)1空気流量(L/min)145穴径(mm)2
1個
¥3,210税込¥3,531
翌日出荷
1個
¥659,800税込¥725,780
41日以内出荷
1個
¥369,800税込¥406,780
41日以内出荷
1個
¥339,800税込¥373,780
41日以内出荷
ADVANTEC293mmステンレスフィルターホルダー
サニタリー配管のライン中にセットするホルダーです。フィルターを交換する際にIN側のサニタリー配管を分解することなく、フィルター交換ができるよう、構造図のように液入口がホルダーの下側に設けてあります。
形状【IN】1Sフェルール (ホースアダプター外径:16mm)、【OUT】1Sフェルール (ホースアダプター外径:16mm)質量(kg)39最高使用圧力(MPa)(本体)0.68(40℃)フィルター直径(Φmm)293有効ろ過面積(cm2)530プレフィルター直径(Φmm)257メーカー商品コード17308100最大差圧(MPa)使用差圧:0.29(40℃)
1個
¥969,800税込¥1,066,780
40日以内出荷
1個
¥999,800税込¥1,099,780
41日以内出荷
1個
¥189,800税込¥208,780
41日以内出荷
1個
¥729,800税込¥802,780
41日以内出荷
1個
¥789,800税込¥868,780
40日以内出荷
1個
¥699,800税込¥769,780
41日以内出荷
1個
¥699,800税込¥769,780
41日以内出荷