カプラー/レバーカップリングの新着商品
「カプラー/レバーカップリングの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]フリープラグ めねじ取付用
先端のプラグが全方位45°に傾けることができる製品です。ロータリ機能が付いているため、ホースの「よじれ」や「折れ」の解消がしやすくなります。
トラスコ品番356-9545最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
用途自動車や油圧装置回路の検圧用。材質本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:メタル質量(kg)0.06シールテーパーネジ用シールテープ使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油相手側取付サイズR 1/8 メネジ
1箱(10個)
¥21,980税込¥24,178
59日以内出荷
油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
用途自動車や油圧装置回路の検圧用。材質本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:プラスチック質量(kg)0.04シールテーパーネジ用シールテープ使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油相手側取付サイズR 1/8 メネジ
1箱(10個)
¥13,980税込¥15,378
59日以内出荷
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテント・カプラー
コンパクトな形状で、四隅の突起部分が柱になっているため強度を担保しています。また、突起がある事により作業時に持ちやすく、 平面で転がらない形状です。インシュロックで結束後、上下共に約90°まで回転できるため、合わせて約180°回転することが可能です。
材質変性66ナイロン・鉄系成分色青備考【環境負荷物質管理体制】ハロゲンフリー使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥6,398税込¥7,038
6日以内出荷
YOKOHAMA(横浜ゴム)中低圧Sカップリング YL160S オスメスセット
メス、オスハーフとも、自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。特に水配管、中低圧配管の適したカップリングです。内部部品をステンレスにし錆の発生を防止した水配管用タイプです。
用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用材質(本体)黄銅材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)3
ホース差込式のカプラー継手です。
用途水材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)材質(シール)NBR/HNBRサイズ(mm)28×64
ホース差込式でプラグ(雄カプラー)を設けます。
用途水材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)材質(シール)NBR/HNBR温度(℃)95まで最大使用圧力(MPa)1.6
ホース差込式でプラグ(雄カプラー)を設けます。
材質真鍮(ニッケルメッキ)、EPDM最大使用圧力(MPa)1.6適合ホース内径(Φmm)13
1個
¥860税込¥946
翌々日出荷
オーリング(NBR)。両路開閉型。油圧回路の素早い着脱に便利です。バルブ付き。
材質亜鉛メッキ鋼質量(g)38耐圧(MPa)20取付ねじG1/4”作業温度範囲(℃)-25~125
1個
¥950税込¥1,045
翌日出荷
軽量な樹脂製のため工具や機器に接触しても傷が付きにくい。
材質ナイロン (ガラス繊維入)形状ソケット型20使用空気圧力(MPa)0.8
材質スチール(亜鉛メッキ)質量(g)280六角対辺(mm)41全高(mm)87.5最高使用圧力(MPa)1.8適合ホース内径(Φmm)25ねじサイズG (PF)1”適合クランプEA141BT-8
1個
¥3,840税込¥4,224
翌日出荷
ねじロックが塗布されています。
材質真鍮全長(mm)50質量(g)32ねじ径R1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)1.2適合ホース内径(Φmm)6口径(mm)5タケノコ長(mm)25ねじ有効長(mm)11
1個
¥1,530税込¥1,683
翌々日出荷
二ップル部が長く、ホ-スバンド2本締めが可能。フラット2段構造により、バンドの締め付け面積が大きくホ-スをしっかり固定する事が可能。欧州RoHS指令を指針としたカドミレス対応( カドミウム75ppm以下)。RoHS2対応品。
材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
残圧抜き機構付き。
材質ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄型20型使用圧力(MPa)0.9最高使用圧力(MPa)1.5適合ホース内径(Φmm)13
1個
¥805税込¥886
翌日出荷
軽量な樹脂製のため工具や機器に接触しても傷が付きにくい。
材質ナイロン (ガラス繊維入)形状ソケット型20質量(g)33使用空気圧力(MPa)0.8適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
¥635税込¥699
翌日出荷
エスコ5連 エアーカップリング
材質合金型20型質量(g)610使用圧力(MPa)1.5連数5連サイズ(mm)155 (W)×19 (D)×70 (H)ねじサイズRc (PT)1/4” (ボディ側)
1個
¥4,040税込¥4,444
翌日出荷
エスコ4連 エアーカップリング
材質合金型20型質量(g)500使用圧力(MPa)1.5連数4連サイズ(mm)125 (W)×19 (D)×70 (H)ねじサイズRc (PT)1/4” (ボディ側)
1個
¥3,430税込¥3,773
翌日出荷
エスコ3連 エアーカップリング
材質合金型20型質量(g)390使用圧力(MPa)1.5連数3連サイズ(mm)96 (W)×19 (D)×70 (H)ねじサイズRc (PT)1/4” (ボディ側)
1個
¥2,580税込¥2,838
翌日出荷
エスコ2連 エアーカップリング
プラグは取り付けタイプです。しっかりと締め付けて下さい。又、シールテープの使用をお奨めします。
材質合金型20型質量(g)290使用圧力(MPa)1.5連数2連サイズ(mm)65 (W)×19 (D)×97 (H)
1個
¥2,060税込¥2,266
翌日出荷
1個
¥3,410税込¥3,751
翌日出荷
エスコ2連 エアーカップリング
材質合金型20型質量(g)260使用圧力(MPa)1.5連数2連サイズ(mm)65 (W)×19 (D)×70 (H)ねじサイズRc (PT)1/4” (ボディ側)
1個
¥1,930税込¥2,123
翌日出荷




![フリープラグ めねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono_image_na.jpg)