補強金具の新着商品

「補強金具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

5件中 1~5件
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤーダイヤ (フック金具)
様々なものを吊るしたり引っ掛けたりできます。壁面など取り付けるフック金具(引っ掛け金具)です。
トラスコ品番699-8188 材質 寸法A(mm)98 寸法B(mm)47 寸法C(mm)31 穴径(mm)【ビス】7
1個
259 税込285
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピッタリサポート専用木工ねじ
ピッタリサポート専用の木工用ビスです。ビスでもボルトでも留め付けることができるピッタリな金物です。
トラスコ品番542-8398 頭白 寸法L(mm)25 ねじの呼び寸法4.1mm 入数8本
1袋(9本)
199 税込219
当日出荷

長穴、釘穴(40mmサイズのみ)加工済みの、さまざまな用途に使用できるアングル材です。
用途電材としてのご利用から、架台、配管支持、補強材や簡易的な組棚としてご利用をいただけます。 材質 厚さ(mm)3 表面処理ユニクロめっき
1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【幅】19(mm)。【長さ】97~197(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【穴数】4~6。【材質】201ステンレス。【重量】35.7~73.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【色】黒、銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。 材質201ステンレス 長さ(mm)197 幅(mm)19 厚さ(mm)3 質量(g)73 耐荷重(kg)20 穴数6 穴径(mm)5.5
1個
429 税込472
5日以内出荷

【幅】19(mm)。【奥行】50~100(mm)。【高さ】50~100(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【材質】201ステンレス。【重量】35.1~73.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】4~6。【色】黒、銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。 材質201ステンレス 幅(mm)19 厚さ(mm)3 耐荷重(kg)20 穴径(mm)5.5
1個
299 税込329
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)