実験研究用フィルターユニットの新着商品
「実験研究用フィルターユニットの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
濾液を貯蔵し、保存する密閉式タンクです。空気中の雑菌混入を防止するためのエアベント用ホルダーが取り付けられる、フェルール台座を装備しています。液入口、予備口、液出口共フェルールジョイントですから、接続が簡単です。 液面計を付属しているため、貯液量が一目で分かります。
材質本体:SUS304・SUS316 ガスケット:シリコーン
形状IN、OUT :1Sフェルール(ホースアダプター外径:16mm)
接続口液入口、エアベント用ホルダー取付口、予備口、液出口 計4ヶ所いずれも1Sフェルール
タンクを装備しており、小容量のバッチ濾過に適 しています。フィルターに、濾紙やステンレスメッシュを用いることにより、 高粘度液の濾過や残渣の回収などにも利用できます。
形状OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:11mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:Rp3/4(ホースアダプター外径:11mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:11mm)
質量(kg)5
品番メーカー:17301690
タイプ脚付き
タンク容量(L)0.75
最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)
有効ろ過面積(cm2)45.3
フィルターサイズ(mm)90Φ、プレ:76Φ
開口部(mm)試料投入口:20Φ
最大差圧(MPa)0.29(40℃)
1個
¥389,800
税込¥428,780
41日以内出荷
タンクを装備しており、小容量のバッチ濾過に適 しています。フィルターに、濾紙やステンレスメッシュを用いることにより、 高粘度液の濾過や残渣の回収などにも利用できます。
最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)
安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04
最大差圧(MPa)0.29(40℃)
大容量濾過を行う場合に適した、メンブレンフィルター用濾過器です。濾過器の各部品は、すべて分解洗浄が可能です。
フィルターサイズ(mm)293Φ、プレ:257Φ
最大差圧(MPa)0.29(40℃)
化学、医薬、化粧品、醸造、清涼飲料業界などにおける製造プロセス、最終仕上げ工程の大規模生産用に適した濾過器です。メンブレンフィルターをはじめ、濾紙、濾過板などさまざまな濾材を使用することができます。インタープレートとサポートスクリーンは、分離が簡単にでき、それぞれ洗浄ができるため、濾過滅菌や清澄を目的とした濾過に使用できます。ガスケット類以外SUS304、SUS316製ですので、オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌を行うことができます。
材質本体:SUS304 サポートスクリーン:SUS316 O-リング・ガスケット:シリコーン・PTFE
形状IN/OUT:1.5Sフェルール
最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)
フィルターサイズ(mm)293Φ(センターに60Φの穴有り)
最大差圧(MPa)0.29(40℃)
固形分がバスケット内に捕捉されるため、固形分の回収作業が簡単にできる固形分回収型ホルダーです。タンクフタのみを開ければ、バスケット回収が可能なため、フィルターが目づまりするまで何度でもバスケットを交換することにより、固形分の回収ができます。構造が単純なため、分解、洗浄、組立てが簡単です。
仕様バスケットメッシュ:標準装備品10メッシュ[50メッシュ、100メッシュも可(別売品)]
材質本体:SUS304 サポートスクリーン:SUS316・SUS304 O-リング・ガスケット:シリコーン・PTFE・FPM
形状OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:1/4NPT(F)(ホースアダプター外径:11mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)
タンク容量(L)20
最高使用圧力(MPa)0.39(40℃)
有効ろ過面積(cm2)1130
フィルターサイズ(mm)410Φ、プレ:390Φ
安全弁設定圧力(MPa)0.34±0.04
最大差圧(MPa)0.29(40℃)
バスケット(mm)370Φ×195
1個
¥2,698,000
税込¥2,967,800
5日以内出荷
固形分がバスケット内に捕捉されるため、固形分の回収作業が簡単にできる固形分回収型ホルダーです。タンクフタのみを開ければ、バスケット回収が可能なため、フィルターが目づまりするまで何度でもバスケットを交換することにより、固形分の回収ができます。構造が単純なため、分解、洗浄、組立てが簡単です。
仕様バスケットメッシュ:標準装備品10メッシュ[50メッシュ、100メッシュも可(別売品)]
材質本体:SUS304 サポートスクリーン:SUS316・SUS304 O-リング・ガスケット:シリコーン・PTFE・FPM
形状OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)
タンク容量(L)10
最高使用圧力(MPa)0.39(40℃)
有効ろ過面積(cm2)530
フィルターサイズ(mm)293Φ、プレ:257Φ
安全弁設定圧力(MPa)0.34±0.04
最大差圧(MPa)0.29(40℃)
バスケット(mm)250Φ×195
1個
¥1,598,000
税込¥1,757,800
41日以内出荷
ラボテスト用のベビータンクです。タンク上部には安全弁(ベントバルブとしても使用)、底部にはバルブが付属しています。卓上型のポリサルホン製タンクで容量は600 mL です。タンクが透明なので、貯液量が確認できます。
材質本体:PSU 安全弁:SUS316/POM(ポリアセタール)/FPM ニードルバルブ:PTFE PFA O-リング:シリコーン
形状OUT:交換継手下出口: 1/4NPT(F)(本体はRp1/4)、IN:加圧口:Rp1/4 (1/4インチチューブ継手付属)、IN:加圧口:R1/4(3段ホースアダプター 付属 外径7×10.5×13mm)、OUT:交換継手下出口: 1/4NPT(F)(本体はRp1/4)
質量(kg)1.3
品番メーカー:17320500
全幅(mm)121
全高(mm)473
最高使用圧力(MPa)0.39
タンク容量(mL)600
安全弁設定圧力(MPa)0.34±0.04
開口部(mm)52Φ
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
ラボテスト用のベビータンクです。タンク上部には安全弁(ベントバルブとしても使用)、底部にはバルブが付属しています。ステンレス製のタンクで、200mL、700mLと処理量に応じた使い分けができます。500 mL のタンク(別売品)を接続することにより、1200mLタンクとして使うこともできます。
仕様予備口:R1/4プラグ付属(本体はRc1/4)
材質本体:SUS304 安全弁:SUS316/FPM ボールバルブ:SUS316 ガスケット:シリコーン
形状OUT:ホルダーアダプター出口: Rp1/4(本体はR1/4)、IN:加圧口:R1/4(3段ホースアダプター 付属 外径7×10.5×13mm)、IN:PS1/2おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:ホルダーアダプター出口: Rp1/4(本体はR1/4)
質量(kg)3
品番メーカー:17320800
全幅(mm)106
全高(mm)486
最高使用圧力(MPa)0.49
タンク容量(mL)700 (200+500)
安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04
開口部(mm)59.5Φ
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
ステンレスフィルターホルダー(サニタリータイプ)KS-142-ST もしくはKS-293-STの液入口に、直接取り付けられる加圧容器です。 貴重な薬液などを無駄なく濾過することが可能です。薬液の調合や、簡易的な貯液槽として用いる際に便利なサニタリーストップバルブとタンクを載せる架台も、用意して います(別売品)。
適合濾過器:KS-142-ST KS-293-STと直結可能
材質本体:SUS304・SUS316 真鍮(クロムメッキ) ガスケット:シリコーン・PTFE・FPM
形状OUT:1Sフェルール、IN:PS1/2おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:Rp1/4(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:1Sフェルール
質量(kg)3.8
品番メーカー:17320900
全幅(mm)274
タンク容量(L)3
全高(mm)356
最高使用圧力(MPa)0.39(40℃)
安全弁設定圧力(MPa)0.34±0.04
開口部(mm)97.6Φ
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
ステンレスでは耐えられない溶液で、その中に比較的スラッジが多く含まれている場合の濾過に用います。フィルター上にケイソウ土や活性炭層を形成させ、脱色、脱臭を目的としたプレコート濾過などにも適しています。
材質サポートスクリーン:PP バルブ:PP/EPDM 接液部:PP O-リング・ガスケット: シリコーン・EPDM その他:SUS304
形状OUT:Rc1/2 (ホースアダプター外径:16mm)、IN:Rc1/2 (ホースアダプター外径:16mm)、IN:加圧口:Rp1/4 (1/4インチチューブ継手付属)、OUT:Rc1/2 (ホースアダプター外径:16mm)
品番メーカー:17305500
タンク容量(L)10
最高使用圧力(MPa)0.29
有効ろ過面積(cm2)530
フィルターサイズ(mm)293Φ、プレ:257Φ
最大差圧(MPa)0.19
1個
¥1,098,000
税込¥1,207,800
41日以内出荷
おもに清酒の小容量濾過に使用します。タンク部が透明なアクリル樹脂製のため、濾過の状況が一目でわかります。接液部は、一切金属に触れない構造のため、味の変質が防げます。
材質タンク部:アクリル 上下プレート:POM サポートスクリーン:PE 安全弁:POM/SUS316/FPM O-リング:シリコーン
形状OUT:シリコーンチューブ(内径7×外径10mm)
品番メーカー:17305400
タンク容量(L)2
最高使用圧力(MPa)0.39
有効ろ過面積(cm2)138
フィルターサイズ(mm)142Φ、プレ:124Φ
安全弁設定圧力(MPa)0.34±0.04
最大差圧(MPa)0.19
1個
¥209,800
税込¥230,780
5日以内出荷
小容量のバッチ濾過に適しています。
最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)
安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04
最大差圧(MPa)0.29(40℃)
原液中のスラッジ除去あるいはフィルター上に濾過助剤層を形成させたプレコート濾過を行う際にも用います。
最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)
有効ろ過面積(cm2)530
フィルターサイズ(mm)293Φ、プレ:257Φ
安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04
最大差圧(MPa)0.29(40℃)
比較的小容量の液体の濾過滅菌、または清澄濾過に用います。メンブレンフィルターをはじめ、濾紙も装着できますので、濾過システムのテスト用ホルダーとして便利です。比較的小容量の液体の濾過滅菌または清澄濾過に用います。メンブレンフィルターをはじめ、濾紙も装着できますので、濾過システムのテスト用ホルダーとして便利です。
形状OUT:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:9.5mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:9.5mm)
質量(kg)1
容量(L)0.2
最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)
有効ろ過面積(cm2)12.5
フィルターサイズ(mm)47Φ、プレ:35Φ
安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04
開口部(mm)試料投入口:35.7Φ
オートクレーブの可否不可
最大差圧(MPa)0.29(40℃)
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
サポートスクリーンにPTFEコートを施していますので、フィルターをセットしたままオートクレーブ滅菌が行えます。IN、OUTは、フェルール接続ですから、ホースアダプターの着脱が簡単で、接続部に夾雑物がたまっても、洗浄が容易に行えます。ホルダー主要接液部は、バフ研磨仕上げになっています。
最高使用圧力(MPa)0.68(40℃)
最大差圧(MPa)0.29(40℃)
加圧濾過により、液体、気体の濾過滅菌や清澄を行う場合に使用します。サポートスクリーンにPTFEコートを施していますので、フィルターをセットしたままオートクレーブ滅菌が行えます。
最高使用圧力(MPa)0.68(40℃)
最大差圧(MPa)0.29(40℃)
低圧領域から高圧領域までの気体または液体の清澄濾過、濾過滅菌用ラインホルダーです。フィルターの汚れ具合がわかるように、のぞき窓が付いています。 フィルターの交換も、配管を固定したまま簡単に行えます。フィルターセット部は、一種のカートリッジシステムになっています。 やや取り扱いづらいPTFEタイプメンブレンフィルターをセット する際には、あらかじめもう一つ別のフィルターホルダーカート リッジ(157頁分解図 LS-47V・LS-90V5、6、8)にフィルターを 装着しておくと、交換を迅速に行うことができます。
付属品のぞき窓および圧力計取付口(Rc1/4)
材質本体:SUS304 サポートスクリーン:SUS316 O-リング・ガスケット:シリコーン 強化ガラス(硬質ガラス)
最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)
最大差圧(MPa)0.19(40℃)
SDI(Silt Density Index)方式を基本とした、液体汚濁度管理ユニットです。ラボテスト用ベビータンクBT-700S、圧力計、47mmステンレスホルダーKS-47および瞬間流量計で構成されています。検液をフィルターで定圧濾過し、濾過量について初期の濾過速度と一定時間濾過後減衰した濾過速度との比較を、指数で表す方法です。 濾過圧力、フィルターの孔径、濾過時間の選択によって、検液の性状に合わせた管理基準を設定できます。
付属品フィルターホルダー(KS-47) エア濾過用フィルターホルダー(LS-25) ラボテスト用ベビータンク(BT-700S) 圧力計(OMPa~0.6MPa表示) 固定スタンド(大) クランプD 瞬間流量計(電池式 測定範囲0.3L/min~3L/minデジタル表示)
形状OUT:Rp1/2(ホースアダプター外径:14mm)、IN:1/4NPT(F)(ホースアダプター外径:11mm)、IN、OUT:(IN)PS1/2おねじ(ホースアダプター外径7×10.5×13mm)、OUT:Rp1/2(ホースアダプター外径:14mm)
品番メーカー:17383200
1個
¥619,800
税込¥681,780
5日以内出荷
大量の試料を処理する場合に、適している限外濾過器です。スイングボルトによる締付け方法のため、簡単に分解、洗浄、組立てができます。フィルターのサポートは、直接ベースプレートに溝を掘り込んだ形状で、洗浄も簡単です。試料投入口が大きいので、容易に試料の投入ができます。環流パイプを設けているため、循環透析が行えます。
材質セル:アクリル トッププレート・ベースプレート:PSU O-リング:シリコーン その他:SUS304・POM・FPM・PVC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~100
最高使用圧力0.49MPa
設定圧力(kPa)安全弁:0.39MPa±0.09
攪拌型ウルトラホルダーは、限外濾過による濃縮、脱塩、循環透析などの操作を効率よく行えるよう設計されています。接液部は、試料に生化学的な悪影響を与えず、しかもオートクレーブ滅菌が可能なポリサルホン樹脂を使用しています。フィルターのサポートは、直接ベースプレートに溝を掘り込んだ形状です。洗浄も簡単で、残液量も極微量です。濃度分極防止用の攪拌子と支柱を一体成形にしたため、低速回転がスムーズです。 また、回転摺動部が簡単に外せるため、使用後の洗浄が簡単です。ホルダー全体の耐圧シールは、ノブひとつでロックできる構造です。
材質セル・トップキャップ・ベースプレート・攪拌セット:PSU O-リング:シリコーン その他:SUS304・アルミ・POM・ FPM・PVC
径(Φmm)液出口ホースアダプター:4.3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~100
最高使用圧力0.49MPa
設定圧力(kPa)安全弁:0.39MPa±0.09
少量の液体に圧力をかけて精密ろ過および超浄化をするために開発。ニュークリポア、サイクロポアメンブレンを内蔵可能。シリンジにも適合。注)試験研究目的に限ります。
仕様最高使用温度及び圧力:38℃、0.35MPa
材質ポリプロピレン
寸法(mm)プレフィルタ:22、メンブレン:25
滅菌121℃で15分
有効ろ過面積(cm2)3.9
寸法(cm)3.5 OD×3.7 H
アズワン品番62-6169-01
接続形状キャップ:メスルアーロック、ベース:オスルアースリップフィット
1パック(10個)
¥32,980
税込¥36,278
19日以内出荷
ペリスタポンプVF-APD0001-1用ポンプヘッド
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×60×82