加圧/減圧ろ過製品の新着商品

加圧/減圧ろ過製品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2件中 12
キャンペーン情報RSS配信
減圧濾過ユニット ADVANTEC
クリプトスポリジウムの検出など、捕捉した粒子の分析、濾液回収用減圧濾過ユニットで す。1検体から11検体まで処理することができます。6mLファンネル付減圧ホルダーPFA-25-SS、ニカコックST-12は、ルアースリップ接続のため、簡単に着脱ができます。各吸引口にはニカコックが セットされているため、個別に濾過操作を行うことができます。クリプトスポリジウムの検出に使用する場合、陽性(プラスコントロール)、陰性(マイナスコントロール)試料各1検体と検液9検体を同時に蛍光染色処理することができます。クリプトスポリジウムを蛍光染色する場合、二方コックST-12を閉じて染色試薬を注入することで可能です。 染色試薬の使用量が少量で済みます。直径25mmメンブレンフィルターによる微生物、微粒子などの濾過捕捉や濾液の回収にも使用できます。サンプル瓶ラックにサンプル瓶(25Φ×80mm)をセット することによって、個々の濾液を回収することができます (サンプル瓶ラックは別売)。
材質SUS304 SUS316 SUS303 真鍮(クロムメッキ付) PFA シリコーン EPDM質量(kg)7品番メーカー:17316000容量(L)マニフォールドタンク:4全幅(mm)414全高(mm)220有効ろ過面積(cm2)3.5×11ホルダー使用圧力範囲-0.066~0MPaフィルターサイズ(mm)25Φタンク寸法(mm)外径268Φ×110
1個
489,800税込538,780
5日以内出荷

SKM-12-SS.減圧計 ADVANTEC
品番メーカー:19316022
1個
23,079税込25,387
40日以内出荷