エアーベベラーの新着商品

「エアーベベラーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 1~1件
軽量コンパクトタイプです。エアーでチップを冷却する機能付きで、チップが長持ちします。
用途C面取り作業用。 適合面取り能力:C0.1~C2 トラスコ品番691-4160 全長(mm)113 無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000 使用空気圧力(MPa)統合:0.6 対応排気:後方 機能チップ冷却エアー噴出機能有り 空気消費量(m3/min)0.44 ホース取付口NPT1/4 面取り角度(°)45
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷