溶剤用手袋の新着商品
「溶剤用手袋の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
SHOWA(ショーワグローブ)EVOH製 耐透過性インナー手袋 10枚入
透過を防ぎ、溶剤が経皮吸収されるリスクから作業者を守ります。 耐透過性に優れるEVOHをナイロンで挟み込んでいます。 JIS T 8116に準拠(適合)した商品です。 左右兼用タイプです。 パウダーフリータイプです。 厚み:約0.06mm ※厚みは実測値であり、参考値です。
用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [食品関連業]。[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋]色シルバーサイズフリー全長(cm)41材質(樹脂部)ナイロン。EVOH手のひらまわり(cm)17.7RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
¥7,298税込¥8,028
当日出荷
TOWA(東和コーポレーション)使い捨て化学防護手袋 TouchNTuff93-800
従来対応が難しかったアセトンに対してクラス1の耐透過性能を備えています。標準的なニトリル製使い捨て手袋と比較して、アセトン耐性が15倍あります。アセトンを使用する短時間作業に使い捨て手袋として使用することができ、作業性に加え、コスト面でも効果を発揮します。天然ゴムが肌に直接触れない画期的な多層構造と、MICROCHEMケミカルバリアテクノロジーにより、アセトンから手を保護します。JIS T8116に準拠しています。塗装用途に適応する、EN1149規格試験に合格した帯電防止性能と、シリコンフリーの仕様です。
用途材料の調合・配合に。薬品飛沫等、化学薬品の取り扱いに。工場・機器の清掃などに。材質天然ゴム、ニトリル、ネオプレン厚さ(mm)0.45色オレンジ入数(枚)30規格JIS T8116準拠(ASTM F739)全長(cm)28.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.14MB)EN374規格【TypeA】JKLOAPST(EN ISO 374-1:2016)