ワゴンの新着商品
「ワゴンの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
物流倉庫などで使える作業用カートで、特注可能なアルミ製パイプを使用した軽量タイプ。組み立て出荷対応。アルミ製なので軽量で、作業する女性でも扱いやすいカートです。キャスターは安定性が高い日本社製を使用しています。ゴム製の直径75mmでスムーズ走行を実現します。アルミ製なので、サビに強く、屋内外どちらでも使用可能です。75リットル仕様の折りたたみコンテナの出し入れがしやすいオープン構造です。キャスターも外にはみ出さない位置に取り付けしており、倉庫などの狭い通路でも小回り抜群です。部品交換・追加も容易で、カート以外のものに作り変えもでき拡張することもできるので、長く使える仕組みです。倉庫や物流現場でのピッキング作業の効率を高めます。受注発注製品です。
材質【本体】アルミ製、【ジョイントパーツ】アルミ製、【キャップ】樹脂製、【キャスター】ゴム製
質量(kg)10.5
有効内寸(mm)【収納部】445×655×415.5(上下2段とも同じ有効サイズ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)501×886×848.5
フレーム色シルバー
適合機器75リットル仕様の折りたたみコンテナが上下に2個組み立てた状態で載せられるサイズ。【サンワ品番】CNT-CV75CL、CNT-CV75BL、CNT-75BL対応、【他社製品】サンコー(P75B-2)、トラスコ(TR-F75B)、アスクル(557830)、モノタロウ(FCW75-BL)、アイリス(HDDH-75L)、岐阜プラスチック(CF-S76NR)、サカエ(P75BS)対応。全て75リットル仕様の折りたたみコンテナになります。
キャスター径(Φmm)75
総耐荷重(kg)180
1台
¥119,800
税込¥131,780
46日以内出荷
大容量のスライドトップで電動工具などの大型工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。
工具類を保管できる便利な引き出し付き。
トレーには傷防止用のPVC製のゴムマットを敷いています。
天板を開くと引き出しのロックが解除される安全設計。
用途工具の収納に
付属品鍵2本
質量(kg)27.5
色レッド
高さ(mm)832
材質(本体)スチール
材質(車輪)プラスチック
奥行(mm)370
間口(mm)703
段数天地2段
キャスター(前輪)固定キャスター×2個、(後輪)ブレーキ付自在キャスター×2個
天板耐荷重(kg)各10
材質(シート)PVC
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)563×320×57×2個
棚板耐荷重(kg)(トレー)上段・下段:各30
トレー内寸(mm)上段:656×300×148、下段:698×362x84
取扱説明書(0.7MB)
引出し耐荷重(kg)各10
引出し浅型2段
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
固定金具2個付き。ワイパーロールやロール状のウェスのツールワゴンへの取付に。
材質スチール
質量(g)720
線径(Φmm)Φ6
適合品番EA956F-2B~-4
サイズ(mm)312×225
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌々日出荷
自在キャスター4個(内2個ストッパー付き)。商品は完成品です。
材質ステンレス
質量(kg)10
耐荷重(kg/段)20
キャスター(mm)Φ50
キャスターゴム車
有効高さ(mm)棚:475
サイズ(mm)600×450×750 (H)
耐荷重(kg/個)4
1台
¥35,600
税込¥39,160
7日以内出荷
鍵2本、EVAマット付き。両側にハンドル付き。
材質スチール
寸法(mm)508 (W)×232 (D)×300 (H)
質量(kg)9.4
引出し寸法(mm)436×197×55
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
各引出しにロック機構がついているため個別に開閉できます。南京錠を取り付けられる穴付き。両側にハンドルが付いています。
材質スチール
寸法(mm)520 (W)×220 (D)×303 (H)
質量(kg)12.8
耐荷重(kg)1~3段目:10
内寸(mm)上部スペース:481×209.5×60 (H)
引出し内寸法(mm)1~3段目:479×210×55 (H)
取付穴径(Φmm)南京錠:4
1台
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
コンパクトに折り畳みができるプラスチック製のツールカート。
軽くて丈夫な、樹脂製ワゴンです。
ストッパー付き(内2個)のキャスターを使用しています。
用途工具の整理・整頓に
材質フレーム:アルミ/棚板:PP
質量(kg)7.2
色黒
高さ(mm)830
奥行(mm)395
間口(mm)645
段数3
耐荷重(kg)全体:75/棚1枚:25
キャスターΦ約75自在×4個 (2個ストッパー付)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220x395x1055
取扱説明書(0.8MB)
引出しなし
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595x395x40
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
一枚鋼板からの二重絞り一体成形品で、継目がなく非常に堅牢で、油漏れがありません。
機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて。スチールワゴン、工具収納ワゴン、キャスター付ワゴンとして。
色(本体)グリーン
グリーン購入法適合
安全設計と充実の機能を兼ね備えた深型引き出し採用のローラーキャビネット。1段目引出しの深型採用で、使用頻度が高いディープソケットなど背の高い工具や大きな工具などの収納に便利です。引出しを全段閉めて鍵をかけると、全引出しが同時に施錠できる全段ロックシステムを採用。長尺物でも横向けに収納可能なワイドボディー。整備現場の使い勝手を優先した実用性の高いサイズ設定です。フレーム部のほか、引出しの細部に至るまで曲げ加工を施し、切傷などケガのリスクを軽減しています。EKWの特徴でもあるフラットな側面は、インナーフレームによる剛性確保により実現。自在キャスターには、車輪の回転と同時に台座の旋回をロックするツーウェイロック機構を採用しています。作業性と
用途工具類の収納。
付属品トップマット×1,引出しマット×7,仕切板×4,カギ×2
寸法(幅W×奥行D)(mm)トップ:720×460
耐荷重(kg)トップ部:140
本体サイズ(mm)W740×D470×H910(キャスターH180含む)
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1・4段目:600×405×105,2・3段目:600×405×45,5段目:600×405×230
引出し耐荷重(kg)1・4段目:20,2・3段目:15,5段目:30
最大耐荷重(kg)350(製品質量含む)
丈夫なステンレス天板 。作りが違います! 。缶ホルダー付き 。工具箱のみ。7段引出全段オートクローザー、ベアリング入り 。デュアルコンビネーションロック。角部コーナーガード付き 。4輪耐衝撃性TPR5インチキャスター(2輪ロック付き)。ステンレス天板材質:SUS304 。別売オプションパーツで作業に合わせてにグレードアップできます。
質量(kg)72
段数7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1037×725×514
引出しあり
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
追加の書類ホルダーです。
適合【トロリー】RSC24、RSC24A、RSC24AXL
質量(g)1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×65×280
サポート付き穴あきツールパネルです。
付属品付属フック×50個
適合【トロリー】RSC24、RSC24A、RS51
質量(g)2300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)644×63×577
1枚
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
金属板フレームとプラスチック製トップにより、優れた堅牢性と軽量化を実現しました。取り外し可能なモジュール2つ:上部ツールボックス1つ、引き出し2つ付きモジュール1つ (それぞれ高さ95 mmと295 mm)。大型キャスター (160 mm) がフレームに内蔵されており、階段などでの移動が容易です。下部モジュールの2つの引き出しをロックするための集中サイドロックがあります。引き出しは、ダブルロックフック付きの伸縮式ボールベアリングガイドに取り付けられています。伸縮式アルミハンドル付きハンドルです。上部ツールボックスに小型ツールホルダーを内蔵しています。
質量(kg)16
色オレンジ
キャスター固定式 160mm(2個)
引出し数2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×335×871
キャスター径(Φmm)160
引出し内寸法(mm)418×205
1台
¥66,980
税込¥73,678
翌日出荷
車載等での持ち運びに便利な折りたたみ式のツールトロリーです。2、3段目のスライドトレー(引出し)は前後どちらにでも引き出せます。ボールベアリング付のレールにより、スライドがスムーズです。天板のトレーには6つの小物入れが備えられており、パーツの整理などに便利です。
質量(kg)20
色レッド
材質(本体)スチール
段数4段
キャスター【固定式】160mm(2個)【自在式】ストッパー付 100mm(2個)
材質(キャスター)【固定式】内側=ポリプロピレン(PP)、外側=熱可塑性エラストマー(TPV)【自立式】ポリウレタン(PU)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)765×395×995(折りたたみ時/570)
材質(ハンドル)アルミニウム
均等積載量(kg/段)【深型】20
最大積載量(kg/台)50
引出し均等耐荷重(kg)10/段
天板部均等耐荷重(kg)10/段
1台
¥97,980
税込¥107,778
翌日出荷
3つの天板は滑り止めの為のゴム付です。人間工学に基づいたハンドルです。中央の作業台は2つの高さが選べます。4つのキャスターΦ100 mm:固定2つ、ステアリング2つ (1つはブレーキ付き)。
質量(kg)21
引出し数3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×450×900
キャスター径(Φmm)100
静止耐荷重(kg)200(3つの棚に分散)
ツールワゴン全体を覆うことで、ごみやホコリの侵入を防ぎます。柔らかいPVC素材でできている為、使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。
仕様両側ファスナー付
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)W600×D400×H880
1枚
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
ツールに合わせて型取りができるウレタンマット。マットには15mmピッチで切り込みが入っているため、工具形状に合わせて簡単に型取りができます。ご使用のワゴンサイズに合わせてカットして下さい。2枚重ねて使用する事で収納物を傷から守ります。
仕様裏面両面テープ付
高さ(mm)15
材質(本体)ウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
スペシャルワゴン用オプション棚板です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
高さ(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
スペシャルワゴン用オプションキャビネットです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
段数1段
RoHS指令(10物質対応)対応
スペシャルワゴン用オプションB山マットです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
厚さ(mm)1.5
奥行(mm)440
スペシャルワゴン用オプションB山マットです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
厚さ(mm)1.5
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスーパーワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。防振性製アジャスターを採用しており衝撃や振動を吸収します。レベル調整も可能です。小型のラックとしてご使用いただけます。収納に便利な引出し付です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
高さ(mm)790
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
段数3
均等耐荷重(kg)200
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスター樹脂製 M12×P1.75 軸長60mm
引出し均等耐荷重(kg)20
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスーパーワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。収納に便利な引出し付です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
材質(車輪)ナイロンウレタン車
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
段数3(2+天板付)
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
天板厚さ(mm)21
均等耐荷重(kg)200
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
引出し均等耐荷重(kg)20
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスーパーワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。収納に便利な引出し付です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
材質(車輪)ナイロンウレタン車
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
段数3
キャスターナイロンウレタン車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
天板厚さ(mm)21
均等耐荷重(kg)200
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
引出し均等耐荷重(kg)20
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスーパーワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。収納に便利な引出し付です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
材質(車輪)ナイロンウレタン車
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
段数3
キャスターナイロンウレタン車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)200
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
引出し均等耐荷重(kg)20
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスーパーワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。収納に便利な引出し付です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
材質(車輪)ナイロンウレタン車
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
段数3
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)200
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
引出し均等耐荷重(kg)20
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスーパーワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。収納に便利な引出し付です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
材質(車輪)ゴム車
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
段数3(2+天板付)
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
天板厚さ(mm)21
均等耐荷重(kg)200
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
引出し均等耐荷重(kg)20