照明器具の新着商品

「照明器具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2,053件中 401~440件
DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
LED交換可能 グレアレスコーン 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト ▼塗装 近接限度距離:0.1m 取付可能天井厚5~25【mm】
寸法(mm)径Φ60、埋込穴Φ50、埋込深109 質量(kg)0.2 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.3 ランプ別売 電源(AC)100V 色温度(K)5000 容量(VA)5 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否調光(逆位相/逆位相 温調) カットオフアングル35° 従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空間に美しく配合するデザインとみんなが使いやすいカタチと機能を両立させた、東芝配線器具ワイド・アイシリーズ。
ニューホワイト
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

空間に美しく配合するデザインとみんなが使いやすいカタチと機能を両立させた、東芝配線器具ワイド・アイシリーズ。
ニューホワイト
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

空間に美しく配合するデザインとみんなが使いやすいカタチと機能を両立させた、東芝配線器具ワイド・アイシリーズ。
ニューホワイト
1個
4,498 税込4,948
29日以内出荷

空間に美しく配合するデザインとみんなが使いやすいカタチと機能を両立させた、東芝配線器具ワイド・アイシリーズ。
ニューホワイト
1個
4,898 税込5,388
29日以内出荷

東芝ライテック器具用部品PWMユニット
外形寸法(mm)幅92.4×長さ204×高さ66 制御30台まで 電源電圧(V)AC100~AC242 配線長調光線:200mまで 設置場所天井裏設置 適合器具メーカー屋内用器具・点灯方式 「-LD9」器具 周波数(GHz)無線:2.4 無線通信方式メッシュ方式
1個
23,980 税込26,378
29日以内出荷

点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用 材質カバー/SPC、レンズ/ガラス、ガラスカバー/強化ガラス 幅(mm)Φ204 質量(kg)1.6 カバー/白(0.2PB 9.2/0.4) 区分直付 周波数(Hz)50/60 電源電圧(V)AC100~242 保護等級IP23防湿 電池内蔵形(ニッケル水素電池) 付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付 内蔵電池7HR-AH-SLN 型式承認番号LALE-003 光束(Lm)870 光色昼白色(5000K Ra:70) 調光方式不可 カテゴリー電池内蔵専用形・高天井用(~10m)
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用 材質カバー/SPC、レンズ/ガラス、ガラスカバー/強化ガラス 幅(mm)Φ204 質量(kg)1.5 カバー/白(0.2PB 9.2/0.4) 区分直付 周波数(Hz)50/60 電源電圧(V)AC100~242 保護等級IP23防湿 電池内蔵形(ニッケル水素電池) 付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付 内蔵電池3HR-AH-SLN 型式承認番号LALE-002 光束(Lm)350 光色昼白色(5000K Ra:70) 調光方式不可 公共施設型番K1-LSS14MP-2 カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用 材質カバー/SPC、レンズ/ガラス、ガラスカバー/強化ガラス 幅(mm)Φ204 質量(kg)1.6 カバー/白(0.2PB 9.2/0.4) 区分直付 周波数(Hz)50/60 電源電圧(V)AC100~242 保護等級IP23防湿 電池内蔵形(ニッケル水素電池) 付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付 内蔵電池7HR-AH-SLN 型式承認番号LALE-003 光束(Lm)870 光色昼白色(5000K Ra:70) 調光方式不可 公共施設型番K1-LSS14MP-3 カテゴリー電池内蔵専用形・中天井用(~8m)
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用 材質本体/ADC、レンズ/ガラス 幅(mm)Φ201 質量(kg)1.8 本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、ガラスグローブ/フロスト仕上げ 区分直付 周波数(Hz)50/60 加工ガラスグローブ/飛散防止膜付 電源電圧(V)AC100~242 保護等級IP23防湿 電池内蔵形(ニッケル水素電池) 付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付 内蔵電池7HR-AH-SLN 型式承認番号LALE-003 光束(Lm)910 光色昼白色(5000K Ra:70) 調光方式不可 カテゴリー電池内蔵専用形・高天井用(~10m)
1個
47,980 税込52,778
29日以内出荷

点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用 材質本体/ADC、レンズ/ガラス 幅(mm)Φ201 質量(kg)1.7 本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、ガラスグローブ/フロスト仕上げ 区分直付 周波数(Hz)50/60 加工ガラスグローブ/飛散防止膜付 電源電圧(V)AC100~242 保護等級IP23防湿 電池内蔵形(ニッケル水素電池) 付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付 内蔵電池3HR-AH-SLN 型式承認番号LALE-002 光束(Lm)350 光色昼白色(5000K Ra:70) 調光方式不可 カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用 材質本体/ADC、レンズ/ガラス 幅(mm)Φ201 質量(kg)1.8 本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、ガラスグローブ/フロスト仕上げ 区分直付 周波数(Hz)50/60 加工ガラスグローブ/飛散防止膜付 電源電圧(V)AC100~242 保護等級IP23防湿 電池内蔵形(ニッケル水素電池) 付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付 内蔵電池7HR-AH-SLN 型式承認番号LALE-003 光束(Lm)870 光色昼白色(5000K Ra:70) 調光方式不可 カテゴリー電池内蔵専用形・中天井用(~8m)
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度。断熱材施工器具対応。密閉形器具対応
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非常用光源をLED化し、省エネへ貢献。設置環境に合わせ、直付&埋込タイプの電源部をラインアップ。長寿命60,000時間へ(非常時点灯時間30分)。従来品に比べ約64%の節電
材質グローブ/ガラス グローブ/赤色 区分直付 周波数(Hz)50/60 電源予備電源別置形 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)2.2(100V) 保護等級IP43 光源寿命40000時間 入力電流(mA)45mA(100V) 調光方式不可 点灯方法常時/非常時 LED点灯
1個
16,980 税込18,678
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテック進入口赤色灯
非常用光源をLED化し、省エネへ貢献。設置環境に合わせ、直付&埋込タイプの電源部をラインアップ。長寿命60,000時間へ(非常時点灯時間30分)。従来品に比べ約64%の節電
材質グローブ/ガラス グローブ/赤色 区分直付 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)2.5(100V) 保護等級IP23(灯具)IP20(電源) 電池内蔵形(ニッケル水素電池(FK731)) 光源寿命60000時間 内蔵電池FK731 入力電流(mA)47mA(100V) 調光方式不可 点灯方法常時/非常時 LED点灯
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クレーン対応のLED高天井器具。耐衝撃性能30Gをクリア。耐震性能2.2Gと耐振動性能1.5Gを達成。まぶしさを抑制する円錐状の反射構造。電源内蔵・軽量タイプで施工性を向上。一時的に55℃まで使用可能。落下防止ワイヤー標準装備
用途天井直付用(傾斜天井取付不可) 付属品落下防止ワイヤー 材質本体/アルミニウム、アングル/SPC、下面カバー/ポリカーボネート 幅(mm)248 質量(kg)2.5 本体/黒、アングル/黒、下面カバー/透明 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-10℃~40℃ 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)96.9(100V)93.8(200V)93.8(242V) 保護等級IP20(屋内用) エネルギー消費効率(Lm/W)168.2(100V) 173.3(200V) 173.3(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 付加機能調光信号用端子台 耐振動1.5G 入力電流(mA)980(100V) 490(200V) 400(242V) 光束(Lm)16300 配光角度(°)90 光色昼白色(5000K Ra:70) 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 適合ランプ(補償装置用)調光器別 調光方式 耐衝撃30G 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面:0.5 カテゴリー高天井用照明器具 配光タイプ広角タイプ 耐衝撃・振動対応 調光範囲約5%~100%
1個
83,980 税込92,378
29日以内出荷

クレーン対応のLED高天井器具。耐衝撃性能30Gをクリア。耐震性能2.2Gと耐振動性能1.5Gを達成。まぶしさを抑制する円錐状の反射構造。電源内蔵・軽量タイプで施工性を向上。一時的に55℃まで使用可能。落下防止ワイヤー標準装備
用途天井直付用(傾斜天井取付不可) 仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 付属品落下防止ワイヤー 材質本体/アルミニウム、アングル/SPC、下面カバー/ポリカーボネート 幅(mm)267 質量(kg)2.6 本体/黒、アングル/黒、下面カバー/透明 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-10℃~40℃ 定格電圧(V)AC100~242 ビームの開き(°)90 保護等級IP20(屋内用) 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 付加機能調光信号用端子台 耐振動1.5G 入力電流(A)1.30(100V)0.64(200V)0.53(242V) 配光角度(°)90 光色昼白色(5000K Ra:70) 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 適合ランプ(補償装置用)調光器別 調光方式 耐衝撃30G 距離照射面:0.5 カテゴリー高天井用照明器具 配光タイプ広角タイプ 耐衝撃・振動対応 調光範囲約5%~100%
1個
99,980 税込109,978
29日以内出荷

クレーン対応のLED高天井器具。耐衝撃性能30Gをクリア。耐震性能2.2Gと耐振動性能1.5Gを達成。まぶしさを抑制する円錐状の反射構造。電源内蔵・軽量タイプで施工性を向上。一時的に55℃まで使用可能。落下防止ワイヤー標準装備
用途天井直付用(傾斜天井取付不可) 仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 付属品落下防止ワイヤー 材質本体/アルミニウム、アングル/SPC、下面カバー/ポリカーボネート 幅(mm)267 質量(kg)2.4 本体/黒、アングル/黒、下面カバー/透明 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-10℃~40℃ 定格電圧(V)AC100~242 ビームの開き(°)90 保護等級IP20(屋内用) 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 付加機能調光信号用端子台 耐振動1.5G 入力電流(A)0.65(100V)0.32(200V)0.27(242V) 配光角度(°)90 光色昼白色(5000K Ra:70) 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 適合ランプ(補償装置用)調光器別 調光方式 耐衝撃30G 距離照射面:0.5 カテゴリー高天井用照明器具 配光タイプ広角タイプ 耐衝撃・振動対応 調光範囲約5%~100%
1個
63,980 税込70,378
29日以内出荷

調光信号線が不要で導入のしやすい無線照明制御システム。小規模向け無線照明制御システム。リニューアルで省エネ、さらに自動で省エネ制御、こまめな手動調光も可能
電源単4乾電池×2本 機能ユニット/グループ/パターン 通信距離15m(見通し距離) 設置場所屋内壁掛 ボタン数8ボタン 周波数(GHz)無線:2.4 無線通信方式メッシュ方式
1個
23,980 税込26,378
29日以内出荷

調光信号線が不要で導入のしやすい無線照明制御システム。小規模向け無線照明制御システム。リニューアルで省エネ、さらに自動で省エネ制御、こまめな手動調光も可能
電源電圧(V)AC100~AC242 機能タイムスケジュール 通信距離15m(見通し距離) 付加機能中継機能 設置場所屋内天井埋込(Φ75) 周波数(GHz)無線:2.4 無線通信方式メッシュ方式
1個
20,980 税込23,078
29日以内出荷

東芝ライテック煙感知器用ベース
材質本体/PC/ABS 幅(mm)Φ104 寸法(mm)Φ104×15 質量(kg)0.05
1個
399 税込439
翌々日出荷

東芝ライテック消火栓表示灯
付属品LED電球 材質グローブ/ガラス グローブ/赤色 区分直付 周波数(Hz)50/60 電源電圧(V)100 保護等級IP23(灯具)IP20(埋込部) 光源寿命40000時間 点灯方法常時/非常時 LED点灯
1個
13,980 税込15,378
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配電工事を必要としない既存コンセント利用の後付タイプ。鍵付きコンセントカバーによりプラグの抜けを防止。電気工事士の資格を持たなくても取付施工が可能。引っかけを防ぐ70cm長の短い電源線。双方向通信リモコンにより効率的な法令点検が可能。
用途水平天井取付専用 付属品コンセントプラグ・金属防滴プレート 材質本体/SGC、カバー/SPC、レンズ/ガラス 幅(mm)Φ154 厚さ(mm)カバー/1 質量(kg)1.1 カバー/白(0.2PB 9.2/0.4) 区分直付 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)0.8(100V) 電池内蔵形(ニッケル水素電池) エネルギー消費効率(Lm/W)500(100V) 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、コンセント付、リモコン自己点検機能付 内蔵電池3HR-AH-SLN 型式承認番号LBLE-002 光束(Lm)400 光色昼白色(5000K Ra:70) 調光方式不可 カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
1個
25,980 税込28,578
29日以内出荷

点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用 材質本体/ADC、天板/SGC、化粧枠/CGC 幅(mm)Φ120 厚さ(mm)化粧枠/1 質量(kg)0.5 化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4) 区分埋込 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)0.8(100V) 電池内蔵形(ニッケル水素電池) エネルギー消費効率(Lm/W)500(100V) 付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、高気密SB形、リモコン自己点検機能付 内蔵電池3HR-AH-BE 型式承認番号LALE-001 光束(Lm)400 埋め込み寸法(mm)100 光色昼白色(5000K Ra:70) 調光方式不可 カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

1個
279 税込307
翌々日出荷

点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用 材質本体/SPC、化粧枠/SUS、下面ガラス/強化ガラス、レンズ/ガラス 幅(mm)Φ196 厚さ(mm)本体/1、化粧枠/1、下面ガラス/4 質量(kg)1.8 本体/白、化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4) 区分埋込 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 電源電圧(V)AC100~242 保護等級IP23防湿 電池内蔵形(ニッケル水素電池) 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、口出し線式、リモコン自己点検機能付 内蔵電池7HR-AH-BE 型式承認番号LALE-003 光束(Lm)910 埋め込み寸法(mm)150 光色昼白色(5000K Ra:70) 調光方式不可 カテゴリー電池内蔵専用形・高天井用(~10m)
1個
39,980 税込43,978
29日以内出荷

材質本体/SPC 厚さ(mm)本体/2 本体/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4
1個
369 税込406
29日以内出荷

点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用 材質本体/SPC、化粧枠/SUS、下面ガラス/強化処理ガラス 幅(mm)Φ196 厚さ(mm)本体/1、化粧枠/1、下面ガラス/4 質量(kg)1.8 本体/白、下面ガラス/透明 区分埋込 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)1.5(100V)1.8(200V)2.0(242V) 加工下面ガラス/飛散軽減コーティング 保護等級IP23防湿(HACCP・クリーンルーム兼用形は天井下面側 IP65) 電池内蔵形(ニッケル水素電池) エネルギー消費効率(Lm/W)606.6(100V) 505.5(200V) 455(242V) 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、口出し線式、リモコン自己点検機能付 内蔵電池7HR-AH-BE 型式承認番号LALE-003 光束(Lm)910 埋め込み寸法(mm)150 光色昼白色(5000K Ra:70) 調光方式不可 カテゴリー電池内蔵専用形・高天井用(~10m)
1個
59,980 税込65,978
29日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
29日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

1個
3,198 税込3,518
29日以内出荷

用途器具間をあける場合に使用します(300mm以上)(600・300mm除く) 定格電圧(V)AC100~242 カテゴリー屋内用ライン器具用部品
1個
2,798 税込3,078
29日以内出荷

用途器具間をあける場合に使用します(300mm以上)、600・300mmの器具を連結の始端、中間で使用する場合に使用します 定格電圧(V)AC100~242 カテゴリー屋内用ライン器具用部品
1個
2,798 税込3,078
29日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
29日以内出荷

懐が狭く器具取付が困難な時にご使用ください。
入数2個 カテゴリー屋内用ライン器具用部品
1個
2,298 税込2,528
29日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

光をより遠くまで照射したい時にご使用ください。
入数2個 カテゴリー屋内用ライン器具用部品 傾斜天井取付角度(°)45
1個
2,298 税込2,528
29日以内出荷

結線作業が容易。長さが調節できます。電線やリング外れ保護
幅(mm)Φ130 質量(kg)0.8 本体/白 取付穴(mm)Φ20 埋め込み寸法(mm)20
1個
3,598 税込3,958
29日以内出荷

東芝ライテック吊装置・オワン形・SUS
結線作業が容易。長さが調節できます。電線やリング外れ保護
幅(mm)Φ130 質量(kg)1 許容荷重20kgf/2本
1個
10,980 税込12,078
29日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷