照明器具の新着商品
「照明器具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
定格電圧(V)AC100
公称容量(mAh)3200(単独取付の場合)
適合プレートWDG5111(WW)
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
パワフルな明るさで、ショッピングモールやオフィスビルなどにおすすめ。光あふれる高天井空間を演出。高効率で長寿命。意匠性の向上
材質本体/アルミダイカスト
幅(mm)Φ406
質量(kg)7.8
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)77.8(100V)77.8(200V)77.8(242V)
保護等級IP20
エネルギー消費効率(Lm/W)121.2(100V) 121.2(200V) 121.2(242V)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
関連部品LEDP-95423W-LS9、LEDX-95010
入力電流(mA)799(100V) 392(200V) 328(242V)
光束(Lm)9430
光色白色(4000K Ra:85)
調光方式不可
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵
距離照射面:0.1
カテゴリーロフトペンダント
1個
¥76,980
税込¥84,678
29日以内出荷
パワフルな明るさで、ショッピングモールやオフィスビルなどにおすすめ。光あふれる高天井空間を演出。高効率で長寿命。意匠性の向上
材質本体/アルミダイカスト
幅(mm)Φ406
質量(kg)7.8
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)77.8(100V)77.8(200V)77.8(242V)
保護等級IP20
エネルギー消費効率(Lm/W)118.5(100V) 118.5(200V) 118.5(242V)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
関連部品LEDP-95423W-LS9、LEDX-95011
入力電流(mA)799(100V) 392(200V) 328(242V)
光束(Lm)9225
光色白色(4000K Ra:85)
調光方式不可
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵
距離照射面:0.1
カテゴリーロフトペンダント
1個
¥76,980
税込¥84,678
29日以内出荷
パワフルな明るさで、ショッピングモールやオフィスビルなどにおすすめ。光あふれる高天井空間を演出。高効率で長寿命。意匠性の向上
材質本体/アルミダイカスト
幅(mm)Φ406
質量(kg)7.9
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)42.4(100V)42.4(200V)42.4(242V)
保護等級IP20
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(mA)430(100V) 220(200V) 180(242V)
調光方式不可
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵
距離照射面:0.1
カテゴリーロフトペンダント
パワフルな明るさで、ショッピングモールやオフィスビルなどにおすすめ。光あふれる高天井空間を演出。高効率で長寿命。意匠性の向上
材質本体/アルミダイカスト
幅(mm)Φ406
質量(kg)7.9
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)42.4(100V)42.4(200V)42.4(242V)
保護等級IP20
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(mA)430(100V) 220(200V) 180(242V)
調光方式不可
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵
距離照射面:0.1
カテゴリーロフトペンダント
リニューアルプレートの特長/天井直付形誘導灯リニューアル吊装置/天井材を補修せずに容易にリニューアル!!/従来品PW-527、PW-524吊装置を使用した3:1の誘導灯が取付ピッチをそのままに高輝度誘導灯に簡単リニューアル。壁埋込形誘導灯リニューアルプレート/従来器具の埋込BOXそのままに取付可能/壁面の張替え工事が不要で、低コストでスピーディに交換できます。/B級用長時間タイプへも置き換え可/長時間(60分)形高輝度誘導灯にも対応しています。
色吊装置)白 マンセル値 6.8BG 9.0/0.5
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
空間に美しく配合するデザインとみんなが使いやすいカタチと機能を両立させた、東芝配線器具ワイド・アイシリーズ。
色ニューホワイト
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
空間に美しく配合するデザインとみんなが使いやすいカタチと機能を両立させた、東芝配線器具ワイド・アイシリーズ。
色ニューホワイト
1個
¥3,998
税込¥4,398
29日以内出荷
250W形/400W形メタルハライドランプ器具相当の耐塵・防湿・防雨対応のLED高天井器具。固有エネルギー消費効率150lm/W以上。光束維持時間60,000時間(光束維持率90%)。保護等級IP65。耐雷サージ15kV(コモンモード)。低温-20℃対応可能
材質本体/アルミダイカスト、カバー/強化ガラス
色本体/白
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃~35℃
定格電圧(V)100~242
接続方式口出線式
保護等級IP54 / IP65(屋外用)
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光色昼白色(5000K Ra:70)
調光方式不可
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵
距離照射面:1
カテゴリー高天井用照明器具
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥1,398
税込¥1,538
29日以内出荷
商業施設やオフィスなど、ダークカラーを基調とした施設にマッチするブラックタイプ、一般の工場や軒下に防湿・防雨タイプ、埃の侵入や耐薬品性に優れた食品工場向けのHACCP用器具をラインアップ。
用途水平天井取付専用
材質本体/SGC、カバー/SPC、レンズ/ガラス
幅(mm)Φ154
厚さ(mm)カバー/1
質量(kg)0.7
色カバー/黒(N1.5)
区分直付
周波数(Hz)50/60
電源電圧(V)AC100~242
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付
内蔵電池3HR-AH-SLN
型式承認番号LALE-001
光色昼白色(5000K Ra:70)
調光方式不可
カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用
材質本体/SGC、カバー/SPC、レンズ/ガラス
幅(mm)Φ154
厚さ(mm)カバー/1
質量(kg)0.8
色カバー/白(0.2PB 9.2/0.4)
区分埋込
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)1.5(100V)1.8(200V)2.0(242V)
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
エネルギー消費効率(Lm/W)266.6(100V) 222.2(200V) 200(242V)
付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付
内蔵電池7HR-AH-SLN
型式承認番号LALE-033
光束(Lm)400
光色昼白色(5000K Ra:70)
調光方式不可
公共施設型番K1-LSS11-2-60
カテゴリー電池内蔵長時間専用形・低天井用(~3m)
1個
¥26,980
税込¥29,678
29日以内出荷
点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用
材質本体/ADC、天板/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス
幅(mm)Φ120
厚さ(mm)化粧枠/1
質量(kg)0.5
色化粧枠/黒(N1.5)
区分埋込
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
電源電圧(V)AC100~242
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付
内蔵電池3HR-AH-BE
型式承認番号LALE-001
埋め込み寸法(mm)100
光色昼白色(5000K Ra:70)
調光方式不可
カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用
材質本体/ADC、天板/SGC、化粧枠/CGC
幅(mm)Φ120
厚さ(mm)化粧枠/1
質量(kg)0.6
色化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)
区分埋込
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)1.5(100V)1.8(200V)2.0(242V)
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
エネルギー消費効率(Lm/W)266.6(100V) 222.2(200V) 200(242V)
付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付
内蔵電池7HR-AH-BE
型式承認番号LALE-033
光束(Lm)400
埋め込み寸法(mm)100
光色昼白色(5000K Ra:70)
調光方式不可
公共施設型番K1-LRS11-2-60
カテゴリー電池内蔵長時間専用形・低天井用(~3m)
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用
材質本体/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス
幅(mm)Φ170
厚さ(mm)化粧枠/1
質量(kg)0.9
色化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)
区分埋込
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)0.8(100V)1.2(200V)1.4(242V)
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
エネルギー消費効率(Lm/W)500(100V) 333.3(200V) 285.7(242V)
付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付
内蔵電池3HR-AH-SLN
型式承認番号LALE-001
光束(Lm)400
埋め込み寸法(mm)150
光色昼白色(5000K Ra:70)
調光方式不可
カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
幅25mmのコンパクトサイズで、タイトなスペースにも施工可能。幅25mmのコンパクトサイズで省スペース対応。送りコネクタ付きで簡単結線。結線BOXや圧着作業不用の器具内結線可能!(入力時)。取付金具で傾斜取付、壁面取付も可能。高い演色性で美しい空間を演出。間接照明によりさまざまな空間を演出
付属品送りコネクタ
材質本体/アルミ、カバー/ポリカーボネート
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)93
始動方式LS9
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
付加機能間接光
調光方式不可
幅25mmのコンパクトサイズで、タイトなスペースにも施工可能。幅25mmのコンパクトサイズで省スペース対応。送りコネクタ付きで簡単結線。結線BOXや圧着作業不用の器具内結線可能!(入力時)。取付金具で傾斜取付、壁面取付も可能。高い演色性で美しい空間を演出。間接照明によりさまざまな空間を演出
材質本体/アルミ、カバー/ポリカーボネート
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)93
始動方式LS9
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
付加機能間接光、電源用端子台
調光方式不可
幅25mmのコンパクトサイズで、タイトなスペースにも施工可能。幅25mmのコンパクトサイズで省スペース対応。送りコネクタ付きで簡単結線。結線BOXや圧着作業不用の器具内結線可能!(入力時)。取付金具で傾斜取付、壁面取付も可能。高い演色性で美しい空間を演出。間接照明によりさまざまな空間を演出
材質本体/アルミ、カバー/ポリカーボネート
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)93
始動方式LS9
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
付加機能間接光、電源用端子台
調光方式不可
幅25mmのコンパクトサイズで、タイトなスペースにも施工可能。幅25mmのコンパクトサイズで省スペース対応。送りコネクタ付きで簡単結線。結線BOXや圧着作業不用の器具内結線可能!(入力時)。取付金具で傾斜取付、壁面取付も可能。高い演色性で美しい空間を演出。間接照明によりさまざまな空間を演出
付属品送りコネクタ
材質本体/アルミ、カバー/ポリカーボネート
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)93
始動方式LS9
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
付加機能間接光
調光方式不可
幅25mmのコンパクトサイズで、タイトなスペースにも施工可能。幅25mmのコンパクトサイズで省スペース対応。送りコネクタ付きで簡単結線。結線BOXや圧着作業不用の器具内結線可能!(入力時)。取付金具で傾斜取付、壁面取付も可能。高い演色性で美しい空間を演出。間接照明によりさまざまな空間を演出
付属品送りコネクタ
材質本体/アルミ、カバー/ポリカーボネート
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)93
始動方式LS9
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
付加機能間接光
調光方式不可
省施工、必要なのは照明器具とハンディリモコン※だけ。グループ操作やシーン操作もハンディリモコン※1台でできる。自席でも離れた場所のグループ操作が可能。柱や壁などで無線が届きにくい場合の通信補助機能付き。隣接する会議室や教室でも無線が干渉せず操作が可能。SceneLEDは照明器具合計100台程度の小規模空間におすすめ!
仕様FHP45形×3灯用器具相当
材質本体/鋼板、下面カバー/アクリル
幅(mm)620
質量(kg)8.3
色本体/白、下面カバー/乳白
区分埋込
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)54.0(100V)52.0(200V)52.0(242V)
保護等級IP20
始動方式XD9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(mA)542(100V) 271(200V) 230(242V)
埋め込み寸法(mm)600
調光方式かんたん無線調光SceneLED
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵
カテゴリースクエア器具
調光範囲約5%~100%、5%多段階式
器具本体と豊富なパネルの組み合わせで会議室から和風空間まで幅広い用途に対応します。
材質本体/鋼板、下面カバー/アクリル
幅(mm)620
質量(kg)8.3
色本体/白、下面カバー/乳白
区分埋込
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
保護等級IP20
始動方式XD9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)600
調光方式かんたん無線調光SceneLED
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵
カテゴリースクエア器具
調光範囲約5%~100%、5%多段階式
器具本体と豊富なパネルの組み合わせで会議室から和風空間まで幅広い用途に対応します。
材質本体/鋼板、下面カバー/アクリル
幅(mm)470
質量(kg)5.4
色本体/白、下面カバー/乳白
区分埋込
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
保護等級IP20
始動方式XD9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)450
調光方式かんたん無線調光SceneLED
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵
カテゴリースクエア器具
調光範囲約5%~100%、5%多段階式
省施工、必要なのは照明器具とハンディリモコン※だけ。グループ操作やシーン操作もハンディリモコン※1台でできる。自席でも離れた場所のグループ操作が可能。柱や壁などで無線が届きにくい場合の通信補助機能付き。隣接する会議室や教室でも無線が干渉せず操作が可能。SceneLEDは照明器具合計100台程度の小規模空間におすすめ!
仕様FHP32形×4灯用器具相当
材質本体/鋼板、下面カバー/アクリル
幅(mm)470
質量(kg)5.4
色本体/白、下面カバー/乳白
区分埋込
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)44.5(100V)43.0(200V)43.0(242V)
保護等級IP20
始動方式XD9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(mA)448(100V) 227(200V) 193(242V)
埋め込み寸法(mm)450
調光方式かんたん無線調光SceneLED
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵
カテゴリースクエア器具
調光範囲約5%~100%、5%多段階式
70℃※1の高温環境下で使用可能な器具※1 400W形水銀ランプ器具相当の場合。700W形水銀ランプ器具相当、400W形メタルハライドランプ器具相当の場合は65℃となります。光源寿命60,000時間(光束維持率85%)※2※2 周囲温度40℃、年間点灯時間3,000時間想定。固有エネルギー消費効率180.4lm/W以上を実現※3 400W水銀ランプ器具相当LEDJ16902HN-LS2の場合。電源内蔵器具。保護等級IP65(耐塵・防噴流)
用途耐塵・防噴流形
材質放熱器/アルミニウム、アングル/SPC、前面枠/アルミダイカスト、前面カバー/強化ガラス
色放熱器/黒、アングル/黒、前面枠/アクリル塗装、前面カバー/透明
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃~65℃
定格電圧(V)AC200~242
相関色温度(K)5000
接続方式口出線式
ビームの開き(°)92(1/2)
加工放熱器/アクリル塗装、アングル/アクリル塗装
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP65
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.6(200V)0.51(242V)
口出線(mm)600
調光方式不可
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵
傾斜天井取付角度(°)30
配光タイプ広角タイプ
1個
¥129,800
税込¥142,780
29日以内出荷
70℃※1の高温環境下で使用可能な器具※1 400W形水銀ランプ器具相当の場合。700W形水銀ランプ器具相当、400W形メタルハライドランプ器具相当の場合は65℃となります。光源寿命60,000時間(光束維持率85%)※2※2 周囲温度40℃、年間点灯時間3,000時間想定。固有エネルギー消費効率180.4lm/W以上を実現※3 400W水銀ランプ器具相当LEDJ16902HN-LS2の場合。電源内蔵器具。保護等級IP65(耐塵・防噴流)
用途耐塵・防噴流形
材質放熱器/アルミニウム、アングル/SPC、前面枠/アルミダイカスト、前面カバー/強化ガラス
色放熱器/黒、アングル/黒、前面枠/アクリル塗装、前面カバー/透明
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃~65℃
定格電圧(V)AC200~242
相関色温度(K)5000
接続方式口出線式
ビームの開き(°)92(1/2)
加工放熱器/アクリル塗装、アングル/アクリル塗装
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP65
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.84(200V)0.7(242V)
口出線(mm)600
調光方式不可
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵
傾斜天井取付角度(°)30
配光タイプ広角タイプ
1個
¥159,800
税込¥175,780
29日以内出荷
70℃※1の高温環境下で使用可能な器具※1 400W形水銀ランプ器具相当の場合。700W形水銀ランプ器具相当、400W形メタルハライドランプ器具相当の場合は65℃となります。光源寿命60,000時間(光束維持率85%)※2※2 周囲温度40℃、年間点灯時間3,000時間想定。固有エネルギー消費効率180.4lm/W以上を実現※3 400W水銀ランプ器具相当LEDJ16902HN-LS2の場合。電源内蔵器具。保護等級IP65(耐塵・防噴流)
用途耐塵・防噴流形
材質放熱器/アルミニウム、アングル/SPC、前面枠/アルミダイカスト、前面カバー/強化ガラス
色放熱器/黒、アングル/黒、前面枠/アクリル塗装、前面カバー/透明
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃~70℃
定格電圧(V)AC200~242
相関色温度(K)5000
接続方式口出線式
ビームの開き(°)92(1/2)
加工放熱器/アクリル塗装、アングル/アクリル塗装
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP65
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.42(200V)0.35(242V)
口出線(mm)600
調光方式不可
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵
傾斜天井取付角度(°)30
配光タイプ広角タイプ
1個
¥109,800
税込¥120,780
29日以内出荷
商業施設やオフィスなど、ダークカラーを基調とした施設にマッチするブラックタイプ、一般の工場や軒下に防湿・防雨タイプ、埃の侵入や耐薬品性に優れた食品工場向けのHACCP用器具をラインアップ。
用途水平天井取付専用
材質本体/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス
厚さ(mm)化粧枠/1
色化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)
区分埋込
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)1.5(100V)1.8(200V)2.0(242V)
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
エネルギー消費効率(Lm/W)666.6(100V) 555.5(200V) 500(242V)
付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付
内蔵電池7HR-AH-SLN
型式承認番号LALE-025
光束(Lm)1000
光色昼白色(5000K Ra:70)
調光方式不可
カテゴリー電池内蔵専用形・高天井用(~10m)
まぶしさを低減する構造。見上げるようなスポーツ施設におすすめ。割れにくい樹脂製下面カバー。189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。落下防止ワイヤー標準装備。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。夏季の一時的な高温にも対応。緊急避難所に求められる耐震性能
付属品落下防止ワイヤー
材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート
幅(mm)248
質量(kg)2.6
色本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-10℃~40℃
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)116.8(100V)114.0(200V)114.3(242V)
保護等級IP20(屋内用)
エネルギー消費効率(Lm/W)181.5(100V) 185.9(200V) 185.4(242V)
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
付加機能調光信号用端子台
入力電流(mA)1170(100V) 580(200V) 490(242V)
光束(Lm)21200
配光角度(°)85
光色昼白色(5000K Ra:70)
適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404
適合ランプ補償装置用:調光器別
調光方式PWM制御
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵
距離照射面:0.5
傾斜天井取付角度(°)30対応
配光タイプ広角タイプ まぶしさ低減形
調光範囲約5%~100%
1個
¥91,980
税込¥101,178
翌々日出荷
まぶしさを低減する構造。見上げるようなスポーツ施設におすすめ。割れにくい樹脂製下面カバー。189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。落下防止ワイヤー標準装備。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。夏季の一時的な高温にも対応。緊急避難所に求められる耐震性能
付属品落下防止ワイヤー
材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート
幅(mm)248
質量(kg)2.6
色本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-10℃~40℃
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)116.8(100V)114.0(200V)114.3(242V)
保護等級IP20(屋内用)
エネルギー消費効率(Lm/W)169.5(100V) 173.6(200V) 173.2(242V)
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
付加機能調光信号用端子台
入力電流(mA)1170(100V) 580(200V) 490(242V)
光束(Lm)19800
配光角度(°)50
光色昼白色(5000K Ra:70)
適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404
適合ランプ補償装置用ランプ:調光器別
調光方式PWM制御
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵
距離照射面:0.5
公共施設型番LSR2AM-170
傾斜天井取付角度(°)30対応
配光タイプ中角タイプ まぶしさ低減形
調光範囲約5%~100%
1個
¥91,980
税込¥101,178
翌々日出荷
まぶしさを低減する構造。見上げるようなスポーツ施設におすすめ。割れにくい樹脂製下面カバー。189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。落下防止ワイヤー標準装備。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。夏季の一時的な高温にも対応。緊急避難所に求められる耐震性能
付属品落下防止ワイヤー
材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート
幅(mm)267
質量(kg)5
色本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-10℃~40℃
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)233.5(100V)228.0(200V)228.5(242V)
保護等級IP20(屋内用)
エネルギー消費効率(Lm/W)182(100V) 186.4(200V) 185.9(242V)
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
付加機能調光信号用端子台
入力電流(mA)2340(100V) 1170(200V) 990(242V)
光束(Lm)42500
配光角度(°)85
光色昼白色(5000K Ra:70)
適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404
適合ランプ補償装置用:調光器別
調光方式PWM制御
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵
距離照射面:0.5
傾斜天井取付角度(°)30対応
配光タイプ広角タイプ まぶしさ低減形
調光範囲約5%~100%
1個
¥179,800
税込¥197,780
29日以内出荷
まぶしさを低減する構造。見上げるようなスポーツ施設におすすめ。割れにくい樹脂製下面カバー。189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。落下防止ワイヤー標準装備。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。夏季の一時的な高温にも対応。緊急避難所に求められる耐震性能
付属品落下防止ワイヤー
材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート
幅(mm)267
質量(kg)5
色本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-10℃~40℃
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)233.5(100V)228.0(200V)228.5(242V)
保護等級IP20(屋内用)
エネルギー消費効率(Lm/W)170(100V) 174.1(200V) 173.7(242V)
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
付加機能調光信号用端子台
入力電流(mA)2340(100V) 1170(200V) 990(242V)
光束(Lm)39700
配光角度(°)50
光色昼白色(5000K Ra:70)
適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404
適合ランプ補償装置用ランプ:調光器別
調光方式PWM制御
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵
距離照射面:0.5
公共施設型番LSR2AM-340
傾斜天井取付角度(°)30対応
配光タイプ中角タイプ まぶしさ低減形
調光範囲約5%~100%
1個
¥179,800
税込¥197,780
29日以内出荷
まぶしさを低減する構造。見上げるようなスポーツ施設におすすめ。割れにくい樹脂製下面カバー。189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。落下防止ワイヤー標準装備。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。夏季の一時的な高温にも対応。緊急避難所に求められる耐震性能
付属品落下防止ワイヤー
材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート
幅(mm)248
質量(kg)2.5
色本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-10℃~40℃
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)88.7(100V)87.0(200V)87.2(242V)
保護等級IP20(屋内用)
エネルギー消費効率(Lm/W)186(100V) 189.6(200V) 189.2(242V)
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
付加機能調光信号用端子台
入力電流(mA)890(100V) 440(200V) 370(242V)
光束(Lm)16500
配光角度(°)85
光色昼白色(5000K Ra:70)
適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404
適合ランプ補償装置用:調光器別
調光方式PWM制御
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵
距離照射面:0.5
傾斜天井取付角度(°)30対応
配光タイプ広角タイプ まぶしさ低減形
調光範囲約5%~100%
1個
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
まぶしさを低減する構造。見上げるようなスポーツ施設におすすめ。割れにくい樹脂製下面カバー。189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。落下防止ワイヤー標準装備。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。夏季の一時的な高温にも対応。緊急避難所に求められる耐震性能
付属品落下防止ワイヤー
材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート
幅(mm)248
質量(kg)2.5
色本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-10℃~40℃
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)88.7(100V)87.0(200V)87.2(242V)
保護等級IP20(屋内用)
エネルギー消費効率(Lm/W)172.4(100V) 175.8(200V) 175.4(242V)
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
付加機能調光信号用端子台
入力電流(mA)890(100V) 440(200V) 370(242V)
光束(Lm)15300
配光角度(°)65
光色昼白色(5000K Ra:70)
適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404
適合ランプ補償装置用:調光器別
調光方式PWM制御
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵
距離照射面:0.5
傾斜天井取付角度(°)30対応
配光タイプ中角タイプ まぶしさ低減形、広角タイプ
調光範囲約5%~100%
1個
¥78,980
税込¥86,878
29日以内出荷
まぶしさを低減する構造。見上げるようなスポーツ施設におすすめ。割れにくい樹脂製下面カバー。189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。落下防止ワイヤー標準装備。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。夏季の一時的な高温にも対応。緊急避難所に求められる耐震性能
付属品落下防止ワイヤー
材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート
幅(mm)267
質量(kg)4.8
色本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-10℃~40℃
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)177.4(100V)174.0(200V)174.5(242V)
保護等級IP20(屋内用)
エネルギー消費効率(Lm/W)186(100V) 189.6(200V) 189.1(242V)
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
付加機能調光信号用端子台
入力電流(mA)1770(100V) 880(200V) 740(242V)
光束(Lm)33000
配光角度(°)85
光色昼白色(5000K Ra:70)
適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404
適合ランプ補償装置用:調光器別
調光方式PWM制御
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵
距離照射面:0.5
傾斜天井取付角度(°)30対応
配光タイプ広角タイプ まぶしさ低減形
調光範囲約5%~100%
1個
¥129,800
税込¥142,780
29日以内出荷
まぶしさを低減する構造。見上げるようなスポーツ施設におすすめ。割れにくい樹脂製下面カバー。189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。落下防止ワイヤー標準装備。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。夏季の一時的な高温にも対応。緊急避難所に求められる耐震性能
付属品落下防止ワイヤー
材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート
幅(mm)267
質量(kg)4.8
色本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-10℃~40℃
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)177.4(100V)174.0(200V)174.5(242V)
保護等級IP20(屋内用)
エネルギー消費効率(Lm/W)172.4(100V) 175.8(200V) 175.3(242V)
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
付加機能調光信号用端子台
入力電流(mA)1770(100V) 880(200V) 740(242V)
光束(Lm)30600
配光角度(°)65
光色昼白色(5000K Ra:70)
適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404
適合ランプ補償装置用:調光器別
調光方式PWM制御
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵
距離照射面:0.5
傾斜天井取付角度(°)30対応
配光タイプ中角タイプ まぶしさ低減形、広角タイプ
調光範囲約5%~100%
1個
¥129,800
税込¥142,780
29日以内出荷