照明器具の新着商品

「照明器具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2,070件中 481~520件
東芝ライテック高天井器具LG250W広角
まぶしさを低減する構造。見上げるようなスポーツ施設におすすめ。割れにくい樹脂製下面カバー。189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。落下防止ワイヤー標準装備。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。夏季の一時的な高温にも対応。緊急避難所に求められる耐震性能
付属品落下防止ワイヤー 材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート 幅(mm)248 質量(kg)2.5 本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-10℃~40℃ 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)60.2(100V)59.0(200V)59.2(242V) 保護等級IP20(屋内用) エネルギー消費効率(Lm/W)187.7(100V) 191.5(200V) 190.8(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 付加機能調光信号用端子台 入力電流(mA)600(100V) 310(200V) 270(242V) 光束(Lm)11300 配光角度(°)85 光色昼白色(5000K Ra:70) 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 適合ランプ補償装置用:調光器別 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面:0.5 傾斜天井取付角度(°)30対応 配光タイプ広角タイプ まぶしさ低減形 調光範囲約5%~100%
1個
51,980 税込57,178
29日以内出荷

東芝ライテック高天井器具LG250W中角
まぶしさを低減する構造。見上げるようなスポーツ施設におすすめ。割れにくい樹脂製下面カバー。189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。落下防止ワイヤー標準装備。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。夏季の一時的な高温にも対応。緊急避難所に求められる耐震性能
付属品落下防止ワイヤー 材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート 幅(mm)248 質量(kg)2.5 本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-10℃~40℃ 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)60.2(100V)59.0(200V)59.2(242V) 保護等級IP20(屋内用) エネルギー消費効率(Lm/W)172.7(100V) 176.2(200V) 175.6(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 付加機能調光信号用端子台 入力電流(mA)600(100V) 310(200V) 270(242V) 光束(Lm)10400 配光角度(°)65 光色昼白色(5000K Ra:70) 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 適合ランプ補償装置用:調光器別 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面:0.5 傾斜天井取付角度(°)30対応 配光タイプ中角タイプ まぶしさ低減形、広角タイプ 調光範囲約5%~100%
1個
51,980 税込57,178
29日以内出荷

H形鋼取付可能。落下防止に配慮。環境に配慮。施工時間短縮。耐震クラスS2性能
付属品落下防止ワイヤー 適合補償装置用ランプ:調光器別 材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、支持金具/SPHC、下面カバー/ポリカーボネート 幅(mm)244 本体/グレー、アングル/グレー、支持金具/グレー、下面カバー/透明 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-10℃~40℃ 定格電圧(V)AC100~242 相関色温度(K)5000 ビームの開き(°)115(1/2) 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP20(屋内用) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能調光信号用端子台 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 調光方式 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面:0.5 傾斜天井取付角度(°)30対応 配光タイプ広角タイプ 調光範囲約5%~100%
1個
54,980 税込60,478
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテック高天井器具HSM400W中角
調光制御でさらに省エネ。瞬時点灯、再点灯。夏季の一時的な高温にも対応。電源内蔵で省施工。優れた光束維持率。割れにくい下面カバー。緊急避難所に求められる機能に対応。
付属品落下防止ワイヤー 材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート 幅(mm)248 質量(kg)2.6 本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-10℃~40℃ 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)116.8(100V)114.0(200V)114.3(242V) 保護等級IP20(屋内用) エネルギー消費効率(Lm/W)178.9(100V) 183.3(200V) 182.8(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 付加機能調光信号用端子台 入力電流(mA)1170(100V) 580(200V) 490(242V) 光束(Lm)20900 配光角度(°)45 光色昼白色(5000K Ra:70) 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 適合ランプ補償装置用ランプ:調光器別 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面:0.5 公共施設型番LSR2M-200 傾斜天井取付角度(°)30対応 配光タイプ中角タイプ 調光範囲約5%~100%
1個
88,980 税込97,878
翌々日出荷

東芝ライテック高天井器具HSM1kW中角
調光制御でさらに省エネ。瞬時点灯、再点灯。夏季の一時的な高温にも対応。電源内蔵で省施工。優れた光束維持率。割れにくい下面カバー。緊急避難所に求められる機能に対応。
付属品落下防止ワイヤー 材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート 幅(mm)267 質量(kg)5 本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-10℃~40℃ 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)233.5(100V)228.0(200V)228.5(242V) 保護等級IP20(屋内用) エネルギー消費効率(Lm/W)179(100V) 183.3(200V) 182.9(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 付加機能調光信号用端子台 入力電流(mA)2340(100V) 1170(200V) 990(242V) 光束(Lm)41800 配光角度(°)45 光色昼白色(5000K Ra:70) 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 適合ランプ補償装置用ランプ:調光器別 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面:0.5 公共施設型番LSR2M-400 傾斜天井取付角度(°)30対応 配光タイプ中角タイプ 調光範囲約5%~100%
1個
179,800 税込197,780
29日以内出荷

東芝ライテック高天井器具HSH700W中角
光束維持時間60,000時間(光束維持率90%)。見上げ作業が伴う工場・倉庫などに。緊急避難所に求められる機能に対応/耐震クラスS2、非常時用の100V電源(自家発電機)でも点灯可能、調光可能範囲 約5~100%。落下防止ワイヤー標準装備。傾斜天井30°まで対応
付属品落下防止ワイヤー 材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート 幅(mm)248 質量(kg)2.5 本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-10℃~40℃ 定格電圧(V)AC200~242 定格消費電力(W)136.0(242V) ビームの開き(°)45(1/2) 保護等級IP20(屋内用) エネルギー消費効率(Lm/W)179.4(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 入力電流(mA)690(242V) 光束(Lm)24400 配光角度(°)45 光色昼白色(5000K Ra:70) 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 適合ランプ適合補償装置用:調光器別 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面:0.5 傾斜天井取付角度(°)30対応 配光タイプ中角タイプ 調光範囲約5%~100%
1個
99,980 税込109,978
29日以内出荷

東芝ライテック高天井器具HSH400W中角
調光制御でさらに省エネ。瞬時点灯、再点灯。夏季の一時的な高温にも対応。電源内蔵で省施工。優れた光束維持率。割れにくい下面カバー。緊急避難所に求められる機能に対応。
付属品落下防止ワイヤー 材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート 幅(mm)248 質量(kg)2.5 本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-10℃~40℃ 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)88.7(100V)87.0(200V)87.2(242V) 保護等級IP20(屋内用) エネルギー消費効率(Lm/W)181.5(100V) 185(200V) 184.6(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 付加機能調光信号用端子台 入力電流(mA)890(100V) 440(200V) 370(242V) 光束(Lm)16100 配光角度(°)55 光色昼白色(5000K Ra:70) 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 適合ランプ補償装置用:調光器別 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面:0.5 傾斜天井取付角度(°)30対応 配光タイプ中角タイプ 調光範囲約5%~100%
1個
74,980 税込82,478
29日以内出荷

東芝ライテック高天井器具HSH1kW中角
光束維持時間60,000時間(光束維持率90%)。見上げ作業が伴う工場・倉庫などに。緊急避難所に求められる機能に対応/耐震クラスS2、非常時用の100V電源(自家発電機)でも点灯可能、調光可能範囲 約5~100%。落下防止ワイヤー標準装備。傾斜天井30°まで対応
付属品落下防止ワイヤー 材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート 幅(mm)267 質量(kg)4.7 本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-10℃~40℃ 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)177.4(100V)174.0(200V)174.5(242V) 保護等級IP20(屋内用) エネルギー消費効率(Lm/W)181.5(100V) 185(200V) 184.5(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 付加機能調光信号用端子台 入力電流(mA)1770(100V) 880(200V) 740(242V) 光束(Lm)32200 配光角度(°)65 光色昼白色(5000K Ra:70) 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 適合ランプ補償装置用:調光器別 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面:0.5 傾斜天井取付角度(°)30対応 配光タイプ中角タイプ、広角タイプ 調光範囲約5%~100%
1個
119,800 税込131,780
29日以内出荷

東芝ライテック高天井器具HS700×2広角
光束維持時間60,000時間(光束維持率90%)。見上げ作業が伴う工場・倉庫などに。緊急避難所に求められる機能に対応/耐震クラスS2、非常時用の100V電源(自家発電機)でも点灯可能、調光可能範囲 約5~100%。落下防止ワイヤー標準装備。傾斜天井30°まで対応
付属品落下防止ワイヤー 材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート 幅(mm)267 質量(kg)4.7 本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-10℃~40℃ 定格電圧(V)AC200~242 定格消費電力(W)272.0(242V) ビームの開き(°)90(1/2) 保護等級IP20(屋内用) エネルギー消費効率(Lm/W)188.9(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 入力電流(mA)1370(242V) 光束(Lm)51400 配光角度(°)90 光色昼白色(5000K Ra:70) 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 適合ランプ適合補償装置用:調光器別 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面:0.5 傾斜天井取付角度(°)30対応 配光タイプ広角タイプ 調光範囲約5%~100%
1個
219,800 税込241,780
29日以内出荷

東芝ライテック高天井器具HS700W×2中角
光束維持時間60,000時間(光束維持率90%)。見上げ作業が伴う工場・倉庫などに。緊急避難所に求められる機能に対応/耐震クラスS2、非常時用の100V電源(自家発電機)でも点灯可能、調光可能範囲 約5~100%。落下防止ワイヤー標準装備。傾斜天井30°まで対応
付属品落下防止ワイヤー 材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート 幅(mm)267 質量(kg)4.7 本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-10℃~40℃ 定格電圧(V)AC200~242 定格消費電力(W)272.0(242V) ビームの開き(°)45(1/2) 保護等級IP20(屋内用) エネルギー消費効率(Lm/W)179.4(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 入力電流(mA)1370(242V) 光束(Lm)48800 配光角度(°)45 光色昼白色(5000K Ra:70) 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 適合ランプ適合補償装置用:調光器別 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面:0.5 傾斜天井取付角度(°)30対応 配光タイプ中角タイプ 調光範囲約5%~100%
1個
219,800 税込241,780
29日以内出荷

東芝ライテック高天井器具HS250W中角
調光制御でさらに省エネ。瞬時点灯、再点灯。夏季の一時的な高温にも対応。電源内蔵で省施工。優れた光束維持率。割れにくい下面カバー。緊急避難所に求められる機能に対応。
付属品落下防止ワイヤー 材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート 幅(mm)248 質量(kg)2.5 本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-10℃~40℃ 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)60.2(100V)59.0(200V)59.2(242V) 保護等級IP20(屋内用) エネルギー消費効率(Lm/W)182.7(100V) 186.4(200V) 185.8(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 付加機能調光信号用端子台 入力電流(mA)600(100V) 310(200V) 270(242V) 光束(Lm)11000 配光角度(°)65 光色昼白色(5000K Ra:70) 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 適合ランプ補償装置用:調光器別 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面:0.5 傾斜天井取付角度(°)30対応 配光タイプ中角タイプ、広角タイプ 調光範囲約5%~100%
1個
48,980 税込53,878
29日以内出荷

材質枠/鋼板、拡散カバー/ポリカーボネート 枠/グレー
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

付属品落下防止ワイヤー 材質ガード/亜鉛めっき仕上げ 傾斜天井取付角度(°)30対応
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

材質枠/鋼板、拡散カバー/ポリカーボネート 枠/グレー
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

付属品落下防止ワイヤー 材質ガード/亜鉛めっき仕上げ 傾斜天井取付角度(°)30対応
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷

東芝ライテック重耐塩高天井器具
固有エネルギー消費効率 172.1lm/W※を実現※ LEDJ16902JN-LS9の場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。使用周囲温度:-20℃~40℃。保護等級:IP65(軒下用)。耐塵・防噴流形。重耐塩仕様で塩害のある沿岸部の軒下環境で使用可能※ プールでは使用できません
用途耐塵・防噴流形、重耐塩形、直付形 材質放熱器/アルミニウム、アングル/SPC、前面枠/アルミダイカスト、前面カバー/強化ガラス 放熱器/黒、アングル/黒、前面枠/特殊アクリル塗装、前面カバー/透明 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-20℃~40℃ 定格電圧(V)AC100~242 相関色温度(K)5000 接続方式口出線式 ビームの開き(°)92(1/2) 加工放熱器/特殊アクリル塗装、アングル/特殊アクリル塗装 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP65(軒下用) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 使用上の注意夏季に一時的に50℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続使用された場合、故障や光束低下の原因となるため、ご遠慮ください。プールでは使用できません。 口出線(mm)600 調光方式不可 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面:1 配光タイプ広角タイプ
1個
99,980 税込109,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固有エネルギー消費効率 181.4lm/W※を実現※ LEDJ-16902N-LS9の場合。明るさ4タイプ。保護等級IP65(屋内・軒下用)。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。使用周囲温度:-20℃~40℃。傾斜天井対応
用途直付形 材質本体/SPC、アングル/SPC、下面カバー/ポリカーボネート 本体/黒、アングル/黒、下面カバー/透明 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-20℃~40℃ 定格電圧(V)AC100~242 相関色温度(K)5000 接続方式口出線式 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP65(屋内・軒下用) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 使用上の注意夏季に一時的に50℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続使用された場合、故障や光束低下の原因となるため、ご遠慮ください。プールでは使用できません。 口出線(mm)600 調光方式不可 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面:1 配光タイプ広角タイプ
1個
87,980 税込96,778
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

暖炉の炎の揺れを表現した【焚き火モード】を搭載した癒しのシーリングライト。
用途調色、調光機能で生活シーンに合わせた明かり 仕様調色段階:11 適合リモコン電池:リモコン用単3形乾電池(お試し用)×2本 消費電力(W)34.1(50/60Hz) 機能常夜灯段階:2、調光段階:11 時間切タイマー:0.5/1.0 本体サイズ(mm)Φ560×100 光束(Lm)3800 光色昼光色~夕暮色
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷

ドウシシャ引掛けモデル
LEDライトとサーキュレーターの融合。廊下やキッチン、脱衣所にも使えるサーキュライトです。LED部、ファン部をそれぞれ独立して操作可能です。
用途洗面所/トイレ/クローゼットなど。 適合リモコン電池:コイン型電池(テスト用付属) 消費電力(W)14(50/60Hz) 本体質量(g)400 機能ライト、ファン独立運転可、調光段階:2、風量調節:3段階 本体サイズ(mm)Φ190×190 取付口引掛け 色(本体)ホワイト 光束(Lm)810
1台
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドウシシャソケットモデル
LEDライトとサーキュレーターの融合。廊下やキッチン、脱衣所にも使えるサーキュライトです。LED部、ファン部をそれぞれ独立して操作可能です。
用途洗面所/トイレ/クローゼットなど。 適合リモコン電池:コイン型電池(テスト用付属) 消費電力(W)14(50/60Hz) 本体質量(g)400 機能ライト、ファン独立運転可、調光段階:2、風量調節:3段階 本体サイズ(mm)Φ190×190 取付口E26 色(本体)ホワイト 光束(Lm)810
1台
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まぶしさ抑制に適したグレア抑制光源ユニットをラインアップ。
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売) 材質本体/鋼板、枠/鋼板、カバー/ポリカーボネート 幅(mm)720 本体/高反射白色粉体塗装、枠/高反射白色粉体塗装、カバー/乳白 区分直付埋込兼用 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 保護等級IP20 始動方式LD9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能調光信号用端子台 使用上の注意適合調光器をご使用ください。一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 埋め込み寸法(mm)640 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵 カテゴリースクエア器具 調光範囲約10%~100%
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

まぶしさ抑制に適したグレア抑制光源ユニットをラインアップ。
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売) 材質本体/鋼板、枠/鋼板、カバー/ポリカーボネート 幅(mm)570 本体/高反射白色粉体塗装、枠/高反射白色粉体塗装、カバー/乳白 区分直付埋込兼用 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 保護等級IP20 始動方式LD9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能調光信号用端子台 使用上の注意適合調光器をご使用ください。一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 埋め込み寸法(mm)540 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵 カテゴリースクエア器具 調光範囲約10%~100%
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

まぶしさ抑制に適したグレア抑制光源ユニットをラインアップ。
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売) 材質本体/鋼板、枠/鋼板、カバー/ポリカーボネート 幅(mm)470 質量(kg)4.1 本体/高反射白色粉体塗装、枠/高反射白色粉体塗装、カバー/乳白 区分直付埋込兼用 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 保護等級IP20 始動方式LD9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能調光信号用端子台 使用上の注意適合調光器をご使用ください。一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 埋め込み寸法(mm)440 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵 カテゴリースクエア器具 調光範囲約10%~100%
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

東芝ライテック一体形スクエア直埋470
まぶしさ抑制に適したグレア抑制光源ユニットをラインアップ。
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売) 材質本体/鋼板、枠/鋼板、カバー/ポリカーボネート 幅(mm)470 質量(kg)4.1 本体/高反射白色粉体塗装、枠/高反射白色粉体塗装、カバー/乳白 区分直付埋込兼用 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)31.9(100V)31.9(200V)31.5(242V) 保護等級IP20 始動方式LD9 エネルギー消費効率(Lm/W)131.3(100V) 131.3(200V) 133(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能調光信号用端子台 関連部品LEET-74731、LEEM-S-70451WW-LD9 入力電流(mA)320(100V) 160(200V) 130(242V) 光束(Lm)4190 使用上の注意適合調光器をご使用ください。一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 埋め込み寸法(mm)440 光色温白色(3500K Ra:83) 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵 カテゴリースクエア器具 調光範囲約10%~100%
1個
21,980 税込24,178
29日以内出荷

まぶしさ抑制に適したグレア抑制光源ユニットをラインアップ。
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売) 材質本体/亜鉛鋼板、枠/鋼板、パネル/アクリル 幅(mm)654 質量(kg)8.3 枠/高反射白色粉体塗装、パネル/乳白 区分直付 備考FHP45形×3灯用器具相当 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)49.0(100V)48.0(200V)48.0(242V) 保護等級IP20 始動方式LD9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能調光信号用端子台 入力電流(mA)500(100V) 250(200V) 210(242V) 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵 カテゴリースクエア器具 調光範囲約10%~100%
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

器具サイズ□650・500・400の3タイプをラインアップ
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売) 材質本体/亜鉛鋼板、枠/鋼板、パネル/アクリル 幅(mm)654 質量(kg)8.3 枠/高反射白色粉体塗装、パネル/乳白 区分直付 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 保護等級IP20 始動方式LD9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能調光信号用端子台 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵 カテゴリースクエア器具 調光範囲約10%~100%
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

薄形タイプのスクエア直付専用器具です。天井からの出幅が少なく空間を圧迫しないフォルムです。
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売) 材質本体/亜鉛鋼板、枠/鋼板、パネル/アクリル 幅(mm)504 質量(kg)5.5 枠/高反射白色粉体塗装、パネル/ポリカーボネート 区分直付 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 保護等級IP20 始動方式LD9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能調光信号用端子台 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵 カテゴリースクエア器具 調光範囲約10%~100%
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

薄形タイプのスクエア直付専用器具です。天井からの出幅が少なく空間を圧迫しないフォルムです。
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売) 材質本体/亜鉛鋼板、枠/鋼板、パネル/アクリル 幅(mm)404 質量(kg)3.9 枠/高反射白色粉体塗装、パネル/乳白 区分直付 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 保護等級IP20 始動方式LD9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能調光信号用端子台 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵 カテゴリースクエア器具 調光範囲約10%~100%
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

東芝ライテック一体形スクエア直付500
薄形タイプのスクエア直付専用器具です。天井からの出幅が少なく空間を圧迫しないフォルムです。
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売) 材質本体/亜鉛鋼板、枠/鋼板、パネル/アクリル 幅(mm)504 質量(kg)5.5 枠/高反射白色粉体塗装、パネル/ポリカーボネート 区分直付 備考FHP32形×3灯用器具相当 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)34.0(100V)34.0(200V)34.0(242V) 保護等級IP20 始動方式LD9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能調光信号用端子台 入力電流(mA)340(100V) 170(200V) 140(242V) 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵 カテゴリースクエア器具 調光範囲約10%~100%
1個
31,980 税込35,178
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテック一体形スクエア直付400
薄形タイプのスクエア直付専用器具です。天井からの出幅が少なく空間を圧迫しないフォルムです。
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売) 材質本体/亜鉛鋼板、枠/鋼板、パネル/アクリル 幅(mm)404 質量(kg)3.9 枠/高反射白色粉体塗装、パネル/乳白 区分直付 備考FHP23形×4灯用器具相当 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)24.0(100V)24.0(200V)24.0(242V) 保護等級IP20 始動方式LD9 エネルギー消費効率(Lm/W)132(100V) 132(200V) 132(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能調光信号用端子台 関連部品LEET-74041、LEEM-P-40321N-LD9 入力電流(mA)240(100V) 120(200V) 100(242V) 光束(Lm)3170 光色昼白色(5000K Ra:83) 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵 カテゴリースクエア器具 調光範囲約10%~100%
1個
26,980 税込29,678
29日以内出荷

器具本体と豊富なパネルの組み合わせで会議室から和風空間まで幅広い用途に対応します。
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売) 材質本体/鋼板、カバー/ポリカーボネート 幅(mm)620 質量(kg)3.4 本体/高反射白色粉体塗装、カバー/乳白 区分埋込 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)57.0(100V)56.3(200V)56.0(242V) 保護等級IP20 始動方式LD9 エネルギー消費効率(Lm/W)149.6(100V) 151.5(200V) 152.3(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能調光信号用端子台 関連部品LEER-76031、LEEM-S-70901W-LD9 入力電流(mA)580(100V) 290(200V) 240(242V) 光束(Lm)8530 使用上の注意適合調光器をご使用ください。一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 埋め込み寸法(mm)600 光色白色(4000K Ra:83) 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵 カテゴリースクエア器具 調光範囲約10%~100%
1個
29,980 税込32,978
29日以内出荷

器具本体と豊富なパネルの組み合わせで会議室から和風空間まで幅広い用途に対応します。
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売) 材質本体/鋼板、カバー/ポリカーボネート 幅(mm)620 質量(kg)3.4 本体/高反射白色粉体塗装、カバー/乳白 区分埋込 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 保護等級IP20 始動方式LD9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能調光信号用端子台 使用上の注意適合調光器をご使用ください。一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 埋め込み寸法(mm)600 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵 カテゴリースクエア器具 調光範囲約10%~100%
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

器具本体と豊富なパネルの組み合わせで会議室から和風空間まで幅広い用途に対応します。
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売) 材質本体/鋼板、カバー/ポリカーボネート 幅(mm)470 質量(kg)2.6 本体/高反射白色粉体塗装、カバー/乳白 区分埋込 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 保護等級IP20 始動方式LD9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能調光信号用端子台 使用上の注意適合調光器をご使用ください。一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 埋め込み寸法(mm)450 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵 カテゴリースクエア器具 調光範囲約10%~100%
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

方向性の無いスクエア光源ユニットでシンプルな空間にサイズ・明るさタイプ・光色・グレア抑制タイプからお選びいただけます。LEDによる面発光で、シンプルな照明空間。まぶしさ抑制に適したグレア抑制光源ユニットをラインアップ。
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売) 材質本体/鋼板、カバー/ポリカーボネート 幅(mm)370 質量(kg)2.3 本体/高反射白色粉体塗装、カバー/乳白 区分埋込 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 保護等級IP20 始動方式LD9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能調光信号用端子台 使用上の注意適合調光器をご使用ください。一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 埋め込み寸法(mm)350 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵 カテゴリースクエア器具 調光範囲約10%~100%
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

リモコン点検機能付。コンパクト化、軽量化を実現し、施工時の負担を軽減。
用途水平天井・壁取付専用 仕様光源交換:可 材質本体/ADC、グローブ/ガラス 本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、グローブ/乳白フロスト 区分直付 周波数(Hz)50/60 平均演色評価数(Ra)70 / 83 電源電圧(V)AC100 保護等級IP23 光源常用・非常用一体形 電池内蔵形(ニッケル水素電池) 始動方式LS1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能リモコン自己点検機能 内蔵電池7HR-AH-SLN 型式承認番号3AE-1056、LALE-051 調光方式不可 カテゴリー防水ブラケット
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質化粧枠/鋼板 化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4 区分片面 電圧(V)信号:DC24 定格電圧(V)100 電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(点滅用、誘導音用含む) 表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付) 付加機能SL端子台
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体/鋼板 本体/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4 区分両面 電圧(V)信号:DC24 定格電圧(V)100 電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(点滅用、誘導音用含む) 表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付) 付加機能SL端子台
1個
83,980 税込92,378
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質化粧枠/鋼板 化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4 区分片面 電圧(V)信号:DC24 定格電圧(V)100 電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(点滅用、誘導音用含む) 表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付) 付加機能SL端子台
1個
66,980 税込73,678
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)