照明器具の新着商品
「照明器具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
材質本体/樹脂
色本体/白 マンセル値 N9.0
区分片面
等級C
定格電圧(V)100
入力電圧(V)非常時:DC100
電池別置形
型式承認番号1CS111-3438
カテゴリー電源別置形誘導灯
1個
¥11,980
税込¥13,178
29日以内出荷
材質本体/樹脂
色本体/白 マンセル値 N9.0
区分両面
等級C
定格電圧(V)100
入力電圧(V)非常時:DC100
電池別置形
型式承認番号1CS221-3439
カテゴリー電源別置形誘導灯
1個
¥11,980
税込¥13,178
29日以内出荷
材質本体/樹脂
色本体/白 マンセル値 N9.0
区分片面
等級BL
定格電圧(V)100
入力電圧(V)非常時:DC100
電池別置形
型式承認番号1CM111-3440
カテゴリー電源別置形誘導灯
1個
¥13,980
税込¥15,378
29日以内出荷
材質本体/樹脂
色本体/白 マンセル値 N9.0
区分両面
等級BL
定格電圧(V)100
入力電圧(V)非常時:DC100
電池別置形
型式承認番号1CM221-3441
カテゴリー電源別置形誘導灯
1個
¥14,980
税込¥16,478
29日以内出荷
材質本体/樹脂
色本体/白 マンセル値 N9.0
区分片面
等級BH
定格電圧(V)100
入力電圧(V)非常時:DC100
電池別置形
型式承認番号1CL111-3442
カテゴリー電源別置形誘導灯
1個
¥23,980
税込¥26,378
29日以内出荷
材質本体/樹脂
色本体/白 マンセル値 N9.0
区分両面
等級BH
定格電圧(V)100
入力電圧(V)非常時:DC100
電池別置形
型式承認番号1CL221-3443
カテゴリー電源別置形誘導灯
1個
¥27,980
税込¥30,778
29日以内出荷
材質化粧枠/鋼板
色化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4
区分片面
定格電圧(V)100
保護等級IP20
電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)
表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)
内蔵電池E01
点灯方法一般形(20分間)
カテゴリー電池内蔵誘導灯
材質化粧枠/SUS
区分片面
等級BL
定格電圧(V)100
保護等級IP23防湿
電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)
表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)
内蔵電池E02
型式承認番号1AM111-3585
点灯方法非常時点灯:長時間形(60分間)
カテゴリー長時間形誘導灯
1個
¥43,980
税込¥48,378
29日以内出荷
材質化粧枠/SUS
区分両面
定格電圧(V)100
保護等級IP23防湿
電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)
表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)
材質化粧枠/SUS
区分片面
等級BL
定格電圧(V)100
保護等級IP23防湿
電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)
表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)
内蔵電池E02
型式承認番号1AM111-3587
点灯方法非常時点灯:長時間形(60分間)
カテゴリー長時間形誘導灯
1個
¥45,980
税込¥50,578
29日以内出荷
材質本体/樹脂
色本体/白 マンセル値 N9.0
区分片面
定格電圧(V)100
電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)
表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)
付加機能SL端子台
内蔵電池E02
点灯方法非常時:長時間形(60分間)
カテゴリー長時間形誘導灯
材質本体/樹脂
色本体/白 マンセル値 N9.0
区分両面
定格電圧(V)100
電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)
表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)
付加機能SL端子台
内蔵電池E02
点灯方法非常時:長時間形(60分間)
カテゴリー長時間形誘導灯
材質化粧枠/鋼板
色化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4
区分片面
定格電圧(V)100
電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)
表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)
付加機能SL端子台
内蔵電池E02
点灯方法非常時:長時間形(60分間)
カテゴリー長時間形誘導灯
材質化粧枠/鋼板
色化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4
区分両面
定格電圧(V)100
電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)
表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)
付加機能SL端子台
内蔵電池E02
点灯方法非常時:長時間形(60分間)
カテゴリー長時間形誘導灯
材質本体/樹脂
色本体/白 マンセル値 N9.0
区分片面
定格電圧(V)100
電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)
表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)
付加機能SL端子台
内蔵電池E02
点灯方法非常時:長時間形(60分間)
カテゴリー長時間形誘導灯
材質枠/ステンレス
色枠/ヘアーライン仕上
区分片面
等級C
定格電圧(V)100
電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)
表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)
内蔵電池E02
型式承認番号2AS123-1028
点灯方法非常時点灯:長時間形(60分間)
カテゴリー長時間形誘導灯
1個
¥77,980
税込¥85,778
29日以内出荷
材質化粧枠/鋼板
色化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4
区分片面
電圧(V)信号:AC100・DC24兼用形
定格電圧(V)100
電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(点滅用含む)
表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)
付加機能SL端子台
材質本体/鋼板
色本体/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4
区分両面
電圧(V)信号:AC100・DC24兼用形
定格電圧(V)100
電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(点滅用含む)
表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)
付加機能SL端子台
材質化粧枠/鋼板
色化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4
区分片面
電圧(V)信号:DC24
定格電圧(V)100
電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(点滅用含む)
表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)
付加機能SL端子台
器具構造を変更し、施工時間を約53%短縮を実現。双方向通信 リモコンで設置後のメンテナンスもラクラク。省エネ効果も高く、大幅な節電が可能
材質化粧枠/鋼板
色化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4
定格電圧(V)100
電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(キセノンランプ用、誘導音用)
器具構造を変更し、施工時間を約53%短縮を実現。双方向通信 リモコンで設置後のメンテナンスもラクラク。省エネ効果も高く、大幅な節電が可能
材質化粧枠/鋼板
色化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4
定格電圧(V)100
電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(キセノンランプ用、誘導音用)
内蔵電池7HR-AH-SLN
型式承認番号FIE2-1022
1個
¥46,980
税込¥51,678
29日以内出荷
器具構造を変更し、施工時間を約53%短縮を実現。双方向通信 リモコンで設置後のメンテナンスもラクラク。省エネ効果も高く、大幅な節電が可能
材質化粧枠/鋼板
色化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4
定格電圧(V)100
電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(キセノンランプ用、誘導音用)
内蔵電池7HR-AG-TL
型式承認番号FIE1-1023
1個
¥54,980
税込¥60,478
29日以内出荷
器具構造を変更し、施工時間を約53%短縮を実現。双方向通信 リモコンで設置後のメンテナンスもラクラク。省エネ効果も高く、大幅な節電が可能
材質化粧枠/鋼板
色化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4
定格電圧(V)100
電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(キセノンランプ用、誘導音用)
内蔵電池7HR-AG-TL
型式承認番号FIE1-1023
1個
¥49,980
税込¥54,978
29日以内出荷
器具構造を変更し、施工時間を約53%短縮を実現。双方向通信 リモコンで設置後のメンテナンスもラクラク。省エネ効果も高く、大幅な節電が可能
材質化粧枠/鋼板
色化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4
定格電圧(V)100
電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(キセノンランプ用、誘導音用)
内蔵電池7HR-AG-TL
型式承認番号FIE1-1021
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
電源1台につき、器具3~6台接続可能
定格電圧(V)AC100/200
定格消費電力(W)86.4(100V)、82.9(200V)
付加機能調光信号用端子台
入力電流(A)0.87(100V)0.43(200V)
1個
¥68,980
税込¥75,878
29日以内出荷
Φ400・420mmの埋込穴に対応。天井裏への防塵や水気を抑制。光束維持時間60,000時間(光束維持率90%)。落下防止ワイヤー付き。調光可能。ガラスカバーに飛散軽減シート。HACCPにも対応
付属品落下防止ワイヤー
材質本体/アルミニウム、枠/鋼板、反射板/鋼板
色本体/グレー、枠/ホワイト、反射板/ホワイト
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100~242
相関色温度(K)5000
ビームの開き(°)86
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP20(天井裏側)、IP43(枠側)
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
付加機能調光信号用端子台
入力電流(A)1.42(100V)0.70(200V)0.59(242V)
適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404
調光方式PWM制御
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵
距離照射面:1
配光タイプ広角タイプ
調光範囲約5%~100%
1個
¥149,800
税込¥164,780
29日以内出荷
埋込穴径、明るさ、配光が選べる小径・軽量・高効率の高天井ダウンライト。存在感を抑えた小形サイズで、大規模・中規模店舗の吹き抜け照明や工場、公共施設などの高天井エリアにおすすめ。従来器具と比較して、設置台数削減と大幅な省エネを実現
付属品落下防止ワイヤー
幅(mm)Φ454
質量(kg)7.7
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)140.0(100V)138.0(200V)138.0(242V)
保護等級IP20
遮光度20°
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)1400(100V) 700(200V) 590(242V)
埋め込み寸法(mm)400
光色昼白色(5000K Ra:80)
適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404
調光方式PWM制御
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵
距離照射面:0.3
カテゴリー高天井用ダウンライト
調光範囲約5%~100%
埋込穴径、明るさ、配光が選べる小径・軽量・高効率の高天井ダウンライト。存在感を抑えた小形サイズで、大規模・中規模店舗の吹き抜け照明や工場、公共施設などの高天井エリアにおすすめ。従来器具と比較して、設置台数削減と大幅な省エネを実現
付属品落下防止ワイヤー
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
保護等級IP20
遮光度20°
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
光色昼白色(5000K Ra:80)
適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404
調光方式PWM制御
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵
距離照射面:0.3
カテゴリー高天井用ダウンライト
調光範囲約5%~100%
コンパクトな器具設計。選べる相関色温度3タイプ。調光可能 約5~100%。CISPR 15・11に準拠
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)、電源ユニット:LLEK-500016A04D
材質本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト
幅(mm)Φ110
質量(kg)0.8
色枠/バージンホワイト
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~200
定格消費電力(W)86.4(100V)82.9(200V)
保護等級IP20
光源寿命40000時間(光束維持率80%)
入力電流(mA)870(100V) 430(200V)
埋め込み寸法(mm)100
配光角度(°)95
適合ランプ補償装置用ランプ:電源ユニット別売
調光方式PWM制御
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置
距離照射面:0.05
カテゴリーホスピタルダウンライト
配光タイプ広角タイプ
電源ユニットLLEK-500016A04D
調光範囲約5%~100%
0~100%のスムーズな連続調光。Ra90の高演色。眩しさを低減グレアカット30°。細やかな調光演出用途での活用ができます
材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ
幅(mm)125
質量(kg)0.8
色枠/バージンホワイト、反射板/銀色鏡面
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)18.0(100V)17.9(200V)18.2(242V)
保護等級IP20
遮光度30°
エネルギー消費効率(Lm/W)77.7(100V) 78.2(200V) 76.9(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率80%)
付加機能調光信号用端子台
入力電流(mA)182(100V) 93(200V) 81(242V)
光束(Lm)1400
埋め込み寸法(mm)100
配光角度(°)65
光色白色(4000K Ra:90)
調光方式PWM制御
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
距離照射面:0.05
取付可能高さ(mm)171
カテゴリーベースダウンライト
配光タイプ中角タイプ、広角タイプ
1個
¥25,980
税込¥28,578
29日以内出荷
LED処置灯(ユニバーサルダウンライト)LED一体形タイプの特長/寝ているベット上部に取り付けいただくあかりの為、看護の際の明かりとりはもちろん、寝ている人へのまぶしさにも配慮したあかりです。従来のハロゲンタイプの器具と比較し、約80%省エネ。電気代の節約も可能です。電磁波低減LEDダウンライトの特長/電波シールド内のMRI室などにおすすめです。適合規格:CISPR 15・11※ 動作温度範囲:5~40℃。LED常夜灯の特長/病室や廊下などの夜間の移動は、つまずいたり転倒したりする恐れがあります。LED常夜灯は、患者さんの睡眠を妨害しないように眩しさを抑制しながら、室内から入口扉の位置が確認でき、ほのかに床面のあかりがとれて患者さんの安全をサポートします。ランプ交換可能/長くご使用いただいた場合に、ランプ光束が低下してもランプ交換が可能です。設置場所に応じ2タイプのあかりが選べます/スポット光は入口扉の位置が確認でき、床面を明るくサポートします。拡散光タイプは直下のまぶしさ(グレア)を極力おさえ、周辺の物体がうっすらと視認できるレベルとなっています。ほのかなあかりで安全をサポート/LEDランプの使用とランプ遮光角45°の器具設計により、患者さんの睡眠を妨げないようにまぶしさを抑制します。室内から入口扉の位置が確認でき、ほのかに床面のあかりがとれ、患者さんの安全をサポートします。多様なラインアップ/埋込穴径はΦ75mmと、より存在感を小さくするΦ40mmの2種類をラインアップ。あかりもスポット光タイプと、直下のまぶしさを抑え、周辺の物体がうっすらと視認できる拡散光タイプの2種類をラインアップ。生理検査室用ダウンライトの特長/高演色で0~100%まで調光可能な生理検査室向けダウンライトです。0~100%のスムーズな連続調光/患者様とモニター両方見やすい明るさに調整など、検査に応じて下限0%~100%まで調光でき、診察がしやすくなります。Ra90の高演色/検査時の患者様の肌の色が自然に見えるため、皮膚や患部の色がはっきりし、ささいな変化もわかりやすくなるなど、的確な診断につながります。眩しさを低減 グレアカット30°/遮光角30°の配光で患者様への不快なまぶしさを低減。検査もしやすくなります。
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)
材質本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック
色本体/白、枠/白
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)17.9(100V)17.9(200V)18.2(242V)
保護等級IP20
遮光度20°
光源寿命40000時間(光束維持率80%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
振幅45°
材質(パッキン)防塵パッキン:シリコンゴム 白色
入力電流(mA)180(100V) 93(200V) 81(242V)
配光角度(°)65
回転角度(°)355
調光方式PWM制御
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置(本体付属)
距離照射面:0.05
カテゴリー処置灯
配光タイプ広角タイプ
調光範囲約5%~100%
天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
仕様補助点灯装置:電源ユニット別置
材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル
質量(kg)2.1
色枠/ピュアホワイト、反射板/銀色梨地、カバー/透明
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)45.8(100V)45.0(200V)45.0(242V)
保護等級IP23
幅(Φmm)270
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V)
埋め込み寸法(mm)250
配光角度(°)75
適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404
調光方式PWM制御
距離照射面:0.3
待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)
演色指数(Ra)83
カテゴリーベースダウンライト
配光タイプ広角タイプ
調光範囲約5%~100%
天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
仕様補助点灯装置:電源ユニット別置
材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル
質量(kg)1.8
色枠/ピュアホワイト、反射板/銀色梨地、カバー/透明
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)45.8(100V)45.0(200V)45.0(242V)
保護等級IP23
幅(Φmm)220
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V)
埋め込み寸法(mm)200
配光角度(°)75
適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404
調光方式PWM制御
距離照射面:0.3
待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)
演色指数(Ra)83
カテゴリーベースダウンライト
配光タイプ広角タイプ
調光範囲約5%~100%
天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
仕様補助点灯装置:電源ユニット別置
材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/ガラス
質量(kg)1.7
色枠/ピュアホワイト、反射板/銀色梨地、カバー/透明
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)45.8(100V)45.0(200V)45.0(242V)
保護等級IP23
幅(Φmm)165
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V)
埋め込み寸法(mm)150
配光角度(°)75
適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404
調光方式PWM制御
距離照射面:0.3
待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)
演色指数(Ra)83
カテゴリーベースダウンライト
配光タイプ広角タイプ
調光範囲約5%~100%