照明器具の新着商品

「照明器具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2,102件中 561~600件
材質化粧枠/SUS 区分両面 定格電圧(V)100 保護等級IP23防湿 電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池) 表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質化粧枠/SUS 区分片面 等級BL 定格電圧(V)100 保護等級IP23防湿 電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池) 表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付) 内蔵電池E02 型式承認番号1AM111-3587 点灯方法非常時点灯:長時間形(60分間) カテゴリー長時間形誘導灯
1個
45,980 税込50,578
29日以内出荷

材質本体/樹脂 本体/白 マンセル値 N9.0 区分片面 定格電圧(V)100 電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池) 表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付) 付加機能SL端子台 内蔵電池E02 点灯方法非常時:長時間形(60分間) カテゴリー長時間形誘導灯
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体/樹脂 本体/白 マンセル値 N9.0 区分両面 定格電圧(V)100 電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池) 表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付) 付加機能SL端子台 内蔵電池E02 点灯方法非常時:長時間形(60分間) カテゴリー長時間形誘導灯
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質化粧枠/鋼板 化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4 区分片面 定格電圧(V)100 電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池) 表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付) 付加機能SL端子台 内蔵電池E02 点灯方法非常時:長時間形(60分間) カテゴリー長時間形誘導灯
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質化粧枠/鋼板 化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4 区分両面 定格電圧(V)100 電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池) 表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付) 付加機能SL端子台 内蔵電池E02 点灯方法非常時:長時間形(60分間) カテゴリー長時間形誘導灯
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体/樹脂 本体/白 マンセル値 N9.0 区分片面 定格電圧(V)100 電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池) 表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付) 付加機能SL端子台 内蔵電池E02 点灯方法非常時:長時間形(60分間) カテゴリー長時間形誘導灯
1個
34,980 税込38,478
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質枠/ステンレス 枠/ヘアーライン仕上 区分片面 等級C 定格電圧(V)100 電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池) 表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付) 内蔵電池E02 型式承認番号2AS123-1028 点灯方法非常時点灯:長時間形(60分間) カテゴリー長時間形誘導灯
1個
77,980 税込85,778
29日以内出荷

東芝ライテック誘導灯用煙感知器
材質本体/PC/ABS 幅(mm)Φ104 寸法(mm)Φ104×35 質量(kg)0.12
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

東芝ライテック誘導灯用吊装置部品
(色吊装置)白 マンセル値 6.8BG 9.0/0.5
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテック誘導灯中継盤
材質本体/鋼板、化粧枠/鋼板 質量(kg)1.1
1個
6,998 税込7,698
欠品中

材質化粧枠/鋼板 化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4 区分片面 電圧(V)信号:AC100・DC24兼用形 定格電圧(V)100 電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(点滅用含む) 表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付) 付加機能SL端子台
1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体/鋼板 本体/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4 区分両面 電圧(V)信号:AC100・DC24兼用形 定格電圧(V)100 電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(点滅用含む) 表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付) 付加機能SL端子台
1個
63,980 税込70,378
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
29日以内出荷

材質化粧枠/鋼板 化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4 区分片面 電圧(V)信号:DC24 定格電圧(V)100 電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(点滅用含む) 表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付) 付加機能SL端子台
1個
54,980 税込60,478
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテック客席誘導灯
材質カバー/樹脂 幅(mm)150 質量(kg)0.55 カバー/クールホワイト 定格電圧(V)100 電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池) 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検) 内蔵電池FK729 型式承認番号4AE-1006 カテゴリー客席誘導灯
1個
17,980 税込19,778
欠品中

器具構造を変更し、施工時間を約53%短縮を実現。双方向通信 リモコンで設置後のメンテナンスもラクラク。省エネ効果も高く、大幅な節電が可能
材質化粧枠/鋼板 化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4 定格電圧(V)100 電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(キセノンランプ用、誘導音用)
1個
53,980 税込59,378
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

器具構造を変更し、施工時間を約53%短縮を実現。双方向通信 リモコンで設置後のメンテナンスもラクラク。省エネ効果も高く、大幅な節電が可能
材質化粧枠/鋼板 化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4 定格電圧(V)100 電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(キセノンランプ用、誘導音用) 内蔵電池7HR-AH-SLN 型式承認番号FIE2-1022
1個
46,980 税込51,678
29日以内出荷

器具構造を変更し、施工時間を約53%短縮を実現。双方向通信 リモコンで設置後のメンテナンスもラクラク。省エネ効果も高く、大幅な節電が可能
材質化粧枠/鋼板 化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4 定格電圧(V)100 電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(キセノンランプ用、誘導音用) 内蔵電池7HR-AG-TL 型式承認番号FIE1-1023
1個
54,980 税込60,478
29日以内出荷

器具構造を変更し、施工時間を約53%短縮を実現。双方向通信 リモコンで設置後のメンテナンスもラクラク。省エネ効果も高く、大幅な節電が可能
材質化粧枠/鋼板 化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4 定格電圧(V)100 電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(キセノンランプ用、誘導音用) 内蔵電池7HR-AG-TL 型式承認番号FIE1-1023
1個
49,980 税込54,978
29日以内出荷

器具構造を変更し、施工時間を約53%短縮を実現。双方向通信 リモコンで設置後のメンテナンスもラクラク。省エネ効果も高く、大幅な節電が可能
材質化粧枠/鋼板 化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4 定格電圧(V)100 電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(キセノンランプ用、誘導音用) 内蔵電池7HR-AG-TL 型式承認番号FIE1-1021
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

電源1台につき、器具3~6台接続可能
定格電圧(V)AC100/200 定格消費電力(W)86.4(100V)、82.9(200V) 付加機能調光信号用端子台 入力電流(A)0.87(100V)0.43(200V)
1個
68,980 税込75,878
29日以内出荷

Φ400・420mmの埋込穴に対応。天井裏への防塵や水気を抑制。光束維持時間60,000時間(光束維持率90%)。落下防止ワイヤー付き。調光可能。ガラスカバーに飛散軽減シート。HACCPにも対応
付属品落下防止ワイヤー 材質本体/アルミニウム、枠/鋼板、反射板/鋼板 本体/グレー、枠/ホワイト、反射板/ホワイト 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100~242 相関色温度(K)5000 ビームの開き(°)86 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP20(天井裏側)、IP43(枠側) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 付加機能調光信号用端子台 入力電流(A)1.42(100V)0.70(200V)0.59(242V) 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面:1 配光タイプ広角タイプ 調光範囲約5%~100%
1個
149,800 税込164,780
29日以内出荷

埋込穴径、明るさ、配光が選べる小径・軽量・高効率の高天井ダウンライト。存在感を抑えた小形サイズで、大規模・中規模店舗の吹き抜け照明や工場、公共施設などの高天井エリアにおすすめ。従来器具と比較して、設置台数削減と大幅な省エネを実現
付属品落下防止ワイヤー 幅(mm)Φ454 質量(kg)7.7 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)140.0(100V)138.0(200V)138.0(242V) 保護等級IP20 遮光度20° 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)1400(100V) 700(200V) 590(242V) 埋め込み寸法(mm)400 光色昼白色(5000K Ra:80) 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面:0.3 カテゴリー高天井用ダウンライト 調光範囲約5%~100%
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋込穴径、明るさ、配光が選べる小径・軽量・高効率の高天井ダウンライト。存在感を抑えた小形サイズで、大規模・中規模店舗の吹き抜け照明や工場、公共施設などの高天井エリアにおすすめ。従来器具と比較して、設置台数削減と大幅な省エネを実現
付属品落下防止ワイヤー 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 保護等級IP20 遮光度20° 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能SL端子台/送り端子台付 光色昼白色(5000K Ra:80) 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面:0.3 カテゴリー高天井用ダウンライト 調光範囲約5%~100%
1個
71,980 税込79,178
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトな器具設計。選べる相関色温度3タイプ。調光可能 約5~100%。CISPR 15・11に準拠
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)、電源ユニット:LLEK-500016A04D 材質本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト 幅(mm)Φ110 質量(kg)0.8 枠/バージンホワイト 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~200 定格消費電力(W)86.4(100V)82.9(200V) 保護等級IP20 光源寿命40000時間(光束維持率80%) 入力電流(mA)870(100V) 430(200V) 埋め込み寸法(mm)100 配光角度(°)95 適合ランプ補償装置用ランプ:電源ユニット別売 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置 距離照射面:0.05 カテゴリーホスピタルダウンライト 配光タイプ広角タイプ 電源ユニットLLEK-500016A04D 調光範囲約5%~100%
1個
99,980 税込109,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0~100%のスムーズな連続調光。Ra90の高演色。眩しさを低減グレアカット30°。細やかな調光演出用途での活用ができます
材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ 幅(mm)125 質量(kg)0.8 枠/バージンホワイト、反射板/銀色鏡面 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)18.0(100V)17.9(200V)18.2(242V) 保護等級IP20 遮光度30° エネルギー消費効率(Lm/W)77.7(100V) 78.2(200V) 76.9(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率80%) 付加機能調光信号用端子台 入力電流(mA)182(100V) 93(200V) 81(242V) 光束(Lm)1400 埋め込み寸法(mm)100 配光角度(°)65 光色白色(4000K Ra:90) 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 距離照射面:0.05 取付可能高さ(mm)171 カテゴリーベースダウンライト 配光タイプ中角タイプ、広角タイプ
1個
25,980 税込28,578
29日以内出荷

LED処置灯(ユニバーサルダウンライト)LED一体形タイプの特長/寝ているベット上部に取り付けいただくあかりの為、看護の際の明かりとりはもちろん、寝ている人へのまぶしさにも配慮したあかりです。従来のハロゲンタイプの器具と比較し、約80%省エネ。電気代の節約も可能です。電磁波低減LEDダウンライトの特長/電波シールド内のMRI室などにおすすめです。適合規格:CISPR 15・11※ 動作温度範囲:5~40℃。LED常夜灯の特長/病室や廊下などの夜間の移動は、つまずいたり転倒したりする恐れがあります。LED常夜灯は、患者さんの睡眠を妨害しないように眩しさを抑制しながら、室内から入口扉の位置が確認でき、ほのかに床面のあかりがとれて患者さんの安全をサポートします。ランプ交換可能/長くご使用いただいた場合に、ランプ光束が低下してもランプ交換が可能です。設置場所に応じ2タイプのあかりが選べます/スポット光は入口扉の位置が確認でき、床面を明るくサポートします。拡散光タイプは直下のまぶしさ(グレア)を極力おさえ、周辺の物体がうっすらと視認できるレベルとなっています。ほのかなあかりで安全をサポート/LEDランプの使用とランプ遮光角45°の器具設計により、患者さんの睡眠を妨げないようにまぶしさを抑制します。室内から入口扉の位置が確認でき、ほのかに床面のあかりがとれ、患者さんの安全をサポートします。多様なラインアップ/埋込穴径はΦ75mmと、より存在感を小さくするΦ40mmの2種類をラインアップ。あかりもスポット光タイプと、直下のまぶしさを抑え、周辺の物体がうっすらと視認できる拡散光タイプの2種類をラインアップ。生理検査室用ダウンライトの特長/高演色で0~100%まで調光可能な生理検査室向けダウンライトです。0~100%のスムーズな連続調光/患者様とモニター両方見やすい明るさに調整など、検査に応じて下限0%~100%まで調光でき、診察がしやすくなります。Ra90の高演色/検査時の患者様の肌の色が自然に見えるため、皮膚や患部の色がはっきりし、ささいな変化もわかりやすくなるなど、的確な診断につながります。眩しさを低減 グレアカット30°/遮光角30°の配光で患者様への不快なまぶしさを低減。検査もしやすくなります。
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売) 材質本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック 本体/白、枠/白 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)17.9(100V)17.9(200V)18.2(242V) 保護等級IP20 遮光度20° 光源寿命40000時間(光束維持率80%) 付加機能SL端子台/送り端子台付 振幅45° 材質(パッキン)防塵パッキン:シリコンゴム 白色 入力電流(mA)180(100V) 93(200V) 81(242V) 配光角度(°)65 回転角度(°)355 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置(本体付属) 距離照射面:0.05 カテゴリー処置灯 配光タイプ広角タイプ 調光範囲約5%~100%
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
仕様補助点灯装置:電源ユニット別置 材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル 質量(kg)2.1 枠/ピュアホワイト、反射板/銀色梨地、カバー/透明 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)45.8(100V)45.0(200V)45.0(242V) 保護等級IP23 幅(Φmm)270 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V) 埋め込み寸法(mm)250 配光角度(°)75 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 調光方式PWM制御 距離照射面:0.3 待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時) 演色指数(Ra)83 カテゴリーベースダウンライト 配光タイプ広角タイプ 調光範囲約5%~100%
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
仕様補助点灯装置:電源ユニット別置 材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル 質量(kg)1.8 枠/ピュアホワイト、反射板/銀色梨地、カバー/透明 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)45.8(100V)45.0(200V)45.0(242V) 保護等級IP23 幅(Φmm)220 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V) 埋め込み寸法(mm)200 配光角度(°)75 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 調光方式PWM制御 距離照射面:0.3 待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時) 演色指数(Ra)83 カテゴリーベースダウンライト 配光タイプ広角タイプ 調光範囲約5%~100%
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
仕様補助点灯装置:電源ユニット別置 材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/ガラス 質量(kg)1.7 枠/ピュアホワイト、反射板/銀色梨地、カバー/透明 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)45.8(100V)45.0(200V)45.0(242V) 保護等級IP23 幅(Φmm)165 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V) 埋め込み寸法(mm)150 配光角度(°)75 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 調光方式PWM制御 距離照射面:0.3 待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時) 演色指数(Ra)83 カテゴリーベースダウンライト 配光タイプ広角タイプ 調光範囲約5%~100%
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
仕様補助点灯装置:電源ユニット別置 材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ 質量(kg)1.8 枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)45.8(100V)45.0(200V)45.0(242V) 保護等級IP20 遮光度30° 幅(Φmm)220 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V) 埋め込み寸法(mm)200 配光角度(°)75 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 調光方式PWM制御 距離照射面:0.3 待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時) 演色指数(Ra)83 カテゴリーグレアレスダウンライト 配光タイプ広角タイプ 調光範囲約5%~100%
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
仕様補助点灯装置:電源ユニット別置 材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ 質量(kg)1.5 枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)45.8(100V)45.0(200V)45.0(242V) 保護等級IP20 遮光度30° 幅(Φmm)169 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V) 埋め込み寸法(mm)150 配光角度(°)75 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 調光方式PWM制御 距離照射面:0.3 待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時) 演色指数(Ra)83 カテゴリーグレアレスダウンライト 配光タイプ広角タイプ 調光範囲約5%~100%
1個
33,980 税込37,378
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
仕様補助点灯装置:電源ユニット別置 材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ 質量(kg)1.4 枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)45.8(100V)45.0(200V)45.0(242V) 保護等級IP20 遮光度30° 幅(Φmm)144 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V) 埋め込み寸法(mm)125 配光角度(°)75 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 調光方式PWM制御 距離照射面:0.3 待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時) 演色指数(Ra)83 カテゴリーグレアレスダウンライト 配光タイプ広角タイプ 調光範囲約5%~100%
1個
32,980 税込36,278
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
仕様補助点灯装置:電源ユニット別置 材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ 質量(kg)1.7 枠/ピュアホワイト、反射板/銀色梨地 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)45.8(100V)45.0(200V)45.0(242V) 保護等級IP20 幅(Φmm)165 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V) 埋め込み寸法(mm)150 配光角度(°)55 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 調光方式PWM制御 距離照射面:0.3 待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時) 演色指数(Ra)83 カテゴリー傾斜天井用ダウンライト(WW兼用) 傾斜天井取付角度(°)0~30(配光は20°の傾斜に対応) 配光タイプ中角タイプ、広角タイプ 調光範囲約5%~100%
1個
34,980 税込38,478
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
仕様補助点灯装置:電源ユニット別置 材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ 質量(kg)1.9 枠/ピュアホワイト、反射板/銀色梨地 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)45.8(100V)45.0(200V)45.0(242V) 保護等級IP20 遮光度15° 幅(Φmm)270 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V) 埋め込み寸法(mm)250 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 調光方式PWM制御 距離照射面:0.3 待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時) 演色指数(Ra)83 カテゴリーベースダウンライト 調光範囲約5%~100%
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
仕様補助点灯装置:電源ユニット別置 材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ 質量(kg)1.7 枠/ピュアホワイト、反射板/銀色梨地 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)45.8(100V)45.0(200V)45.0(242V) 保護等級IP20 遮光度15° 幅(Φmm)220 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V) 埋め込み寸法(mm)200 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 調光方式PWM制御 距離照射面:0.3 待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時) 演色指数(Ra)83 カテゴリーベースダウンライト 調光範囲約5%~100%
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
仕様補助点灯装置:電源ユニット別置 材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ 質量(kg)1.5 枠/ピュアホワイト、反射板/銀色梨地 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)45.8(100V)45.0(200V)45.0(242V) 保護等級IP20 遮光度15° 幅(Φmm)194 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V) 埋め込み寸法(mm)175 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 調光方式PWM制御 距離照射面:0.3 待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時) 演色指数(Ra)83 カテゴリーベースダウンライト 調光範囲約5%~100%
1個
32,980 税込36,278
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
仕様補助点灯装置:電源ユニット別置 材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ 質量(kg)1.4 枠/ピュアホワイト、反射板/銀色梨地 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)45.8(100V)45.0(200V)45.0(242V) 保護等級IP20 遮光度15° 幅(Φmm)169 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V) 埋め込み寸法(mm)150 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 調光方式PWM制御 距離照射面:0.3 待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時) 演色指数(Ra)83 カテゴリーベースダウンライト 調光範囲約5%~100%
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)