照明器具の新着商品
「照明器具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
用途水平天井取付専用
適合吊装置:C-900M+吊装置
材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス
幅(mm)230
厚さ(mm)本体/0
質量(kg)2.7
色本体/白、LEDバー/乳白
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
保護等級IP20
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)
型式承認番号3AE-1054、LALE-023
調光方式不可
点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯
カテゴリー逆富士形併用形非常灯
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
用途水平天井取付専用
適合吊装置:C-900M+吊装置
材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス
幅(mm)120
厚さ(mm)本体/0
質量(kg)2.3
色本体/白、LEDバー/乳白
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
保護等級IP20
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)
型式承認番号3AE-1054、LALE-023
調光方式不可
点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯
カテゴリー逆富士形併用形非常灯
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
用途水平天井取付専用
材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス
幅(mm)324
厚さ(mm)本体/0
質量(kg)3.7
色本体/白、LEDバー/乳白
備考断熱施工不可
タイプ埋込
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
保護等級IP20
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)
型式承認番号3AE-1054、LALE-023
埋め込み寸法(mm)300
調光方式不可
点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯
連結方法C-153N(一般光源側のみ)
カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
用途水平天井取付専用
材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス
幅(mm)244
厚さ(mm)本体/0
質量(kg)3.3
色本体/白、LEDバー/乳白
備考断熱施工不可
タイプ埋込
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
保護等級IP20
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)
型式承認番号3AE-1054、LALE-023
埋め込み寸法(mm)220
調光方式不可
点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯
連結方法C-153N(一般光源側のみ)
カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
高い省エネ性で、トータルコストも約2年で償却。ラインアップ拡充で、既設からのリニューアルに対応。リモコン点検機能付にバージョンアップ
用途水平天井取付専用
材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス
幅(mm)214
厚さ(mm)本体/0
質量(kg)3.2
色本体/白、LEDバー/乳白
備考断熱施工不可
タイプ埋込
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
保護等級IP20
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)
内蔵電池7HR-AG-TL
型式承認番号3AE-1054、LALE-023
埋め込み寸法(mm)190
調光方式不可
点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯
連結方法C-153N(一般光源側のみ)
カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
用途水平天井取付専用
材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス
幅(mm)214
厚さ(mm)本体/0
質量(kg)3.2
色本体/白、LEDバー/乳白
備考断熱施工不可
タイプ埋込
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
保護等級IP20
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)
型式承認番号3AE-1054、LALE-023
埋め込み寸法(mm)190
調光方式不可
点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯
連結方法C-153N(一般光源側のみ)
カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
高い省エネ性で、トータルコストも約2年で償却。ラインアップ拡充で、既設からのリニューアルに対応。リモコン点検機能付にバージョンアップ
用途水平天井取付専用
適合連結金具:C-79(一般光源側のみ)、吊装置:C-900M+吊装置
材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス
幅(mm)150
厚さ(mm)本体/0
質量(kg)2.4
色本体/白、LEDバー/乳白
区分直付
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
保護等級IP20
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)
内蔵電池7HR-AG-TL
型式承認番号3AE-1054、LALE-023
調光方式不可
点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯
カテゴリー反射笠器具併用形非常灯
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
用途水平天井取付専用
適合連結金具:C-79(一般光源側のみ)、吊装置:C-900M+吊装置
材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス
幅(mm)150
厚さ(mm)本体/0
質量(kg)2.4
色本体/白、LEDバー/乳白
区分直付
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
保護等級IP20
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)
型式承認番号3AE-1054、LALE-023
調光方式不可
点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯
カテゴリー反射笠器具併用形非常灯
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
用途水平天井取付専用
材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス
幅(mm)120
厚さ(mm)本体/0
質量(kg)1.5
色本体/白、LEDバー/乳白
区分直付
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
保護等級IP20
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)
内蔵電池6HR-AG-TL
型式承認番号3AE-1054、LALE-023
光色昼光色(6500K Ra:83)
調光方式不可
点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯
カテゴリー逆富士形併用形非常灯
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
用途水平天井取付専用
材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス
幅(mm)70
厚さ(mm)本体/0
質量(kg)1.3
色本体/白、LEDバー/乳白
区分直付
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
保護等級IP20
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)
内蔵電池6HR-AG-TL
型式承認番号3AE-1054、LALE-023
調光方式不可
点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯
カテゴリー笠なし器具併用形非常灯
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
用途水平天井取付専用
材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス
幅(mm)230
厚さ(mm)本体/0
質量(kg)1.7
色本体/白、LEDバー/乳白
区分直付
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
保護等級IP20
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)
内蔵電池6HR-AG-TL
調光方式不可
点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯
カテゴリー逆富士形併用形非常灯
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
用途水平天井取付専用
材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス
幅(mm)120
厚さ(mm)本体/0
質量(kg)1.5
色本体/白、LEDバー/乳白
区分直付
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
保護等級IP20
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)
内蔵電池6HR-AG-TL
調光方式不可
点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯
カテゴリー逆富士形併用形非常灯
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
用途水平天井取付専用
適合連結金具:C-153N(一般光源側のみ)
材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス
幅(mm)324
厚さ(mm)本体/0
質量(kg)2.5
色本体/白、LEDバー/乳白
区分埋込
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
保護等級IP20
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)
内蔵電池6HR-AG-TL
型式承認番号3AE-1054、LALE-023
埋め込み寸法(mm)300
調光方式不可
点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯
カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
用途水平天井取付専用
適合連結金具:C-153N(一般光源側のみ)
材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス
幅(mm)244
厚さ(mm)本体/0
質量(kg)2.3
色本体/白、LEDバー/乳白
区分埋込
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
保護等級IP20
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)
内蔵電池6HR-AG-TL
型式承認番号3AE-1054、LALE-023
埋め込み寸法(mm)220
調光方式不可
点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯
カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
用途水平天井取付専用
適合連結金具:C-153N(一般光源側のみ)
材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス
幅(mm)214
厚さ(mm)本体/0
質量(kg)2.2
色本体/白、LEDバー/乳白
区分埋込
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
保護等級IP20
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)
内蔵電池6HR-AG-TL
型式承認番号3AE-1054、LALE-023
埋め込み寸法(mm)190
調光方式不可
点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯
カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
LEDベースライトTENQOOシリーズ 和風器具(直付形)の特長/純和風タイプ/素材感のある白木に和紙風アクリルを施した純和風タイプは、どんな和空間とも調和し、安らぎと落ち着きの空間を演出します。モダン和風タイプ/黒色を施した枠組みに、和紙柄の模様の白色シートを合わせることで新しさと和のくつろぎを融合し、上質で軽快なモダンな印象を演出します。細部の仕上げと発光面に配慮/和紙柄を引き立てるよう、発光面を均一にするサイズと素材にこだわりました。透過する光はやわらかく空間を包み込む印象です。直付形W230に組合せ/直付形W230(器具本体・LEDバー別売)に付属の取付金具を取付け、取付金具に和風カバーをはめ込み、化粧ビスで固定します。簡単施工で和風直付器具になります。
1個
¥18,980
税込¥20,878
29日以内出荷
LEDベースライトTENQOOシリーズ 和風器具(直付形)の特長/純和風タイプ/素材感のある白木に和紙風アクリルを施した純和風タイプは、どんな和空間とも調和し、安らぎと落ち着きの空間を演出します。モダン和風タイプ/黒色を施した枠組みに、和紙柄の模様の白色シートを合わせることで新しさと和のくつろぎを融合し、上質で軽快なモダンな印象を演出します。細部の仕上げと発光面に配慮/和紙柄を引き立てるよう、発光面を均一にするサイズと素材にこだわりました。透過する光はやわらかく空間を包み込む印象です。直付形W230に組合せ/直付形W230(器具本体・LEDバー別売)に付属の取付金具を取付け、取付金具に和風カバーをはめ込み、化粧ビスで固定します。簡単施工で和風直付器具になります。
1個
¥17,980
税込¥19,778
29日以内出荷
LEDベースライトTENQOOシリーズ 和風器具(直付形)の特長/純和風タイプ/素材感のある白木に和紙風アクリルを施した純和風タイプは、どんな和空間とも調和し、安らぎと落ち着きの空間を演出します。モダン和風タイプ/黒色を施した枠組みに、和紙柄の模様の白色シートを合わせることで新しさと和のくつろぎを融合し、上質で軽快なモダンな印象を演出します。細部の仕上げと発光面に配慮/和紙柄を引き立てるよう、発光面を均一にするサイズと素材にこだわりました。透過する光はやわらかく空間を包み込む印象です。直付形W230に組合せ/直付形W230(器具本体・LEDバー別売)に付属の取付金具を取付け、取付金具に和風カバーをはめ込み、化粧ビスで固定します。簡単施工で和風直付器具になります。
1個
¥17,980
税込¥19,778
29日以内出荷
消費電力を抑えて電気代の削減に貢献。夜の暮らしを光が守ります。
材質本体/アルミダイカスト、グローブ/アクリル
幅(mm)92
質量(kg)0.65
色本体/ポリエステル粉体塗装・マイルドホワイト、グローブ/透明つや消し仕上げ
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃~35℃
定格電圧(V)100
相関色温度(K)3000
平均演色評価数Ra:80
保護等級IP44
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当
光色電球色
調光方式不可
カテゴリー防犯灯
耐雷サージ15kV(コモンモード)
一般的に使用されている水銀灯と比べて約5倍の60,000時間の長寿命。マイナス40℃から50℃まで使用可能な器具なので、幅広い環境でご使用可能です。直線・長円ポール両方に対応。重耐塩形。電源内蔵。IP66 防塵・耐水形。-40℃~50℃で使用可能
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
付属品落下防止ワイヤー
材質本体/アルミダイカスト、下面カバー/ポリカーボネート
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-40℃~50℃
定格電圧(V)100~242
保護等級IP66
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
光色電球色(3000K Ra:70)
カテゴリー道路灯
耐雷サージ15kV(コモンモード)
一般的に使用されている水銀灯と比べて約5倍の60,000時間の長寿命。マイナス40℃から50℃まで使用可能な器具なので、幅広い環境でご使用可能です。直線・長円ポール両方に対応。重耐塩形。電源内蔵。IP66 防塵・耐水形。-40℃~50℃で使用可能
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
付属品落下防止ワイヤー
材質本体/アルミダイカスト、下面カバー/ポリカーボネート
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-40℃~50℃
定格電圧(V)100~242
保護等級IP66
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
光色昼光色(5700K Ra:70)
カテゴリー道路灯
耐雷サージ15kV(コモンモード)
全16機種をラインアップ/明るさ4タイプ、光色2タイプ、本体色2タイプの全16機種をラインアップしました。周囲の環境や雰囲気に合わせてお選びいただけます。4種類のポール径に対応したマルチアダプタ/4種類のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。段付き長さ(A寸法)対応表/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。先端部に段があるポールのA寸法については、段部と止めねじの位置が重なったり、挿入長不足になっりするため、取り付けができない場合があります。詳細は下表をご参照ください。ポールへの取り付けについて/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がΦ74mm未満の場合は、付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。
仕様上方光束比:5%以下
材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃~35℃
定格電圧(V)AC100~240
定格消費電力(W)92.8(100V)91.0(200V)91.4(240V)
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP44
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.93(100V)0.47(200V)0.40(240V)
調光方式不可
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱
カテゴリー街路灯
耐雷サージ15kV(コモンモード)
全16機種をラインアップ/明るさ4タイプ、光色2タイプ、本体色2タイプの全16機種をラインアップしました。周囲の環境や雰囲気に合わせてお選びいただけます。4種類のポール径に対応したマルチアダプタ/4種類のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。段付き長さ(A寸法)対応表/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。先端部に段があるポールのA寸法については、段部と止めねじの位置が重なったり、挿入長不足になっりするため、取り付けができない場合があります。詳細は下表をご参照ください。ポールへの取り付けについて/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がΦ74mm未満の場合は、付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。
仕様上方光束比:5%以下
材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃~35℃
定格電圧(V)AC100~240
定格消費電力(W)58.6(100V)58.4(200V)58.8(240V)
保護等級IP44
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)0.59(100V)0.30(200V)0.26(240V)
調光方式不可
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱
耐雷サージ15kV(コモンモード)
全16機種をラインアップ/明るさ4タイプ、光色2タイプ、本体色2タイプの全16機種をラインアップしました。周囲の環境や雰囲気に合わせてお選びいただけます。4種類のポール径に対応したマルチアダプタ/4種類のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。段付き長さ(A寸法)対応表/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。先端部に段があるポールのA寸法については、段部と止めねじの位置が重なったり、挿入長不足になっりするため、取り付けができない場合があります。詳細は下表をご参照ください。ポールへの取り付けについて/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がΦ74mm未満の場合は、付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。
仕様上方光束比:5%以下
材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃~35℃
定格電圧(V)AC100~240
定格消費電力(W)37.3(100V)37.3(200V)37.6(240V)
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP44
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.38(100V)0.20(200V)0.17(240V)
調光方式不可
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱
カテゴリー街路灯
耐雷サージ15kV(コモンモード)
4種類のポール径に対応したマルチアダプタ/4種類のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。全8機種をラインアップ/明るさ2タイプ、光色2タイプ、本体色2タイプの全8機種をラインアップしました。和風モダンなデザインなので景観に合わせて幅広くご使用いただけます。高い省エネ性能/既存光源と比較して、最大約85%の省エネを実現しました。
材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃~35℃
定格電圧(V)AC100~240
定格消費電力(W)92.8(100V)91.0(200V)91.4(240V)
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP23
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)0.93(100V)0.47(200V)0.40(240V)
調光方式不可
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱
耐雷サージ15kV(コモンモード)
全16機種をラインアップ/明るさ4タイプ、光色2タイプ、本体色2タイプの全16機種をラインアップしました。周囲の環境や雰囲気に合わせてお選びいただけます。4種類のポール径に対応したマルチアダプタ/4種類のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。段付き長さ(A寸法)対応表/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。先端部に段があるポールのA寸法については、段部と止めねじの位置が重なったり、挿入長不足になっりするため、取り付けができない場合があります。詳細は下表をご参照ください。ポールへの取り付けについて/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がΦ74mm未満の場合は、付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。
仕様上方光束比:5%以下
材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃~35℃
定格電圧(V)AC100~240
定格消費電力(W)16.9(100V)17.5(200V)18.1(240V)
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP44
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.17(100V)0.10(200V)0.09(240V)
調光方式不可
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱
カテゴリー街路灯
耐雷サージ15kV(コモンモード)
4種のポール径に対応したマルチアダプタを搭載。リニューアルに有効な4種類のポール径に対応したマルチアダプタ搭載のLED街路灯をラインアップ。シンプルなデザインを採用することで、周囲の景観を損なうことがなく、様々な場所でご使用いただけます。
仕様上方光束比:5%以下
材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃~35℃
定格電圧(V)AC100~240
定格消費電力(W)16.9(100V)17.5(200V)18.1(240V)
相関色温度(K)3000
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP44
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.17(100V)0.10(200V)0.09(240V)
調光方式不可
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱
カテゴリー街路灯
耐雷サージ15kV(コモンモード)
4種類のポール径に対応したマルチアダプタ/4種類のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。全8機種をラインアップ/明るさ2タイプ、光色2タイプ、本体色2タイプの全8機種をラインアップしました。和風モダンなデザインなので景観に合わせて幅広くご使用いただけます。高い省エネ性能/既存光源と比較して、最大約85%の省エネを実現しました。
材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃~35℃
定格電圧(V)AC100~240
定格消費電力(W)16.9(100V)17.5(200V)18.1(240V)
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP23
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.17(100V)0.10(200V)0.09(240V)
調光方式不可
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱
耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDランプ(別売)と電源ユニット(別売)との組み合わせで水銀100W、200W相当の明るさの街路灯をラインアップ。オプション品の遮光板と組み合わせることによって、上方・側方の遮光が可能。
全方向へ広がる光で、灯具周り全体を広範囲に照らします。
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃~35℃(耐塩形)
定格電圧(V)AC100~AC240
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP23
調光方式不可
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱
耐雷サージ15kV(コモンモード)
横長に広がる配光で、歩道や通路などを効率よく照らします。
仕様上方光束比:5%以下
材質本体/アルミダイカスト、カバー/強化ガラス
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100~AC240
平均演色評価数(Ra)72
保護等級IP44
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
調光方式不可
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱
耐雷サージ15kV(コモンモード)
多彩な器具と明るさ、光色を組合せてお選びいただけます。お勧め場所:公園、広場など。複数のポール径に対応したマルチアダプタ搭載器具の拡充/複数のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。ポールへの取り付けについて/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がΦ74mm未満の場合は、付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。
仕様上方光束比:5%以下
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃~35℃(耐塩形)
定格電圧(V)AC100~AC240
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
調光方式不可
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱
耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDランプ(別売)と電源ユニット(別売)との組み合わせで水銀100W、200W相当の明るさです。汎用性のある器具デザインのため、様々な場所へお使いいただけます。
適合ランプLDTS28L-G、LDTS28L-G/2、LDTS28N-G、LDTS28N-G/2、LDTS32L-G、LDTS32N-G
カテゴリー街路灯
1個
¥12,980
税込¥14,278
29日以内出荷
調光調色タイプはパネルコントロール形SESLと組合せて、スケジュール運用で時間に合わせたグラデーション演出が可能。時間の流れを多彩な表現で演出。SORAIROは様々な空間で、人に心地よいあかり環境を創出。「青空」から「夕焼け」のイメージであかり空間を演出
仕様最大8シーン
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100~242
制御最大4エリア
操作色レベル:27(2700K)~50(5000K)
モードデモモード:シーン1からシーン8を自動で繰返し再生(シーン1~8再生:約1分)
接続台数SORAIRO(調光調色タイプ)4エリア合計最大80台(最大60台/1エリア)
調光方式可
調光範囲0%、約25%~100%
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷