照明器具の新着商品

「照明器具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2,070件中 681~720件
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテックガード
このガードによりバレーボールなどの衝撃から誘導灯を保護します。
本体/ピュアホワイト
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋込穴径、明るさ、配光が選べる小径・軽量・高効率の高天井ダウンライト。存在感を抑えた小形サイズで、大規模・中規模店舗の吹き抜け照明や工場、公共施設などの高天井エリアにおすすめ。従来器具と比較して、設置台数削減と大幅な省エネを実現
付属品落下防止ワイヤー 材質枠/鋼板、カバー/ポリカーボネート 質量(kg)1.8 枠/バージンホワイト、カバー/拡散
1個
19,980 税込21,978
29日以内出荷

東芝ライテックオプション下面ガード
埋込穴径、明るさ、配光が選べる小径・軽量・高効率の高天井ダウンライト。存在感を抑えた小形サイズで、大規模・中規模店舗の吹き抜け照明や工場、公共施設などの高天井エリアにおすすめ。従来器具と比較して、設置台数削減と大幅な省エネを実現
付属品落下防止ワイヤー 材質枠/鋼板 質量(kg)1.4 枠/バージンホワイト
1個
12,980 税込14,278
29日以内出荷

1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省施工、必要なのは照明器具とハンディリモコン※だけ。グループ操作やシーン操作もハンディリモコン※1台で可能。離れた場所のグループ操作が可能。柱や壁などで無線が届きにくい場合の通信補助機能付き
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 付属品落下防止ワイヤー 材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート 幅(mm)285 質量(kg)3.3 本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-10℃~40℃ 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)117.3(100V)114.6(200V)114.9(242V) 保護等級IP20(屋内用) エネルギー消費効率(Lm/W)187.5(100V) 191.9(200V) 191.4(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 入力電流(mA)1180(100V) 590(200V) 500(242V) 光束(Lm)22000 配光角度(°)90 光色昼白色(5000K Ra:70) 適合ランプ補償装置用:リモコン別 調光方式PWM制御 距離照射面:0.5 傾斜天井取付角度(°)30対応、直付形 配光タイプ広角タイプ 調光範囲約5%~100%、5%多段階式
1個
149,800 税込164,780
29日以内出荷

省施工、必要なのは照明器具とハンディリモコン※だけ。グループ操作やシーン操作もハンディリモコン※1台で可能。離れた場所のグループ操作が可能。柱や壁などで無線が届きにくい場合の通信補助機能付き
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 付属品落下防止ワイヤー 材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート 幅(mm)248 質量(kg)3.2 本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-10℃~40℃ 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)60.7(100V)59.6(200V)59.8(242V) 保護等級IP20(屋内用) エネルギー消費効率(Lm/W)192.7(100V) 196.3(200V) 195.6(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 入力電流(mA)610(100V) 320(200V) 280(242V) 光束(Lm)11700 配光角度(°)90 光色昼白色(5000K Ra:70) 適合ランプ補償装置用:リモコン別 調光方式PWM制御 距離照射面:0.5 傾斜天井取付角度(°)30対応、直付形 配光タイプ広角タイプ 調光範囲約5%~100%、5%多段階式
1個
79,980 税込87,978
29日以内出荷

省施工、必要なのは照明器具とハンディリモコン※だけ。グループ操作やシーン操作もハンディリモコン※1台で可能。離れた場所のグループ操作が可能。柱や壁などで無線が届きにくい場合の通信補助機能付き
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 付属品落下防止ワイヤー 材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート 幅(mm)285 質量(kg)6 本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-10℃~40℃ 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)234.0(100V)228.6(200V)229.1(242V) 保護等級IP20(屋内用) エネルギー消費効率(Lm/W)188(100V) 192.4(200V) 192(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 入力電流(mA)2350(100V) 1380(200V) 1160(242V) 光束(Lm)44000 配光角度(°)90 光色昼白色(5000K Ra:70) 適合ランプ補償装置用:リモコン別 調光方式PWM制御 距離照射面:0.5 傾斜天井取付角度(°)20対応、直付形 配光タイプ広角タイプ 調光範囲約5%~100%、5%多段階式
1個
279,800 税込307,780
29日以内出荷

省施工、必要なのは照明器具とハンディリモコン※だけ。グループ操作やシーン操作もハンディリモコン※1台で可能。離れた場所のグループ操作が可能。柱や壁などで無線が届きにくい場合の通信補助機能付き
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 付属品落下防止ワイヤー 材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート 幅(mm)248 質量(kg)3.2 本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-10℃~40℃ 定格電圧(V)AC200~242 定格消費電力(W)136.6(242V) ビームの開き(°)90(1/2) 保護等級IP20(屋内用) エネルギー消費効率(Lm/W)188.1(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 入力電流(mA)700(242V) 光束(Lm)25700 使用上の注意●定格電圧100Vでは使用できません。●夏季に一時的に60℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続使用された場合、短寿命や光束低下の原因となるため、ご遠慮ください。 配光角度(°)90 光色昼白色(5000K Ra:70) 適合ランプ補償装置用:リモコン別 調光方式PWM制御 距離照射面:0.5 傾斜天井取付角度(°)30対応、直付形 配光タイプ広角タイプ 調光範囲約5%~100%、5%多段階式
1個
159,800 税込175,780
29日以内出荷

省施工、必要なのは照明器具とハンディリモコン※だけ。グループ操作やシーン操作もハンディリモコン※1台で可能。離れた場所のグループ操作が可能。柱や壁などで無線が届きにくい場合の通信補助機能付き
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 付属品落下防止ワイヤー 材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート 幅(mm)248 質量(kg)3.2 本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-10℃~40℃ 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)89.2(100V)87.6(200V)87.8(242V) 保護等級IP20(屋内用) エネルギー消費効率(Lm/W)191.7(100V) 195.2(200V) 194.7(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 入力電流(mA)900(100V) 380(242V) 光束(Lm)17100 配光角度(°)90 光色昼白色(5000K Ra:70) 適合ランプ補償装置用:リモコン別 調光方式PWM制御 距離照射面:0.5 傾斜天井取付角度(°)30対応、直付形 配光タイプ広角タイプ 調光範囲約5%~100%、5%多段階式
1個
129,800 税込142,780
29日以内出荷

省施工、必要なのは照明器具とハンディリモコン※だけ。グループ操作やシーン操作もハンディリモコン※1台で可能。離れた場所のグループ操作が可能。柱や壁などで無線が届きにくい場合の通信補助機能付き
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 付属品落下防止ワイヤー 材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート 幅(mm)285 質量(kg)5.7 本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-10℃~40℃ 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)177.9(100V)174.6(200V)175.1(242V) 保護等級IP20(屋内用) エネルギー消費効率(Lm/W)192.2(100V) 195.8(200V) 195.3(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 入力電流(mA)1780(100V) 890(200V) 750(242V) 光束(Lm)34200 配光角度(°)90 光色昼白色(5000K Ra:70) 適合ランプ補償装置用:リモコン別 調光方式PWM制御 距離照射面:0.5 傾斜天井取付角度(°)20対応、直付形 配光タイプ広角タイプ 調光範囲約5%~100%、5%多段階式
1個
189,800 税込208,780
29日以内出荷

省施工、必要なのは照明器具とハンディリモコン※だけ。グループ操作やシーン操作もハンディリモコン※1台で可能。離れた場所のグループ操作が可能。柱や壁などで無線が届きにくい場合の通信補助機能付き
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 付属品落下防止ワイヤー 材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート 幅(mm)285 質量(kg)5.7 本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-10℃~40℃ 定格電圧(V)AC200~242 定格消費電力(W)272.6(242V) ビームの開き(°)90(1/2) 保護等級IP20(屋内用) エネルギー消費効率(Lm/W)188.5(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 入力電流(mA)1380(242V) 光束(Lm)51400 使用上の注意●定格電圧100Vでは使用できません。●夏季に一時的に60℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続使用された場合、短寿命や光束低下の原因となるため、ご遠慮ください。 配光角度(°)90 光色昼白色(5000K Ra:70) 適合ランプ補償装置用:リモコン別 調光方式PWM制御 距離照射面:0.5 傾斜天井取付角度(°)20対応、直付形 配光タイプ広角タイプ 調光範囲約5%~100%、5%多段階式
1個
329,800 税込362,780
29日以内出荷

東芝ライテックあかりセンサ子機
定格電圧(V)照明制御コントローラーより供給 接続台数最大4台 ※DF-70801Cは不可
1個
10,980 税込12,078
29日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

東芝ライテックLED点灯装置
材質本体/鋼板、アルミ 寸法(mm)348×82.5×74.1 入力容量33VA 定格消費電力、入力電流、電力会社申請入力容量は28Wシリーズ(LDTS28N-G等)との組み合わせ時の値です。32Wシリーズ(LDTS32N-G等)との組み合わせは取扱説明書記載値をご確認ください。 使用温度範囲-20℃~40℃ 定格電圧(V)AC100200/242 定格消費電力(W)32.7(100V)31.7(200V)31.8(242V) 入力電流(A)0.33(100V時)0.17(200V時)0.14(242V時) 口出線(mm)700 出力電流0.49A 調光方式不可 適合ポール径(Φmm)139.8以上 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
19,980 税込21,978
29日以内出荷

東芝ライテックLED屋内照明器具常夜灯
LED処置灯(ユニバーサルダウンライト)LED一体形タイプの特長/寝ているベット上部に取り付けいただくあかりの為、看護の際の明かりとりはもちろん、寝ている人へのまぶしさにも配慮したあかりです。従来のハロゲンタイプの器具と比較し、約80%省エネ。電気代の節約も可能です。電磁波低減LEDダウンライトの特長/電波シールド内のMRI室などにおすすめです。適合規格:CISPR 15・11※ 動作温度範囲:5~40℃。LED常夜灯の特長/病室や廊下などの夜間の移動は、つまずいたり転倒したりする恐れがあります。LED常夜灯は、患者さんの睡眠を妨害しないように眩しさを抑制しながら、室内から入口扉の位置が確認でき、ほのかに床面のあかりがとれて患者さんの安全をサポートします。ランプ交換可能/長くご使用いただいた場合に、ランプ光束が低下してもランプ交換が可能です。設置場所に応じ2タイプのあかりが選べます/スポット光は入口扉の位置が確認でき、床面を明るくサポートします。拡散光タイプは直下のまぶしさ(グレア)を極力おさえ、周辺の物体がうっすらと視認できるレベルとなっています。ほのかなあかりで安全をサポート/LEDランプの使用とランプ遮光角45°の器具設計により、患者さんの睡眠を妨げないようにまぶしさを抑制します。室内から入口扉の位置が確認でき、ほのかに床面のあかりがとれ、患者さんの安全をサポートします。多様なラインアップ/埋込穴径はΦ75mmと、より存在感を小さくするΦ40mmの2種類をラインアップ。あかりもスポット光タイプと、直下のまぶしさを抑え、周辺の物体がうっすらと視認できる拡散光タイプの2種類をラインアップ。生理検査室用ダウンライトの特長/高演色で0~100%まで調光可能な生理検査室向けダウンライトです。0~100%のスムーズな連続調光/患者様とモニター両方見やすい明るさに調整など、検査に応じて下限0%~100%まで調光でき、診察がしやすくなります。Ra90の高演色/検査時の患者様の肌の色が自然に見えるため、皮膚や患部の色がはっきりし、ささいな変化もわかりやすくなるなど、的確な診断につながります。眩しさを低減 グレアカット30°/遮光角30°の配光で患者様への不快なまぶしさを低減。検査もしやすくなります。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 適合補償装置用ランプ:ランプ付 材質本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/鋼板 幅(mm)Φ52 質量(kg)0.2 枠/ソフトホワイト、反射板/ソフトホワイト(ツヤ消し) 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)0.7(100V) 遮光度45° 入力電流(mA)7(100V) 埋め込み寸法(mm)40 光色電球色(2700K Ra:80) 調光方式不可 カテゴリーベースダウンライト 取付可能天井厚(mm)5~25
1個
8,398 税込9,238
29日以内出荷

東芝ライテックLED器具2面配光20形
壁面と天井面からの間接光で空間をやさしく照らします。2面配光は空間の明るさ感の演出に効果的です。連結時でも光のラインがつながります。天井に直付施工。TENQOOシリーズと同じコネクター接続でカンタン施工。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 付属品連結ガイド 適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売) 材質本体/鋼板 幅(mm)132 質量(kg)2.3 電圧始動:LD9 区分直付 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)32.3(200V) 保護等級IP20 エネルギー消費効率(Lm/W)55.7(200V) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 付加機能調光信号用端子台 入力電流(mA)170(100V)88(200V)77(242V) 光束(Lm)1800 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100%
1個
46,980 税込51,678
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100 公称容量(mAh)2400(単独取付の場合) 適合プレートWDG5111(WW)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

東芝ライテックL300パイプ吊具舟形
結線作業が容易。長さが調節できます。電線やリング外れ保護
長さ(mm)吊下げ:290~310 幅(mm)80 質量(kg)1.2 本体/白 関連部品PW-430、PW-300N 取付穴径(mm)21(取付ピッチ:400)
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

結線作業が容易。長さが調節できます。電線やリング外れ保護
長さ(mm)吊下げ:985~1005 幅(mm)Φ130 質量(kg)2 本体/白 関連部品PW-410M、PW-1000N 埋め込み寸法(mm)21 取付穴径(mm)Φ21
1個
3,398 税込3,738
29日以内出荷

1箱(10個)
1,398 税込1,538
29日以内出荷

1個
449 税込494
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
559 税込615
29日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
29日以内出荷

キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形。アルミ製だから軽い。横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形。アルミ製だから軽い。横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

東芝ライテック6形Fジョインタ黒ねじ
キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形。アルミ製だから軽い。横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

東芝ライテック40ワット用
P21口金 フック包装仕様
全長(mm)39 質量(g)8 口金P21 使用電圧(V)200 ランプ1個 形態ブリスターパック 動作回数60000以上 平均点灯所要時間(秒)0.6 直径(mm)21 適合ランプ蛍光ランプ:FL40SS/37、FL40S、FL40、FCL40/38、FCL40、FL35SS、GL30、FML36、FPL36
1個
729 税込802
翌々日出荷

消費電力を抑えて電気代の削減に貢献。夜の暮らしを光が守ります。
材質本体/アルミダイカスト、グローブ/アクリル 幅(mm)114 質量(kg)1.6 本体/ポリエステル粉体塗装・マイルドホワイト、グローブ/透明つや消し仕上げ 周波数(Hz)50/60 入力容量電力会社申請:17.5VA クラスA/28m クラスB+/34m クラスB/36m 使用温度範囲-20℃~35℃ 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)17.1(100V)16.8(200V)16.9(242V) 相関色温度(K)3000 平均演色評価数Ra:80 保護等級IP44 エネルギー消費効率(Lm/W)122.8(100V) 125(200V) 124.2(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 付加機能照度センサー 入力電流(mA)172(100V) 85(200V) 72(242V) 光束(Lm)2100 色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当 光色電球色 調光方式不可 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 カテゴリー防犯灯 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

消費電力を抑えて電気代の削減に貢献。夜の暮らしを光が守ります。
材質本体/アルミダイカスト、グローブ/アクリル 幅(mm)114 質量(kg)1.6 本体/ポリエステル粉体塗装・マイルドホワイト、グローブ/透明つや消し仕上げ 周波数(Hz)50/60 入力容量電力会社申請:17.5VA クラスA/28m クラスB+/34m クラスB/36m 使用温度範囲-20℃~35℃ 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)17.1(100V)16.8(200V)16.9(242V) 相関色温度(K)3000 平均演色評価数Ra:80 保護等級IP44 エネルギー消費効率(Lm/W)122.8(100V) 125(200V) 124.2(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 付加機能照度センサー 入力電流(mA)172(100V) 85(200V) 72(242V) 光束(Lm)2100 色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当 光色電球色 調光方式不可 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 照度センサー内蔵 カテゴリー防犯灯 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
29,980 税込32,978
29日以内出荷

材質本体/SUS 質量(kg)1.3 周波数(Hz)50/60
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

付属品エンドキャップ(2個) ケーブル長(m)1 カテゴリーライン器具
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

付属品両端エンドキャップ ケーブル長(m)1 カテゴリーライン器具
1個
16,980 税込18,678
29日以内出荷

用途に合わせて調光タイプと非調光タイプの選択が可能。連続した均一な光。送り配線が可能。電圧フリー。高い防塵・防水性能
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 付属品取付金具 適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売) 材質カバー/アクリル樹脂 幅(mm)60 質量(kg)1.5 電圧始動:LD9 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)15.6(100V)15.6(200V)15.6(242V) 保護等級IP54 エネルギー消費効率(Lm/W)112.1(100V) 112.1(200V) 112.1(242V) 光源寿命40000時間光束維持率70%) 入力電流(mA)158(100V) 80(200V) 67(242V) 光束(Lm)1750 使用上の注意必ず電源ケーブル(LEB-L10003(別売))と合せてご使用ください。調光機器を接続せず、電源線のみ接続すれば非調光としてご使用頂けます。その際は調光線の防水・絶縁処理を確実に行ってください。 光色電球色(3000K Ra:83) 調光方式PWM制御 カテゴリーライン器具
1個
41,980 税込46,178
29日以内出荷

用途に合わせて調光タイプと非調光タイプの選択が可能。連続した均一な光。送り配線が可能。電圧フリー。高い防塵・防水性能
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 付属品取付金具 適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売) 材質カバー/アクリル樹脂 幅(mm)60 質量(kg)1.5 電圧始動:LD9 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)15.6(100V)15.6(200V)15.6(242V) 保護等級IP54 エネルギー消費効率(Lm/W)125.6(100V) 125.6(200V) 125.6(242V) 光源寿命40000時間光束維持率70%) 入力電流(mA)158(100V) 80(200V) 67(242V) 光束(Lm)1960 使用上の注意必ず電源ケーブル(LEB-L10003(別売))と合せてご使用ください。調光機器を接続せず、電源線のみ接続すれば非調光としてご使用頂けます。その際は調光線の防水・絶縁処理を確実に行ってください。 光色昼白色(5000K Ra:83) 調光方式PWM制御 カテゴリーライン器具
1個
41,980 税込46,178
29日以内出荷

用途に合わせて調光タイプと非調光タイプの選択が可能。連続した均一な光。送り配線が可能。電圧フリー。高い防塵・防水性能
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 付属品取付金具 適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売) 材質カバー/アクリル樹脂 幅(mm)60 質量(kg)1.1 電圧始動:LD9 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)10.3(100V)10.3(200V)10.3(242V) 保護等級IP54 エネルギー消費効率(Lm/W)116.5(100V) 116.5(200V) 116.5(242V) 光源寿命40000時間光束維持率70%) 入力電流(mA)105(100V) 54(200V) 46(242V) 光束(Lm)1200 使用上の注意必ず電源ケーブル(LEB-L10003(別売))と合せてご使用ください。調光機器を接続せず、電源線のみ接続すれば非調光としてご使用頂けます。その際は調光線の防水・絶縁処理を確実に行ってください。 光色電球色(3000K Ra:83) 調光方式PWM制御 カテゴリーライン器具
1個
39,980 税込43,978
29日以内出荷

用途に合わせて調光タイプと非調光タイプの選択が可能。連続した均一な光。送り配線が可能。電圧フリー。高い防塵・防水性能
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 付属品取付金具 適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売) 材質カバー/アクリル樹脂 幅(mm)60 質量(kg)1.1 電圧始動:LD9 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)10.3(100V)10.3(200V)10.3(242V) 保護等級IP54 エネルギー消費効率(Lm/W)125.2(100V) 125.2(200V) 125.2(242V) 光源寿命40000時間光束維持率70%) 入力電流(mA)105(100V) 54(200V) 46(242V) 光束(Lm)1290 使用上の注意必ず電源ケーブル(LEB-L10003(別売))と合せてご使用ください。調光機器を接続せず、電源線のみ接続すれば非調光としてご使用頂けます。その際は調光線の防水・絶縁処理を確実に行ってください。 光色昼白色(5000K Ra:83) 調光方式PWM制御 カテゴリーライン器具
1個
39,980 税込43,978
29日以内出荷

用途に合わせて調光タイプと非調光タイプの選択が可能。連続した均一な光。送り配線が可能。電圧フリー。高い防塵・防水性能
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 付属品取付金具 適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売) 材質カバー/アクリル樹脂 幅(mm)60 質量(kg)2.5 電圧始動:LD9 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)30.0(100V)30.0(200V)30.0(242V) 保護等級IP54 エネルギー消費効率(Lm/W)104(100V) 104(200V) 104(242V) 光源寿命40000時間光束維持率70%) 入力電流(mA)299(100V) 150(200V) 126(242V) 光束(Lm)3120 使用上の注意必ず電源ケーブル(LEB-L10003(別売))と合せてご使用ください。調光機器を接続せず、電源線のみ接続すれば非調光としてご使用頂けます。その際は調光線の防水・絶縁処理を確実に行ってください。 光色電球色(3000K Ra:83) 調光方式PWM制御 カテゴリーライン器具
1個
51,980 税込57,178
29日以内出荷

用途に合わせて調光タイプと非調光タイプの選択が可能。連続した均一な光。送り配線が可能。電圧フリー。高い防塵・防水性能
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 付属品取付金具 適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売) 材質カバー/アクリル樹脂 幅(mm)60 質量(kg)2.5 電圧始動:LD9 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)30.0(100V)30.0(200V)30.0(242V) 保護等級IP54 エネルギー消費効率(Lm/W)116.6(100V) 116.6(200V) 116.6(242V) 光源寿命40000時間光束維持率70%) 入力電流(mA)299(100V) 150(200V) 126(242V) 光束(Lm)3500 使用上の注意必ず電源ケーブル(LEB-L10003(別売))と合せてご使用ください。調光機器を接続せず、電源線のみ接続すれば非調光としてご使用頂けます。その際は調光線の防水・絶縁処理を確実に行ってください。 光色昼白色(5000K Ra:83) 調光方式PWM制御 カテゴリーライン器具
1個
51,980 税込57,178
29日以内出荷

用途に合わせて調光タイプと非調光タイプの選択が可能。連続した均一な光。送り配線が可能。電圧フリー。高い防塵・防水性能
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 付属品取付金具 適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売) 材質カバー/アクリル樹脂 幅(mm)60 質量(kg)1.8 電圧始動:LD9 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)20.5(100V)20.5(200V)20.5(242V) 保護等級IP54 エネルギー消費効率(Lm/W)112.1(100V) 112.1(200V) 112.1(242V) 光源寿命40000時間光束維持率70%) 入力電流(mA)206(100V) 105(200V) 87(242V) 光束(Lm)2300 使用上の注意必ず電源ケーブル(LEB-L10003(別売))と合せてご使用ください。調光機器を接続せず、電源線のみ接続すれば非調光としてご使用頂けます。その際は調光線の防水・絶縁処理を確実に行ってください。 光色電球色(3000K Ra:83) 調光方式PWM制御 カテゴリーライン器具
1個
47,980 税込52,778
29日以内出荷