照明器具の新着商品

「照明器具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2,106件中 41~80件
なし
付属品絶縁ファイバー/端子ネジ 材質(本体)磁器 定格6A300V 結線方法ネジ止め
1箱(25個)
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

なし
付属品端子ネジ 材質(本体)磁器 定格3A300V 結線方法ネジ止め
1箱(25個)
11,980 税込13,178
翌日出荷

なし
付属品絶縁ファイバー/端子ネジ 材質(本体)磁器 定格3A300V 結線方法ネジ止め
1箱(50個)
22,980 税込25,278
翌日出荷

なし
材質(本体)磁器 定格6A300V 結線方法ネジ止め
1箱(25個)
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

なし
付属品端子ネジ(取付済み) 材質(本体)磁器 定格3A300V 結線方法ネジ止め
1箱(25個)
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
259 税込285
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

なし
付属品端子ネジ 材質(本体)磁器 定格15A300V 結線方法ネジ止め
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
869 税込956
翌日出荷

なし
付属品- 材質(本体)フェノール樹脂/ゴム 定格6A300V 結線方法-
1箱(10個)
6,698 税込7,368
翌日出荷

なし
付属品端子ネジ 材質(本体)磁器 定格6A300V 結線方法ネジ止め
1箱(20個)
16,980 税込18,678
翌日出荷

なし
付属品端子ネジ(取付済み) 材質(本体)磁器 定格3A300V 結線方法ネジ止め
1箱(10個)
4,498 税込4,948
翌日出荷

なし
付属品端子ネジ 材質(本体)磁器 定格6A300V 結線方法ネジ止め
1箱(20個)
13,980 税込15,378
翌日出荷

なし
付属品端子ネジ(取付済み) 材質(本体)磁器 定格3A300V 結線方法ネジ止め
1箱(25個)
9,998 税込10,998
翌日出荷

なし
付属品- 材質(本体)磁器 備考標準電線/250mmその他対応いたします 定格7A300V 結線方法-
1箱(100個)
77,980 税込85,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

なし
付属品端子ネジ(取付済み) 材質(本体)磁器 定格1A300V 結線方法ネジ止め
1箱(25個)
11,980 税込13,178
翌日出荷

なし
付属品- 材質(本体)フェノール樹脂 定格6A300V 結線方法-
1箱(10個)
3,198 税込3,518
翌日出荷

なし
付属品- 材質(本体)フェノール樹脂 定格6A300V 結線方法-
1箱(10個)
6,298 税込6,928
翌日出荷

1組
24,980 税込27,478
5日以内出荷

1組
24,980 税込27,478
5日以内出荷

1組
27,980 税込30,778
5日以内出荷

1組
24,980 税込27,478
5日以内出荷

1組
39,980 税込43,978
32日以内出荷

1組
34,980 税込38,478
32日以内出荷

1組
17,980 税込19,778
5日以内出荷

1組
23,980 税込26,378
32日以内出荷

1組
17,980 税込19,778
32日以内出荷

1組
17,980 税込19,778
5日以内出荷

1組
17,980 税込19,778
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)sB 高光束 L900 黒 3500K 調光
仕様【ランプトランス】LED内蔵 その他【レースウェイ取付】(別売)NNFK95400使用 適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)対応 カバーポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.2 取付亜鉛鋼板 形式天井直付型・壁直付型・据置取付型 消費電力(W)23 定格電圧(V)100~242 本体アルミ(ブラック) 取付ボルトW3/8 または M10 別売付属品【適合調光器】ライトマネージャーFx:NQ28861K+NQL10161 / NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン:NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64 色温度(K)3500 (温白色) エネルギー消費効率(Lm/W)139.5 設置方式水平天井・壁面(横向き)・据置専用 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)(100V時) 0.24 光束(Lm)3210 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra83 調光率(%)約5~100 (連続調光型) 電源ユニット内蔵
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)sB 高光束 L1200 黒 3500K 調光
仕様【ランプトランス】LED内蔵 その他【レースウェイ取付】(別売)NNFK95400使用 適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)対応 カバーポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.5 取付亜鉛鋼板 形式天井直付型・壁直付型・据置取付型 消費電力(W)30.6 定格電圧(V)100~242 本体アルミ(ブラック) 取付ボルトW3/8 または M10 別売付属品【適合調光器】ライトマネージャーFx:NQ28861K+NQL10161 / NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン:NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1200×64 色温度(K)3500 (温白色) エネルギー消費効率(Lm/W)141.8 設置方式水平天井・壁面(横向き)・据置専用 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)(100V時) 0.31 光束(Lm)4340 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra83 調光率(%)約5~100 (連続調光型) 電源ユニット内蔵
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)sB 低光束 L1500 黒 3500K 調光
仕様【ランプトランス】LED内蔵 その他【レースウェイ取付】(別売)NNFK95400使用 適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)対応 カバーポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.8 取付亜鉛鋼板 形式天井直付型・壁直付型・据置取付型 消費電力(W)26.8 定格電圧(V)100~242 本体アルミ(ブラック) 取付ボルトW3/8 または M10 別売付属品【適合調光器】ライトマネージャーFx:NQ28861K+NQL10161 / NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン:NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1500×64 色温度(K)3500 (温白色) エネルギー消費効率(Lm/W)140.6 設置方式水平天井・壁面(横向き)・据置専用 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)(100V時) 0.27 光束(Lm)3770 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra83 調光率(%)約5~100 (連続調光型) 電源ユニット内蔵
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)sB 低光束 L1200 黒 3500K 調光
仕様【ランプトランス】LED内蔵 その他【レースウェイ取付】(別売)NNFK95400使用 適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)対応 カバーポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.5 取付亜鉛鋼板 形式天井直付型・壁直付型・据置取付型 消費電力(W)21.7 定格電圧(V)100~242 本体アルミ(ブラック) 取付ボルトW3/8 または M10 別売付属品【適合調光器】ライトマネージャーFx:NQ28861K+NQL10161 / NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン:NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1200×64 色温度(K)3500 (温白色) エネルギー消費効率(Lm/W)139.1 設置方式水平天井・壁面(横向き)・据置専用 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)(100V時) 0.22 光束(Lm)3020 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra83 調光率(%)約5~100 (連続調光型) 電源ユニット内蔵
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)sB 低光束 L900 黒 3000K 調光
仕様【ランプトランス】LED内蔵 その他【レースウェイ取付】(別売)NNFK95400使用 適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)対応 カバーポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.2 取付亜鉛鋼板 形式天井直付型・壁直付型・据置取付型 消費電力(W)16.6 定格電圧(V)100~242 本体アルミ(ブラック) 取付ボルトW3/8 または M10 別売付属品【適合調光器】ライトマネージャーFx:NQ28861K+NQL10161 / NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン:NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64 色温度(K)3000 (電球色) エネルギー消費効率(Lm/W)133.1 設置方式水平天井・壁面(横向き)・据置専用 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)(100V時) 0.17 光束(Lm)2210 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra83 調光率(%)約5~100 (連続調光型) 電源ユニット内蔵
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)sB 低光束 L1500 黒 3000K 調光
仕様【ランプトランス】LED内蔵 その他【レースウェイ取付】(別売)NNFK95400使用 適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)対応 カバーポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.8 取付亜鉛鋼板 形式天井直付型・壁直付型・据置取付型 消費電力(W)26.8 定格電圧(V)100~242 本体アルミ(ブラック) 取付ボルトW3/8 または M10 別売付属品【適合調光器】ライトマネージャーFx:NQ28861K+NQL10161 / NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン:NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1500×64 色温度(K)3000 (電球色) エネルギー消費効率(Lm/W)137.6 設置方式水平天井・壁面(横向き)・据置専用 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)(100V時) 0.27 光束(Lm)3690 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra83 調光率(%)約5~100 (連続調光型) 電源ユニット内蔵
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)sB 低光束 L1200 黒 3000K 調光
仕様【ランプトランス】LED内蔵 その他【レースウェイ取付】(別売)NNFK95400使用 適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)対応 カバーポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.5 取付亜鉛鋼板 形式天井直付型・壁直付型・据置取付型 消費電力(W)21.7 定格電圧(V)100~242 本体アルミ(ブラック) 取付ボルトW3/8 または M10 別売付属品【適合調光器】ライトマネージャーFx:NQ28861K+NQL10161 / NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン:NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1200×64 色温度(K)3000 (電球色) エネルギー消費効率(Lm/W)135.9 設置方式水平天井・壁面(横向き)・据置専用 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)(100V時) 0.22 光束(Lm)2950 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra83 調光率(%)約5~100 (連続調光型) 電源ユニット内蔵
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)sB 低光束 L900 黒 3500K 調光
仕様【ランプトランス】LED内蔵 その他【レースウェイ取付】(別売)NNFK95400使用 適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)対応 カバーポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.2 取付亜鉛鋼板 形式天井直付型・壁直付型・据置取付型 消費電力(W)16.6 定格電圧(V)100~242 本体アルミ(ブラック) 取付ボルトW3/8 または M10 別売付属品【適合調光器】ライトマネージャーFx:NQ28861K+NQL10161 / NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン:NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64 色温度(K)3500 (温白色) エネルギー消費効率(Lm/W)136.1 設置方式水平天井・壁面(横向き)・据置専用 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)(100V時) 0.17 光束(Lm)2260 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra83 調光率(%)約5~100 (連続調光型) 電源ユニット内蔵
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)sB 高光束 L1200 黒 3000K 調光
仕様【ランプトランス】LED内蔵 その他【レースウェイ取付】(別売)NNFK95400使用 適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)対応 カバーポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.5 取付亜鉛鋼板 形式天井直付型・壁直付型・据置取付型 消費電力(W)30.6 定格電圧(V)100~242 本体アルミ(ブラック) 取付ボルトW3/8 または M10 別売付属品【適合調光器】ライトマネージャーFx:NQ28861K+NQL10161 / NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン:NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1200×64 色温度(K)3000 (電球色) エネルギー消費効率(Lm/W)138.5 設置方式水平天井・壁面(横向き)・据置専用 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)(100V時) 0.31 光束(Lm)4240 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra83 調光率(%)約5~100 (連続調光型) 電源ユニット内蔵
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)sB 高光束 L900 黒 3000K 調光
仕様【ランプトランス】LED内蔵 その他【レースウェイ取付】(別売)NNFK95400使用 適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)対応 カバーポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.2 取付亜鉛鋼板 形式天井直付型・壁直付型・据置取付型 消費電力(W)23 定格電圧(V)100~242 本体アルミ(ブラック) 取付ボルトW3/8 または M10 別売付属品【適合調光器】ライトマネージャーFx:NQ28861K+NQL10161 / NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン:NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64 色温度(K)3000 (電球色) エネルギー消費効率(Lm/W)136 設置方式水平天井・壁面(横向き)・据置専用 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)(100V時) 0.24 光束(Lm)3130 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra83 調光率(%)約5~100 (連続調光型) 電源ユニット内蔵
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)sB 高光束 L1200 白 リベコム調色
仕様【ランプトランス】LED内蔵 その他【レースウェイ取付】(別売)NNFK95400使用 カバーポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.6 取付亜鉛鋼板 形式天井直付型・壁直付型・据置取付型 消費電力(W)34.2 定格電圧(V)100~242 本体アルミ(ホワイト) 取付ボルトW3/8 または M10 機能【調色】6500K(昼光色)~2700K(電球色) 別売付属品【適合コントローラー】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J / リベコムシーン選択リモコン NQ16200 / リベコムスケジューラー NQ16215W 他 / リベコムひと明るさセンサー(中継機能付) NQ16225W 他 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1200×64 エネルギー消費効率(Lm/W)140.3(昼白色時) 設置方式水平天井・壁面(横向き)・据置専用 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)4800 (昼白色 5000K 時) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra83 電源ユニット内蔵 調光範囲約1%~100%
1台
27,980 税込30,778
32日以内出荷