照明器具の新着商品
「照明器具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
LEDベッド灯の特長/高効率、演色性をアップ/メディカルコンソール取付用と壁直付用の2タイプをラインアップ。固有エネルギー消費効率を向上させるとともに、平均演色評価数もRa70からRa83へとアップしました。読書や食事など手元でより自然な色味を再現します。やさしい快適なあかりを提供/従来品とほぼ同等のビーム角で照射方向以外の余分な光を抑え、隣接ベッドへの光漏れを低減、プライベート空間を提供します。照射ムラの小さい配光均斉度を実現/300ルクス以上のあかりで均斉度がアップしているため、照射面の明暗の差が小さくなり、目が疲れにくく読書や手元作業がより快適に。
材質灯具/アルミ、アーム/鋼板
幅(mm)Φ128
寸法(mm)灯具:Φ128×68
色灯具/マイルドホワイト、アーム/マイルドホワイト
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)4.2(100V)
アーム寸法(mm)上下:358
ランプLDF4LHGX53/C7/400、LDF4L-HGX/C7/5/2、LDF4NHGX53/C7/400、LDF4N-HGX/C7/5/2、LDF4W-HGX/C7/5/2、LDF4WWHGX53/C7/400、LDF4WW-HGX/C7/5/2
エネルギー消費効率(Lm/W)61.9(100V)
入力電流(mA)86(100V)
光束(Lm)260
配光角度(°)100
光色電球色(2700K Ra:83)
調光方式不可
距離照射面:0.1
カテゴリーアーム式ベット灯
光源の交換が可能なLED電球用スポットライト。店舗照明などにおすすめ。シンプルな形状のため、店舗空間の雰囲気を損なうことなく手軽に省エネと冷房費の削減が可能。ライティングレール(R)タイプとフランジタイプをご用意。
付属品フランジ
材質本体/鋼板、セード/アルミ
幅(mm)90
質量(kg)0.3
色本体/白、セード/白
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
相関色温度(K)2700
平均演色評価数(Ra)80
保護等級IP20
ランプLDA8L-G/60W/2、LDA4N-G/40W、LDA4N-G/40W/2、LDA5L-G/40W、LDA5L-G/40W/2、LDA7N-G/60W、LDA7N-G/60W/2、LDA8L-G/60W、LDA8L-G-K/D/50W、LDA8N-G-K/D/60W
入力電流(mA)140
回転角度(°)360
距離照射面:0.1
振幅角度(°)90
カテゴリースポットライト
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
光源の交換が可能なLED電球用スポットライト。店舗照明などにおすすめ。シンプルな形状のため、店舗空間の雰囲気を損なうことなく手軽に省エネと冷房費の削減が可能。ライティングレール(R)タイプとフランジタイプをご用意。
付属品フランジ
材質本体/アルミ
質量(kg)0.4
色本体/白
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)11.7(100V)
保護等級IP20
ランプLDR12L-W/150W、LDR12L-D-W/100W、LDR12N-W/150W、LDR5L-W/75W、LDR7L-W/100W、LDR7N-W/100W
中心光度(cd)3050
エネルギー消費効率(Lm/W)83.8(100V)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(mA)195(100V)
光束(Lm)980
配光角度(°)30
光色電球色(2700K Ra:83)
回転角度(°)360
距離照射面:0.1
振幅角度(°)90
カテゴリースポットライト
配光タイプ広角タイプ
存在感を抑えたシンプルなデザイン。/独自の放熱設計で放熱フィンを隠し、小形でシンプルな形状を実現/アームと灯具の中心が揃う安定感のある美しいパランスを実現。多灯使いでもレールへの負担を軽減する軽量設計。/従来LED製品と比較して約65%*1の軽量化を実現。施工性の向上や多灯使用時にライティングレール(R)への負荷を軽減します。経済性に優れたあかり、自然光に近いあかり、鮮度をアビールするあかりを選べます。店舗の天井高と業態、用途に応じた明るさをラインアップ。
材質本体/アルミダイカスト
質量(kg)1
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)35.0(100V)
保護等級IP20
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(mA)350(100V)
回転角度(°)360
調光方式不可
振幅角度(°)90
カテゴリースポットライト
存在感を抑えたシンプルなデザイン。/独自の放熱設計で放熱フィンを隠し、小形でシンプルな形状を実現/アームと灯具の中心が揃う安定感のある美しいパランスを実現。多灯使いでもレールへの負担を軽減する軽量設計。/従来LED製品と比較して約65%*1の軽量化を実現。施工性の向上や多灯使用時にライティングレール(R)への負荷を軽減します。経済性に優れたあかり、自然光に近いあかり、鮮度をアビールするあかりを選べます。店舗の天井高と業態、用途に応じた明るさをラインアップ。
材質本体/アルミダイカスト
質量(kg)1
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
保護等級IP20
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
回転角度(°)360
調光方式不可
振幅角度(°)90
カテゴリースポットライト
存在感を抑えたシンプルなデザイン。/独自の放熱設計で放熱フィンを隠し、小形でシンプルな形状を実現/アームと灯具の中心が揃う安定感のある美しいパランスを実現。多灯使いでもレールへの負担を軽減する軽量設計。/従来LED製品と比較して約65%*1の軽量化を実現。施工性の向上や多灯使用時にライティングレール(R)への負荷を軽減します。経済性に優れたあかり、自然光に近いあかり、鮮度をアビールするあかりを選べます。店舗の天井高と業態、用途に応じた明るさをラインアップ。
材質本体/アルミダイカスト
質量(kg)1
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
保護等級IP20
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
回転角度(°)360
調光方式不可
振幅角度(°)90
カテゴリースポットライト
存在感を抑えたシンプルなデザイン。/独自の放熱設計で放熱フィンを隠し、小形でシンプルな形状を実現/アームと灯具の中心が揃う安定感のある美しいパランスを実現。多灯使いでもレールへの負担を軽減する軽量設計。/従来LED製品と比較して約65%*1の軽量化を実現。施工性の向上や多灯使用時にライティングレール(R)への負荷を軽減します。経済性に優れたあかり、自然光に近いあかり、鮮度をアビールするあかりを選べます。店舗の天井高と業態、用途に応じた明るさをラインアップ。
材質本体/アルミダイカスト
質量(kg)0.5
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)13.7(100V)
首振角度(°)90
保護等級IP20
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(mA)213(100V)
回転角度(°)360
調光方式不可
振幅角度(°)90
カテゴリースポットライト
ハイパワーな明るさで、大型商業施設や工場・倉庫などにおすすめ。器具効率141.2 lm/Wの高効率を実現。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
付属品落下防止ワイヤー
材質本体/アルミダイカスト
幅(mm)Φ213
質量(kg)5.4
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)77.8(100V)77.8(200V)77.8(242V)
保護等級IP20
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
付加機能調光信号用端子台
入力電流(mA)799(100V) 392(200V) 328(242V)
配光角度(°)50
適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404
調光方式PWM制御
距離照射面:0.3
カテゴリーシーリングダウンライト
配光タイプ中角タイプ
調光範囲約5%~100%
ハイパワーな明るさで、大型商業施設や工場・倉庫などにおすすめ。器具効率141.2 lm/W※の高効率を実現。器具光束アップ。高効率で長寿命。スリムでスッキリとしたデザイン
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
付属品落下防止ワイヤー
材質本体/アルミダイカスト
幅(mm)Φ213
質量(kg)5.4
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)59.1(100V)59.1(200V)59.1(242V)
保護等級IP20
エネルギー消費効率(Lm/W)141.2(100V) 141.2(200V) 141.2(242V)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
付加機能調光信号用端子台
入力電流(mA)593(100V) 300(200V) 249(242V)
光束(Lm)8345
配光角度(°)50
光色昼白色(5000K Ra:70)
適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404
調光方式PWM制御
距離照射面:0.3
カテゴリーシーリングダウンライト
配光タイプ中角タイプ
調光範囲約5%~100%
1個
¥54,980
税込¥60,478
29日以内出荷
ハイパワーな明るさで、大型商業施設や工場・倉庫などにおすすめ。器具効率141.2 lm/W※1の高効率を実現
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
付属品落下防止ワイヤー
材質本体/アルミダイカスト
幅(mm)Φ213
質量(kg)5.4
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)59.1(100V)59.1(200V)59.1(242V)
保護等級IP20
エネルギー消費効率(Lm/W)126.9(100V) 126.9(200V) 126.9(242V)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
付加機能調光信号用端子台
入力電流(mA)593(100V) 300(200V) 249(242V)
光束(Lm)7505
配光角度(°)50
光色白色(4000K Ra:85)
適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404
調光方式PWM制御
距離照射面:0.3
カテゴリーシーリングダウンライト
配光タイプ中角タイプ
調光範囲約5%~100%
1個
¥54,980
税込¥60,478
29日以内出荷
ハイパワーな明るさで、大型商業施設や工場・倉庫などにおすすめ。器具効率141.2 lm/W※1の高効率を実現
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
付属品落下防止ワイヤー
材質本体/アルミダイカスト
幅(mm)Φ213
質量(kg)5.5
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)42.4(100V)42.4(200V)42.4(242V)
保護等級IP20
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
付加機能調光信号用端子台
入力電流(mA)430(100V) 220(200V) 180(242V)
配光角度(°)50
適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404
調光方式PWM制御
距離照射面:0.3
カテゴリーシーリングダウンライト
配光タイプ中角タイプ
調光範囲約5%~100%
小形化により施工性を向上。消費電力を大幅に削減。従来品同等以上の明るさで配置間隔を確保。施工性に配慮した器具設計
用途水平天井取付専用
周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)70
電源電圧(V)AC100/DC100
保護等級IP23防湿
調光方式不可
点灯方法常時消灯/非常時LED点灯
小形化により施工性を向上。消費電力を大幅に削減。従来品同等以上の明るさで配置間隔を確保。施工性に配慮した器具設計
用途水平天井取付専用
材質取付シャーシ/SGC、カバー/SPC、レンズ/ガラス
色カバー/白(0.2PB 9.2/0.4)
区分直付
周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)6.4(DC100V)
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)70
電源電圧(V)AC100/DC100
付加機能SL端子台/送り端子台付
型式承認番号LCLE-006
調光方式不可
点灯方法常時消灯/非常時LED点灯
公共施設型番K0-LSS11
カテゴリー電源別置専用形・低天井用(~3m)
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
消費電力の低いLED光源の採用で、直流電源装置(蓄電池設備)のバッテリー容量を低減可能。LEDベースライトTENQOOシリーズとの連結設置で、一体形に近い意匠性を実現。従来の白熱電球タイプのように電球の突出がなく、すっきりとしたデザイン
用途水平天井取付専用
材質本体/CGC、化粧枠/ADC、レンズ/ガラス
厚さ(mm)本体/0
色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)
区分直付
周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)6.3(DC100V)
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)70
電源電圧(V)AC100/DC100
付加機能SL端子台/送り端子台付
型式承認番号LCLE-006
調光方式不可
点灯方法常時消灯/非常時LED点灯
カテゴリー電源別置専用形・低天井用(~3m)
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
小形化により施工性を向上。消費電力を大幅に削減。従来品同等以上の明るさで配置間隔を確保。施工性に配慮した器具設計
用途水平天井取付専用
材質本体/SPC、化粧枠/SUS、反射板/SPC、レンズ/ガラス
厚さ(mm)本体/1、化粧枠/1、反射板/1
区分埋込
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)70
電源電圧(V)AC100/DC100
保護等級IP65天井下面側・クラス1000推奨
付加機能口出し線式
調光方式不可
点灯方法常時消灯/非常時LED点灯
消費電力の低いLED光源の採用で、直流電源装置(蓄電池設備)のバッテリー容量を低減可能。LEDベースライトTENQOOシリーズとの連結設置で、一体形に近い意匠性を実現。従来の白熱電球タイプのように電球の突出がなく、すっきりとしたデザイン
用途水平天井取付専用
材質本体/CGC、化粧枠/ADC、レンズ/ガラス
厚さ(mm)本体/0
色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)
区分直付
周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)6.3(DC100V)
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)70
電源電圧(V)AC100/DC100
付加機能SL端子台/送り端子台付
型式承認番号LCLE-006
調光方式不可
点灯方法常時消灯/非常時LED点灯
カテゴリー電源別置専用形・低天井用(~3m)
開放感やリラックス感を高めるコンセプトの照明。空をイメージした美しい光のグラデーション。人のこころに情緒的にはたらきかけて開放感やリラックス感を感じる今までにない空間を創造
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
材質本体/鋼板、化粧枠/鋼板、カバー/アクリル
幅(mm)615
質量(kg)11
色化粧枠/白、カバー/乳白
区分埋込
備考FHP45形×3灯省電力タイプ
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)67.6(100V)66.1(200V)66.1(242V)
保護等級IP20
始動方式LC9
エネルギー消費効率(Lm/W)70.2(100V) 71.8(200V) 71.8(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
付加機能調光信号用端子台
関連部品LEER-76031BN-LC9、LEEM-70652BC-125
入力電流(mA)686(100V) 354(200V) 303(242V)
光束(Lm)4747
埋め込み寸法(mm)600
光色調色(2700K~5000K Ra:83)
コントローラー型式DF-70801C-SO
調光方式PWM制御
カテゴリースクエア器具
調光範囲約25%~100%
1個
¥129,800
税込¥142,780
29日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
周波数(Hz)50/60
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様FHP32形×4灯高出力器具相当
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)
材質本体/鋼板、下面カバー/アクリル
幅(mm)470
質量(kg)5.4
色本体/白、下面カバー/乳白
区分埋込
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)54.0(100V)52.5(200V)52.5(242V)
始動方式LD9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)540(100V) 263(200V) 217(242V)
埋め込み寸法(mm)450
調光方式PWM制御
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵
カテゴリースクエア器具
調光範囲約5%~100%
防湿・防雨形 LEDブラケットの特長/耐風速性能40m/s仕様/補強金具を端部に設け、カバーの端を本体で押さえる構造とし、風速40m/sに耐え得る構造です。防湿・防雨形/軒下や屋側でご使用いただけます。屋外通路やアーケード、駐輪場におすすめです。天井・壁面の縦・横に取付可能/取り付け方向を問わないため、場所に合わせて自在な設置が可能。スペースの限られた軒下にもおすすめです。40タイプと20タイプをラインアップ/定格電圧AC100V~242V、ステンレス製の本体を採用し、公共施設照明(LBF3MP/RP(確認外))に対応します。光源別梱仕様/光源にLEDベースライト TENQOOシリーズ防湿・防雨LEDバーを使用する構造です。お手入れ等がしやすいように、カバーを単品でご購入いただけます。
用途天井、壁(縦・横)取付可能
材質本体/ステンレス、カバー/アクリル、LEDバー/ポリカーボネート
幅(mm)120
色本体/白、カバー/乳白、LEDバー/乳白
電圧始動:LS9
区分直付
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
保護等級IP23防湿
調光方式不可
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵
カテゴリーブラケット
一般灯と非常用照明器具が同デザイン/一般灯と非常用照明器具が同意匠なので、集合住宅などで組み合わせて使用いただけます。光源は安心な交換可能形!光色や明るさをシーンに合わせて気軽に交換できます。/点灯時間が長い集合住宅の共用部分(廊下や階段など)のメンテナンス、シーンによって明るさや光色を気軽に変えたいとき、光源交換可能形だと大変便利です。
用途水平天井・壁取付専用
仕様光源交換:可
材質本体/ADC、グローブ/ガラス
色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、グローブ/乳白フロスト
電圧始動:LS1
区分直付
周波数(Hz)50/60
平均演色評価数(Ra)83
電源電圧(V)100
保護等級IP23防湿
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
調光方式不可
カテゴリーブラケット
セパレート点灯のベース照明。常夜灯タイプもラインアップ
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)
材質本体/溶融亜鉛メッキ鋼板、灯体/アルミ、カバー/アクリル
色灯体/白
区分直付
周波数(Hz)50/60
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能調光信号用端子台
調光方式PWM制御
カテゴリーホスピタルブラケット
防湿・防雨形 一体形LEDブラケット センサー付タイプの特長/設置環境に合わせて選べるラインアップ/天井、壁面(壁・横)の取付方向からお選びください。20タイプにおいては昼白色、電球色をそれぞれラインアップ。防湿・防雨形/下図のような軒下・屋外通路・アーケードなど、雨線内の天井面もしくは壁面にお使いいただけます。あかり人感センサーで、センサーモード選択が可能/ON/OFFモード、調光モード、照度センサーモードの3つのモードから選択可能。省エネはもちろん、防犯にも役立ちます。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 あかり・人感センサー付
材質本体/ステンレス、カバー/アクリル
幅(mm)78
色本体/白、カバー/乳白
区分直付
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
保護等級IP33 / IP23防湿
始動方式LD9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能マルチセンサー
カテゴリーブラケット
防湿・防雨形 一体形LEDブラケット センサー付タイプの特長/設置環境に合わせて選べるラインアップ/天井、壁面(壁・横)の取付方向からお選びください。20タイプにおいては昼白色、電球色をそれぞれラインアップ。防湿・防雨形/下図のような軒下・屋外通路・アーケードなど、雨線内の天井面もしくは壁面にお使いいただけます。あかり人感センサーで、センサーモード選択が可能/ON/OFFモード、調光モード、照度センサーモードの3つのモードから選択可能。省エネはもちろん、防犯にも役立ちます。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 あかり・人感センサー付
適合木ネジ取付可 アウトレットボックス取付可
材質本体/ステンレス、カバー/アクリル
幅(mm)78
質量(kg)2.5
色本体/白、カバー/乳白
区分直付
備考Hf16形器具相当
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)15.9(100V)15.9(200V)15.9(242V)
保護等級IP33 / IP23防湿
始動方式LD9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能マルチセンサー
入力電流(mA)161(100V) 86(200V) 74(242V)
カテゴリーブラケット
防湿・防雨形 一体形LEDブラケット センサー付タイプの特長/設置環境に合わせて選べるラインアップ/天井、壁面(壁・横)の取付方向からお選びください。20タイプにおいては昼白色、電球色をそれぞれラインアップ。防湿・防雨形/下図のような軒下・屋外通路・アーケードなど、雨線内の天井面もしくは壁面にお使いいただけます。あかり人感センサーで、センサーモード選択が可能/ON/OFFモード、調光モード、照度センサーモードの3つのモードから選択可能。省エネはもちろん、防犯にも役立ちます。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 あかり・人感センサー付
材質本体/ステンレス、カバー/アクリル
幅(mm)78
色本体/白、カバー/乳白
区分直付
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
保護等級IP33 / IP23防湿
始動方式LD9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能マルチセンサー
カテゴリーブラケット
天井面と壁面のどちらにも設置可能。電波センサーにより、物体の感知度を向上。施工性・メンテナンス性を向上。双方向リモコンによる自己点検機能搭載
材質本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス
厚さ(mm)本体/1、反射板/0
色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白
区分直付
周波数(Hz)50/60
電源電圧(V)AC100~242
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
始動方式LS
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
型式承認番号3AE-1054、LALE-041
調光方式不可
点灯方法非常時30分間点灯
天井面と壁面のどちらにも設置可能。電波センサーにより、物体の感知度を向上。施工性・メンテナンス性を向上。双方向リモコンによる自己点検機能搭載
用途水平天井・壁取付兼用、専用LEDバー以外取付不可
材質本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス
厚さ(mm)本体/1、反射板/0
色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白
区分直付
周波数(Hz)50/60
電源電圧(V)AC100~242
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
始動方式LS
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付
内蔵電池3HR-CY-SL
型式承認番号3AE-1069、LALE-042
光色-(- Ra:70)
調光方式不可
点灯方法非常時定格光束 1110 lm 非常時60分間点灯
カテゴリー階段通路誘導灯併用形非常灯
用途に合わせて選べる、全12機種をラインアップ。リニューアルから新設まで対応できる明るさラインアップ。双方向リモコンでラクラク点検
材質本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス
厚さ(mm)本体/1、反射板/0
色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白
区分直付
周波数(Hz)50/60
電源電圧(V)AC100~242
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
始動方式LS
調光方式不可
点灯方法非常時30分間点灯
材質本体/鋼板
色本体/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4
区分片面
等級A
定格電圧(V)100
機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)
電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)
意匠性を重視した白枠に統一。天井との一体感が高まります。埋込穴サイズのバリエーションが豊富。
仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。
適合適合補償装置用ランプ:ランプ別
材質本体/鋼板
質量(kg)0.2
色本体/ピュアホワイト
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
相関色温度(K)2700
平均演色評価数(Ra)80
ランプLDA4L-G-E17/S/40W、LDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA5L-G-E17/S/D40W、LDA5N-G-E17/S/D40W、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S50W/2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W、LDA6N-H-E17/S/60W2、LDA7L-G-E17/S/60W、LDA7N-G-E17/S/60W、LDT6L-G-E17/S/50W、LDT6N-G-E17/S/50W
適合ランプE17口金 LDA7まで
距離照射面:0.1
カテゴリーベースダウンライト
簡単に着脱でき、交換可能なLEDユニット。薄形コンパクトな器具設計
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)4.0(100V)
相関色温度(K)2700
平均演色評価数Ra:93
保護等級IP20
付加機能SL端子台/送り端子台付、高気密SB形・浅形
入力電流(mA)68(100V)
埋め込み寸法(mm)100
光色電球色
適合ランプLDF4L-HGX/C7/5/2、LDF4N-HGX/C7/5/2、LDF4W-HGX/C7/5/2、LDF4WW-HGX/C7/5/2、LDF6L-HGX/C7/7/2、LDF6L-WGX/C7/7/2、LDF6N-HGX/C7/7/2、LDF6N-WGX/C7/7/2、LDF6W-HGX/C7/7/2、LDF6W-WGX/C7/7/2、LDF6WW-HGX/C7/7/2、LDF6WW-WGX/C7/7/2、LDF7LHGX53/C7/700、LDF7L-HGX/C7/D7/2、LDF7NHGX53/C7/700、LDF7N-HGX/C7/D7/2、LDF7W-HGX/C7/D7/2、LDF7WW-HGX/C7/D7/2
カテゴリーベースダウンライト
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
材質本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/アルミ
幅(mm)115
質量(kg)0.8
色枠/黒、反射板/黒三分つや
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V)
平均演色評価数Ra:83
保護等級IP20
遮光度30°
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V)
埋め込み寸法(mm)100
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
距離照射面距離:0.1
取付可能高さ(mm)172
カテゴリーグレアレスダウンライト
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
用途ボルト吊り専用
材質本体/鋼板、枠/ステンレス、反射板/アルミ、カバー/アクリル
幅(mm)Φ246
質量(kg)2.4
色本体/バージンホワイト、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト、カバー/透明
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V)
平均演色評価数Ra:83
保護等級IP44
遮光度30°
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V)
埋め込み寸法(mm)200
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵
距離照射面距離:0.1
カテゴリーベースダウンライト
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
材質本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック
質量(kg)0.8
色枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V)
平均演色評価数Ra:83
保護等級IP20
遮光度15°
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V)
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
距離照射面距離:0.1
カテゴリーベースダウンライト
LED軒下用ダウンライト 一般形の特長/設置場所と目的に応じた選択が可能/光源交換が可能なLEDユニット交換形やLEDユニットフラット形と、埋込高さを抑えたLED一体形タイプをご用意しました。軒下天井の高さや埋込穴の大きさに応じ、幅広いラインアップからLED軒下用ダウンライトをお選びいただけます。雨や湿気に強い優れた防水性能/倉庫搬入口の軒下や地下道、立体駐車場など、雨や湿気の影響を受けやすい場所で、IP23※1相当の防水性能を発揮。天井に接する部分や結合部にパッキンを装備、さらに下面カバーを設け器具内への水や埃の浸入を防ぎます。LED光源は、虫の好む400nm以下の波長をほとんど発生しないため虫の飛来を低減します※2。また、40,000時間の長寿命。メンテナンスを軽減し、店舗などの軒下に適した照明です。
材質本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル
幅(mm)115
質量(kg)0.9
色枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/透明
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V)
平均演色評価数Ra:83
保護等級IP23
遮光度35°
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V)
埋め込み寸法(mm)100
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
距離照射面距離:0.1
取付可能高さ(mm)164
カテゴリーベースダウンライト
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル
色枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/透明
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V)
平均演色評価数Ra:83
保護等級IP23
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V)
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
距離照射面距離:0.1
カテゴリーベースダウンライト
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/鋼板、カバー/ガラス
幅(mm)Φ160
質量(kg)2.2
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V)
平均演色評価数Ra:83
保護等級IP23
遮光度10°
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V)
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵
距離照射面距離:0.1
カテゴリー軒下用シーリングダウンライト
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
材質本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ
幅(mm)170
質量(kg)1.1
色枠/ピュアホワイト、反射板/梨地仕上げ
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V)
平均演色評価数Ra:83
保護等級IP20
遮光度30°
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V)
埋め込み寸法(mm)150
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
距離照射面距離:0.1
取付可能高さ(mm)194
カテゴリーベースダウンライト
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/鋼板
幅(mm)Φ151
質量(kg)2.1
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V)
平均演色評価数Ra:83
保護等級IP20
遮光度10°
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V)
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵
距離照射面距離:0.1
カテゴリーシーリングダウンライト
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
色枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V)
平均演色評価数Ra:83
保護等級IP20
遮光度30°
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V)
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
距離照射面距離:0.1
カテゴリーグレアレスダウンライト