照明器具の新着商品

「照明器具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2,070件中 881~920件
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
付属品制御用送り端子(LEDユニット交換形ダウンライト2台まで) 材質本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/プラスチック 幅(mm)169 質量(kg)1.1 枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)11.5(100V)11.4(200V)11.6(242V) 平均演色評価数Ra:83 保護等級IP20 遮光度15° 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー 入力電流(mA)120(100V) 60(200V) 56(242V) 埋め込み寸法(mm)150 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 距離照射面距離:0.1 取付可能高さ(mm)156 カテゴリーベースダウンライト
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V) 保護等級IP20 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V) 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 距離照射面距離:0.1 カテゴリーグレアレスダウンライト 配光タイプ広角タイプ
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
材質本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ 本体/バージンホワイト、枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V) 平均演色評価数Ra:83 保護等級IP20 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V) 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 距離照射面距離:0.1 カテゴリーウォールウォッシャーダウンライト
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
用途ボルト吊り専用 材質本体/鋼板、枠/ステンレス、反射板/アルミ、カバー/アクリル 幅(mm)Φ246 質量(kg)2.4 本体/バージンホワイト、枠/クリア塗装、反射板/ピュアホワイト、カバー/透明 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V) 平均演色評価数Ra:83 保護等級IP65 遮光度30° 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V) 埋め込み寸法(mm)200 ISOグレードクラス6~(1000~100000) 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面距離:0.1 カテゴリーHACCP・クリーンルーム用ダウンライト
1個
41,980 税込46,178
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
材質本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/アルミ 幅(mm)115 質量(kg)0.8 枠/黒、反射板/黒三分つや 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V) 平均演色評価数Ra:83 保護等級IP20 遮光度30° 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V) 埋め込み寸法(mm)100 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 距離照射面距離:0.1 取付可能高さ(mm)172 カテゴリーグレアレスダウンライト
1個
9,998 税込10,998
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
用途ボルト吊り専用 材質本体/鋼板、枠/ステンレス、反射板/アルミ、カバー/アクリル 幅(mm)Φ246 質量(kg)2.4 本体/バージンホワイト、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト、カバー/透明 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V) 平均演色評価数Ra:83 保護等級IP44 遮光度30° 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V) 埋め込み寸法(mm)200 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面距離:0.1 カテゴリーベースダウンライト
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
材質本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック 質量(kg)0.8 枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V) 平均演色評価数Ra:83 保護等級IP20 遮光度15° 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V) 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 距離照射面距離:0.1 カテゴリーベースダウンライト
1個
9,298 税込10,228
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/透明 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V) 平均演色評価数Ra:83 保護等級IP23 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V) 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 距離照射面距離:0.1 カテゴリーベースダウンライト
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/鋼板、カバー/ガラス 幅(mm)Φ160 質量(kg)2.2 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V) 平均演色評価数Ra:83 保護等級IP23 遮光度10° 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V) 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面距離:0.1 カテゴリー軒下用シーリングダウンライト
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
材質本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ 幅(mm)170 質量(kg)1.1 枠/ピュアホワイト、反射板/梨地仕上げ 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V) 平均演色評価数Ra:83 保護等級IP20 遮光度30° 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V) 埋め込み寸法(mm)150 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 距離照射面距離:0.1 取付可能高さ(mm)194 カテゴリーベースダウンライト
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/鋼板 幅(mm)Φ151 質量(kg)2.1 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V) 平均演色評価数Ra:83 保護等級IP20 遮光度10° 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V) 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面距離:0.1 カテゴリーシーリングダウンライト
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V) 平均演色評価数Ra:83 保護等級IP20 遮光度30° 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V) 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 距離照射面距離:0.1 カテゴリーグレアレスダウンライト
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
材質本体/鋼板、枠/木材、反射板/アルミ 幅(mm)181 質量(kg)1.1 枠/白木、反射板/バージンホワイト 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V) 平均演色評価数Ra:83 保護等級IP20 遮光度30° 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V) 埋め込み寸法(mm)150 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 距離照射面距離:0.1 取付可能高さ(mm)193 カテゴリー和風ダウンライト
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
材質本体/アルミダイカスト、枠/木材、反射板/アルミ 幅(mm)181 質量(kg)1 枠/白木、反射板/バージンホワイト 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V) 平均演色評価数Ra:83 保護等級IP20 遮光度30° 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V) 埋め込み寸法(mm)150 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 距離照射面距離:0.1 取付可能高さ(mm)185 カテゴリー和風ダウンライト
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
材質本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ 本体/バージンホワイト、枠/ピュアホワイト、反射板/梨地仕上げ 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V) 平均演色評価数Ra:83 保護等級IP20 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V) 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) カテゴリー傾斜天井用ダウンライト(WW兼用)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V) 平均演色評価数Ra:83 保護等級IP20 遮光度15° 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V) 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 距離照射面距離:0.1 カテゴリーベースダウンライト
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ 幅(mm)170 質量(kg)1 枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V) 平均演色評価数Ra:83 保護等級IP20 遮光度45° 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V) 埋め込み寸法(mm)150 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 距離照射面距離:0.1 取付可能高さ(mm)231 カテゴリーホスピタルダウンライト 配光タイプ広角タイプ
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
付属品制御用送り端子(LEDユニット交換形ダウンライト2台まで) 材質本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/プラスチック 幅(mm)169 質量(kg)1.1 枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)8.2(100V)8.2(200V)8.4(242V) 平均演色評価数Ra:83 保護等級IP20 遮光度15° 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー 入力電流(mA)87(100V) 44(200V) 43(242V) 埋め込み寸法(mm)150 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 距離照射面距離:0.1 取付可能高さ(mm)156 カテゴリーベースダウンライト
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V) 保護等級IP20 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V) 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 距離照射面距離:0.1 カテゴリーグレアレスダウンライト 配光タイプ広角タイプ
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
材質本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ 本体/バージンホワイト、枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V) 平均演色評価数Ra:83 保護等級IP20 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V) 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 距離照射面距離:0.1 カテゴリーウォールウォッシャーダウンライト
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
用途ボルト吊り専用 材質本体/鋼板、枠/ステンレス、反射板/アルミ、カバー/アクリル 幅(mm)Φ246 質量(kg)2.4 本体/バージンホワイト、枠/クリア塗装、反射板/ピュアホワイト、カバー/透明 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V) 平均演色評価数Ra:83 保護等級IP65 遮光度30° 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V) 埋め込み寸法(mm)200 ISOグレードクラス6~(1000~100000) 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面距離:0.1 カテゴリーHACCP・クリーンルーム用ダウンライト
1個
38,980 税込42,878
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LED屋外シーリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外スタンド
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

選ばれるポイント。【雨にも負けない。安心の防水・安全設計】。屋外照明に欠かせない防水構造(IP65対応)。雨・雪・湿気にも強く、外壁・玄関・カーポートなど、どんな環境にも対応します。さらにPSE認証済みで、安全性も確保しています。【建物と一体化するデザイン性】。建物のラインに沿って自然に馴染む、上質な光。外壁や縁側の下など、見せることも隠すことも自在。夜の建物を、美しく明るく引き立てます。【使いやすく、長く安心して使える設計】。両面テープや取付金具で、誰でも簡単に設置できます。省エネで長寿命のLEDを採用し、交換の手間も軽減。屋内外を問わず、安心して長く使える照明です。
用途外壁・玄関・カーポートなどの照明 仕様片面発光 付属品常時点灯アダプター 電圧AC100V 消費電力(W)12 /1m 光源LED 色温度(K)3000 防水性IP65
1箱(5m×1個)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)0%~100%調光用電源
仕様最大延長距離:10m 質量(kg)0.3 電圧(V)AC100~242 消費電力(W)28 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63×228×46 取付ピッチ220mm 容量(VA)27/30/31 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否調光(PWM調光)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

材質本体:プラスチック 電圧(V)AC100 消費電力(W)11 ランプ別売 電源(AC)100V 色温度(K)2700 容量(VA)6.5 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 調光の可否調光(位相/逆位相調光) 従来光源白熱灯00W相当
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
749 税込824
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照明器具に通信機能を持たせることでフリーレイアウトを実現。集中管理も可能で省エネ・省施工。
1個
78,980 税込86,878
29日以内出荷

MESL〈メッスル〉システムは、照明設備の集中管理、各種センサー制御、タイムスケジュール機能など多彩な制御で省エネしながら快適性を高めます。施設の規模や用途に応じてシステムを構築する2線式多重伝送方式の照明制御システムです。
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

1個
12,980 税込14,278
29日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
29日以内出荷

1個
5,198 税込5,718
29日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)