照明器具の新着商品

「照明器具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2,070件中 1,041~1,080件
従来品と比べ高効率で省エネを実現。施工のしやすい電源ユニット別置形。6000・3500シリーズともに器具7タイプをラインアップ。明るさ2タイプの電源ユニットと組み合わせ
カテゴリーベースダウンライト
1個
17,980 税込19,778
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来品と比べ高効率で省エネを実現。施工のしやすい電源ユニット別置形。6000・3500シリーズともに器具7タイプをラインアップ。明るさ2タイプの電源ユニットと組み合わせ
カテゴリーベースダウンライト
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来品と比べ高効率で省エネを実現。施工のしやすい電源ユニット別置形。6000・3500シリーズともに器具7タイプをラインアップ。明るさ2タイプの電源ユニットと組み合わせ
カテゴリーベースダウンライト
1個
16,980 税込18,678
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。従来品と比べ高効率で省エネを実現※※ 2025年2月発売モデルチェンジ品。明るさ2タイプの電源ユニットと組み合わせ。施工のしやすい電源ユニット別置形。6000・3500シリーズともに器具タイプをラインアップ
カテゴリーベースダウンライト
1個
23,980 税込26,378
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来品と比べ高効率で省エネを実現。施工のしやすい電源ユニット別置形。6000・3500シリーズともに器具7タイプをラインアップ。明るさ2タイプの電源ユニットと組み合わせ
カテゴリーベースダウンライト
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来品と比べ高効率で省エネを実現。施工のしやすい電源ユニット別置形。6000・3500シリーズともに器具7タイプをラインアップ。明るさ2タイプの電源ユニットと組み合わせ
カテゴリーベースダウンライト
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来品と比べ高効率で省エネを実現。施工のしやすい電源ユニット別置形。6000・3500シリーズともに器具7タイプをラインアップ。明るさ2タイプの電源ユニットと組み合わせ
カテゴリーベースダウンライト
1個
17,980 税込19,778
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カテゴリーベースダウンライト
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カテゴリーベースダウンライト
1個
12,980 税込14,278
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来品と比べ高効率で省エネを実現。施工のしやすい電源ユニット別置形。6000・3500シリーズともに器具7タイプをラインアップ。明るさ2タイプの電源ユニットと組み合わせ
カテゴリーグレアレスダウンライト
1個
26,980 税込29,678
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カテゴリーグレアレスダウンライト
1個
18,980 税込20,878
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来品と比べ高効率で省エネを実現。施工のしやすい電源ユニット別置形。6000・3500シリーズともに器具7タイプをラインアップ。明るさ2タイプの電源ユニットと組み合わせ
カテゴリーグレアレスダウンライト
1個
18,980 税込20,878
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カテゴリーグレアレスダウンライト
1個
17,980 税込19,778
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

埋込穴径Φ75のコンパクトサイズで500lm~2500lmの明るさをラインアップ
材質本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト 質量(kg)0.7 枠/ピュアホワイト 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)18.6(100V)18.6(200V)18.6(242V) 保護等級IP20 遮光度15° 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)196(100V) 96(200V) 82(242V) 埋め込み寸法(mm)75 距離照射面:0.3 取付可能高さ(mm)130 カテゴリーベースダウンライト 反射板(下部)アルミダイカスト(ピュアホワイト)
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
付加機能SL端子台/送り端子台付 カテゴリー軒下用シーリングダウンライト
1個
15,980 税込17,578
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
付加機能SL端子台/送り端子台付 カテゴリー軒下用シーリングダウンライト
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
付加機能SL端子台/送り端子台付 カテゴリーシーリングダウンライト
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
付加機能SL端子台/送り端子台付 カテゴリーシーリングダウンライト
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED処置灯(ユニバーサルダウンライト)LED一体形タイプの特長/寝ているベット上部に取り付けいただくあかりの為、看護の際の明かりとりはもちろん、寝ている人へのまぶしさにも配慮したあかりです。従来のハロゲンタイプの器具と比較し、約80%省エネ。電気代の節約も可能です。電磁波低減LEDダウンライトの特長/電波シールド内のMRI室などにおすすめです。適合規格:CISPR 15・11※ 動作温度範囲:5~40℃。LED常夜灯の特長/病室や廊下などの夜間の移動は、つまずいたり転倒したりする恐れがあります。LED常夜灯は、患者さんの睡眠を妨害しないように眩しさを抑制しながら、室内から入口扉の位置が確認でき、ほのかに床面のあかりがとれて患者さんの安全をサポートします。ランプ交換可能/長くご使用いただいた場合に、ランプ光束が低下してもランプ交換が可能です。設置場所に応じ2タイプのあかりが選べます/スポット光は入口扉の位置が確認でき、床面を明るくサポートします。拡散光タイプは直下のまぶしさ(グレア)を極力おさえ、周辺の物体がうっすらと視認できるレベルとなっています。ほのかなあかりで安全をサポート/LEDランプの使用とランプ遮光角45°の器具設計により、患者さんの睡眠を妨げないようにまぶしさを抑制します。室内から入口扉の位置が確認でき、ほのかに床面のあかりがとれ、患者さんの安全をサポートします。多様なラインアップ/埋込穴径はΦ75mmと、より存在感を小さくするΦ40mmの2種類をラインアップ。あかりもスポット光タイプと、直下のまぶしさを抑え、周辺の物体がうっすらと視認できる拡散光タイプの2種類をラインアップ。生理検査室用ダウンライトの特長/高演色で0~100%まで調光可能な生理検査室向けダウンライトです。0~100%のスムーズな連続調光/患者様とモニター両方見やすい明るさに調整など、検査に応じて下限0%~100%まで調光でき、診察がしやすくなります。Ra90の高演色/検査時の患者様の肌の色が自然に見えるため、皮膚や患部の色がはっきりし、ささいな変化もわかりやすくなるなど、的確な診断につながります。眩しさを低減 グレアカット30°/遮光角30°の配光で患者様への不快なまぶしさを低減。検査もしやすくなります。
付加機能SL端子台/送り端子台付 カテゴリーホスピタルダウンライト
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
カテゴリー長時間階段通路誘導灯
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

店舗やホテルのエントランスなどを華やかに演出するLEDバー。
光色温白色
1個
22,980 税込25,278
29日以内出荷

材質バッフル/SPC 厚さ(mm)バッフル/1 バッフル/白
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
29日以内出荷

1個
6,598 税込7,258
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
29日以内出荷

材質ルーバー/アルミ ルーバー/高反射 くもり鏡面仕上
1個
12,980 税込14,278
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ルーバー/アルミ ルーバー/くもり鏡面仕上
1個
17,980 税込19,778
29日以内出荷

東芝ライテックサ-ジ吸収ユニット
MESL〈メッスル〉システムは、照明設備の集中管理、各種センサー制御、タイムスケジュール機能など多彩な制御で省エネしながら快適性を高めます。施設の規模や用途に応じてシステムを構築する2線式多重伝送方式の照明制御システムです。
1個
45,980 税込50,578
29日以内出荷

東芝ライテックLEDユニット一般形
質量(kg)6.8 カテゴリーベースダウンライト
1箱(10個)
49,980 税込54,978
29日以内出荷

【専用調光器対応】 LEDユニットフラット形 Φ75/クラス700
全長(mm)38 質量(g)130 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)75 定格電圧(V)100 口金GX53-1 定格消費電力(W)6.7(100V) 全光束(Lm)760 グローブ種別樹脂乳白 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)113.4(100V) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(mA)101(100V) 光束(Lm)760 配光角度(°)100 光色白色(4000K Ra:93)
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

LEDユニットフラット形 Φ75/クラス700
全長(mm)40 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)75 定格電圧(V)100 口金GX53-1 定格消費電力(W)5.8(100V) グローブ種別樹脂(乳白) 光源色白色 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(mA)100(100V) 光色白色(4000K Ra:93)
1個
2,998 税込3,298
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDユニットフラット形 Φ75/クラス500
全長(mm)40 質量(g)72 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)75 定格電圧(V)100 口金GX53-1 定格消費電力(W)4.0(100V) 全光束(Lm)580 グローブ種別樹脂(乳白) 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)145(100V) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(mA)68(100V) 光束(Lm)580 配光角度(°)100 光色白色(4000K Ra:93)
1個
1,998 税込2,198
29日以内出荷

LEDユニットフラット形 防水形 Φ96/クラス400
全長(mm)36 質量(g)125 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)96 定格電圧(V)100 口金GX53-1a 定格消費電力(W)3.4(100V) 全光束(Lm)410 グローブ種別樹脂乳白 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)120.5(100V) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(mA)58(100V) 光束(Lm)410 配光角度(°)160 光色電球色(2700K Ra:83) 省エネ基準達成率(%)1.22
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

LEDユニットフラット形 Φ205/クラス1700
全長(mm)30 質量(g)300 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)205 定格電圧(V)100 口金GX53-1a 定格消費電力(W)13.0(100V) グローブ種別クリヤー一部拡散 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(mA)206(100V) 配光角度(°)160
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDユニットフラット形 Φ205/クラス1200
全長(mm)30 質量(g)300 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)205 定格電圧(V)100 口金GX53-1a 定格消費電力(W)8.9(100V) グローブ種別クリヤー一部拡散 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(mA)145(100V) 配光角度(°)160
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)