照明器具の新着商品

「照明器具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2,070件中 1,121~1,160件
「明るさ」「光色」を自在にコントロール。あかり空間の転換。シーンを時間によって自動切り換え
1個
159,800 税込175,780
29日以内出荷

MESL〈メッスル〉システムは、照明設備の集中管理、各種センサー制御、タイムスケジュール機能など多彩な制御で省エネしながら快適性を高めます。施設の規模や用途に応じてシステムを構築する2線式多重伝送方式の照明制御システムです。
1個
37,980 税込41,778
29日以内出荷

調光4系統分の照明器具をコントロール。商業施設の省エネ制御におすすめです。
1個
159,800 税込175,780
29日以内出荷

MESL〈メッスル〉システムは、照明設備の集中管理、各種センサー制御、タイムスケジュール機能など多彩な制御で省エネしながら快適性を高めます。施設の規模や用途に応じてシステムを構築する2線式多重伝送方式の照明制御システムです。
1個
15,980 税込17,578
29日以内出荷

照明器具に通信機能を持たせることでフリーレイアウトを実現。集中管理も可能で省エネ・省施工。
1個
69,980 税込76,978
29日以内出荷

東芝ライテックあかりセンサ
シンプルなシステム構成シンプルなシステム構成。外の光を検知して省エネ。人の動きを検知して省エネ
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(8個)
4,398 税込4,838
29日以内出荷

東芝ライテックOM-7LC型航空障害灯
航空機の航行の安全を確保するため、航空法第51条に基づき設置することが義務付けられている航空標識灯です。
1個
329,800 税込362,780
29日以内出荷

東芝ライテックMESL端末器壁SWスリム形
MESL〈メッスル〉システムは、照明設備の集中管理、各種センサー制御、タイムスケジュール機能など多彩な制御で省エネしながら快適性を高めます。施設の規模や用途に応じてシステムを構築する2線式多重伝送方式の照明制御システムです。
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝ライテックMESL端末器壁SWスリム型
MESL〈メッスル〉システムは、照明設備の集中管理、各種センサー制御、タイムスケジュール機能など多彩な制御で省エネしながら快適性を高めます。施設の規模や用途に応じてシステムを構築する2線式多重伝送方式の照明制御システムです。
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷

MESL〈メッスル〉システムは、照明設備の集中管理、各種センサー制御、タイムスケジュール機能など多彩な制御で省エネしながら快適性を高めます。施設の規模や用途に応じてシステムを構築する2線式多重伝送方式の照明制御システムです。
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷

東芝ライテックMESL端末器 調光信号T/U
MESL〈メッスル〉システムは、照明設備の集中管理、各種センサー制御、タイムスケジュール機能など多彩な制御で省エネしながら快適性を高めます。施設の規模や用途に応じてシステムを構築する2線式多重伝送方式の照明制御システムです。
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷

1個
509 税込560
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

東芝ライテックLED流し元灯
幅(mm)75 質量(kg)1 定格電圧(V)100~200 定格消費電力(W)10.0(100V)10.0(200V) エネルギー消費効率(Lm/W)81(100V) 81(200V) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 付加機能SL端子台 入力電流(mA)105(100V) 53(200V) 光束(Lm)810 光色昼白色(5000K Ra:83) 適合ランプLDM20SSL/10/8-01、LDM20SSN/10/10-01 調光方式不可 カテゴリー流し元灯
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー製PWM調光式照明器具をスムーズに調光。調光したまま点減できます
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

1個
97,980 税込107,778
29日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

1個
4,498 税込4,948
29日以内出荷

MESL〈メッスル〉システムは、照明設備の集中管理、各種センサー制御、タイムスケジュール機能など多彩な制御で省エネしながら快適性を高めます。施設の規模や用途に応じてシステムを構築する2線式多重伝送方式の照明制御システムです。
1個
34,980 税込38,478
29日以内出荷

東芝ライテック4-10ワット用
E17口金 フック包装仕様
全長(mm)40 質量(g)8 口金E17 使用電圧(V)100 ランプ1個 形態ブリスターパック 動作回数60000以上 平均点灯所要時間(秒)1.2 直径(mm)17 適合ランプ蛍光ランプ:FL4、6、8、10、GL4、6、8、10、FUL10、FDL9、FPL6、9
1個
539 税込593
翌々日出荷

1個
229 税込252
29日以内出荷

固有エネルギー消費効率 172.1lm/W※を実現※ LEDJ16902N-LS9OPの場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。使用周囲温度:-20℃~40℃。保護等級:IP65(屋内専用)※ 一部軒下設置可能。切削加工を行う工場など特殊な環境下におすすめ。オイルミストに対する耐候性を確保
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 材質本体/アルミダイカスト、カバー/強化ガラス 幅(mm)256 質量(kg)5.6 本体/白 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-20℃~35℃ 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)65.0(100V)64.0(200V)64.0(242V) 接続方式口出線式 保護等級IP65(屋内・軒下用) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 付加機能オイルミスト対応 入力電流(A)0.65(100V)0.33(200V)0.28(242V) 使用上の注意●夏季に一時的に40℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続使用された場合、短寿命や光束低下の原因となるため、ご遠慮ください。●屋外では使用できません。 口出線(mm)600 光色昼白色(5000K Ra:70) 調光方式不可 距離照射面:0.1 カテゴリー高天井用照明器具
1個
76,980 税込84,678
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO埋込防湿防雨
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
カテゴリー埋込下面開放器具
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO埋込防水W
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
カテゴリーステンレス埋込下面開放器具
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

店舗やホテルのエントランスなどを華やかに演出するLEDバー。
1個
19,980 税込21,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

設置済みメーカー蛍光灯器具本体の流用で、簡単施行。メーカー独自のプッシュスクリュウで工具のいらない、簡単施行
周波数(Hz)50/60
1個
12,980 税込14,278
29日以内出荷