照明器具の新着商品
「照明器具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
調光方式可
カテゴリースクエア器具
1個
¥15,980
税込¥17,578
29日以内出荷
器具本体と豊富なパネルの組み合わせで会議室から和風空間まで幅広い用途に対応します。
軒下や屋外通路やアーケードなどにおすすめ。
適合ランプLDM20SSL/10/8-01、LDM20SSN/10/10-01
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
軒下や屋外通路やアーケードなどにおすすめ。耐風速性能を向上したタイプが登場。耐風速性能40m/s仕様。防湿・防雨形。天井・壁面の縦・横に取付可能。
カテゴリーブラケット
幅(mm)77
質量(kg)0.5
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)8.7(100V)
エネルギー消費効率(Lm/W)120.6(100V)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(mA)155(100V)
光束(Lm)1050
光色昼白色(5000K Ra:95)
カテゴリー流し元灯
天井面と壁面のどちらにも設置可能。電波センサーにより、物体の感知度を向上。施工性・メンテナンス性を向上。双方向リモコンによる自己点検機能搭載
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
天井面と壁面のどちらにも設置可能。電波センサーにより、物体の感知度を向上。施工性・メンテナンス性を向上。双方向リモコンによる自己点検機能搭載
光色電球色
1個
¥139,800
税込¥153,780
29日以内出荷
天井面と壁面のどちらにも設置可能。電波センサーにより、物体の感知度を向上。施工性・メンテナンス性を向上。双方向リモコンによる自己点検機能搭載
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
小さな埋込穴からでも広がる光で明るい空間に。開口径が小さいので消灯時も点灯時も空間に馴染み、集中配灯をしても天井面はスッキリと仕上がります。
周波数(Hz)50/60
最大光量13,500lm(ルーメン)で広いお部屋を明るく照らすシーリングライト
用途洋室、和室大きな部屋に、これ1台で明るくしてくれるシーリングライト。最大20畳のお部屋にも使えるシーリングライトです。
仕様調色段階:11
適合リモコン電池:リモコン用単3形乾電池(お試し用)×2本
消費電力(W)100(50/60Hz)
機能常夜灯段階:1、調光段階:11
時間切タイマー:0.5/1.0
本体サイズ(mm)Φ550×94
光束(Lm)13500
光色昼光色~電球色
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
アダプタを取り付けて、器具を押し上げるだけのかんたん取付。コンパクトサイズながら6畳、8畳の部屋サイズに対応。密閉カバーで虫が入りにくく、お手入れ簡単。点灯パターン。・リモコン【全灯・普段・常夜灯〈6段調光可能〉・滅】 リモコン送信器使用時のみ〈100~約5%〉調光可能・常夜灯(6段調光可能)。・壁スイッチ【全灯→普段→常夜灯】
用途照明 シーリング 寝室 ダイニング LED 長寿命 節電 新生活
カバープラスチックカバー(乳白つや消し)
質量(kg)1.2
寸法(cm)33×10(直径×高さ)
光源LED(昼光色6200K(文字くっきり光)・Ra83)
保証期間5年
仕様重耐塩仕様
材質/仕上アクリル / 透明(内面外面消し)、アルミダイカスト / ステンカラー色塗装
質量(kg)0.8
色ステンカラー
高さ(mm)50
備考調光器併用不可
径(Φmm)□90
消費電力(W)8
構造防雨・防湿形
保護等級IP65(灯具部)
ランプLED内蔵
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)83
適正電圧(V)100~242
調光の可否非調光
LED交換不可
従来光源白熱灯60W相当
仕様重耐塩仕様
材質/仕上アクリル / 透明(内面消し)、アルミダイカスト / ステンカラー色塗装
質量(kg)0.9
色ステンカラー
高さ(mm)90
備考調光器併用不可
径(Φmm)Φ90
消費電力(W)8
構造防雨・防湿形
保護等級IP65(灯具部)
ランプLED内蔵
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)83
適正電圧(V)100~242
調光の可否非調光
LED交換不可
従来光源白熱灯60W相当
仕様重耐塩仕様
カバーガラス乳白(消し)
質量(kg)2
色ステンカラー
高さ(mm)200
備考調光器併用不可
径(Φmm)□125
消費電力(W)8
構造防雨・防湿形
本体アルミダイカスト・アルミ型材
保護等級IP65(灯具部)
ランプLED内蔵
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)83
適正電圧(V)100~242
調光の可否非調光
LED交換不可
従来光源白熱灯60W相当
仕様重耐塩仕様
材質/仕上アクリル / 透明(内面消し)、アルミダイカスト / ステンカラー色塗装
質量(kg)0.8
色ステンカラー
高さ(mm)50
備考調光器併用不可
径(Φmm)Φ90
消費電力(W)8
構造防雨・防湿形
保護等級IP65(灯具部)
ランプLED内蔵
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)83
適正電圧(V)100~242
調光の可否非調光
LED交換不可
従来光源白熱灯60W相当
仕様重耐塩仕様
材質/仕上アクリル / 透明(内面消し)、アルミダイカスト / ステンカラー色塗装
質量(kg)0.7
色ステンカラー
高さ(mm)50
備考調光器併用不可
径(Φmm)Φ90
消費電力(W)8
構造防雨・防湿形
保護等級IP65(灯具部)
ランプLED内蔵
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)83
適正電圧(V)100~242
調光の可否非調光
LED交換不可
従来光源白熱灯60W相当
材質アルミ型材
質量(kg)1.5
高さ(mm)672
タイプH=800
径(Φmm)Φ75
埋め込み深さ(mm)300
材質アルミ型材
質量(kg)3.4
高さ(mm)730
タイプH=800
径(Φmm)□90
埋め込み深さ(mm)300
塗装ステンカラー色塗装
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
材質鋼管・溶融亜鉛メッキ
質量(kg)42
高さ(mm)3570
タイプH=3500
径(Φmm)□100
埋め込み深さ(mm)600
塗装ステンカラー色塗装
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
材質鋼管・溶融亜鉛メッキ
長さ(mm)75
幅(mm)150
質量(kg)40
高さ(mm)3080
タイプH=3000
埋め込み深さ(mm)600
塗装ステンカラー色塗装
1個
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
材質鋼管・溶融亜鉛メッキ
質量(kg)35
高さ(mm)3100
タイプH=3000
径(Φmm)Φ89
埋め込み深さ(mm)600
塗装ステンカラー色塗装
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
材質アルミ型材/ステンレス
質量(kg)3.9
高さ(mm)730
タイプH=800
径(Φmm)□90
埋め込み深さ(mm)50
塗装ステンカラー色塗装/黒塗装
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
材質ステンレス/ステンレス
質量(kg)0.9
高さ(mm)487
タイプH=550
径(Φmm)Φ140
埋め込み深さ(mm)50
塗装ステンカラー色塗装/黒塗装
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
材質アルミ型材/ステンレス
質量(kg)2.9
高さ(mm)430
タイプH=500
径(Φmm)□90
埋め込み深さ(mm)50
塗装ステンカラー色塗装/黒塗装
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
材質アルミ型材
質量(kg)2.2
高さ(mm)430
タイプH=430
径(Φmm)Φ90
埋め込み深さ(mm)50
塗装ステンカラー色塗装
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
材質アルミ型材/ステンレス
質量(kg)2.1
高さ(mm)230
タイプH=500
径(Φmm)□90
埋め込み深さ(mm)50
塗装ステンカラー色塗装/黒塗装
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
材質アルミ型材
質量(kg)1.8
高さ(mm)230
タイプH=230
径(Φmm)Φ90
埋め込み深さ(mm)50
塗装ステンカラー色塗装
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
材質ステンレス
長さ(mm)60
幅(mm)50
質量(kg)0.6
高さ(mm)487
タイプH=550
埋め込み深さ(mm)200
塗装ステンカラー色塗装
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷