照明器具の新着商品

「照明器具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2,070件中 1,361~1,400件
呼び径Φ10mmのねじ込み式電球ソケットで懐中電灯に使われる豆電球に適合します。学校の教材等にも採用されています。
1個
159 税込175
6日以内出荷

E-12ベースに適合する電球ソケットです。 懐中電灯や教材用の豆電球はE-10です。反射板付きのハロゲン球はE-11が使われていることが多いです。似ていますがそれぞれ太さが異なり互換性はありません。 ご使用になる電球によりまして発熱に十分ご注意ください。
1個
159 税込175
6日以内出荷

東西電気産業電球ソケット E26形
口金E26 ソケット形状セラミック電球ソケット パッケージEST251
1個
789 税込868
6日以内出荷

東西電気産業電球ソケット E17形
口金E17 ソケット形状電球ソケット パッケージSKT7
1個
759 税込835
6日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

工事不要で簡単に取付られる照明用ダクトレールです。レール上部のLED機能はそのままに、よりシンプルなデザインにすることで、既製品と比較して手にやすい価格のベーシックタイプのダクトレールです。上部のLEDは、レールに取付る照明の光源カラーに影響しないよう、昼白色(WH)から電球色(オレンジ)までの10段階の調色設定が可能。ダイニングやキッチンで小ぶりなペンダントライトを多投使いしたり空気を送るダクトレールファンを取付たりと、好みの空間を自在に作れます。
用途お部屋のライトに。 適合調色:10段階(電球色~昼白色) 質量(kg)吊物:約3.5まで 取付引っ掛けシーリング サイズ(cm)幅110×奥行16×高さ13(照明取付可能幅100 電源600Wまで使用可 色温度(K)3000~5000 操作リモコン(付属) LED上部:LEDライト単体 使用可 光束(Lm)160~170
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事不要で簡単に取付られる照明用ダクトレールです。レール上部のLED機能はそのままに、よりシンプルなデザインにすることで、既製品と比較して手にやすい価格のベーシックタイプのダクトレールです。上部のLEDは、レールに取付る照明の光源カラーに影響しないよう、昼白色(WH)から電球色(オレンジ)までの10段階の調色設定が可能。ダイニングやキッチンで小ぶりなペンダントライトを多投使いしたり空気を送るダクトレールファンを取付たりと、好みの空間を自在に作れます。
用途お部屋のライトに。 適合調色:10段階(電球色~昼白色) 質量(kg)吊物:約3.5まで 取付引っ掛けシーリング サイズ(cm)幅110×奥行16×高さ14(照明取付可能幅63 電源600Wまで使用可 全光束(Lm)100~800 色温度(K)3000~5000 操作リモコン(付属) LED上部/下部:LEDライト単体 使用可
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般住宅の天井高に配慮したアイテムサイズと、長く使いたいと思えるスタンダードデザインのガラスボール照明です。 全体的なバランスを維持する為に、小ぶりなガラスボールをセレクトして、多灯照明ながら圧迫感を感じさせない サイズの照明です。ガラスボールは透過性も良く、空間全体に灯りを広げてくれます。照明部分(ガラス)は可動式で、光の向きを調整することが可能です。
用途お部屋のライトに。 仕様完成品、照明(ガラス)部分 可動(電球あり) ブラック 取付引っ掛けシーリング サイズ(cm)Φ56×高さ29(ガラスサイズΦ15 電球(W)対応:E17/40
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

一般住宅の天井高に配慮したアイテムサイズと、長く使いたいと思えるスタンダードデザインのガラスボール照明です。 全体的なバランスを維持する為に、小ぶりなガラスボールをセレクトして、多灯照明ながら圧迫感を感じさせない サイズの照明です。ガラスボールは透過性も良く、空間全体に灯りを広げてくれます。
用途お部屋のライトに。 仕様完成品 ブラック 取付引っ掛けシーリング サイズ(cm)Φ42×高さ36(ガラスサイズΦ15 電球(W)対応:E17/40
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

1灯ダクトレール専用のガラスボール照明です。一般住宅の天井高に配慮したコンパクトなサイズで設計しており、圧迫感を抑えながら空間にすっきりと収まります。小ぶりなガラスボールを採用しているため、透過性が高く、やさしい光を空間全体に広げます。限られたスペースでも取り付けやすく、長く使えるスタンダードデザインです。複数を並べて使うのもおすすめです。
用途お部屋のライトに。 仕様完成品 取付ダクトレール専用 サイズ(cm)Φ15×高さ29(ガラスサイズΦ15
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです
定格寿命(時間)40000 機能調光10段階/調色11段階 直径×高さ(mm)560×102 演色指数(Ra)85 発光効率(Lm/W)140
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです
定格寿命(時間)40000 機能調光10段階/調色11段階 直径×高さ(mm)560×102 演色指数(Ra)85 発光効率(Lm/W)140
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途パネル別売 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)誘導灯C級片面直付 みるだけ
用途パネル別売 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

用途パネル別売 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)誘導灯B級BH型壁埋込 みるだけ
用途パネル別売 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)誘導灯B級BH両面直付 みるだけ
用途パネル別売 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)誘導灯C級両面直付 みるだけ
用途パネル別売 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

用途パネル別売 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)誘導灯B級BL両面直付 みるだけ
用途パネル別売 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)誘導灯B級BL片面直付 みるだけ
用途パネル別売 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

用途パネル別売 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷

用途パネル別売 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷

用途パネル別売 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)誘導灯B級BH片面直付 みるだけ
用途パネル別売 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)誘導灯B級BL型壁埋込 みるだけ
用途パネル別売 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)誘導灯C級壁埋込 みるだけ
用途パネル別売 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

用途パネル別売 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

用途パネル別売 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

用途パネル別売 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)1.8 消費電力(W)5.9 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)140.6 光束(Lm)830 グリーン購入法適合
1台
9,198 税込10,118
5日以内出荷

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)1.8 消費電力(W)16.3 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)153.3 光束(Lm)2500 グリーン購入法適合
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)1.8 消費電力(W)20.3 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)157.6 光束(Lm)3200 グリーン購入法適合
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

透過性のあるワイド幅のダスティパープルトリムを採用、デザイン性の高いLEDシーリングライトです。発光部のレンズ設計でセード面がムラなく均一できれいに光る「光学レンズ設計」を採用、光ムラのないキレイな光で快適にご使用いただけます。また、シーンにあわせて電球色から昼光色まで光色を変えられ、必要な明るさで使用できる調光機能を搭載。ゆっくり暗くなるおやすみタイマー付きの多機能タイプです。
仕様【調色】約5~100% 質量(kg)梱包込み2.97 品番【リモコン】NLER001-LC 平均演色評価数Ra85 機能電球色~昼光色 色温度(K)2700~6500 保証期間5年(セード・リモコンは1年)※消耗品(電池等)は対象外です エネルギー消費効率(Lm/W)140 直径×高さ(mm)511×113 調光範囲【LED常夜灯】6段階
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄くてフラットなデザインでスッキリとした空間を実現する小型LEDシーリングライトです。側面から入れた光を拡散させ、表面に均一に光を導き出す導光板によりセード面がムラなく均一に光ります。ろうそくを灯したような光色から昼光色まで再現できる光色の幅が広いワイド色調機能で、様々なシーンに最適な光色を提供します。光色にあわせて明るさも自在に調節可能です。30分または60分のおやすみタイマーは、設定時刻にあわせてゆっくり消えていく灯りで睡眠導入をサポートします。
仕様【調光】約5~100% 質量(kg)1.1 品番【リモコン】NLER001-LC 全光束(Lm)3880 平均演色評価数Ra85 機能電球色~昼光色 色温度(K)2000~6500 保証期間5年(セード・リモコンは1年)※消耗品(電池等)は対象外です エネルギー消費効率(Lm/W)140 直径×高さ(mm)320×57 適用畳数~8 調光範囲【LED常夜灯】6段階
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

シンプルなデザインでどんなお部屋にも馴染みの良いLEDシーリングライトです。発光部のレンズ設計でセード面がムラなく均一できれいに光る「光学レンズ設計」を採用。ムダなくきれいに光って、明るさも色も変えられる調光調色機能付きです。子ども部屋・寝室・ワンルームなどにも最適です。シンプルでわかりやすく使いやすいリモコン付き。
仕様【調光】約5~100% 質量(kg)梱包込み1.32 品番【リモコン】NLER005LC 平均演色評価数Ra85 機能電球色~昼光色 色温度(K)2700~6500 保証期間5年(セード・リモコンは1年)※消耗品(電池等)は対象外です エネルギー消費効率(Lm/W)125 直径×高さ(mm)340×90 調光範囲【LED常夜灯】6段階
1台
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg)4.3 仕上:グレイメタリック 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-30~+40 消費電力(W)(200V)113 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra70 保護等級IP65 材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)196.4 材質(アーム)ステンレス 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)22200 光色昼白色(5000K)
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷

質量(kg)3.2 仕上:グレイメタリック 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-30~+40 消費電力(W)(200V)90.5 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra70 保護等級IP65 材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)196.6 材質(アーム)ステンレス 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)17800 光色昼白色(5000K)
1台
61,980 税込68,178
欠品中