照明器具の新着商品
「照明器具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
質量(kg)4.3
色仕上:グレイメタリック
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-30~+40
消費電力(W)(200V)113
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra70
保護等級IP65
材質(カバー)前面:強化処理ガラス(フロスト)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)176.9
材質(アーム)ステンレス
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)20000
光色昼白色(5000K)
1台
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
質量(kg)4.3
色仕上:グレイメタリック
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-30~+40
消費電力(W)(200V)146
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra70
保護等級IP65
材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)198.6
材質(アーム)ステンレス
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)29000
光色昼白色(5000K)
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
質量(kg)3.2
色仕上:グレイメタリック
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-30~+40
消費電力(W)(200V)73.2
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra70
保護等級IP65
材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)191.2
材質(アーム)ステンレス
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)14000
光色昼白色(5000K)
1台
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
質量(kg)3.8
色仕上:グレイメタリック
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-30~+40
消費電力(W)(200V)146
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra70
保護等級IP65
材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)198.6
材質(アーム)ステンレス
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)29000
光色昼白色(5000K)
1台
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
質量(kg)3.5
色仕上:グレイメタリック
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-30~+40
消費電力(W)(200V)73.2
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra70
保護等級IP65
材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)191.2
材質(アーム)ステンレス
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)14000
光色昼白色(5000K)
1台
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
質量(kg)4.9
色仕上:グレイメタリック
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-30~+40
消費電力(W)(200V)216
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra70
保護等級IP65
材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)201.3
材質(アーム)ステンレス
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)43500
光色昼白色(5000K)
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
色仕上:グレイメタリック
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-30~+40
消費電力(W)(200V)73.2
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra70
保護等級IP65
材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)191.2
材質(アーム)ステンレス
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)14000
光色昼白色(5000K)
1台
¥92,980
税込¥102,278
7日以内出荷
質量(kg)3.2
色仕上:グレイメタリック
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-30~+40
消費電力(W)(200V)113
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra70
保護等級IP65
材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)196.4
材質(アーム)ステンレス
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)22200
光色昼白色(5000K)
1台
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
質量(kg)3.2
色仕上:グレイメタリック
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-30~+40
消費電力(W)(200V)73.2
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra70
保護等級IP65
材質(カバー)前面:強化処理ガラス(フロスト)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)172.1
材質(アーム)ステンレス
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)12600
光色昼白色(5000K)
1台
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
質量(kg)3.8
色仕上:グレイメタリック
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-30~+40
消費電力(W)(200V)216
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra70
保護等級IP65
材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)201.3
材質(アーム)ステンレス
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)43500
光色昼白色(5000K)
1台
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
質量(kg)3.8
色仕上:グレイメタリック
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-30~+40
消費電力(W)(200V)146
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra70
保護等級IP65
材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)198.6
材質(アーム)ステンレス
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)29000
光色昼白色(5000K)
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
質量(kg)3.5
色仕上:グレイメタリック
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-30~+40
消費電力(W)(200V)90.5
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra70
保護等級IP65
材質(カバー)前面:強化処理ガラス(フロスト)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)176.7
材質(アーム)ステンレス
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)16000
光色昼白色(5000K)
1台
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
質量(kg)3.5
色仕上:グレイメタリック
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-30~+40
消費電力(W)(200V)90.5
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra70
保護等級IP65
材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)196.6
材質(アーム)ステンレス
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)17800
光色昼白色(5000K)
1台
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
質量(kg)6
色仕上:グレイメタリック
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-30~+40
消費電力(W)(200V)216
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra70
保護等級IP65
材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)201.3
材質(アーム)ステンレス
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)43500
光色昼白色(5000K)
1台
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
質量(kg)3.8
色仕上:グレイメタリック
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-30~+40
消費電力(W)(200V)113
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra70
保護等級IP65
材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)196.4
材質(アーム)ステンレス
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)22200
光色昼白色(5000K)
1台
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
質量(kg)3.2
色仕上:グレイメタリック
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-30~+40
消費電力(W)(200V)90.5
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra70
保護等級IP65
材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)196.6
材質(アーム)ステンレス
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)17800
光色昼白色(5000K)
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
質量(kg)6
色仕上:グレイメタリック
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-30~+40
消費電力(W)(200V)216
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra70
保護等級IP65
材質(カバー)前面:強化処理ガラス(フロスト)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)181.0
材質(アーム)ステンレス
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)39100
光色昼白色(5000K)
1台
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
質量(kg)3.8
色仕上:グレイメタリック
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-30~+40
消費電力(W)(200V)146
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra70
保護等級IP65
材質(カバー)前面:強化処理ガラス(フロスト)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)178.7
材質(アーム)ステンレス
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)26100
光色昼白色(5000K)
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
質量(kg)4.9
色仕上:グレイメタリック
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-30~+40
消費電力(W)(200V)216
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra70
保護等級IP65
材質(カバー)前面:強化処理ガラス(フロスト)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)181.0
材質(アーム)ステンレス
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)39100
光色昼白色(5000K)
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
質量(kg)4.3
色仕上:グレイメタリック
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-30~+40
消費電力(W)(200V)146
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra70
保護等級IP65
材質(カバー)前面:強化処理ガラス(フロスト)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)178.7
材質(アーム)ステンレス
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)26100
光色昼白色(5000K)
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
質量(kg)3.8
色仕上:グレイメタリック
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-30~+40
消費電力(W)(200V)113
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra70
保護等級IP65
材質(カバー)前面:強化処理ガラス(フロスト)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)176.9
材質(アーム)ステンレス
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)20000
光色昼白色(5000K)
1台
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
質量(kg)4.9
色仕上:グレイメタリック
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-30~+40
消費電力(W)(200V)73.2
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra70
保護等級IP65
材質(カバー)前面:強化処理ガラス(フロスト)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)172.1
材質(アーム)ステンレス
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)12600
光色昼白色(5000K)
1台
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
質量(kg)3.2
色仕上:グレイメタリック
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-30~+40
消費電力(W)(200V)90.5
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra70
保護等級IP65
材質(カバー)前面:強化処理ガラス(フロスト)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)176.7
材質(アーム)ステンレス
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)16000
光色昼白色(5000K)
1台
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ
防雨・防湿形(軒下用)
IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
仕様口出し線付
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)
形Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用)
材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装)
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
保護等級IP23 防湿形
商品構成器具本体+ライトユニット
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
仕様LED一体型、非調光、逆富士1灯・W230mm、別売連結用部品(AE43614E)、調光器併用不可、100~254V対応タイプ
材質鋼板(白色)
光源寿命40000時間
スクエアでシンプルなデザインのブラケット。
質量(kg)0.7
取付方式工事
光源白熱30W相当
光源色電球色
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
耐水性防雨
演色指数(Ra)85
調光の可否否
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕
材質(本体)アルミダイカスト
長さ(mm)128
幅(mm)Φ65
色(本体)マットファインホワイト塗装
首振角度(°)90
ランプLED
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)360
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
照射面近接限度(cm)10
消費電力(W)6.3
仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、縦向き・横向き取付可能型、防雨型、表ネジ式
幅(mm)490
質量(kg)1.3
高さ(mm)130
奥行(mm)110
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)71.4
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)450
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)82
高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックなダウンライト。コストパフォーマンスに優れたダウンライト。電源効率性が高く同等の明るさタイプ器具と比較してもコストパフォーマンスに優れたベースダウンライトシリーズです。一般型はグレアを抑え輝度を操る光学デザイン。カットアングル30°のコーン設計と、高透過拡散パネルにより、LED特有の粒々管や眩しさを軽減し、グレアを抑えた快適で均一な拡散光を実現。2種のコーン仕上げの違いにより、明るさ感・点灯感を選べます。埋込必要高さ80mm以下の超浅型デザイン。埋込高80mm以下のダウンライトを多数ラインナップ。SB形であれば天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。※400TYPEは85mm。FHT24W/白熱球80W~60W器具相当。SB形:ブローイング工法可
仕様700TYPE LEDモジュール:付
材質【枠】アルミ(白艶消)【コーン】アルミ(白艶消)
質量(kg)0.3
消費電力(W)5.3
電源内蔵
深さ(mm)埋込:60
入数(個)1
光色温白色
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)496
調光の可否不可
LED交換不可
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
伸びのある快適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します。サイン広告に最適な反射板設計。サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。前面樹脂カバーを膨らめせることで効率のよい光を作り出します。看板用配光(ワイドフラッド)。調光不可。周囲環境温度:-25℃~+35℃。一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能。防湿防雨型(IP65)。CDM-T70W器具相当
仕様LEDモジュール:付
材質アルミダイキャスト(レザー仕上(ダークグレー))/樹脂(ポリカーボネート・透明消)
質量(kg)1.8
消費電力(W)34.9
電源内蔵
エネルギー消費効率(Lm/W)123.6
入数(個)1
光色昼白色
定格光束(Lm)4316
調光の可否不可
LED交換不可
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト。CDM-T70W器具相当
仕様無線LEDモジュール:付
質量(kg)1.2
材質(本体)アルミダイキャスト(黒艶消)
消費電力(W)27.6
電源内蔵
入数(個)1
光色電球色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)2415
調光率(%)5~100
LED交換不可
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
建築と調和するシンプルなシリンダー形状。豊富な配光で屋外環境を自在に演出。多彩な配光バリエーション。標準仕様の3配光の他、2種類のオプションレンズにより配光を変化させることも可能な多彩なバリエーション。任意方向取付可能。調光不可。CDM-T70W器具相当。防湿・防雨
付属品LEDモジュール
材質アルミダイキャスト(レザー仕上(ダークグレー))/透明強化ガラス
質量(kg)3.5
消費電力(W)45.9
電源内蔵
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:50.2
入数(個)1
光色電球色
ビーム角度(°)47
定格光束(Lm)2306
調光の可否不可
LED交換不可
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
天井すっきり、ワンランク上の空間を、うすくてもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
定格寿命(時間)40000
色温度昼光色
色温度(K)6500
演色指数(Ra)Ra85
天井すっきり、ワンランク上の空間を、うすくてもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
定格寿命(時間)40000
色温度電球色
色温度(K)3000
演色指数(Ra)Ra85
天井すっきり、ワンランク上の空間を、うすくてもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
定格寿命(時間)40000
色温度昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)Ra85
人感センサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
定格寿命(時間)40000
色温度電球色
色温度(K)3000
演色指数(Ra)Ra85
人感センサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
定格寿命(時間)40000
色温度昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)Ra85
人感センサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
定格寿命(時間)40000
色温度昼光色
色温度(K)6500
演色指数(Ra)Ra85
ゴールドのフレームとミニLEDライトの輝きがシンプルなシルエットにゴージャス感を生み出すLEDファンタジックジュエリーです。グリーンやお花、オーナメントをアレンジすれば、お洒落な演出は無限大です。クリスマスなどのイベントに限らずお庭やお部屋のイルミネーションにもおすすめです。屋外でも可能なミニLEDを使用しております。
用途イルミネーション用に。
仕様常時点灯/防雨