照明器具の新着商品

「照明器具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2,070件中 1,481~1,520件
仕様適合調光器:別売 ホワイトN93 備考コネクタ付 種類ベース 浅型 ランプLED ランプ寿命40000時間 塗装コーン:アルミ・ホワイトN93塗装 出幅(mm)2 演色指数(Ra)83 アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット) タイプベース 深型 構造防雨型 角度(°)【グレアカット】25 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED ランプ寿命40000時間 コネクタ 出幅(mm)4 演色指数(Ra)92 パネルガラス・透明消し 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)ハニカムルーバー
灯具に取り付けることで、配光を保持したまま高いグレアカット機能を発揮します
付属品取付ネジ×3個(M4×8) 全長(mm)29 質量(kg)0.1 寸法(Φmm)【ガラス】29 入数(個)1
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

幅(mm)Φ73 質量(kg)0.1 高さ(mm)12 本体アルミ・黒色塗装 入数(個)1 ステンレス・黒色塗装
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)Φ73 質量(kg)0.1 高さ(mm)12 本体強化ガラス・透明 入数(個)1 適合器具WU49339L・WU49340L ステンレス・黒色塗装
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷

材質/仕上【フード】アルミ (サテンシルバー塗装) 質量(kg)0.1 防雨型 別売付属品落下防止ワイヤー(XE48148E) 入数(個)1
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)スラッシュフード
材質/仕上【フード】アルミ (サテンシルバー塗装) 質量(kg)0.1 防雨型 入数(個)1
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)フード
付属品取付ネジ×3個(M4×8) 材質/仕上【フード】ステンレス (黒色塗装) 質量(kg)0.2 黒色 入数(個)1
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)フレアカットルーバー
質量(kg)0.1 本体鋼・マットブラック塗装 入数(個)1
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)スプレッドレンズ
光を屈折させ、ワイドな配光をつくり出します
質量(kg)0.1 本体寸法(mm)Φ29 ガラス部強化ガラス 入数(個)1
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

コイズミ(小泉成器)ディフュージョンレンズ
光を拡散させ、エッジのないフラットでやわらかな光をつくりだします。
全長(mm)Φ29 質量(kg)0.1 ガラス部【ディフュージョンガラス】強化ガラス 入数(個)1
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)スプレッドレンズ
幅(mm)Φ31 質量(kg)0.1 本体ガラス 入数(個)1
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

コイズミ(小泉成器)ディフュージョンレンズ
幅(mm)Φ31 質量(kg)0.1 レンズ【ディフュージョンレンズ】ガラス 入数(個)1
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

付属品Tバー固定ネジ2本付 適合【Tバー】Kirii-eY4815/Panasonic-T15D 幅(mm)584×41 質量(kg)0.7 本体アルミ・ホワイトN93 入数(個)1 許容質量(kg)最大2.5 鋼板・ホワイトN93
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

適合【Tバー】Kirii-eY4815/Panasonic-T15D 質量(kg)0.1 取付M4用ナットドライバー 本体鋼板 許容荷重1mあたり5kgまで(0.5mおきに固定されている場合) ナット 入数(個)2
1個(2個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

幅(mm)Φ420 質量(kg)3.6 本体鋼板・白色塗装 別売付属品専用電源ユニット、適合調光器 ランプLED ランプ寿命40000時間 コネクタ 出幅(mm)5 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)Φ400 パネルアクリル・乳白色 鋼板・白色塗装 埋込高(mm)140 LED交換不可
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅(mm)□620 質量(kg)7.6 本体鋼板・白色塗装 別売付属品専用電源ユニット、適合調光器 ランプLED ランプ寿命40000時間 コネクタ 出幅(mm)5 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)□600 パネルアクリル・乳白色 アルミ・白色塗装 埋込高(mm)140 LED交換不可
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ初期照度補正タイプ(76%点灯) 本体鋼・白色塗装 機能PWM調光 別売付属品適合調光器 ランプ直管形LEDランプLDL40S(別売) ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)1235×220 LED交換可能 調光範囲20~100% 反射板鋼・白色塗装
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)Φ620 質量(kg)7.1 本体鋼板・白色塗装 別売付属品専用電源ユニット、適合調光器 ランプLED ランプ寿命40000時間 コネクタ 出幅(mm)5 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)Φ600 パネルアクリル・乳白色 鋼板・白色塗装 埋込高(mm)140 LED交換不可
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体鋼板・白色塗装 別売付属品専用電源ユニット、適合調光器 ランプLED 色温度(K)2700~5000 ランプ寿命40000時間 光源色電球色~昼白色 コネクタ 出幅(mm)5 演色指数(Ra)83 パネルアクリル・乳白色 埋込高(mm)140 LED交換不可
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅(mm)□470 質量(kg)4.9 本体鋼板・白色塗装 別売付属品専用電源ユニット、適合調光器 ランプLED ランプ寿命40000時間 コネクタ 出幅(mm)5 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)□450 パネルアクリル・乳白色 アルミ・白色塗装 埋込高(mm)140 LED交換不可
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅(mm)Φ330 材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット部分鏡面) 質量(kg)3.1 ホワイトN93 備考リニューアルプレート併用不可、コネクタ付 種類ベース 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED ランプ寿命40000時間 明るさHID100W相当 出幅(mm)3 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)Φ300 パネルガラス・透明 鋼板・ホワイトN93塗装 埋込高(mm)215 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 照度角45° 取付必要高(mm)215 取付可能天井厚(mm)1~35
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅(mm)Φ330 材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット部分鏡面) 質量(kg)3.1 ホワイトN93 備考リニューアルプレート併用不可、コネクタ付 種類ベース 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED 色温度(K)2700~5000 ランプ寿命40000時間 光源色電球色~昼白色 明るさHID100W相当 出幅(mm)3 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)Φ300 パネルガラス・透明 鋼板・ホワイトN93塗装 埋込高(mm)143 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 照度角45° 取付必要高(mm)215 取付可能天井厚(mm)1~35
1台
67,980 税込74,778
31日以内出荷

仕様適合調光器:別売 幅(mm)60 高さ(mm)41 備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能、送りコネクタ付 電圧(V)100-242 本体アルミ・白色塗装 機能調光・調色:DALI/PWM調光 ランプLED ランプ寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)LEDベースライト
仕様適合調光器:別売 材質セード:ポリカーボネート・乳白色 幅(mm)60 高さ(mm)41 電圧(V)100-242 本体アルミ・白色塗装 機能調光・調色:PWM調光 ランプLED ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)82 埋込高(mm)60 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

対応LEDランプ交換可能 ランプ直管形LEDランプLDL40S(別売) ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様調光器併用:不可 幅(mm)□620 質量(kg)8.7 タイプスクエアタイプ 電圧(V)100-254 消費電力(W)68 明るさ(W)FHP45×3灯相当 本体鋼板・白色塗装 機能調光・調色:非調光 ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)125.7 皮相電力(VA)100V/200V/254V:72/71/74 光束(Lm)8550 出幅(mm)5 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)□600 パネルアクリル・乳白色 鋼板・白色塗装 埋込高(mm)140 LED交換不可
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷

備考初期照度補正タイプ(76%点灯) 本体鋼板・亜鉛メッキ 対応LEDランプ交換可能 機能PWM調光 別売付属品ランプ、適合調光器 ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光範囲20~100%
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様調光器併用:不可 電圧(V)100-254 本体鋼板・白色塗装 機能調光・調色:非調光 ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 出幅(mm)5 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 パネルアクリル・乳白色 鋼板・白色塗装 埋込高(mm)140 LED交換不可
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)中間用 L字吊具
幅(mm)45×45 カバーアルミ・白色塗装 全長(mm)1500~300 質量(kg)0.7 入数(個)1 埋込穴(Φmm)Φ75 埋込高(mm)90
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷