照明器具の新着商品

「照明器具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2,070件中 1,561~1,600件
その他【光束維持】40000時間 材質(本体)アルミダイカスト・塗装 消費電力(W)24.5 LED交換不可
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

その他【光束維持】40000時間 材質(本体)アルミダイカスト・塗装 消費電力(W)22.6 光色電球色 LED交換不可
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

その他【光束維持】40000時間 材質(本体)アルミダイカスト・塗装 消費電力(W)22.6 エネルギー消費効率(Lm/W)73.2 光色電球色 定格光束(Lm)1655 LED交換不可 照度角17°
1台
22,980 税込25,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他【光束維持】40000時間 材質(本体)アルミダイカスト・塗装 消費電力(W)22.6 LED交換不可
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

その他【光束維持】40000時間 材質(本体)アルミダイカスト・塗装 消費電力(W)22.6 LED交換不可 照度角17°
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 材質セード:ポリカーボネート・乳白色 電圧(V)100-242 消費電力(W)53 明るさ(W)FLR40×4灯相当 本体別売 機能調光・調色:DALI/PWM調光 ランプLED ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)100V/200V/242V:54/54/56 演色指数(Ra)82 LED交換不可 入数(本)1
1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)LED ベースライト ユニット
仕様適合調光器:別売 材質セード:ポリカーボネート・乳白色 電圧(V)100-242 消費電力(W)64 明るさ(W)FHF32×4灯相当(定格出力) 本体別売 機能調光・調色:DALI/PWM調光 ランプLED ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)100V/200V/242V:65/64/66 演色指数(Ra)82 LED交換不可 入数(本)1
1本
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様調光器:併用不可 材質セード:ポリカーボネート・乳白色 電圧(V)100-242 機能調光・調色:非調光 ランプLED ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)80 LED交換不可
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様調光器併用:不可 電圧(V)100-242 消費電力(W)27.6 本体鋼板・白色塗装 機能調光・調色:非調光 ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 皮相電力(VA)100V/200V/242V:28/31/34 出幅(mm)5 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 パネルアクリル・乳白色 鋼板・白色塗装 埋込高(mm)120 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)ベースライト ユニット
仕様調光器:併用不可 材質セード:ポリカーボネート・乳白色 電圧(V)100-242 消費電力(W)16.3 明るさ(W)FHT42相当 機能調光・調色:非調光 ランプLED ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)100V/200V/242V:18/19/19 演色指数(Ra)80 LED交換不可
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅(mm)25 材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色) 取付直付型 高さ(mm)50 備考直付・壁付・床取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能 本体アルミ・白色塗装 機能DALI/PWM調光 別売付属品適合調光器 ランプLED ランプ寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質【セード】ポリカーボネート (透明/乳白色パンチングメタル) 幅(mm)40 全長(mm)1200 質量(kg)1.7 取付直付型 高さ(mm)80 備考中間用 消費電力(W)32.4 本体アルミ・白色塗装 機能PWM調光 ランプLED 色温度(K)4000 ランプ寿命40000時間 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)95.3 皮相電力(VA)【100V】33【200V】36【242V】39 光束(Lm)3090 演色指数(Ra)82 適正電圧(V)100-242 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷

仕様送りコネクタ付き 幅(mm)40 材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色) 取付直付型 高さ(mm)80 本体アルミ・白色塗装 機能DALI調光調色 別売付属品適合調光器 モード切替【調色】2700~5000K ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 適正電圧(V)100-242 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプトラフ・1灯用 本体鋼板・白色塗装 対応LEDランプ交換可能 ランプ直管形LEDランプLDL40S(別売) ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)83 反射板鋼板・白色塗装
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質セード:ポリカーボネート・乳白色 タイププラグ 電圧(V)100 明るさ(W)FHF32×2灯相当 ランプLED ランプ寿命40000時間 LED交換不可
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質【セード】ポリカーボネート (乳白色) 取付システム天井用 備考適合Tバー(Kirii-eY4815/Panasonic-T15D) 消費電力(W)16.7 本体アルミ・白色塗装 機能DALI/PWM調光調色 別売付属品適合調光器 色温度(K)2700~5000 ランプ寿命40000時間 光源色電球色~昼白色 皮相電力(VA)【100V】17【200V】18【242V】17 演色指数(Ra)93 適正電圧(V)100-242 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ逆富士・2灯用 本体鋼板・亜鉛メッキ 対応LEDランプ交換可能 ランプ直管形LEDランプLDL40S(別売) ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)83 反射板鋼板・白色塗装
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ逆富士・1灯用 本体鋼板・亜鉛メッキ 対応LEDランプ交換可能 ランプ直管形LEDランプLDL40S(別売) ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)83 反射板鋼板・白色塗装
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)Φ160 材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面) ホワイトN93 種類ウォールウォッシャー 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED ランプ寿命40000時間 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)Φ150 パネルポリカーボネート・透明 アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅(mm)25 材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色) 取付直付・壁付・床取付 高さ(mm)50 本体アルミ・白色塗装 機能DALI調光調色 別売付属品適合調光器 モード切替【調色】2700~5000K ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 適正電圧(V)100-242 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質【セード】ポリカーボネート (透明/乳白色パンチングメタル) 幅(mm)40 全長(mm)1200 質量(kg)1.7 取付直付型 高さ(mm)80 備考末端用 消費電力(W)32.4 本体アルミ・白色塗装 機能PWM調光 ランプLED 色温度(K)4000 ランプ寿命40000時間 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)95.3 皮相電力(VA)【100V】33【200V】36【242V】39 光束(Lm)3090 演色指数(Ra)82 適正電圧(V)100-242 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷

材質【セード】ポリカーボネート (乳白色) 幅(mm)48 埋込型 備考回転金具挟込式 本体アルミ・ホワイトN93塗装 機能DALI調光調色 別売付属品適合調光器 ランプLED 色温度(K)2700~5000 ランプ寿命40000時間 光源色電球色~昼白色 出幅(mm)1 演色指数(Ra)93 適正電圧(V)100-242 埋込高(mm)83 LED交換不可 調光範囲約1~100% 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)LED ベースライト ユニット
ランプLED ランプ寿命40000時間 LED交換不可
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

埋込型 本体鋼板・白色塗装 適合ランプ別売 出幅(mm)7 パネルアクリル・乳白色 埋込高(mm)130
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様送りコネクタ付き 幅(mm)40 全長(mm)1200 材質/仕上【セード】ポリカーボネート (透明/乳白色パンチングメタル) 質量(kg)1.7 取付直付型 高さ(mm)80 備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能 消費電力(W)26.2 本体アルミ・白色塗装 機能DALI/PWM調光 別売付属品適合調光器 ランプLED 色温度(K)4000 ランプ寿命40000時間 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)137.2 皮相電力(VA)【100V】27【200V】28【242V】29 光束(Lm)3595 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

幅(mm)48 埋込型 備考回転金具挟込式、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能 本体アルミ・ホワイトN93塗装 ランプLED ランプ寿命40000時間 出幅(mm)1 演色指数(Ra)93 埋込高(mm)83 LED交換不可 調光範囲約1~100% 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様送りコネクタ付き 幅(mm)40 材質/仕上【セード】アクリル (乳白色) 取付直付型 高さ(mm)80 備考直付・壁付取付可能、入力1台目には入力コード(別売)が必要です 構造防雨・防湿型 本体アルミ・黒色塗装 保護等級IP65 機能DALI調光調色 別売付属品適合調光器 モード切替【調色】2700~5000K ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 適正電圧(V)100-242 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様調光器併用不可 対応LEDランプ交換可能 機能非調光 ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)83 反射板鋼板・白色塗装
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質【セード】ポリカーボネート (乳白色) 取付システム天井用 本体アルミ・白色塗装 機能DALI/PWM調光 別売付属品適合調光器 色温度(K)4000 ランプ寿命40000時間 光源色白色 演色指数(Ra)83 適正電圧(V)100-242 LED交換不可 調光範囲約1~100%DALI・約5~100%PWM
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様調光器:併用不可 材質セード:ポリカーボネート・乳白色 電圧(V)100-242 機能調光・調色:非調光 ランプLED ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)80 LED交換不可
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 幅(mm)Φ390 質量(kg)6.3 高さ(mm)575 タイプベース 電圧(V)100-242 消費電力(W)34.2 明るさ(W)FHT42相当 構造防雨型 機能調光・調色:非調光 ランプLED 材質(カバー)前面:アクリル・透明消し ランプ寿命40000時間 エネルギー消費効率(Lm/W)88 皮相電力(VA)100V/200V/242V:35/36/37 演色指数(Ra)82 LED交換不可 材質(灯具)アルミ・黒色塗装
1台
189,800 税込208,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体鋼・錆止め塗装 別売付属品【専用ポール】WE44112E錆止め塗装まで 入数(個)1
1個
72,980 税込80,278
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様カットアウトスイッチ:内蔵可能 防雨型 別売付属品灯具 埋め込み深さ(mm)250 耐風速(m/s)60 ポール鋼・錆止め塗装 入数(本)1
1本
169,800 税込186,780
30日以内出荷

コイズミ(小泉成器)ガーデンライト ポール
仕様灯具:別売 構造防雨型 入数(本)1
1本
67,980 税込74,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体鋼・錆止め塗装 別売付属品【専用ポール】WE44112E錆止め塗装まで 入数(個)1
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)ローポール
構造防雨型 埋め込み深さ(mm)400 入数(個)1 ポールアルミ・サテンブラック塗装
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

コイズミ(小泉成器)ポール用取付金具
幅(mm)75 質量(kg)1 高さ(mm)300 取付金具ステンレス 本体長さ(mm)69 入数(個)1
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷

仕様調光器併用:不可、電源線:不要 材質セード:ポリカーボネート・乳白色 幅(mm)Φ154 全長(mm)192 構造防雨型 機能調光・調色:非調光 モード切替センサ:可能 ランプLED バッテリーソーラー:搭載 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 演色指数(Ra)83 LED交換不可 人感センサー
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体鋼・錆止め塗装 別売付属品【専用ポール】WE44112E錆止め塗装まで 入数(個)1
1個
44,980 税込49,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)ルーバー
質量(kg)0.4 入数(個)1 本体幅(mm)1168×70
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)