照明器具の新着商品
「照明器具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
質量(kg)1.4
備考1200mmタイプの灯具には2台必要です
本体ステンレス・黒色塗装
入数(個)1
適合器具XU55419~XU55426専用
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
質量(kg)0.1
構造防雨型
入数(個)1
適合器具XU44237L~XU44272L・XU44291L~XU44326L・XU48016L~XU48027L・XU48069L~XU48074L・XU49105L~XU49122L・XU52079~XU52114
付属品ビス付
幅(mm)11
全長(mm)1000
質量(kg)0.1
高さ(mm)12
本体アルミ
入数(本)1
1本
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
小開口径器具の水平回転を容易にするアシストツール。灯具内の凸部分にカギを合わせれば簡単に調整ができます。
質量(kg)0.1
本体樹脂
入数(個)1
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
材質【アダプタ】ステンレス、アルミ
質量(kg)0.9
入数(個)1
適合器具XU49205L~XU49220L・XU50936~XU50947・XU51804~XU51811
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
質量(kg)0.4
型上向き・下向き取付可能型
本体ステンレス・黒色塗装
入数(個)1
適合器具XU55419~XU55426専用
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
1本(2本)
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
付属品落下防止ワイヤー付(約700mm)
材質吊具:鋼板・サテンブラック
質量(kg)1.3
取付金具鋼板・サテンブラック
入数(個)1
チェーン鋼・クロムメッキ
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
質量(kg)0.1
本体鋼・亜鉛メッキ
入数(個)1
適合器具XD90062L・XDE951561・XD90063L用
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
質量(kg)0.5
型上向き・下向き取付可能型
本体ステンレス・黒色塗装
入数(個)1
適合器具XU55419~XU55426専用
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
幅(mm)116
質量(kg)0.3
色白色
取付2個用スイッチボックスJISC8340取付専用
高さ(mm)120
本体プラスチック・白色
出力信号最大300mA(1回路あたり)、2系統
入数(個)1
信号入力2系統
出幅(mm)8
適合コントローラ機種メモリーライトコントローラAE54341E/AE54342E/AE49236E
1個
¥18,980
税込¥20,878
31日以内出荷
材質/仕上【フード】アルミ (サテンシルバー塗装)
質量(kg)0.1
構造防雨型
入数(個)1
適合器具XU44237L~XU44272L・XU44291L~XU44326L・XU48016L~XU48027L・XU48069L~XU48074L・XU49105L~XU49122L・XU52079~XU52114
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
カバーアルミ・白色塗装
質量(kg)0.2
入数(個)1
埋込穴(Φmm)Φ40
取付可能天井厚(mm)5~25
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
幅(mm)□168
質量(kg)0.9
構造防雨型
本体鋼
埋め込み深さ(mm)78
入数(個)1
適合器具XU55226~XU55231用
地上高さ(mm)78
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
31日以内出荷
適合【Tバー】Kirii-eY4815/Panasonic-T15D
幅(mm)580×49
質量(kg)0.7
本体鋼板・内面白色塗装
入数(個)1
開口面積(m2)0.024
1個
¥14,980
税込¥16,478
31日以内出荷
質量(kg)1.4
備考1200mmタイプの灯具には2台必要です
本体ステンレス・黒色塗装
入数(個)1
適合器具XU55419~XU55426専用
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
材質/仕上【フード】アルミ (サテンシルバー塗装)
質量(kg)0.1
構造防雨型
入数(個)1
適合器具XU44237L~XU44272L・XU44291L~XU44326L・XU48016L~XU48027L・XU48069L~XU48074L・XU49105L~XU49122L・XU52079~XU52114
1個
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
ベースライトとスポットライトの本体を同サイズにし、連結部分を美しく仕上げます。
質量(kg)0.3
取付直付・壁付・傾斜天井取付可能
高さ(mm)118
タイププラグタイプ・SolidSeamless適合タイプ
首振角度(°)90
ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売)
本体長さ(mm)105
明るさJDR40W相当
適合ランプ高演色 非調光タイプ XE54438~XE54449
本体幅(mm)Φ45
回転角度(°)360
照射面近接限度(cm)30
LED交換可能
シリンダー、トランスボックス共に継ぎ目のないソリッドなアルミダイカスト製。アーム部分は最低限の長さで設計し、アームレスでおシンプルなフォルムです。照射面の開口部は極力薄く仕上げ、シャープなデザインと高効率に貢献しています。効果的なバッフルがまぶしさをやわらげ、デザイン空間を邪魔しません。電源ボックスの両断面をフラットに設計することで、連灯した際もピッタリと揃います。また全サイズ同じ断面サイズです。取付プラグは側面に位置していますので、突き合わせた状態でもスポットライトの取り外しが可能です。また直下に向けた際もアーム電源ボックスが邪魔をせず、コンパクト、ハイパワー、ワイド配光を実現しているので、スケルトン空間などでベース照明としてもご使用いただけます。電源ボックスへフラットに収まる新設計の取付プラグによって、ミニマルなデザインが実現。また回転スライドにロック機能を持たせ、地震などの振動でも、プラグが外れ器具が落下することを防ぎます。調光器併用不可。直付・壁付・傾斜天井取付可能。照射近接限度10cm
その他【光束維持】40000時間
材質/仕上【本体】アルミダイカスト (塗装)
調光の可否非調光
LED交換不可
ベースライトとスポットライトの本体を同サイズにし、連結部分を美しく仕上げます。
質量(kg)0.6
取付直付・壁付・傾斜天井取付可能
高さ(mm)88
タイププラグタイプ・SolidSeamless適合タイプ・SolidSeamlessSlim適合タイプ
首振角度(°)90
ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売)
本体長さ(mm)105
明るさJDR40W相当
適合ランプ高演色 非調光タイプ XE54438~XE54449
本体幅(mm)Φ45
回転角度(°)360
照射面近接限度(cm)30
LED交換可能
仕様適合調光器:別売
幅(mm)Φ85
質量(kg)0.5
備考コネクタ付
種類ユニバーサル
首振角度(°)90
ランプLED
色温度(K)2400
ランプ寿命40000時間
光源色低色温度
本体幅(mm)Φ55
出幅(mm)136
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)75
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
電源ユニット別売
取付可能天井厚(mm)5~25
質量(kg)1.1
高さ(mm)217
タイププラグタイプ
消費電力(W)38.6
首振角度(°)94
ランプLED
ランプ寿命40000時間
皮相電力(VA)39
本体長さ(mm)180
クラス3500Lmクラス
明るさHID70W相当
本体幅(mm)Φ85
回転角度(°)360
演色指数(Ra)92
適正電圧(V)100
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
機能位相調光
別売付属品適合調光器
ランプLED
ランプ寿命40000時間
明るさJR12V50W相当
適正電圧(V)100
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
調光範囲約1~100%
質量(kg)0.8
色ブラック
高さ(mm)197
タイププラグタイプ
本体アルミダイカスト・ブラック塗装
首振角度(°)94
機能位相調光
別売付属品適合調光器
ランプLED
ランプ寿命40000時間
本体長さ(mm)160
クラス2000Lmクラス
配光角度(°)30(広角)
明るさHID35W相当
本体幅(mm)Φ72
回転角度(°)360
演色指数(Ra)92
適正電圧(V)100
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
調光範囲約1~100%
仕様非調光
質量(kg)1.1
高さ(mm)217
備考調光器併用不可
タイププラグタイプ
消費電力(W)26.9
首振角度(°)94
ランプLED
ランプ寿命40000時間
皮相電力(VA)28
本体長さ(mm)180
クラス2500Lmクラス
明るさHID50W相当
本体幅(mm)Φ85
回転角度(°)360
演色指数(Ra)92
適正電圧(V)100
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
質量(kg)0.2
取付直付・壁付・傾斜天井取付可能
高さ(mm)70
タイププラグタイプ
首振角度(°)90
ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売)
本体長さ(mm)105
明るさJDR40W相当
適合ランプ高演色 非調光タイプ XE54438~XE54449
本体幅(mm)Φ45
回転角度(°)360
照射面近接限度(cm)10
LED交換可能