照明器具の新着商品
「照明器具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
シンプルな形状から様々な装飾への汎用性が高く、どんなシーンでも美しくグレードを上げた輝きを見せてくれるリングライトです。
用途イルミネーション用に。
仕様常時点灯/防雨
質量(kg)0.5
備考連結10個まで可能
消費電力7W/100V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×480×15(特大)
球数180
Seamlessline LED照明器具(シームレスライン)
SFL Dの40%の明るさ
ドーム型カバー
非調光型
コンパクト型
電源内蔵
品種建築化照明
使用場所屋内
送り方式【電源】20灯以内
入力電圧AC100V
伝統的な和傘をモチーフにした日本情緒あふれる和のあかり。鳥取県米子市に受け継がれる無形文化財「淀江傘」で製作しています
高演色照明R15クラス2
仕様コード収納フリンジ付
幅(mm)Φ590
質量(kg)0.8
取付引っ掛けシーリング
高さ(mm)230
全高(mm)1045~1845
定格消費電力(W)12
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)20(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
デザイン淀江傘
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可
取付直付形
定格電圧(V)100~242
本体亜鉛メッキ鋼板
レンズガラス
色温度(K)5000
電池内蔵形
ランプの種類LED
光源色昼白色
演色指数(Ra)70
枠鋼板(白色塗装)
耐震性S2
FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。
不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。
普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。
長さ(mm)115
幅(mm)灯具部:71
質量(kg)1.1
タイプフラッシュ・ON/OFF型
消費電力(W)6.8
構造防雨型
機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
入力電流(A)(100V)0.13
色(パネル)アクリル:透明
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)158
照射方式可動型
センサー感知範囲(全方向)20°
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
用途100V配線ダクト用
長さ(mm)125
幅(mm)灯具部:76
質量(kg)0.5
取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
均一で美しい面発光。空間に溶け込む薄型フォルム。電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト。天井にぴったり取付できます。配線器具により付属の取付金具や木ネジをご使用ください
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
カバー樹脂(乳白)
高さ(mm)45
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
仕様常夜灯あり、調光器不可
取付方式簡易取付型
Loox LEDテープライト12Vと24V用のアルミ放熱バーです。
トラスコ品番851-4269
材質アルミニウム
長さ(mm)1000
幅(mm)10
取付面付け
質量(g)40
仕上素地
仕様任意方向取付可能、防雨形
適合LEDZランプJDR×1 E11
種別110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当
電源(V)100
消費電力(W)5.5/5.0
材質ダクトケース:PC ソケット:フェノール
質量(g)120
定格電圧(V)AC100
幅(cm)4
口金E26
長さ(cm)4
定格消費電力(W)適用光源:60まで
高さ(cm)5.6
コード長さ(cm)60
取扱説明書(1.29MB)
材質PC+PA
質量(g)70
定格電圧(V)AC100
幅(cm)5
口金E26
長さ(cm)5
定格消費電力(W)適用光源:25まで(LED電球専用 白熱電球使用禁止)
高さ(cm)12.4
取扱説明書(1.29MB)
材質ABS+PC
スイッチ点灯:中間スイッチ
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.5
本体質量(g)約480
定格消費電力(W)60まで
アーム寸法(mm)約50
ベース寸法(mm)約Φ100×H26
セード寸法(mm)約Φ92×D142
取扱説明書(1.07MB)
消費電力(W)20.9/20.5/20.6
定格電圧(V)AC100-242
入力電圧(V)100/200/242
周波数50Hz/60Hz
入力電流(mA)212/110/97
1台
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
水に浮かべて太陽光に当たるとソーラーパネルが発電し、。 噴水とLEDライト※が自動で作動(※LEDライトは夜間のみ作動)。メンテナンスフリー設計。日中は太陽光で充電しながら噴水を稼働。夜は、蓄えた電力で噴水に加えLEDライトが自動で点灯。暗くなると、LEDライトが自動点灯。色やパターンが多彩に変化。人工池、リフレクティングプール、水盤など、さまざまな場所に設置可能。付属のノズルを交換することで、7通りの噴水スタイルを楽しめます。水位が下がったり、本体が水面から外れた場合は、自動的にポンプが停止する安心の水不足保護機能。機器の空回りを防ぎます。4つのパイプを取り付けることで、水際の障害物などに絡みにくくなり、位置を安定させやすくなります。
仕様個装梱包:個装箱・シール
付属品ノズル:7種類、交換用フィルター(3個)、パイプ(4本)、取り付けフック(4個)
材質ABS・PP
高さ(mm)噴水:300~400
寸法個装:W215×D218×H47mm・質量:635g
電圧(V)ウォーターポンプ:4.5~6、ソーラーパネル:6
電力(W)ソーラーパネル:4
本体寸法(mm)Φ200×40・・質量:540g
保護等級IP68
単位梱包:1個口
LED60個
内蔵電池リチウムイオン電池(3.7V, 4000mAh)
関連資料(2.24MB)
流量120~220L/h
取扱説明書(1.26MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
定格電源電圧AC100V-242V
付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー、調光タイプ
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)150(±2)
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。壁・天井直付形・吊下兼用形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
取付壁・天井直付形・吊下兼用形
形一般形(20分間)
種類電源別置形 誘導灯 本体
定格電圧(V)AC100/DC100
本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
周波数50Hz/60Hz
光源寿命60,000時間
耐震性Aクラス
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)
質量(kg)7.6
使用温度範囲(℃)-20~+50
消費電力(W)(200V)36
定格電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
平均演色評価数Ra83
仕上グレイ(マンセルN7)
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)167.2
光束(Lm)6020
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥119,800
税込¥131,780
90日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)
質量(kg)7.6
使用温度範囲(℃)-20~+50
消費電力(W)(200V)36
定格電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
平均演色評価数Ra83
仕上グレイ(マンセルN7)
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)167.2
光束(Lm)6020
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥119,800
税込¥131,780
90日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)
質量(kg)6.7
使用温度範囲(℃)-20~+50
消費電力(W)(200V)20.8
定格電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
平均演色評価数Ra83
仕上グレイ(マンセルN7)
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)160.5
光束(Lm)3340
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥119,800
税込¥131,780
90日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)
質量(kg)6.6
使用温度範囲(℃)-20~+50
消費電力(W)(200V)20.8
定格電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
平均演色評価数Ra83
仕上グレイ(マンセルN7)
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)160.5
光束(Lm)3340
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥119,800
税込¥131,780
90日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)
質量(kg)6.7
使用温度範囲(℃)-20~+50
消費電力(W)(200V)36
定格電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
平均演色評価数Ra83
仕上グレイ(マンセルN7)
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)167.2
光束(Lm)6020
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥119,800
税込¥131,780
90日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)
質量(kg)6.6
使用温度範囲(℃)-20~+50
消費電力(W)(200V)20.8
定格電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
平均演色評価数Ra83
仕上グレイ(マンセルN7)
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)160.5
光束(Lm)3340
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥119,800
税込¥131,780
90日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)
質量(kg)7.6
使用温度範囲(℃)-20~+50
消費電力(W)(200V)36
定格電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
平均演色評価数Ra83
仕上グレイ(マンセルN7)
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)167.2
光束(Lm)6020
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥119,800
税込¥131,780
90日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)
質量(kg)6.6
使用温度範囲(℃)-20~+50
消費電力(W)(200V)20.8
定格電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
平均演色評価数Ra83
仕上グレイ(マンセルN7)
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)160.5
光束(Lm)3340
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥119,800
税込¥131,780
90日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)
質量(kg)6.6
使用温度範囲(℃)-20~+50
消費電力(W)(200V)20.8
定格電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
平均演色評価数Ra83
仕上グレイ(マンセルN7)
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)160.5
光束(Lm)3340
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥119,800
税込¥131,780
90日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)
質量(kg)7.3
使用温度範囲(℃)-20~+50
消費電力(W)(200V)20.8
定格電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
平均演色評価数Ra83
仕上グレイ(マンセルN7)
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)160.5
光束(Lm)3340
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥119,800
税込¥131,780
90日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)
質量(kg)6.6
使用温度範囲(℃)-20~+50
消費電力(W)(200V)36
定格電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
平均演色評価数Ra83
仕上グレイ(マンセルN7)
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)167.2
光束(Lm)6020
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥119,800
税込¥131,780
90日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)
質量(kg)6.6
使用温度範囲(℃)-20~+50
消費電力(W)(200V)20.8
定格電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
平均演色評価数Ra83
仕上グレイ(マンセルN7)
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)160.5
光束(Lm)3340
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥119,800
税込¥131,780
90日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)
質量(kg)7.3
使用温度範囲(℃)-20~+50
消費電力(W)(200V)36
定格電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
平均演色評価数Ra83
仕上グレイ(マンセルN7)
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)167.2
光束(Lm)6020
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥119,800
税込¥131,780
90日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)
質量(kg)7.6
使用温度範囲(℃)-20~+50
消費電力(W)(200V)20.8
定格電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
平均演色評価数Ra83
仕上グレイ(マンセルN7)
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)160.5
光束(Lm)3340
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥119,800
税込¥131,780
90日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)
質量(kg)7.3
使用温度範囲(℃)-20~+50
消費電力(W)(200V)20.8
定格電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
平均演色評価数Ra83
仕上グレイ(マンセルN7)
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)160.5
光束(Lm)3340
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥119,800
税込¥131,780
90日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)
質量(kg)7.3
使用温度範囲(℃)-20~+50
消費電力(W)(200V)20.8
定格電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
平均演色評価数Ra83
仕上グレイ(マンセルN7)
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)160.5
光束(Lm)3340
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥119,800
税込¥131,780
90日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)
質量(kg)6.6
使用温度範囲(℃)-20~+50
消費電力(W)(200V)36
定格電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
平均演色評価数Ra83
仕上グレイ(マンセルN7)
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)167.2
光束(Lm)6020
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥119,800
税込¥131,780
90日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)
質量(kg)7.3
使用温度範囲(℃)-20~+50
消費電力(W)(200V)36
定格電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
平均演色評価数Ra83
仕上グレイ(マンセルN7)
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)167.2
光束(Lm)6020
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥119,800
税込¥131,780
90日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)
質量(kg)6.6
使用温度範囲(℃)-20~+50
消費電力(W)(200V)36
定格電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
平均演色評価数Ra83
仕上グレイ(マンセルN7)
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)167.2
光束(Lm)6020
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥119,800
税込¥131,780
90日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)
質量(kg)7.6
使用温度範囲(℃)-20~+50
消費電力(W)(200V)20.8
定格電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
平均演色評価数Ra83
仕上グレイ(マンセルN7)
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)160.5
光束(Lm)3340
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥119,800
税込¥131,780
90日以内出荷
適合LED・電源ユニット組合せ、プラスユニット取付可能
材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)3.3
消費電力(W)13.1
定格電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数Ra83
周波数50/60Hz共用
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)141.2
光束(Lm)1850
グリーン購入法適合
遮光(°)横方向:30
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷