照明器具の新着商品
「照明器具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
業界トップクラスの省エネ設計。最大連結本数:20本
材質PC・アルミ・PVC・銅
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
平均寿命(時間)約40000
演色指数(Ra)80
キッチン内レンジフードの照明に最適。IP67。最高使用温度55度まで。入力電圧DC24Vのため直流電源装置VMX-60-24とご利用ください
寸法(mm)243×56×25
質量(kg)0.5
電圧DC24V(定電圧)
全光束(Lm)1100
定格寿命(時間)40000
ランプ電流(A)0.38
定格ランプ電力(W)9.2
光源3000K
ビーム角度(°)【1/2】55
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
仕様【光束維持】60000時間(光束維持率80%)
材質本体:ASA樹脂、グローブ:アクリル
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)16.6
定格入力電圧(V)100~240対応
平均演色評価数Ra80
仕上アイボリー
周波数50/60Hz共用
保護等級IP44
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)155.4
光束(Lm)2580
口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外500
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
仕様【光束維持】60000時間(光束維持率80%)
材質本体:ASA樹脂、グローブ:アクリル
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)8
定格入力電圧(V)100~240対応
平均演色評価数Ra80
仕上アイボリー
周波数50/60Hz共用
保護等級IP44
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)165
光束(Lm)1320
口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外500
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
仕様【光束維持】60000時間(光束維持率80%)
材質本体:ASA樹脂、グローブ:アクリル
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)6
定格入力電圧(V)100~240対応
平均演色評価数Ra80
仕上アイボリー
周波数50/60Hz共用
保護等級IP44
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)176.6
光束(Lm)1060
口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外500
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
調光5段階、常夜灯3段階、残光ホタルック機能付き
用途家庭用LEDシーリングライト
質量(kg)1.2
色温度(K)2700
グリーン購入法適合
調光5段階、常夜灯3段階、残光ホタルック機能付き
用途家庭用LEDシーリングライト
質量(kg)1.2
高さ(mm)135
色温度(K)5000
外径(mm)464
グリーン購入法適合
調色5段階、調光5段階、常夜灯3段階、残光ホタルック機能付き
用途家庭用LEDシーリングライト
色温度(K)6500/2700
グリーン購入法適合
リモコンでRGB-LEDの色と点滅・明るさをコントロールできるテープ形状のLEDライト
付属のリモコンで16色から選択可能。また、明るさや4種類の点滅モード選択、電源ON/OFF等の操作も可能です。
本製品はカット線の部分でカットして長さを調節してご利用いただけます。
設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。
※一度カットすると元には戻せません。また、カットした部分は再利用することができません。十分に長さを確認してからカットしてください。
本製品の裏面には両面テープが貼られております。
保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。
※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。
※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。
USB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。
※テレビやゲーム機、PC等のUSBポートを電源とする場合は、十分な電力供給が得られず正常に作動しない場合があります。必ずUSB電源の仕様をご確認の上ご使用ください。
付属品リモコン
RGB-LEDの発光パターンを50種類内蔵するテープ形状のLEDライト
テープLEDのボタンを押すたびに発光パターンが変化します。カラフルな動きのあるバリエーションで気分が盛り上がります。
本製品はカット線の部分でカットして長さを調節してご利用いただけます。
設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。
※一度カットすると元には戻せません。また、カットした部分は再利用することができません。十分に長さを確認してからカットしてください。
本製品の裏面には両面テープが貼られております。
保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。
※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。
※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。
USB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。
※テレビやゲーム機、PC等のUSBポートを電源とする場合は、十分な電力供給が得られず正常に作動しない場合があります。必ずUSB電源の仕様をご確認の上ご使用ください。
USB接続のテープLEDライト。USBテープLEDライトは、USB電源に接続してご利用いただける、「切って」、「貼る」ことができる今までにない新しいLEDライトです。切って使える。本製品はカット線の部分でカットし長さを調節してご利用いただけます。設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。簡単貼り付け。本製品の裏面には両面テープが貼られております。保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。ご利用方法。本製品はUSB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。USB電源の目安(1mモデル:5V/1A、 2mモデル:5V/2A)
用途数値データは200V時
質量(kg)0.25
色白
高さ(mm)31.3
材質(本体)アルミ
消費電力(W)13.3
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
口金電源内蔵ユニット用専用口金
ユニット種別FHP32Wタイプ専用ユニット
縦(mm)412
横(mm)54
材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・フロスト)
エネルギー消費効率(Lm/W)157.2
光源寿命40000時間
光束(Lm)2091
調光の可否不可
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁埋込型
型片面型
タイプ一般型(20分間)
等級B級・BH形(20A形)
電球の種類LED
ソーラー防犯灯 (サニーソライト)は太陽光で5~7時間充電し、人感センサーを利用したAUTOモードで約20時間の点灯が可能。20VA防犯灯と同等クラスの明るさです。電気代0円、Co2排出ゼロ。自然エネルギーを利用した環境に優しいECO照明です。検知エリアは、2~6m。車1台分を完全カバー出来ます。自然エネルギーを活用した電源に頼らない独立した防災照明。もしもの時も安心の明かりで安全性を高めるのに役立ちます。
用途路地、倉庫、工場、農場などの屋外防犯灯や工事現場の作業灯として、防犯性を高めます。
寸法(mm)550×255×91
質量(kg)3.4
材質(本体)アルミ合金
消費電力(W)10.5※100%点灯時
使用温度(℃)-5~45
保護等級IP65(耐塵防噴流型)
色温度(K)5000
保証期間2年
光束(Lm)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料STP-20-BSL_カタログ(14.72MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
取付高H(cm)300~500
適合ポール径(Φmm)42.7~114.3(その他のサイズは自在バンドにて対応)
バッテリー容量(Wh)98
1台(2.9kg)
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
埋込穴、明るさはそのままで省エネ性アップ。従来光源からのリニューアルに最適なLEDダウンライト。店舗・施設のスタンダードを高演色に。店舗・施設の基本照明としてスタンダードであり続けるFHTを代替するダウンライト。高演色LED「R15」を搭載して高い演色性が必要な用途に対応できるようになりました。
仕様断熱施工:不可、調光器:不可
材質(本体/カバー)アルミダイカスト/アクリル(乳白)
定格消費電力(W)15.2
エネルギー消費効率(Lm/W)112.8
光源寿命50000時間(光束維持率0.8)
配光角度(°)97
光色温白色
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)150
定格光束(Lm)1715
LED交換不可
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5-25
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
蛍光灯から器具ごと交換しよう!お部屋の明かりをもっとコンパクトに.
用途納戸・書斎・子供部屋・スモールリビングなどにおすすめ
質量(g)350
電池【リモコン】単4×2本(テスト用付属)
本体サイズ(mm)Φ250×87
演色指数(Ra)80
Φ75で2000lmのハイパワー。明るさ・コーン仕上が選べるΦ75シリーズ。光束アップにより高演色タイプに統一。点灯感が選べる3種類のコーンバリエーション。同じデザインでユニバーサルダウンライトもラインナップ。同デザイン、同じ明るさバリエーションでユニバーサルダウンライトもラインナップ。統一感のある天井デザインが可能です。
仕様LEDモジュール:付、断熱施工:不可
材質(枠/コーン)アルミダイキャスト(白艶消)/アルミ(鏡面マット仕上)
質量(kg)0.4
消費電力(W)20.5/20.9/19.9/20.0(非調光・Smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus 無線制御・PWM信号制御・位相制御)
埋め込み深さ(mm)132
光色電球色
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)86
定格光束(Lm)1864
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
用途屋外用照明
カバーアクリル 透明内面消し
取付壁面取付専用
タイプブラケットタイプ
定格電圧(V)100
構造防雨形
色温度(K)2700
使用可能温度範囲5~35℃
光源色電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)505
クラス40
演色指数(Ra)82
器具相当白熱電球40形
電源ユニット内蔵
玄関ポーチをやさしく照らすシンプルなフォルムのブラケット
用途屋外用照明
取付壁面取付専用
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100
構造防雨形
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
クラス40
演色指数(Ra)82
色(グローブ)アクリル 乳白色消し塗装仕上
器具相当白熱電球40形
電源ユニット内蔵
用途屋外用照明
色ホワイト
取付壁面縦取付専用
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100
構造防雨形
本体鋼板
仕上【セード】アクリル 乳白色消し塗装仕上
光源寿命40000時間
光束(Lm)470
クラス40
演色指数(Ra)82
電源ユニット内蔵
新開発!透明窓&回転可能アダプタ搭載で取り付けがとても簡単に。
用途照明、シーリングライトとして。リビング/寝室/子ども部屋/オフィス/事務所
電池【リモコン】単4×2本(テスト用付属)
本体サイズ(mm)Φ450×101
演色指数(Ra)80
切タイマー0.5時間 / 1時間
入数(本)1
1本
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
入数(本)1
1本
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
RGBフルカラーと2700~6500Kの調光・調色が可能。イベントなどのカラー演出に幅広く対応します。
付属品取付バネ、アドレス設定用ディップスイッチ、終端スイッチ
材質アルミ(アルマイト)/ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)44
取付壁面・天井面・床面兼用
高さ(mm)58
定格電圧(V)100
平均演色評価数(Ra)83
光源LED
色温度(K)2700~6500
光源寿命40000時間
光色RGBカラー+電球色~昼光色
調光方式【連続調光】100-0%・フルカラー調光・DMX制御
LED交換不可
ドットレスのソフトで明るい光。100V仕様のコンパクトサイズ
仕様【調光器】不可【その他】非調光
付属品取付金具
材質アルミ(アルマイト)
幅(mm)28
カバーポリカーボネート(乳白)
取付壁面・天井・床面兼用
高さ(mm)39
定格電圧(V)100
構造防雨・防湿型
平均演色評価数(Ra)83
光源LED
別売付属品電源ケーブル、延長ケーブル
色温度(K)3500
光源寿命40000時間
光色温白色
グリーン購入法適合
連結20mまで(電源ケーブル、延長ケーブル含)
LED交換不可
タイプ高光束タイプ
定格電圧(V)100/200/242
平均演色評価数(Ra)94
光源寿命40000時間
明るさHf32W高出力×2灯
タイプ低光束タイプ
定格電圧(V)100/200/242
平均演色評価数(Ra)94
光源寿命40000時間
明るさFLR40W×2灯相当
材質アルミ/樹脂(乳白)
幅(mm)25
取付壁面・天井面傾斜面取付兼用
高さ(mm)43
種類SOLID LINE Mini
定格電圧(V)100
平均演色評価数(Ra)94
光源寿命40000時間
調光方式【連続調光】100-1%・逆位相制御
グリーン購入法適合
傾斜天井取付角度(°)90
材質アルミ/樹脂(乳白)
幅(mm)25
取付壁面・天井面傾斜面取付兼用
高さ(mm)43
種類SOLID LINE Mini
定格電圧(V)100/200/242
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700~6500
エネルギー消費効率(Lm/W)142.8
光源寿命40000時間
光色電球色~昼光色
調光方式【連続調光】100-1%・調色
グリーン購入法適合
傾斜天井取付角度(°)90
その他※調光器不可
材質アルミ/樹脂(乳白)
幅(mm)25
取付天井面取付専用、レール取付専用
高さ(mm)47
種類SOLID LINE Mini
平均演色評価数(Ra)94
別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
色温度(K)2700~6500
エネルギー消費効率(Lm/W)142.8
光源寿命40000時間
光色電球色~昼光色
調光方式【連続調光】100-1%・調色
グリーン購入法適合
材質アルミ/樹脂(乳白)
幅(mm)25
取付天井面取付専用、レール取付専用
高さ(mm)47
種類SOLID LINE Mini
定格電圧(V)100
平均演色評価数(Ra)94
別売付属品調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)
光源寿命40000時間
調光方式【連続調光】100-1%・逆位相制御
グリーン購入法適合
電源内蔵型で驚きの細さ。ドットレス発光のスリムタイプ。間接照明から直見せライン照明まで、スリムさとドットレスな特長を活かした幅広い用途に対応
その他※調光器不可
付属品取付金具
材質アルミ(アルマイト)
幅(mm)25
カバーポリカーボネート(乳白)
取付壁面・天井・床面兼用
高さ(mm)25
備考非調光
定格電圧(V)100
平均演色評価数(Ra)94
別売付属品電源ケーブル、延長ケーブル
光源寿命40000時間
LED交換不可
仕様【階段通路誘導灯】使用可能
材質鋼(白色)/ボリカーボネート(乳白)
長さ(mm)656
幅(mm)330
質量(kg)3.7
取付水平天井専用
型連結可能型
備考【調光】未対応 / 【配光】未対応
種類LED LINE
定格電圧(V)100/200/242
機能自己点検機能付
大きさ20形
別売付属品連結金具(XA353001)、リモコン(RC920)
埋め込み深さ(mm)65
使用電池BB-04150A
電池内蔵形
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
認定番号【誘導灯】3AE-1079
グリーン購入法適合
点灯方法非常時・常時LED点灯
演色指数(Ra)94
非常灯評定番号LALE-034
埋込穴(Φmm)639×300
仕様自己点検機能付/点検スイッチ付、電池内蔵形/非常時・常時LED点灯(非常時は専用光源点灯5000K・Ra70)、階段通路誘導灯にも使用可能
材質アルミダイカスト(ホワイト色)
幅(mm)Φ175
質量(kg)1.7
取付水平天井埋込専用
定格電圧(V)100/200/242
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)3000
埋め込み深さ(mm)96
使用電池FK739
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
認定番号【誘導灯】3AE-1071
光色電球色
非常灯評定番号LALE-027
埋込穴(Φmm)150
LED交換不可
取付必要高(mm)200
取付可能天井厚(mm)5~25
材質樹脂(オフホワイト色)/アクリル(透明ケシ)
幅(mm)111
寸法(mm)【出】256
質量(kg)0.8
取付壁・ポール取付兼用
高さ(mm)206
備考日本防犯設備協会ランクS
使用温度範囲(℃)-20~35
定格電圧(V)100
構造防雨型
平均演色評価数(Ra)73
周波数50Hz/60Hz
保護等級IP44
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源寿命60000時間
光色昼白色
明るさHf40W相当
グリーン購入法適合
電源容量(VA)7
定格光束(Lm)903
取付間隔【器具】クラスB・B+
LED交換不可
光害対策に配光を制御できるルーバーです。カバー内部に装着できるので、ホコリも付かず、メンテナンスフリーです。
材質ポリカーボネート(黒色)
適合品番XG259017・XG259018
種別シーリングファン用延長パイプ
材質鋼管(黒色)
幅(mm)Φ27
適合器具WF031専用専用
傾斜天井取付角度(°)35
種別シーリングファン用延長パイプ
材質鋼管(黒色)
幅(mm)Φ27
備考引掛シーリング
適合器具WF031専用専用