照明器具の新着商品

「照明器具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2,070件中 161~200件
防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間。電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上。※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品) セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZIP3750A000J2A+PIPE22B3A0060-02A+APAB1BPA-72A 寸法(mm)ハブ:22 質量(kg)7.1 タイプブラケット形 使用温度範囲(℃)-20~+70 定格消費電力(W)(AC200V時)36.5 入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz 保護等級IP65 防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)189 光源寿命60000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.23MB) 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)6900 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
229,800 税込252,780
62日以内出荷

防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間。電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上。※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品) セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZIP3750A000J2A+PIPE22B3A0060-02A+APAB1APA-72A 寸法(mm)ハブ:16 質量(kg)7.1 タイプブラケット形 使用温度範囲(℃)-20~+70 定格消費電力(W)(AC200V時)36.5 入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz 保護等級IP65 防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)189 光源寿命60000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.23MB) 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)6900 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
229,800 税込252,780
62日以内出荷

防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間。電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上。※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品) セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZIP3750A000J2A+PIPE22P3L0097-02A+APAB1APA-72A 寸法(mm)ハブ:16 質量(kg)7.1 タイプ直付形 使用温度範囲(℃)-20~+70 定格消費電力(W)(AC200V時)36.5 入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz 保護等級IP65 防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)189 光源寿命60000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.21MB) 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)6900 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1組
229,800 税込252,780
62日以内出荷

防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間。電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上。※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品) セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZBP4550A000J2A+PIPE16P1L0085-02A+AGAA2APA-72A 寸法(mm)ハブ:16 質量(kg)8.2 タイプ直付形 使用温度範囲(℃)-20~+70 定格消費電力(W)(AC200V時)44.3 入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz 保護等級IP65 防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)162.5 光源寿命60000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.31MB) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)7200 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1組
169,800 税込186,780
62日以内出荷

防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間。電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上。※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品) セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZIP6050A000J2A+PIPE22P3L0097-02A+APAB1APA-72A 寸法(mm)ハブ:16 質量(kg)7.1 タイプ直付形 使用温度範囲(℃)-20~+70 定格消費電力(W)(AC200V時)59 入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz 保護等級IP65 防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)196.6 光源寿命60000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.33MB) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)11600 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1組
259,800 税込285,780
62日以内出荷

防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間。電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上。※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品) セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZIP6050A000J2A+PIPE22P3L0097-02A+APAB1BPA-72A 寸法(mm)ハブ:22 質量(kg)7.1 タイプ直付形 使用温度範囲(℃)-20~+70 定格消費電力(W)(AC200V時)59 入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz 保護等級IP65 防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)196.6 光源寿命60000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.33MB) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)11600 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1組
259,800 税込285,780
62日以内出荷

防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間。電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上。※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品) セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZBP2450A000J2A+PIPE16P1L0085-02A+AGAA2BPA-72A 寸法(mm)ハブ:22 質量(kg)8.2 タイプ直付形 使用温度範囲(℃)-20~+70 定格消費電力(W)(AC200V時)23.7 入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz 保護等級IP65 防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)151.8 光源寿命60000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.31MB) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)3600 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1組
159,800 税込175,780
62日以内出荷

防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間。電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上。※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品) セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZBP2450A000J2A+PIPE16B1A0060-02A+AGAA2APA-72A 寸法(mm)ハブ:16 質量(kg)8.2 タイプブラケット形 使用温度範囲(℃)-20~+70 定格消費電力(W)(AC200V時)23.7 入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz 保護等級IP65 防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)151.8 光源寿命60000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.32MB) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)3600 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1組
159,800 税込175,780
62日以内出荷

防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間。電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上。※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品) セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZBP2450A000J2A+PIPE16P1L0085-02A+AGAA2APA-72A 寸法(mm)ハブ:16 質量(kg)8.2 タイプ直付形 使用温度範囲(℃)-20~+70 定格消費電力(W)(AC200V時)23.7 入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz 保護等級IP65 防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)151.8 光源寿命60000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.31MB) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)3600 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1組
159,800 税込175,780
62日以内出荷

防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間。電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上。※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品) セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZIP6050A000J2A+PIPE22B3A0060-02A+APAB1APA-72A 寸法(mm)ハブ:16 質量(kg)7.1 タイプブラケット形 使用温度範囲(℃)-20~+70 定格消費電力(W)(AC200V時)59 入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz 保護等級IP65 防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)196.6 光源寿命60000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.33MB) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)11600 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1組
259,800 税込285,780
62日以内出荷

防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間。電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上。※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品) セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZIP3750A000J2A+PIPE22P3L0097-02A+APAB1BPA-72A 寸法(mm)ハブ:22 質量(kg)7.1 タイプ直付形 使用温度範囲(℃)-20~+70 定格消費電力(W)(AC200V時)36.5 入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz 保護等級IP65 防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)189 光源寿命60000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.21MB) 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)6900 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1組
229,800 税込252,780
62日以内出荷

防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間。電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上。※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品) セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZIP6050A000J2A+PIPE22B3A0060-02A+APAB1BPA-72A 寸法(mm)ハブ:22 質量(kg)7.1 タイプブラケット形 使用温度範囲(℃)-20~+70 定格消費電力(W)(AC200V時)59 入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz 保護等級IP65 防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)196.6 光源寿命60000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.33MB) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)11600 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1組
259,800 税込285,780
62日以内出荷

-20℃~+70℃までの幅広い温度環境に対応、+70℃でも光束維持時間6万時間。電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上
セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HCIP6050A000J2A+PIPE22B3A0060-02A+APAB1APA-72A 寸法(mm)ハブ:16 質量(kg)7 タイプブラケット形 使用温度範囲(℃)-20~+70 定格消費電力(W)(AC200V時)59 入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz 保護等級IP65 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)201.6 光源寿命60000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.23MB) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)11900 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1組
119,800 税込131,780
62日以内出荷

-20℃~+70℃までの幅広い温度環境に対応、+70℃でも光束維持時間6万時間。電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上
セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HCIP6050A000J2A+PIPE22P3L0097-02A+APAB1APA-72A 寸法(mm)ハブ:16 質量(kg)7 タイプ直付形 使用温度範囲(℃)-20~+70 定格消費電力(W)(AC200V時)59 入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz 保護等級IP65 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)201.6 光源寿命60000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.2MB) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)11900 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1組
119,800 税込131,780
62日以内出荷

-20℃~+70℃までの幅広い温度環境に対応、+70℃でも光束維持時間6万時間。電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上
セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HCIP3750A000J2A+PIPE22P3L0097-02A+APAB1APA-72A 寸法(mm)ハブ:16 質量(kg)7 タイプ直付形 使用温度範囲(℃)-20~+70 定格消費電力(W)(AC200V時)36.5 入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz 保護等級IP65 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)190.4 光源寿命60000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.2MB) 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)6950 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
119,800 税込131,780
62日以内出荷

-20℃~+70℃までの幅広い温度環境に対応、+70℃でも光束維持時間6万時間。電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上
セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HCIP3750A000J2A+PIPE22B3A0060-02A+APAB1APA-72A 寸法(mm)ハブ:16 質量(kg)7 タイプブラケット形 使用温度範囲(℃)-20~+70 定格消費電力(W)(AC200V時)36.5 入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz 保護等級IP65 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)190.4 光源寿命60000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.23MB) 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)6950 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
119,800 税込131,780
62日以内出荷

-20℃~+70℃までの幅広い温度環境に対応、+70℃でも光束維持時間6万時間。電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上
セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HCIP6050A000J2A+PIPE22P3L0097-02A+APAB1BPA-72A 寸法(mm)ハブ:22 質量(kg)7 タイプ直付形 使用温度範囲(℃)-20~+70 定格消費電力(W)(AC200V時)59 入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz 保護等級IP65 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)201.6 光源寿命60000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.2MB) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)11900 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1組
119,800 税込131,780
62日以内出荷

-20℃~+70℃までの幅広い温度環境に対応、+70℃でも光束維持時間6万時間。電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上
セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HCIP3750A000J2A+PIPE22P3L0097-02A+APAB1BPA-72A 寸法(mm)ハブ:22 質量(kg)7 タイプ直付形 使用温度範囲(℃)-20~+70 定格消費電力(W)(AC200V時)36.5 入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz 保護等級IP65 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)190.4 光源寿命60000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.2MB) 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)6950 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
119,800 税込131,780
62日以内出荷

-20℃~+70℃までの幅広い温度環境に対応、+70℃でも光束維持時間6万時間。電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上
セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HCIP3750A000J2A+PIPE22B3A0060-02A+APAB1BPA-72A 寸法(mm)ハブ:22 質量(kg)7 タイプブラケット形 使用温度範囲(℃)-20~+70 定格消費電力(W)(AC200V時)36.5 入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz 保護等級IP65 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)190.4 光源寿命60000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.23MB) 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)6950 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
119,800 税込131,780
62日以内出荷

-20℃~+70℃までの幅広い温度環境に対応、+70℃でも光束維持時間6万時間。電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上
セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HCIP6050A000J2A+PIPE22B3A0060-02A+APAB1BPA-72A 寸法(mm)ハブ:22 質量(kg)7 タイプブラケット形 使用温度範囲(℃)-20~+70 定格消費電力(W)(AC200V時)59 入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz 保護等級IP65 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)201.6 光源寿命60000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.23MB) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)11900 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1組
119,800 税込131,780
62日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングSJX
LEDイルミネーション、SJXシリーズ ストリングのフルカラータイプ。長さ5m。フルカラーLEDが個々に自動変色。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能。ローボルトタイプ。
その他【SJV】4.9ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502 材質PVC 質量(g)440 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-10~40(常湿) 定格消費電力(W)4.7(最大) 定格入力電圧(V)DC24 保護等級IP44(屋外仕様) 本体サイズ(mm)5000×25×25 LED色フルカラー LED10cm間隔 駆動方式AC-DCアダプタ方式 LED使用数(個)48 接続長(m)70(合計60SJV以下・PAD-80W-A使用時)
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ
LEDジョイントモチーフの人気デザインがリニューアル!。ベルと星(B)。本体のみ。数珠つなぎで中継接続可能。吊り下げに適した平面タイプ。ローボルトタイプ。
その他【SJV】12.1ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502 材質【スチール】PVC 質量(kg)3.32 使用温度範囲(℃)-10~40(常湿) 消費電力(W)17.8 定格入力電圧(V)DC24 保護等級IP44(屋外仕様) 本体サイズ(mm)1500×35×500 点灯方式全点灯 駆動方式AC-DCアダプタ方式
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングSJX
LEDイルミネーション、SJXシリーズ ストリングのフルカラータイプ。長さ2.5m。フルカラーLEDが個々に自動変色。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能。ローボルトタイプ。
その他【SJV】2.6レースウェイ取付金具 NNFK95400 材質PVC 質量(g)240 長さ(m)2.5 使用温度範囲(℃)-10~40(常湿) 定格消費電力(W)2.4(最大) 定格入力電圧(V)DC24 保護等級IP44(屋外仕様) 本体サイズ(mm)2500×25×25 LED色フルカラー LED10cm間隔 駆動方式AC-DCアダプタ方式 LED使用数(個)24 接続長(m)70(合計60SJV以下・PAD-80W-A使用時)
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングSJX
LEDイルミネーション、SJXシリーズ ストリングのフルカラータイプ。長さ10m。フルカラーLEDが個々に自動変色。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能。ローボルトタイプ。
その他【SJV】7.7レースウェイ取付金具 NNFK95400 材質PVC 質量(g)850 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-10~40(常湿) 定格消費電力(W)7.4(最大) 定格入力電圧(V)DC24 保護等級IP44(屋外仕様) 本体サイズ(mm)10000×25×25 LED色フルカラー LED10cm間隔 駆動方式AC-DCアダプタ方式 LED使用数(個)96 接続長(m)70(合計60SJV以下・PAD-80W-A使用時)
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED非常灯低天Φ75自己点
仕様LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯、リモコン自己点検機能付、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、水平天井取付専用 適合交換電池/FK827、リモコン/FSK90910K(別売) 種別30分タイプ 材質レンズ/ガラス、カバー/鋼板(クールホワイトつや消し仕上) 質量(kg)0.5 タイプ埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)1.7(100V時) 色温度(K)5000 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 光色LED(昼白色) 明るさ非常灯用ハロゲン電球13形×1灯 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)70 非常灯評定番号LALE-004 埋込穴(Φmm)Φ75 埋込高(mm)120
1台
42,980 税込47,278
欠品中

手のひらに収まるサイズなのに驚きの明るさ。多彩な点灯モード:COBライト(1灯・2灯)/スポットライト/全点灯/ブースト。最大500lm(ブースト時)は懐中電灯クラスの強力な光量。通常使用でも250lmとキャンプや作業に十分。1灯COBなら最長10時間使用でき、省エネ設計。約2.5時間で満充電 → 急な外出や作業でも使いやすい。フック、マグネット付きなので色々な場所で活躍。栓抜き付き。
用途普段使いだけではなくアウトドア、非常時に活躍 仕様フック・マグネット・栓抜き・三脚取付用ネジ穴 付属品USBケーブル(USB-A to Type-C) 電源リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh 本体質量(g)60 全光束(Lm)COBライト(1灯):約120。COBライト(2灯):約200。スポットライト:約100。全点灯:約250。全点灯(ブースト):約500。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×75×27 連続使用時間COBライト(1灯):約10時間 / COBライト(2灯):約6時間 / スポットライト:約9時間 / 全点灯:約4.5時間 / 全点灯(ブースト):約30秒 / 光源COB 2灯/XPE1灯 充電時間約2.5時間 定格入力DC5V/1A
1個
1,980 税込2,178
3日以内出荷

手のひらに収まるサイズなのに驚きの明るさ。多彩な点灯モード:COBライト(1灯・2灯)/スポットライト/全点灯/ブースト。最大500lm(ブースト時)は懐中電灯クラスの強力な光量。通常使用でも250lmとキャンプや作業に十分。1灯COBなら最長10時間使用でき、省エネ設計。約2.5時間で満充電 → 急な外出や作業でも使いやすい。フック、マグネット付きなので色々な場所で活躍。栓抜き付き。
用途普段使いだけではなくアウトドア、非常時に活躍 仕様フック・マグネット・栓抜き・三脚取付用ネジ穴 付属品USBケーブル(USB-A to Type-C) 電源リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh 本体質量(g)60 全光束(Lm)COBライト(1灯):約120。COBライト(2灯):約200。スポットライト:約100。全点灯:約250。全点灯(ブースト):約500。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×75×27 連続使用時間COBライト(1灯):約10時間 / COBライト(2灯):約6時間 / スポットライト:約9時間 / 全点灯:約4.5時間 / 全点灯(ブースト):約30秒 / 光源COB 2灯/XPE1灯 充電時間約2.5時間 定格入力DC5V/1A
1個
1,980 税込2,178
3日以内出荷

1台
7,298 税込8,028
欠品中

AC100Vタイプ常時点灯のLEDイルミネーションライトです。10m100球とボリュームがあり、クリスマスツリーや庭木、手すりやフェンスなどの装飾にぴったり。防滴IP44仕様で屋外のイルミネーションにもご使用いただけます(コンセント部は直接雨のかからない場所でご使用ください)。わずか6.6Wの省エネで、発熱も少なく長時間点灯が可能です。最大6本まで連結可能なので、別売り電源コードと組み合わせることにより大きなツリーや建物の外壁などへのスケールのある演出も簡単に実現可能です。
質量(g)280 長さ(m)10 消費電力(W)6.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×10×2 防滴構造IP44 LED使用数(個)100 点灯方法常時点灯 入力電圧AC100V 連結4セットまで
1本
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引き掛けシーリング式で設置が簡単なシーリングファンライトです。シーリングファンでお部屋の空気を循環させることで一年を通じて快適な環境を作ることができます。本商品はDCモーターを採用しており、省エネに優れリモコンでの細かな回転数調整が可能です。お部屋の雰囲気にあわせて使用できる表裏色の違うリバーシブル羽根です。※壁スイッチでの調光はできません。※重量がありますので、設置天井の強度をご確認ください。
その他傾斜天井15°まで 適合6畳用 材質本体:鉄、羽根:MDF 質量(kg)6 本体:ブラック、羽根:黒/濃茶(リバーシブル) 高さ(mm)395 径(Φmm)【回転】1067 消費電力(W)【ファン】9.5 定格電圧(V)100 モーターDC セード寸法(mm)Φ135 リモコンランプ:4灯~ON/OFF、ファン:4段階&リズム、OFF、タイマー(ファンのみ1h/2h)、ファン回転:正逆 フレンジ寸法(mm)Φ130
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お部屋の空気を循環させ快適な環境を作るのに効果的なシーリングファンです。設置が簡単な引き掛けシーリング式。羽根の回転方向を変えることにより冷房用・暖房用に使用できます。電球60W相当×4灯まで使用可能です。引き紐スイッチで点灯や羽根回転方向や速度を調節可能です。※壁スイッチでの調光はできません。※重量がありますので、設置天井の強度をご確認ください。また傾斜天井にはご使用いただけません。
適合6畳用 材質本体:鉄、羽根:MDF 寸法(mm)【天井から羽根まで】155 本体:ブロンズ、羽根:赤茶/茶(リバーシブル) 高さ(mm)360 径(Φmm)【回転】1080 スイッチ【プルスイッチ】ランプ:4灯~OFF、ファン:強-中-弱-OFF・回転方向(正・逆) 定格電圧(V)100 モーターAC セード寸法(mm)109×Φ122 フレンジ寸法(mm)Φ130.5×70
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED2芯ツリーライト専用電源アダプターです。LED2芯ツリーライトには必ずこちらの電源コードをお使いください。防滴IP44で全長1.5mの電源コードです。つなぐ時には必ず向きをご確認ください。
質量(g)145 長さ(m)1.5 消費電力(W)48 適合品番HIT10 点灯方式常時 入力電圧AC100V50/60Hz 連結最大4セット(40m)
1本
2,598 税込2,858
6日以内出荷

伝統的で重厚な日本建築の軒下に風格を灯す鋳物製の吊り型照明です 高演色照明R15クラス2
構造簡易防雨型 定格消費電力(W)6 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダウンライトとしてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献 オーソドックスなS形LEDダウンライトです
1台
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)SB100形30K拡散Ra85
電圧(V)AC100~242 消費電力(W)9.9 光源色電球色 適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500 材質(本体)プラスチック(白色) 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)97.9 光束(Lm)970 LED寿命(時間)40000 ビーム角度(°)85 演色指数(Ra)85 パネルポリカーボネート(透明つや消し) 配光タイプ拡散
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)42.7(200V時) 平均演色評価数(Ra)Ra83 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)144.7(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)6180 光色昼白色 明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当 グリーン購入法適合
1組
19,980 税込21,978
5日以内出荷

商業施設やオフィスなど、ダークカラーを基調とした施設にマッチするブラックタイプ、一般の工場や軒下に防湿・防雨タイプ、埃の侵入や耐薬品性に優れた食品工場向けのHACCP用器具をラインアップ。
用途水平天井取付専用 適合交換部品・オプション(別売):リモコン(FRC-1833T) 材質本体/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス 厚さ(mm)材:化粧枠/1 区分直付/埋込:埋込 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)昼白色(5000 【平均演色評価数】Ra:70) 対応断熱施工:不可 仕上化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4) 定格消費電力1.5W(100V)1.8W(200V)2.0W(242V) 電池内蔵形(ニッケル水素電池) 付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付 光束(Lm)器具:1020 認定番号型式:LALE-025 調光方式不可
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用 適合交換部品・オプション(別売):リモコン(FRC-1833T) 材質本体/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス 幅(mm)器具:Φ170 厚さ(mm)材:化粧枠/1 寸法(mm)埋込:Φ150 質量(kg)1 区分直付/埋込:埋込 タイプ電池内蔵専用形・中天井用(~6m)、電池:7HR-AH-SLN 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)昼白色(5000 【平均演色評価数】Ra:70) 対応断熱施工:不可 仕上化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4) 定格消費電力1.5W(100V)1.8W(200V)2.0W(242V) 電池内蔵形(ニッケル水素電池) エネルギー消費効率(Lm/W)680(100V) 566.6(200V) 510(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付 光束(Lm)器具:1020 認定番号型式:LALE-025 調光方式不可
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用 適合交換部品・オプション(別売):リモコン(FRC-1833T) 材質本体/ADC、天板/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス 幅(mm)器具:Φ120 厚さ(mm)材:化粧枠/1 寸法(mm)埋込:100 質量(kg)0.6 区分直付/埋込:埋込 タイプ電池内蔵専用形・中天井用(~6m)、電池:7HR-AH-BE 周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)昼白色(5000 【平均演色評価数】Ra:70) 対応断熱施工:不可 仕上化粧枠/黒(N1.5) 電源電圧(V)AC100~242 電池内蔵形(ニッケル水素電池) 付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付 光束(Lm)器具:1020 認定番号型式:LALE-025 調光方式不可
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

商業施設やオフィスなど、ダークカラーを基調とした施設にマッチするブラックタイプ、一般の工場や軒下に防湿・防雨タイプ、埃の侵入や耐薬品性に優れた食品工場向けのHACCP用器具をラインアップ。
用途水平天井取付専用 適合交換部品・オプション(別売):リモコン(FRC-1833T) 材質本体/SGC、カバー/SPC、レンズ/ガラス 幅(mm)器具:Φ154 厚さ(mm)材:カバー/1 質量(kg)0.8 区分直付/埋込:直付 タイプ電池内蔵専用形・中天井用(~6m)、電池:7HR-AH-SLN 周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)昼白色(5000 【平均演色評価数】Ra:70) 仕上カバー/黒(N1.5) 電源電圧(V)AC100~242 電池内蔵形(ニッケル水素電池) 付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付 光束(Lm)器具:1020 認定番号型式:LALE-025 調光方式不可
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷