照明器具の新着商品

「照明器具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2,053件中 1,961~2,000件
ODELIC(オーデリック)シーリングライト
廊下やニッチスペースに似合う、小さなあかり。明るさも演色性もハイクラス並みです。
仕様非調光 材質 形状【LED】電球フィラメント形 幅(mm)Φ94 質量(kg)0.3 高さ(mm)128 備考【配光】未対応 取付方式天井面取付専用 定格電圧100V 定格消費電力(W)1.6 平均演色評価数(Ra)80 光源LED 取付場所埋込タイプ 色温度(K)2700 ランプ寿命20000時間 傾斜角度(°)55 光色電球色 調光方式【連続調光】100-5% 電源容量(VA)3 埋込穴(Φmm)75 LED交換可能 取付必要高(mm)72 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングライト
仕様【調光器】不可【その他】非調光 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)1.6 色温度(K)2700 ランプ寿命20000時間 光源色電球色 電源容量(VA)3 演色指数(Ra)80 LED交換可能
1台
4,398 税込4,838
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガンマ波モードを搭載。脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。
種別ガンマ波機能搭載シーリングライト 区分【省エネ法】I スイッチ【壁スイッチ】全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 定格電圧(V)100 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700~6500 光源寿命40000時間 リモコン付属 光色電球色~昼光色 調光方式連続調光100-1%・調色 傾斜天井取付角度(°)45 LED交換不可
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガンマ波モードを搭載。脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。コンバクトサイズ Φ500シーリングライト。小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズと低価格が魅力です。
仕様【調光器】不可 種別ガンマ波機能搭載シーリングライト 材質【グローブ】アクリル(乳白) 幅(mm)Φ500 質量(kg)1.7 取付【本体】クイックA、【グローブ】グローブ回転A 高さ(mm)122 区分【省エネ法】I スイッチ【壁スイッチ】全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 定格電圧(V)100 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700~6500 光源寿命40000時間 リモコン付属 光色電球色~昼光色 調光方式【連続調光】100-1%・調色 傾斜天井取付角度(°)45 LED交換不可
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガンマ波モードを搭載。脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。
仕様【調光器】不可 種別ガンマ波機能搭載シーリングライト 区分【省エネ法】I スイッチ【壁スイッチ】全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 定格電圧(V)100 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700~6500 リモコン付属 光色電球色~昼光色 傾斜天井取付角度(°)45 LED交換不可
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

その他※調光器不可 種別シーリングファン(4枚羽根) 材質鋼・樹脂(オフホワイト色) 幅(mm)Φ1132 質量(kg)4 取付直付 高さ(mm)248 タイプ電動昇降装置対応型 機能リズム回転・風向切替 材質(羽根)樹脂(オフホワイト色) リモコン付属 施工内容簡易結線型
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷

DCモーターの省エネ性能を備えたシンプルデザイン。インテリアスタイルを問わずお使いいただけます。
種別シーリングファン(4枚羽根) 材質鋼・樹脂(オフホワイト色) 幅(mm)Φ900 質量(kg)3.8 取付直付 高さ(mm)248 備考電動昇降装置対応型 機能リズム回転・風向切替 器具・セット器具のみ 材質(羽根)樹脂(オフホワイト色) リモコン付属 施工内容簡易結線型 調光の可否×
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷

その他※調光器不可 種別シーリングファン(4枚羽根) 材質鋼・樹脂(オフホワイト色) 幅(mm)Φ900 質量(kg)4.2 取付パイプ吊り 高さ(mm)377 備考傾斜天井対応35度(延長パイプWF 732P1~736P1使用時)、傾斜天井対応25度(延長パイプWF 731P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付) 機能リズム回転・風向切替 材質(羽根)樹脂(オフホワイト色) リモコン付属 施工内容簡易結線型 傾斜天井取付角度(°)15
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷

4枚の羽根が滑らかに繋がる美しいフォルム。洗練された意匠が現代の空間に調和します
その他※調光器不可 種別シーリングファン(4枚羽根) 幅(mm)Φ1080 質量(kg)3.7 取付パイプ吊り 高さ(mm)362 機能リズム回転・風向切替 リモコン付属 施工内容簡易結線型 傾斜天井取付角度(°)17
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他※調光器不可 種別シーリングファン(4枚羽根) 材質鋼・樹脂(オフホワイト色) 幅(mm)Φ1132 質量(kg)4.4 取付パイプ吊り 高さ(mm)377 備考傾斜天井対応35度(延長パイプWF 732P1~736P1使用時)、傾斜天井対応25度(延長パイプWF 731P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付) 機能リズム回転・風向切替 材質(羽根)樹脂(オフホワイト色) リモコン付属 施工内容簡易結線型 傾斜天井取付角度(°)13
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷

シンプルなインテリアにマッチする、洗練されたフォルムのシーリングファンです
その他※調光器不可 種別シーリングファン(4枚羽根) 幅(mm)Φ1224 質量(kg)4.8 取付パイプ吊り 高さ(mm)302 備考傾斜天井対応35度(延長パイプWF976P1・979P1使用時、傾斜天井対応22度(延長パイプWF973P1使用時)、電動昇降装置対応型(組合せ条件付) 機能風向切替 リモコン付属 施工内容簡易結線型
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです
仕様コーキングレス型、【調光器】不可 幅(mm)150 寸法(mm)【出】202 質量(kg)1.6 取付【グローブ】化粧ネジ式 高さ(mm)405 備考人検知カメラ付 規格【高演色LED】R15クラス2 消費電力(W)7.6 定格電圧(V)100 構造防雨型 平均演色評価数(Ra)94 光源LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)16 ガラス色透明ケシ 電源容量(VA)12 定格光束(Lm)122 LED交換可能
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです
仕様コーキングレス型、【調光器】不可 幅(mm)150 寸法(mm)【出】202 質量(kg)1.6 取付【グローブ】化粧ネジ式 高さ(mm)451 備考顔識別カメラ付 規格【高演色LED】R15クラス2 消費電力(W)8.2 定格電圧(V)100 構造防雨型 平均演色評価数(Ra)94 機能録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付 光源LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)14.8 明るさ白熱灯器具40W ガラス色透明ケシ 電源容量(VA)13 定格光束(Lm)122 LED交換可能
1台
36,980 税込40,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです
仕様コーキングレス型、【調光器】不可 幅(mm)150 寸法(mm)【出】202 質量(kg)1.6 取付【グローブ】化粧ネジ式 高さ(mm)360 備考人感センサーモード切替型 規格【高演色LED】R15クラス2 消費電力(W)6.2 定格電圧(V)100 構造防雨型 平均演色評価数(Ra)94 光源LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)19.6 明るさ白熱灯器具40W相当 ガラス色透明ケシ 電源容量(VA)13 定格光束(Lm)122 LED交換可能
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様【調光器】不可【その他】非調光 付属品送り用端子台付 質量(kg)1.1 取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用、【グローブ】ねじ込式 高さ(mm)100 定格電圧(V)100 構造防雨・防湿型 定格消費電力(W)13.2 平均演色評価数(Ra)94 光源高演色LED 色温度(K)3500 ランプ寿命40000時間 ランプの種類LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)No.253PW 光色温白色 明るさFCL30W相当 電源容量(VA)15 傾斜天井取付角度(°)90 LED交換
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです
仕様コーキングレス型 幅(mm)150 寸法(mm)【出】192 質量(kg)1.5 高さ(mm)360 消費電力(W)4.5 定格電圧(V)100 構造防雨型 光源LED電球一般形4.5W(E26)No.290T 光源寿命40000時間 明るさ白熱灯器具40W相当 ガラス色透明ケシ 電源容量(VA)8 演色指数(Ra)94
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

肉厚のガラスが上質感を魅せる薄型の共用廊下灯
仕様【調光器】不可 付属品送り用端子台付 幅(mm)Φ260 質量(kg)3.5 取付【グローブ】ねじ込式 高さ(mm)90 消費電力(W)8.7 定格電圧(V)100 構造防雨型 本体アルミダイカスト(オフホワイト) 光源高演色LED 取付場所壁・天井面兼用 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球フラット形8.7W(GX53-1a)No.253SL 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)59.5 光源寿命40000時間 明るさFCL20W相当 ガラス色乳白・透明 電源容量(VA)10 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)518 LED交換
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷

仕様【調光器】不可 付属品送り用端子台付 幅(mm)Φ260 質量(kg)3.5 取付【グローブ】ねじ込式 高さ(mm)90 消費電力(W)8.7 定格電圧(V)100 構造防雨型 本体アルミダイカスト(オフホワイト) 光源高演色LED 取付場所壁・天井面兼用 色温度(K)5000 ランプの種類LED電球フラット形8.7W(GX53-1a)No.253SN 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)66.2 光源寿命40000時間 明るさFCL20W相当 ガラス色乳白・透明 電源容量(VA)10 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)576 LED交換
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷

仕様【調光器】不可 付属品送り用端子台付 取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用、【グローブ】ねじ込式 定格電圧(V)100 構造防雨・防湿型 平均演色評価数(Ra)94 光源高演色LED ランプ寿命40000時間 傾斜天井取付角度(°)90 LED交換
1台
9,398 税込10,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です。戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます。
仕様【調光器】不可 付属品Bluetooth通信アンテナ付 幅(mm)203 寸法(mm)【出】223 質量(kg)1.3 取付コーキングレス型、【グローブ】化粧ネジ式 高さ(mm)385 備考人感センサーモード切替型、Bluetooth通信で屋内照明も連動点灯可能 定格電圧(V)100 構造防雨型 定格消費電力(W)4 センサー人感センサ付 平均演色評価数(Ra)80 光源LED電球クリアミニクリプトン形3W(E26)No.271G 色温度(K)2700 ランプ寿命20000時間 エネルギー消費効率(Lm/W)89.7 光色電球色 明るさ白熱灯器具40W ガラス色透明・石目調 電源容量(VA)5 定格光束(Lm)359 LED交換
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は、変わらずに受け継がれています。
仕様【調光器】不可 幅(mm)203 寸法(mm)【出】223 質量(kg)1.3 取付コーキングレス型 高さ(mm)385 備考人感センサーモード切替型 定格電圧(V)100 構造防雨型 定格消費電力(W)3.6 センサー人感センサ付 平均演色評価数(Ra)80 光源LED電球クリアミニクリプトン形3W(E26)No.271G 色温度(K)2700 ランプ寿命20000時間 エネルギー消費効率(Lm/W)99.7 光色電球色 明るさ白熱灯器具40W相当 ガラス色透明・石目調 電源容量(VA)10 定格光束(Lm)359 LED交換
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ポリカーボネート(黒色/乳白) 取付壁面・天井面・傾斜面兼用 備考温泉地使用不可 定格電圧(V)100 構造防雨・防湿型 傾斜天井取付角度(°)90 LED交換
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エクステリアをヴィンテージスタイルに演出する小粋な看板灯。雰囲気のあるやわらかい拡散光で照らします。
仕様【調光器】不可 幅(mm)166 寸法(mm)【出】292 質量(kg)0.9 取付コーキングレス型 高さ(mm)265 備考二重絶縁構造 定格電圧(V)100 構造防雨型 定格消費電力(W)6 平均演色評価数(Ra)94 光源LED電球一般形6W(E26)No.295FL 別売付属品センサー ランプ寿命40000時間 明るさ白熱灯器具60W 電源容量(VA)10 LED交換
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定番のマリンライトをダウンサイジング。小さな存在がファサードを上品に演出します。
長さ(mm)115 幅(mm)Φ103 質量(kg)0.8 取付壁面・天井面・傾斜面兼用 コーキングレス型 定格電圧(V)100 構造防雨型 定格消費電力(W)5.4 平均演色評価数(Ra)94 別売付属品【調光器】LC214・216・217・218・216N・217N・218N・703・632 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)90.1 光源寿命40000時間 光色電球色 明るさ白熱灯器具60W相当 ガラス色透明・リブ入 調光方式【連続調光】100-5%・逆位相制御 グリーン購入法適合 電源容量(VA)6 定格光束(Lm)487 傾斜天井取付角度(°)90 LED交換不可
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エントランス、アプローチ、ガーデン、デッキなど、さまざまな空間を彩り価値を上げるオールマイティなあかりです。
幅(mm)Φ129 質量(kg)1 取付壁面・天井面兼用 高さ(mm)192 規格【高演色LED】R15クラス2 定格電圧(V)100 構造防雨型 定格消費電力(W)4.3 平均演色評価数(Ra)94 光源LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)No.292KL 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 エネルギー消費効率(Lm/W)74.4 光色電球色 明るさ白熱灯器具40W相当 ガラス色透明 電源容量(VA)5 定格光束(Lm)320 LED交換
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は変わらずに受け継がれています
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、【調光器】不可【その他】コーキングレス型 種別エクステリア ポーチライト 顔識別カメラ付 幅(mm)203 寸法(mm)【出】223 質量(kg)1.4 取付【グローブ】化粧ネジ式 高さ(mm)478 定格電圧(V)100 構造防雨型 定格消費電力(W)506 平均演色評価数(Ra)80 光源LED電球フィラメント形3W(E26) No.271G 色温度(K)2700 ランプ寿命20000時間 エネルギー消費効率(Lm/W)64.1 光色電球色 明るさ白熱灯器具40W相当 ガラス色透明・石目調 電源容量(VA)10 定格光束(Lm)359 LED交換
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は変わらずに受け継がれています
仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、【調光器】不可【その他】コーキングレス型 種別エクステリア ポーチライト 人検知カメラ付 幅(mm)203 寸法(mm)【出】223 質量(kg)1.4 取付【グローブ】化粧ネジ式 高さ(mm)431 定格電圧(V)100 構造防雨型 定格消費電力(W)5 平均演色評価数(Ra)80 光源LED電球フィラメント形3W(E26) No.271G 色温度(K)2700 ランプ寿命20000時間 エネルギー消費効率(Lm/W)71.8 光色電球色 明るさ白熱灯器具40W相当 ガラス色透明・石目調 電源容量(VA)9 定格光束(Lm)359 LED交換
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
シンプルな黒フレームのインダストリアルテイストポーチライト。フラットバーの手すりやウッド壁のエントランスなどシックな外構に似合います。
仕様コーキングレス型 幅(mm)118 寸法(mm)【出】188 質量(kg)1.9 高さ(mm)208 消費電力(W)3 定格電圧(V)100 構造防雨型 別売付属品絶縁台(PF298W) 色温度(K)2400 ランプの種類LED電球フィラメントボール球Φ95 3W(E26)No.271E エネルギー消費効率(Lm/W)74.6 光源寿命20000時間 光色電球色 明るさ白熱灯器具30W相当 電源容量(VA)4 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)224 LED交換
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
余白の美を生むコンパクトなフォルム。ミニマルなデザインがファサードを引き立てます。
仕様【調光器】不可 長さ(mm)211 幅(mm)145 寸法(mm)【出】167 質量(kg)0.6 コーキングレス型 定格電圧(V)100 構造防雨型 定格消費電力(W)1.6 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)2700 ランプ寿命20000時間 ランプの種類LED電球フィラメント形1.6W(E17)No.271J 光色電球色 電源容量(VA)3 LED交換可能
1台
25,980 税込28,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は、変わらずに受け継がれています。
幅(mm)203 寸法(mm)【出】223 質量(kg)1.3 取付コーキングレス型 高さ(mm)401 定格電圧(V)100 構造防雨型 平均演色評価数(Ra)80 光源LED電球クリアミニクリプトン形3W(E26)No.271G 色温度(K)2700 ランプ寿命20000時間 光色電球色 明るさ白熱灯器具40W相当 ガラス色透明・石目調 電源容量(VA)4 LED交換
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
新たなスタンダード、LED電球フラット形を採用。器具高約100mmの薄型フォルムが空間にすっきりと溶け込みます。
規格【高演色LED】R15クラス2 定格電圧100V 光源LED ランプ寿命40000時間 LED交換可能
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
ふんわりとしたフリルのガラスグローブと真鍮ブロンズ仕上げ。クラシカルで優美な佇まいが空間に華を添えます。
材質鋼/ガラス 形状【LED】電球一般形 幅(mm)Φ610 質量(kg)3.7 真鍮ブロンズメッキ/透明ケシ 高さ(mm)262 取付方式簡易取付A 規格【高演色LED】R15クラス2 定格電圧100V 光源LED ランプ寿命40000時間 適用畳数~8畳 LED交換可能
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニマルで直線的な意匠と、浮遊感のある真球グローブの組み合わせ。ガラスと金属の素材感が、上質な空間を演出します。
その他【光束維持】40000時間 材質鋼/ガラス 形状【LED】電球ミニクリプトン形 規格【高演色LED】R15クラス2 定格電圧100V 制御逆位相制御 光源LED 調光方式【連続調光】100-5% LED交換可能
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ゴールドフレームライン
ホテルライクな邸宅に共鳴する輝き。上質な空間に華やぎを添えるサテンゴールド色の存在感。
その他【光束維持】40000時間 材質アルミ 幅(mm)68 タイプ【調光】LC調光タイプ 定格電圧100-242V 制御PWM 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 別売付属品【専用調光器(PWM調光)】LC 305、LC 306、LC 307、LC 308、LC 309、LC 307N、LC 308N、LC309N、【調光用信号線(PWM調光用)】OA 076 091 色温度(K)2700 光色電球色 調光方式【連続調光】100-5% LED交換不可
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ODELIC×EMISSION シャンデリア
オーデリックとエミッションの共同で開発したシャンデリア。特殊なポリカーボネート素材が生み出す、これまでにない軽やかなフォルムと幻想的な輝き。ガラスやアクリルでは生み出せなかった繊細で上質な光が空間を華やかに彩ります。
仕様【調光器】不可 その他【光束維持】40000時間 材質アクリル/ポリカーボネート(オーナメント) 長さ(mm)778 幅(mm)50 質量(kg)2.3 備考定格光束はオーナメントなし時の値。本体の光源でオーナメントを照射、オーナメント自体は発光しません。 タイプ【調光】LC-FREE調光・調色タイプ 取付方式レール取付専用 規格【高演色LED】R15クラス2 定格電圧100V 定格消費電力(W)24.8 制御調色 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627 ランプLED×4 色温度(K)2700~5000 エネルギー消費効率(Lm/W)74.9 光束(Lm)1859 光色電球色~昼白色 調光方式【連続調光】100-1% 電源容量(VA)40 LED交換不可
1台
209,800 税込230,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様Cチャンネル回避型 その他※調光器不可 材質アルミ(白色)/アクリル(乳白) 取付直付・埋込兼用 備考非調光 定格電圧(V)100/200/242 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)5000 埋め込み深さ(mm)25 光源寿命40000時間 光色昼白色
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

備考非調光 タイプ110形 定格電圧(V)100/200/242 定格消費電力(W)82.6 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)5000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)162.2 光源寿命40000時間 光束(Lm)13400 光色昼白色 明るさHf86W×2灯 電源容量(VA)83/86/90 定格光束(Lm)13400
1本
47,980 税込52,778
3日以内出荷

さまざまなシーンを最適な光の色と明るさで。Bluetooth無線制御により照明器具同士がつながる先進のあかり、コネクテッドライティングがひとつ上の光環境をお約束します。主電源常時ON。3路配線対応
その他【シーン登録】5シーンまで、【グループ設定】1グループまで【その他】ID共有可 材質樹脂 幅(mm)70 寸法(mm)【出】9 グレー 高さ(mm)120 備考1個用スイッチボックスに適合 タイプシーン切替 適合器具[コネクテッドライティング]LC-FREE Bluetooth調光・調色(シーン再生のみ)、LC Bluetooth調光(シーン再生のみ)、Bluetooth調光器(シーン再生のみ)
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

さまざまなシーンを最適な光の色と明るさで。Bluetooth無線制御により照明器具同士がつながる先進のあかり、コネクテッドライティングがひとつ上の光環境をお約束します。主電源常時ON。3路配線対応
材質樹脂 幅(mm)70 寸法(mm)【出】10 グレー 容量【最大接続】(単体設定/連続設定)500Vまで/400Vまで(1回路あたり) 高さ(mm)120 備考1個用スイッチボックスに適合
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和照明 ブラケットライト
伝統を更新するもの。
規格【高演色LED】R15クラス2 定格電圧100V 光源LED ランプ寿命40000時間 LED交換可能
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)