照明器具の新着商品

「照明器具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2,070件中 201~240件
コイズミ(小泉成器)ベースライト
材質本体:鋼 対応調光器併用不可 ランプ寿命40,000時間 演色指数(Ra)Ra83
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)高天井ベースライト
対応調光器併用不可 機能段調光機能付(70%点灯) 時間光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%) ランプLED 色温度5000K 使用可能温度範囲-10~40℃ 演色指数(Ra)Ra82
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)非常・誘導灯
仕様10/10/11VA(100/200/242V)、蓄電池容量30分、階段通路誘導灯として使用可能、非常時は約75%点灯、蓄電池:6H15FA、非常灯型式評定番号:LALE-024 適合6H15FA 材質本体:アルミダイカスト・オフホワイト塗装、グローブ:ガラス・透明 内面白色塗装 サイズ高-110 幅-Φ280mm 重-3.2kg タイプ蓄電池:ニッケル水素電池 消費電力(W)9.4 対応調光器併用不可、傾斜天井使用不可 時間光束維持時間:40,000時間 ランプLED 色温度5000K 光束(Lm)610 演色指数(Ra)Ra85
1個
57,980 税込63,778
6日以内出荷

内玄関、階段、洗面所など、ちょっとしたスペースに。 動体・明暗センサー付きで、周囲が暗くなり人や物の動きを検知すると点灯します。 明暗センサーON/OFFスイッチ・点灯時間調節スイッチ付き。 体温を検知する従来の赤外線式人感センサーと比べ周囲の気温に影響されにくく検知範囲が広い。 動体センサー検知範囲、メーカー従来品人感センサーに比べ約3倍。 配線工具不要の簡単取付。 省エネ&長持ち
付属品保証書付取扱説明書 質量(g)600 外形寸法(mm)Φ300×高さ99(プラグは含まず) 定格消費電力(W)18 全光束(Lm)2400 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数Ra82 光源使用:チップ型LED(交換不可) 使用電源(V)AC100 50/60Hz 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)133.3 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 取扱説明書(4.51MB) 待機時消費電力(W)0.3
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷

コイズミ(小泉成器)ユニット
材質セード:ポリカーボネート・乳白色 対応調光器併用不可 時間光束維持時間:40,000時間 ランプLED 演色指数(Ra)Ra82
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)スパイク
仕様XU56329用 材質スパイク:ステンレス・黒色塗装 サイズ高-250 幅-□64mm 重-0.2kg
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

コイズミ(小泉成器)防犯灯
寸法(mm)口出し線:器具外200 対応調光器併用不可 時間光束維持時間:60,000時間(光束維持率80%) ランプLED 色温度5500K 使用可能温度範囲-20~35℃ 演色指数(Ra)Ra80 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)ライトコントローラ
適合2線式 サイズ高-120 幅-70 出幅-10mm 重-0.2kg タイプ3路スイッチ付
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)直置プレート
仕様XU56329・XU56331・XU56333用 材質本体:ステンレス・黒色塗装 サイズ幅-Φ300mm 重-1.1kg
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

コイズミ(小泉成器)ボックス取付金具
材質本体:鋼板・サテンブラック サイズ重-0.4kg
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

コイズミ(小泉成器)ローポールライト
材質ポール:アルミ・ブラック塗装、セード:アクリル・透明内面消し、灯具:アルミダイカスト・ブラック塗装 時間光束維持時間:40,000時間 ランプLED 色温度2700K 演色指数(Ra)Ra85
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)リニューアルプレート
仕様取付可能天井厚5~25mm、適合器具枠径Φ85~90mm サイズ幅-Φ165 出幅-4 埋込穴径-Φ100~125 取付必要高-80mm 重-0.3kg
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)台座
仕様専用台座 材質本体:ステンレス・サテンブラック塗装 サイズ重-1.7kg
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

コイズミ(小泉成器)ポール
仕様ポールは錆止め塗装まで、耐風速60m/sec 材質ポール:鋼・錆止め塗装
1個
93,980 税込103,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)ガード
材質本体:鋼線・サテンブラック、枠:鋼板・サテンブラック サイズ重-0.8kg
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

コイズミ(小泉成器)スペーサー
仕様取付天井厚1mm対応、12個入 適合Φ50,Φ75,Φ100,Φ125,Φ150の対応器具のみ使用可能 材質本体:ステンレス サイズ(mm)埋込穴径-Φ50~150
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト・サテンブラック塗装、前面ガラス:強化ガラス・透明、スパイク:ステンレス・サテンブラック塗装 時間光束維持時間:40,000時間 ランプLED 色温度3000K 演色指数(Ra)Ra92
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適合キャブタイヤケーブルを切断して接続する場合は別途ジョイントボックス(市販品)が必要です サイズ本体長-198 地上高-267 幅-Φ120 全長-440 回転角度-330 首振角度-90 埋込深-173mm 重-1.9kg 消費電力(W)6 対応調光器併用不可 ランプLEDランプLDF6 色温度2700K ランプ寿命40,000時間 演色指数(Ra)Ra93
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)スポットライト
距離照射近接限度10cm
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LED寿命(時間)40000(光束維持)
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)防雨型間接照明
適合適合調光器別売 材質本体:アルミ・シルバーアルマイト仕上、セード:アクリル・乳白色 対応傾斜天井使用不可 時間光束維持時間:40,000時間 ランプLED 色温度2700K 演色指数(Ra)Ra93 調光範囲約1~100%
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)間接照明
適合適合調光器別売 材質本体:アルミ・黒色塗装、パネル:ポリカーボネート・乳白色 幅(mm)43 高さ(mm)20 ランプLED LED寿命(時間)40000(光束維持) 演色指数(Ra)83 調光範囲約1~100%
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)投光器
対応調光器併用不可 時間光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%) ランプLED 色温度5000K 使用可能温度範囲-20~40℃ 演色指数(Ra)Ra82
1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)小型シーリング
対応調光器併用不可
1個
7,198 税込7,918
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)セード
仕様AD57449・AD57450用
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)防雨防湿型ブラケット
仕様8VA(100V)、一般住宅用(営業用浴場使用不可) 消費電力(W)4.5 対応調光器併用不可 ランプLEDランプLDF5 色温度5000K ランプ寿命40,000時間 演色指数(Ra)Ra85
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)和風ブラケット
仕様8VA(100V)、天井近接限度20cm、縦向き・横向き取付可能型、手作り品のため色目や模様には個体差があります 適合適合調光器別売 サイズ高-226 幅-160 出幅-50mm 重-0.7kg 消費電力(W)4.9 時間光束維持時間:40,000時間 ランプLED 色温度2700K 演色指数(Ra)Ra83 調光範囲約1~100%
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)ブラケット
時間光束維持時間:40,000時間 演色指数(Ra)Ra93
1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)ブラケット 本体
仕様11VA(100V)、別売専用セード(AE57451E~AE57466E)が必要です、断熱施工対応型(マット敷工法対応可能)、送り配線には、VVFΦ1.6以下をご使用ください 適合適合調光器別売 材質本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装 サイズ埋込穴径-Φ50 埋込深-63 取付必要深-70mm 重-0.2kg 消費電力(W)7.2 深さ(mm)取付必要:70(材厚5~13未満時)85(材厚13~25時) 時間光束維持時間:40,000時間 ランプLED 距離照射近接限度10cm 演色指数(Ra)Ra93 調光範囲約1~100%
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)可動ブラケット
材質本体:アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装、セード:ガラス・乳白色消し サイズ高-140 幅-215 出幅-174 回転角度-360 首振角度-90 本体幅-Φ75mm 重-0.9kg 対応調光器併用不可 時間光束維持時間:40,000時間 ランプLED×2 演色指数(Ra)Ra93
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)高気密SG1ダウンライト
時間光束維持時間:40,000時間 ランプLED 演色指数(Ra)93
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

仕様9VA(100V)、取付可能天井厚5~25mm、可動型(-30°~30°まで)、照射近接限度10cm、約1~100%、リニューアルプレート併用不可 適合適合調光器別売 サイズ幅-Φ83 出幅-2 回転角度-360 埋込穴径-Φ75 埋込高-90 取付必要高-90mm 重-0.4kg 消費電力(W)5.5 時間光束維持時間:40,000時間 ランプLED 演色指数(Ra)93
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様13VA(100V)、取付可能天井厚5~25mm、可動型(-30°~30°まで)、照射近接限度10cm、約1~100%、リニューアルプレート併用不可 適合適合調光器別売 サイズ幅-Φ83 出幅-2 回転角度-180 埋込穴径-Φ75 埋込高-109 取付必要高-110mm 重-0.6kg 消費電力(W)8.7 時間光束維持時間:40,000時間 ランプLED 演色指数(Ra)93
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)流し元灯
仕様10VA(100V)、対面キッチン対応型 適合(点灯順序)全灯→消灯 材質セード:アクリル・乳白色、本体:プラスチック・ファインホワイト サイズ高-37 幅-151×130mm 重-0.4kg 消費電力(W)5.8 対応調光器併用不可 時間光束維持時間:40,000時間 ランプLED 色温度5000K 光束(Lm)495 演色指数(Ra)Ra93
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

1台
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (653種類の商品があります)