照明器具の新着商品

「照明器具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2,107件中 281~320件
※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 鋼板 ▼塗装 適合器具:埋込穴Φ100ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調光可能範囲1%~100% 終端コネクター付
仕様最大延長距離:12m 電圧(V)AC100/200/242兼用 電源(AC)100/200/242V RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否調光(PWM調光)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調光可能範囲1%~100%
仕様最大延長距離:10m 電圧(V)AC100~242 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否調光(PWM調光)
1台
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質プラスチック 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×161×161×20mm RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

器具色:白
材質プラスチック 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×161×161×20mm RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷

1台
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
2,598 税込2,858
4日以内出荷

1台
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
189 税込208
4日以内出荷

1台
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,098 税込1,208
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LED部品フード
アルミダイカスト ▼塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED部品フード
※単体では使用できません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED交換不可 縦長付・横長付兼用 調光可能(1%~100%) 最大接続台数19台 AC100V専用 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra83 近接限度距離:0.1m 位相制御・逆位相制御兼用 ※別注でPWM信号制御調光対応可能です。(L520タイプを除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

LED交換不可 縦長付・横長付兼用 調光可能(1%~100%) 最大接続台数19台 AC100V専用 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra83 近接限度距離:0.1m 位相制御・逆位相制御兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

LED交換不可 壁付(横長付専用) DC24V 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 取付可能最小半径100mm 連結最大10mまで(器具・電源接続ケーブル・延長ケーブル含む) ※電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-40169)が必要です。1回路に1台お求めください。 ※延長ケーブル(
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED交換不可 調色機能付(6500K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 縦長付・横長付兼用 AC100V/200V/242V兼用 最大接続台数21台(100V時)/43台(200V時) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 シーンコントローラー別売 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼光色(100V)での値です。 Ra93(クラス2) 本体:鋼板/灯具:アルミ型材 ▼アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 近接限度距離:0.1m ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

LED交換不可 調色機能付(5000K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 最大接続容量:480VA(100V時)/990VA(200V時)/1190VA(242V時) 壁付(横長付専用) AC100V/200V/242V兼用 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。 ※電源接続時には必ず直流電源ケーブル(DP-40175)が必要です。1回路に1台お求めください。 ※延長ケーブル(DP-40205)は連結させる器具間を離す場合にご使用ください。 ※2700K時は5000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra98(クラス3) 本体:鋼板/灯具:アルミ型材 ▼アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m 最大接続容量480VA(100V時)990VA(200V時)1190VA(242V時) 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-92926)が必要です。1回路に1本お求めください。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。 ※2700K時は5000K時の約85%の明るさになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED交換不可 調色機能付(5000K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 最大接続容量:480VA(100V時)/990VA(200V時)/1190VA(242V時) 壁付(横長付専用) AC100V/200V/242V兼用 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。 ※電源接続時には必ず直流電源ケーブル(DP-40175)が必要です。1回路に1台お求めください。 ※延長ケーブル(DP-40205)は連結させる器具間を離す場合にご使用ください。 ※2700K時は5000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra98(クラス3) 本体:鋼板/灯具:アルミ型材 ▼アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m 最大接続容量480VA(100V時)990VA(200V時)1190VA(242V時) 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-92926)が必要です。1回路に1本お求めください。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。 ※2700K時は5000K時の約90%の明るさになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED交換不可 調光可能範囲1%~100% 壁付(横長付専用) AC100V/200V/242V兼用 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。 ※電源接続時には必ず直流電源ケーブル(
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LED交換不可 調色機能付(6500K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 縦長付・横長付兼用 AC100V/200V/242V兼用 最大接続台数21台(100V時)/43台(200V時) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 シーンコントローラー別売 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼光色(100V)での値です。 Ra93(クラス2) 本体:鋼板/灯具:アルミ型材 ▼アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 近接限度距離:0.1m ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED交換不可 首振90°・回転360° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

1台
2,898 税込3,188
4日以内出荷

1台
1,798 税込1,978
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)スプレッドレンズ
質量(kg)0.01 径(Φmm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷

1台
1,798 税込1,978
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)ハニカムルーバー
質量(kg)0.01 径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷

1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ソーラーポールライト専用バッテリー。交換目安は「3~5年(設置環境により個体差が生じます)」
バッテリーニッケル水素バッテリー バッテリー容量(Ah)4.2 バッテリー電圧(V)6
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDモチーフSJX
LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場。月と星。数珠つなぎに中継連結できる。吊り下げに適した平面タイプ。絵柄全体が点灯する全点灯タイプ。屋外用
仕様1個口 材質PVC 形状個装梱包:個装箱、シール タイプSJV:29.6 寸法W625×D50×H610mm、1.28kg 定格消費電力(W)28.2 本体寸法595mm×20mm×515mm、660g モード点灯:全点灯 ケーブル長(mm)出力,入力:各約50 関連資料(1.29MB)
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDモチーフSJX
LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場。流れ星。数珠つなぎに中継連結できる。吊り下げに適した平面タイプ。絵柄全体が点灯する全点灯タイプ。屋外用
仕様1個口 材質PVC 形状個装梱包:個装箱、シール タイプSJV:21.6 寸法W300×D48×H700mm、840g 定格消費電力(W)20.6 本体寸法260mm×22mm×690mm、460g モード点灯:全点灯 ケーブル長(mm)出力,入力:各約50 関連資料(1.29MB)
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDモチーフSJX
LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場。ツリー。数珠つなぎに中継連結できる。吊り下げに適した平面タイプ。絵柄全体が点灯する全点灯タイプ。屋外用
仕様1個口 材質PVC 形状個装梱包:個装箱、シール タイプSJV:18.3 寸法W540×D50×H560mm、980g 定格消費電力(W)17.5 本体寸法425mm×24mm×510mm、480g モード点灯:全点灯 ケーブル長(mm)出力,入力:各約50 関連資料(1.29MB)
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDモチーフSJX
LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場。ト音記号。数珠つなぎに中継連結できる。吊り下げに適した平面タイプ。絵柄全体が点灯する全点灯タイプ。屋外用
仕様1個口 材質PVC 形状個装梱包:個装箱、シール タイプSJV:13.5 寸法W150×D48×H340mm、380g 定格消費電力(W)12.9 本体寸法320mm×32mm×130mm、260g モード点灯:全点灯 ケーブル長(mm)出力,入力:各約500 関連資料(1.29MB)
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDモチーフSJX
LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場。星。数珠つなぎに中継連結できる。吊り下げに適した平面タイプ。絵柄全体が点灯する全点灯タイプ。屋外用
仕様1個口 材質PVC 形状個装梱包:個装箱、シール タイプSJV:11.9 寸法W320×D48×H340mm、440g 定格消費電力(W)11.4 本体寸法310mm×18mm×290mm、240g モード点灯:全点灯 ケーブル長(mm)出力,入力:各約50 関連資料(1.29MB)
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDモチーフSJX
LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場。ベル。数珠つなぎに中継連結できる。吊り下げに適した平面タイプ。絵柄全体が点灯する全点灯タイプ。屋外用
仕様1個口 材質PVC 形状個装梱包:個装箱、シール タイプSJV:32.3 寸法W625×D50×H610mm、1.26kg 定格消費電力(W)30.8 本体寸法620mm×25mm×505mm、640g モード点灯:全点灯 ケーブル長(mm)出力,入力:各約50 関連資料(1.29MB)
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷

DAIKO(大光電機)LED部品 スパイク
寸法(mm)径Φ130、高357 質量(kg)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,398 税込8,138
4日以内出荷

1台
749 税込824
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
2,398 税込2,638
4日以内出荷

1台
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)