照明器具の新着商品

「照明器具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,588件中 321~360件
Panasonic(パナソニック)sB 高光束 L900 黒 5000K 調光
LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
用途適合調光器と組み合わせて使用 その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%) 材質【取付板】亜鉛鋼板 カバーポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.2 取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要 消費電力(W)23 定格電圧(V)100~242 本体アルミ(ブラック) 取付ボルトW3/8 または M10 別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64 色温度(K)5000 (昼白色) エネルギー消費効率(Lm/W)147.8 入力電流(A)(100V時) 0.24 光束(Lm)3400 使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra83
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)sB 低光束 L900 白 3500K 調光
LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
用途適合調光器と組み合わせて使用 その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%) 材質【取付板】亜鉛鋼板 カバーポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.2 取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要 消費電力(W)16.6 定格電圧(V)100~242 本体アルミ(ホワイト) 取付ボルトW3/8 または M10 別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64 色温度(K)3500 (温白色) エネルギー消費効率(Lm/W)140.3 入力電流(A)(100V時) 0.17 光束(Lm)2330 使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra83
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)sB 低光束 L1200 白 3000K 調光
LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
用途適合調光器と組み合わせて使用 その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%) 材質【取付板】亜鉛鋼板 カバーポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.5 取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要 消費電力(W)21.7 定格電圧(V)100~242 本体アルミ(ホワイト) 取付ボルトW3/8 または M10 別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1200×64 色温度(K)3000 (電球色) エネルギー消費効率(Lm/W)140 入力電流(A)(100V時) 0.22 光束(Lm)3040 使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra83
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)sB 低光束 L1500 白 4000K 調光
LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
用途適合調光器と組み合わせて使用 その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%) 材質【取付板】亜鉛鋼板 カバーポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.8 取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要 消費電力(W)26.8 定格電圧(V)100~242 本体アルミ(ホワイト) 取付ボルトW3/8 または M10 別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1500×64 色温度(K)4000 (白色) エネルギー消費効率(Lm/W)147.3 入力電流(A)(100V時) 0.27 光束(Lm)3950 使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra83
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)sB 低光束 L900 白 3000K 調光
LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
用途適合調光器と組み合わせて使用 その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%) 材質【取付板】亜鉛鋼板 カバーポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.2 取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要 消費電力(W)16.6 定格電圧(V)100~242 本体アルミ(ホワイト) 取付ボルトW3/8 または M10 別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64 色温度(K)3000 (電球色) エネルギー消費効率(Lm/W)137.3 入力電流(A)(100V時) 0.17 光束(Lm)2280 使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra83
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)sB 低光束 L1200 白 4000K 調光
LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
用途適合調光器と組み合わせて使用 その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%) 材質【取付板】亜鉛鋼板 カバーポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.5 取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要 消費電力(W)21.7 定格電圧(V)100~242 本体アルミ(ホワイト) 取付ボルトW3/8 または M10 別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1200×64 色温度(K)4000 (白色) エネルギー消費効率(Lm/W)145.6 入力電流(A)(100V時) 0.22 光束(Lm)3160 使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra83
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

なし
付属品端子ネジ(取付済み) 材質(本体)磁器 定格6A300V 結線方法ネジ止め
1箱(10個)
6,498 税込7,148
翌日出荷

アダプタを使用する事により、ライティングレールへの取付も可能です。
定格電力(W)100以下 定格電圧(V)100 周波数50/60Hz 受金E26
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建築の中でシンプルに光だけが存在するために
適合PSE 材質磁器 質量(g)170 定格6A/300V 使用環境屋内専用/壁面、天井面取付可能 受金E26 直径×高さ(mm)55×55
1個
6,798 税込7,478
翌日出荷

なし
付属品- 材質(本体)フェノール樹脂/ゴム 定格6A300V 結線方法-
1箱(10個)
3,500 税込3,850
翌日出荷

建築の中でシンプルに光だけが存在するために
適合PSE 材質磁器 質量(g)170 定格6A/300V 使用環境屋内専用/壁面、天井面取付可能 受金E26 直径×高さ(mm)55×55
1個
5,598 税込6,158
翌日出荷

アダプタを使用する事により、ライティングレールへの取付も可能です。
定格電力(W)100以下 定格電圧(V)100 周波数50/60Hz 受金E26
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シーリングを素敵にドレスアップ!。洋風・和風どちらにもマッチする6種類をご用意いたしました。照明器具やお部屋のイメージに合わせてお選びください。取付簡?!。専用金具付ですので簡単に取り付けられます。
模様菊型/無地
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

シーリングを素敵にドレスアップ!。洋風・和風どちらにもマッチする6種類をご用意いたしました。照明器具やお部屋のイメージに合わせてお選びください。取付簡?!。専用金具付ですので簡単に取り付けられます。
模様無地
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

シーリングを素敵にドレスアップ!。洋風・和風どちらにもマッチする6種類をご用意いたしました。照明器具やお部屋のイメージに合わせてお選びください。取付簡?!。専用金具付ですので簡単に取り付けられます。
模様無地
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
32,980 税込36,278
32日以内出荷

1台
24,980 税込27,478
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
24,980 税込27,478
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
32,980 税込36,278
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
32,980 税込36,278
32日以内出荷

1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

付属品不燃シート 適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売) タイプ集光タイプ 電圧(V)100 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%) RoHS指令(10物質対応)対応 ビーム角度(°)48 デザインArchiDesign(アーキデザイン) 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)110
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

付属品不燃シート 適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売) タイプ集光タイプ 電圧(V)100 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%) RoHS指令(10物質対応)対応 ビーム角度(°)24 デザインArchiDesign(アーキデザイン) 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)110
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様55度までの傾斜天井に取付可能、位相制御式(2線式)、直下近接限度10cm 付属品不燃シート 適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売) 電圧(V)100 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%) RoHS指令(10物質対応)対応 デザインArchiDesign(アーキデザイン) 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)110
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様位相制御式(2線式)、直下近接限度10cm 適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28752WK(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28752SK(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28732WK(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28732SK(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28751WK(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28751SK(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) タイプ天井埋込型、埋込穴Φ100、浅型8H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光) 電圧(V)100 消費電力(W)5.3 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 光源LED(電球色タイプ) 色温度(K)2700 入力電流(A)(100V時)0.06 トランス(ランプ)LED内蔵電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)光束維持40000(光束維持率70%) 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当 RoHS指令(10物質対応)対応 デザインStylishModern/ModernClassic 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)80
1セット
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様55度までの傾斜天井に取付可能、位相制御式(2線式) 付属品不燃シート 適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売) タイプ天井埋込型、埋込穴Φ75、高気密SB形・集光タイプ・光源遮光角30度 電圧(V)100 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 入力電流(A)(100V時)0.074 LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%) RoHS指令(10物質対応)対応 ビーム角度(°)48 デザインArchiDesign(アーキデザイン) 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)110
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様55度までの傾斜天井に取付可能、位相制御式(2線式) 付属品不燃シート 適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売) タイプ天井埋込型、埋込穴Φ75、高気密SB形・集光タイプ 電圧(V)100 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 入力電流(A)(100V時)0.074 LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%) RoHS指令(10物質対応)対応 ビーム角度(°)48 デザインArchiDesign(アーキデザイン) 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)110
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様壁面(上・下向き取付)専用、位相制御式(2線式) 適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売) 質量(kg)0.9 【アクリルパーツ】透明・気泡入り 高さ(mm)320 タイプ壁直付型、ビーム角24度・集光タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)4.8 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯 幅(Φmm)52 エネルギー消費効率(Lm/W)88.5 入力電流(A)(100V時)0.074 光束(Lm)425 LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%) 明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当 RoHS指令(10物質対応)対応 ビーム角度(°)24 出しろ(mm)80 デザインStylishModern 演色指数(Ra)83
1セット
34,980 税込38,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売) タイプ壁直付型、拡散タイプ 電圧(V)100 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 幅(Φmm)52 LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%) RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)80 演色指数(Ra)83
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

仕様100V配線ダクト用、コード70cm収納可能、コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)、位相制御式(2線式) 適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売) タイプ配線ダクト取付型、集光タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)4.8 全高(mm)725~1425調節可能 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯 幅(Φmm)52 入力電流(A)(100V時)0.074 LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%) 明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当 RoHS指令(10物質対応)対応 ビーム角度(°)48 演色指数(Ra)83
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売) 電圧(V)100 消費電力(W)4.8 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯 幅(Φmm)52 入力電流(A)(100V時)0.074 LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%) 明るさ60形電球1灯器具相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1セット
23,980 税込26,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)