絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形の新着商品

「絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 1~3件
絶縁被覆にノンハロゲン素材(ポリカーボネイト)を使用したY形端子 電線挿入ガイド(じょうご状)付き(TME形) 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。(TMEX型) 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、電線挿入ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 絶縁体に端子止めの壁があり、端子は一定位置に挿入されるので、心線位置が常に安定して確実な圧着が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27 税込30
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先開形状がY型で、絶縁体がV型形状の圧着端子です。絶縁体は端子筒部に挿入固定されています。
l9.5mm L20mm F6.0mm ΦD3.3mm t0.8mm 呼び1.25mm AWG22-16 適合工具3DAC-5ND(3号ヘッド) RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 単線(mm)0.57~1.44 適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65 d23.8mm
1個
21 税込23
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリカーボネイト 種類絶縁被覆付圧着端子 使用温度範囲(℃)マイナス40~125 定格電圧(V)600 端子形状Y形
1箱(100個)
2,698 税込2,968
翌々日出荷