形鋼用配線・配管部材の新着商品

「形鋼用配線・配管部材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

184件中 41~80件
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁貫通部の入口にご使用下さい。※ラック・配線施工後、カバー取り付け、最後に止水用壁固定フランジ本体の周囲、ボルト周囲、底板と止水用壁固定フランジの接合部をコーキング処理をして下さい。
種類エコガル製
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

フレームの上下交差接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
種類電気亜鉛メッキ仕上
1個ほか
409 税込450
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームの60° L型接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
適合共用 種類電気亜鉛メッキ仕上
1箱(10個)
4,698 税込5,168
翌日出荷

システム架台のベースとして使用します。ベースブロック(付属品なし)130H。※ケーブルラックや配管等を固定するボルト・ナットは別途用意して下さい。
H130 W1110 W2140
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中段の接続用の金具です。
適合共用 種類エコガル製
1個
529 税込582
翌日出荷

本体が下向きの場合の照明器具取付に使用します。
品名共通部品
1個ほか
479 税込527
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと49タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
タイプ45 種類※エコガル製
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷

本体が上向きの場合の照明器具取付に使用します。(地震などによる金具の外れを防止するタイプ)
1個
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

システム架台のベースとして使用します。アンカーブロック
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)110×100×110
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版に適合する取付け用ボルト、ナット類のセットです。
備考SUS製・1組 種類なし
1箱(10組)
1,998 税込2,198
翌日出荷

本体の端末部分に電線管を接続するのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
1箱(10個)
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Bタイプ R□□P-SB2(内脚タイプ)
備考1個
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脚座や壁面固定用に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
適合45タイプ 種類電気亜鉛メッキ仕上
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

※(指定色も承ります)。※この金具により耐震補強できるものではありません。
用途1 .各種サイズの縦ラックと横引きラックの接合支持ブラケットとして使用し、ケーブル分岐が容易にできます。2 . P-BS2タイプは同じ幅のラックを挟み込みで支持できます
1個
8,398 税込9,238
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

各種形鋼に穴を開けることなく吊ボルトを吊りおろすための金具です。表面の仕上げは「三価クロメートメッキ」仕上げと「溶融亜鉛メッキ」仕上げをご用意しております。回転式平座ボルトにより保持力UP。ドライバー・ソケット・スパナなど様々な工具で締め付け施工が可能になりました。H形鋼用。鉄製(三価クロメートメッキ/溶融亜鉛メッキ)。フックボルトをH形鋼にしっかり引っ掛けてください。[形鋼には使用できません。
適合フランジ厚(mm)70~260
1個
499 税込549
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと51タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
タイプ45 種類※エコガル製
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

本体に各種コンセントを取付けるために使用します。エポ・ポリ系粉体察仕上は5Y7/1が標準銀色です。
品名共通部品
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレームの直角三方接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
適合45タイプ 種類電気亜鉛メッキ仕上
1個
999 税込1,099
翌日出荷

本体の端末を塞ぐのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
種類エポ・ポリ系粉体塗装仕上
1箱(10個)
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームの交差端部接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
適合共用 種類電気亜鉛メッキ仕上
1箱(10個)
7,498 税込8,248
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体の上部開口から電線管を接続するのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
品名共通部品
1個
549 税込604
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
579 税込637
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

フレームの垂直接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
種類電気亜鉛メッキ仕上
1個ほか
589 税込648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レースウェイに誘導灯を取付ける金具です。
品名共通部品
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体が上向きの場合の照明器具取付に使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
1個
269 税込296
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイフレーム組立用角ナットです。※ W1/2サイズもご用意できますがハイフレーム組立用には使用できません。
種類電気亜鉛メッキ仕上
1箱(10個)
739 税込813
翌日出荷

吊りボルトの化粧カバーに使用します。
備考20個入 種類なし
1袋(20個)
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイフレーム組立用ネジです。※ W1/2サイズもご用意できますがハイフレーム組立用には使用できません。
1箱(10個)
649 税込714
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照明器具等の支持材として使用します。
材質亜鉛鉄板製
1個
999 税込1,099
翌日出荷

1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

1個
719 税込791
翌日出荷

本体を壁面に固定する場合に使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
品名共通部品
1個
309 税込340
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質:硬質塩化ビニール
材質硬質塩化ビニール 備考1個
1箱(10個)
2,198 税込2,418
翌日出荷

※アースボンド線別売
品名レースウェイ用アース金具 種類ステンレス製
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

レースウェイ本体を吊る場合に使用する金具です。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。※Eは六角ナット、平座金になります。※W1/2は、六角ナット、平座金の組合せになります。
タイプ30・45共用 許容静荷重(kg)50
1個
429 税込472
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バネ式クリップです。
種類電気亜鉛メッキ仕上
1箱(10個)
949 税込1,044
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レースウェイ本体の相互接続に使用します。
1個ほか
459 税込505
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレームの水平直角接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
適合共用 種類電気亜鉛メッキ仕上
1箱(10個)
6,698 税込7,368
翌日出荷