形鋼用配線・配管部材の新着商品
「形鋼用配線・配管部材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
フレームの直角接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
適合共用
種類電気亜鉛メッキ仕上
1箱(10個)
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
フレームの135°接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
適合共用
種類電気亜鉛メッキ仕上
1箱(10個)
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
※先に開口だけあけておく場合、鋼製スリーブの外寸に 100mmをプラスした寸法であけ、鋼製スリーブをモルタルで埋め戻して固定して下さい。なお、床下面(下階天井部)に下板(ベニヤ板)等で仮設し、モルタルが落ちないようにして下さい。
材質亜鉛鉄板製
H250
備考1個
D200
1箱(10個)
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
1本のレースウェイに照明器具を2灯設置できます。富土型、逆富土型、反射笠(笠なし)の照明器具を設置できます。
材質亜鉛鉄板製
備考1個(片側)
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
システム架台のベースとして使用します。アンカーブロック用ゴムプレート
寸法(幅W×長さL)(mm)130×130
1箱(10個)
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
必要な長さで切断したり、穴を空けて、吊り支持材として。ボルトを使って、架台を作ったり、いろいろな用途で使用できるエコガル製軽量アングル
国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版に適合する取付け用ボルト、ナット類が附属されています。
幅(mm)500
種類なし
1箱(10個)
¥699
税込¥769
翌日出荷
フレームの平面T型接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
適合共用
種類電気亜鉛メッキ仕上
1箱(10個)
¥8,398
税込¥9,238
翌日出荷
フレームの直角二方接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
適合45タイプ
種類電気亜鉛メッキ仕上
各種形鋼に穴を開けることなく吊ボルトを吊りおろすための金具です。表面の仕上げは「三価クロメートメッキ」仕上げと「溶融亜鉛メッキ」仕上げをご用意しております。回転式平座ボルトにより保持力UP。ドライバー・ソケット・スパナなど様々な工具で締め付け施工が可能になりました。等辺山形鋼・溝形鋼用。※印はリップ溝形鋼にも使用できます。鉄製(三価クロメートメッキ/溶融亜鉛メッキ)。補強金具は形鋼にしっかり引っ掛けてください。
C25以下
システム架台のベースとして使用します。ベースブロック(付属品なし)70H。※ケーブルラックや配管等を固定するボルト・ナットは別途用意して下さい。
H70
W180
W2100
1箱(10個)
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
フレームのクロス部支持に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
適合共用
種類電気亜鉛メッキ仕上
システム架台のベースとして使用します。カナモールド
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×90×100
1個
¥749
税込¥824
翌日出荷
本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと53タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
タイプ45
種類※エコガル製
1個
¥4,098
税込¥4,508
翌日出荷
システム架台のベースとして使用します。カナモールド用ゴムプレート
寸法(幅W×長さL)(mm)120×120
1個
¥599
税込¥659
翌日出荷
各種形鋼に穴を開けることなく吊ボルトを吊りおろすための金具です。表面の仕上げは「三価クロメートメッキ」仕上げと「溶融亜鉛メッキ」仕上げをご用意しております。回転式平座ボルトにより保持力UP。ドライバー・ソケット・スパナなど様々な工具で締め付け施工が可能になりました。形鋼から吊りボルトを吊りおろす固定タイフの金具。鉄製(三価クロメートメッキ/溶融亜鉛メッキ)。締付ポルトのトルクは60kgf・cmとしてください。振動する場所での使用はできません。本媒体における製品の色調は、 イメージを重視した表現の為、 本来の色調と異なります。
サイズW3/8(適合吊りボルト)
適合フランジ厚(mm)30~270
本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと45タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと45タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
1個
¥4,098
税込¥4,508
翌日出荷
本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと45タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと45タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
材質亜鉛鉄板製
型J型
備考ノックアウト穴付き
タイプ45
仕上電気亜鉛メッキ
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷