電動工具攪拌機/バイブレーターの新着商品
「電動工具攪拌機/バイブレーターの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
フジタテック架台(サイクロンΦ300用)
粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。
用途取付用ブラケットが標準で4か所あり、専用の架台とセットすることで簡単に設置する事が出来ます。関連資料(0.08MB)
1台
¥95,980税込¥105,578
22日以内出荷
フジタテック架台(サイクロンΦ200用)
粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。
用途取付用ブラケットが標準で4か所あり、専用の架台とセットすることで簡単に設置する事が出来ます。関連資料(0.08MB)
1台
¥92,980税込¥102,278
22日以内出荷
フジタテック架台(サイクロンΦ150用)
粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。
用途取付用ブラケットが標準で4か所あり、専用の架台とセットすることで簡単に設置する事が出来ます。関連資料(0.08MB)
1台
¥79,980税込¥87,978
22日以内出荷
フジタテックポリカバケット(サイクロンΦ300用)
粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。
用途バケット部は透明で中身の量が一目でわかり、バケット部の接続は標準ヘルールを使用している為、脱着が容易であり、かつ他社製品との互換性があります。関連資料(0.08MB)
1台
¥64,980税込¥71,478
22日以内出荷
フジタテックポリカバケット(サイクロンΦ200用)
粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。
用途バケット部は透明で中身の量が一目でわかり、バケット部の接続は標準ヘルールを使用している為、脱着が容易であり、かつ他社製品との互換性があります。関連資料(0.08MB)
1台
¥64,980税込¥71,478
22日以内出荷
フジタテックポリカバケット(サイクロンΦ150用)
粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。
用途バケット部は透明で中身の量が一目でわかり、バケット部の接続は標準ヘルールを使用している為、脱着が容易であり、かつ他社製品との互換性があります。関連資料(0.08MB)
1台
¥64,980税込¥71,478
22日以内出荷
粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。
用途例えば集塵機の一次フィルター用として、紛体の搬送用、及び分級用として活用できるよう風量別に3タイプをラインナップしました。関連資料(0.08MB)
1セット
¥399,800税込¥439,780
22日以内出荷
フジタテックFJTサイクロン300+架台(2点セット)
粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。
用途例えば集塵機の一次フィルター用として、紛体の搬送用、及び分級用として活用できるよう風量別に3タイプをラインナップしました。関連資料(0.08MB)
1セット
¥329,800税込¥362,780
22日以内出荷
粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。
用途例えば集塵機の一次フィルター用として、紛体の搬送用、及び分級用として活用できるよう風量別に3タイプをラインナップしました。関連資料(0.08MB)
1セット
¥309,800税込¥340,780
22日以内出荷
フジタテックFJTサイクロン200+架台(2点セット)
粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。
用途例えば集塵機の一次フィルター用として、紛体の搬送用、及び分級用として活用できるよう風量別に3タイプをラインナップしました。関連資料(0.08MB)
1セット
¥239,800税込¥263,780
22日以内出荷
粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。
用途例えば集塵機の一次フィルター用として、紛体の搬送用、及び分級用として活用できるよう風量別に3タイプをラインナップしました。関連資料(0.08MB)
1セット
¥269,800税込¥296,780
22日以内出荷
フジタテックFJTサイクロン150+架台(2点セット)
粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。
用途例えば集塵機の一次フィルター用として、紛体の搬送用、及び分級用として活用できるよう風量別に3タイプをラインナップしました。関連資料(0.08MB)
1セット
¥199,800税込¥219,780
22日以内出荷
フジタテックFJTサイクロン(ステンレス)300
粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。
用途例えば集塵機の一次フィルター用として、紛体の搬送用、及び分級用として活用できるよう風量別に3タイプをラインナップしました。関連資料(0.08MB)
1台
¥229,800税込¥252,780
22日以内出荷
フジタテックFJTサイクロン(ステンレス)200
粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。
用途例えば集塵機の一次フィルター用として、紛体の搬送用、及び分級用として活用できるよう風量別に3タイプをラインナップしました。関連資料(0.08MB)
1台
¥149,800税込¥164,780
22日以内出荷
フジタテックFJTサイクロン(ステンレス)150
粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。
用途例えば集塵機の一次フィルター用として、紛体の搬送用、及び分級用として活用できるよう風量別に3タイプをラインナップしました。関連資料(0.08MB)
1台
¥119,800税込¥131,780
22日以内出荷
エクセン型枠取付バイブレータ アイロン
型枠取付バイブレータ「アイロン HKM50PSK」は、高周波振動モータの高い振動数で効率良くコンクリートを締め固める外部振動機です。従来の木槌でたたく作業が不要になり、柱や梁、腰壁などの棒状バイブレータだけでのコンクリート打設が難しい場所も処理できます。通常のコンクリート打設においても、高品質な表面仕上げができ、省人化によるコストダウンを実現した製品です。型枠への取付は簡単で、クサビ部分をコンパネと単管パイプ/角パイプの間へ差し込むだけで完了です。クサビ部のプレートの取付位置を変更すれば、単管パイプΦ48.6mmと角パイプ60mmに兼用できます。
1台
¥159,800税込¥175,780
3日以内出荷
エクセンアイロン専用コード
アイロン専用の分岐コードで最大5台まで接続可能。アイロン専用の分岐コードには、コンセントが5か所付いており、分岐コードを使うことで アイロンが最大5台まで接続可能です。
1本
¥89,980税込¥98,978
3日以内出荷
新型の水管清掃用バイブレータは、高電圧40Vのリチウムイオンバッテリーを採用し、強力な振動を水管に伝達することで、管内に付着したダストを効果的に除去します。標準モード「12000min-1」とパワーモード「15500min-1」の切り替えが可能なハイパワーブラシレスモーターを搭載しており、100Vタイプに劣らない強力な振動を実現しています。防じん・防水保護等級IP56に相当し、安心してご使用いただけます。
エクセン高周波用コードリール
電源延長ケーブルと分電盤を一体化し、保管時は横に倒して3台まで積重ね可能なコードリールです。延長と分電による作業効率をよりアップする高周波オプション機器です。各現場条件に合わせ、高周波バイブレータ使用時の二次側電源の延長や延長先での分電により、より効果的な作業環境を確保します。
1台
¥159,800税込¥175,780
3日以内出荷
高電圧40V リチウムイオンバッテリーを採用した新型コードレスバイブレータ。標準モード「 12000min-1」とパワーモード「15500min-1」の切り替えが可能なハイパワーブラシレスモータを搭載。100V タイプにも劣らない強力な振動を実現。防じん・防水保護等級IP56 に相当し、安心してご使用いただけます。
・へルール継手採用により蝶ボルト1個で着脱可能なため洗浄ができ、いつも清潔に保てます。(サニタリー対応仕様)・アルミボディーにエクセン独自の硬質表面処理を施し、へルール継手にSUSを採用しているため耐蝕性に優れています。・オイルフリーで昇温マフラーを装備し、低騒音でオイルミストが少なく、環境に優しい設計です。
仕様●取付ボルト径×深さ(mm):へルール継手 IDF/ISO-15S●起振力:29~82N質量(kg)0.65使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.2~0.6対応材質薬品/食品空気消費量(L/minANR)9~24最大外径×全高(Φ×Hmm)100×139
栄和機械工業EMG-S1.0B用ミキサー固定箱
EMG-S1.0B専用の固定箱です。車載時ミキサーの固定用具として
材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)461×385×70関連資料(0.8MB)
1個
¥13,980税込¥15,378
4日以内出荷