クランプメーターの新着商品

「クランプメーターの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

4件中 1~4件
1枚
24,980 税込27,478
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番435-0729 電池単3アルカリ電池3本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
24日以内出荷

フルーク(FLUKE)AC/DCクランプ
仕様●安全評価:IEC 1010 および CSA-C22.2 番号1010-1 設置カテゴリー II、作動電圧 600V●帯域幅:1Hz ~ 20kHz トラスコ品番435-0734 出力信号10A レンジ 100mV/A | 100A レンジ 10mV/A 確度基本 (DC~1kHz):50mA~10A +/- 3%+50mA(100mV/A 設定) 導体径(mm)最大:11.8 RoHS指令(10物質対応)対応 電流レンジ0.1~100A DC または0.1~70A AC 動作電圧(V)600 AC rms
1個
209,800 税込230,780
24日以内出荷

マルチ計測器クランプリーカー
CT内径74×80mmの大口径で最大1000Aまで測定可能。漏れ電流に対応、最小分解能0.01mAの高精度測定。約150Hz以上の高域周波数をカットするフィルタ機能。表示値の最大値を保持するMAXホールド機能。測定値に応じて最適なレンジを選択するオートレンジ切替。読み取りやすい大画面表示
付属品電池、キャリングケース 質量(g)約650 内径(Φmm)CT:74×80 スイッチフィルタ:約150Hz以上の高域周波数をカット 電源単4アルカリ電池×3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×237×46 機能オーバー表示、電池電圧低下表示、オートパワーオフ、データホールド 測定レンジAC20mA/200mA/2A/20A/200A/1000A/Auto 交流電流確度:±2.0%rdg±5dgt ホールドMAX:表示値の最大値を保持 グリーン購入法適合 最小分解能0.01mA
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷