吊具用スナップフックの新着商品

「吊具用スナップフックの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

5件中 1~5件
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。海洋、産業用途に最適です。
材質SUS316
1個
890 税込979
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真鍮製ねじロック付き。商品本体に破断荷重の刻印があります。
材質炭素鋼(シルバー) 質量(g)254 使用荷重(kg)1587 内寸(mm)53×87 線径(mm)12.7 開口幅(mm)26.9
1個
6,620 税込7,282
翌日出荷

SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。船舶、産業用途に適しています。フック本体に破断荷重の刻印がされています。
材質SUS316 全長(mm)101.6 質量(g)140 線径(Φmm)10.2 使用荷重(kg)612 内寸(mm)78×34 口の開き(mm)19.1
1個
4,110 税込4,521
翌日出荷

チェーン等の金具として使用可能
材質スチール(亜鉛メッキ)
1個
30 税込33
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ スプリングフック(バネ式)
バネ開閉式のスプリングフックです。
用途チェーンやロープなどの連結や末端金具のジョイントに。 トラスコ品番679-5074 材質SUS304 使用荷重(kg)10 寸法A(mm)33 寸法B(mm)15 寸法C(mm)4.5
1個
859 税込945
翌々日出荷