吊具用アイプレートの新着商品
「吊具用アイプレートの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
パッドアイ(別売:EA638GB-2)を付けることで、荷重の分散効果があります。SUS304製で耐食性と耐久性に優れています。取付ねじ無し。
材質SUS304質量(g)77穴径(Φmm)7.8 (0.31”)適合品番EA638GB-2用サイズ(mm)A:7.8、B:76.2、C:39.6、D:1.7、E:63.5、L:104.6
1個
¥645税込¥710
翌々日出荷
取付ねじ無し。船舶、産業、建築用途など、様々な用途に適しています。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。360°回転するので180°取付が可能です。
材質SUS316寸法(mm)A:6.6、B:62.2、C:46.2、D:32.2 E:6.6、F:4.5、Z:18.7質量(g)63.5
1個
¥2,040税込¥2,244
翌日出荷