電源コード(ACコード)の新着商品

「電源コード(ACコード)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

26件中 1~26件
2芯 12A 10m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に 仕様VCTF 1.25×2(mm2) ケーブル長(m)10 定格(A)12
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

2芯 12A 1.5mの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に 仕様VCTF 1.25×2(mm2) ケーブル長(m)1.5 定格(A)12
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

2芯 12A 10mの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に 仕様VCTF 1.25×2(mm2) ケーブル長(m)10 定格(A)12
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

2芯 12A 20m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に 仕様VCTF 1.25×2(mm2) ケーブル長(m)20 定格(A)12
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

2芯 12A 30m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に 仕様VCTF 1.25×2(mm2) ケーブル長(m)30 定格(A)12
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

2芯 12A 10m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に 仕様VCTFK 1.25×2(mm2) ケーブル長(m)10 定格(A)12
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

2芯 12A 5m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に 仕様VCTF 1.25×2(mm2) ケーブル長(m)5 定格(A)12
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

2芯 12A 20mの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に 仕様VCTF 1.25×2(mm2) ケーブル長(m)20 定格(A)12
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

2芯 12A 3m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に 仕様VCTF 1.25×2(mm2) ケーブル長(m)3 定格(A)12
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

2芯 12A 1.5m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に 仕様VCTF 1.25×2(mm2) ケーブル長(m)1.5 定格(A)12
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

2芯 7A 5m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に 仕様VCTF 0.75×2(mm2) ケーブル長(m)5 定格(A)7
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷

2芯 15A 10m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に 仕様VCTF 2.00×2(mm2) ケーブル長(m)10 定格(A)15
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

2芯 15A 5m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に 仕様VCTF 2.00×2(mm2) ケーブル長(m)5 定格(A)15
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

2芯 7A 3m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に 仕様VCTF 0.75×2(mm2) ケーブル長(m)3 定格(A)7
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

2芯 12A 5m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に 仕様VCTFK 1.25×2(mm2) ケーブル長(m)5 定格(A)12
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

2芯 12A 3mの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に 仕様VCTF 1.25×2(mm2) ケーブル長(m)3 定格(A)12
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

2芯 12A 3m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に 仕様VCTFK 1.25×2(mm2) ケーブル長(m)3 定格(A)12
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

2芯 12A 1.5m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に 仕様VCTFK 1.25×2(mm2) ケーブル長(m)1.5 定格(A)12
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する AC電源コードです。IEC規格 C13(メス) コネクタを採用し、幅広い機器に対応します。PSE認証対応のため、日本国内でも安心してご使用いただけます。----------------------------------------------------------------。主な仕様。定格:12A / 125V。コネクタ形状:3PIN ― 3PIN(C13 メス)。コード長:約183cm(±35mm)。カラー:ブラック。対応規格:PSE対応。----------------------------------------------------------------
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

アダプターを接続する AC電源ケーブル です。IEC規格 C5(メス/ミッキーマウス型) コネクタを採用し、対応機器に幅広くご使用いただけます。PSE認証対応 のため、日本国内でも安心してお使いいただけます。----------------------------------------------------------------。主な仕様。定格:7A / 125V。コネクタ形状:3P ― 3P / C5(メス)。コード長:約183cm(±35mm)。カラー:ブラック。対応規格:PSE認証対応。----------------------------------------------------------------
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷

300W程度まで使用可能なコンセント(オス)が付いたケーブルです。
1本
679 税込747
5日以内出荷

ACプラグ付きの0.75SQ(mm平方)の平行2線のコード2mです。
1本
409 税込450
5日以内出荷

家庭用100V-ACプラグ付きの0.75SQ(断面積mm平方)ケーブル2mです。
1本
409 税込450
5日以内出荷

300W程度まで使用可能なACコンセント(オス)が付いたケーブルです。 AC100VプラグのついたVCTF0.75SQ(mm平方)ケーブル3mです。
1本
939 税込1,033
5日以内出荷

コード先端にACコンセントプラグが加工されていているのでプラグ接続の手間がいりません。
1本
409 税込450
5日以内出荷