コンプレッサーの新着商品

「コンプレッサーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

6件中 1~6件
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

除振装置の空気源として最適の、低騒音。オイルレスエアーのコンプレッサーです。
電源(V)100 50/60Hz 騒音値(dB)[Aスケール・距離1.5m] 54 空気タンク容量(L)5.5 供給圧力(MPa)0.5~0.65
1台
219,800 税込241,780
20日以内出荷

軽量コンパクトな乾式コンプレッサー。適応流体:空気。吐出空気量:80L/min。馬力:1.5HP。最大圧力:0.78MPa。タンク容量:6L。本体サイズ:W345×D307×H357mm。質量:9.5kg
仕様乾式(オイルレス)ブラシモーター 出力(kW)1.12 使用温度範囲(℃)5~40 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)830 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)3 定格電流(A)9 連続使用時間(分)30 入力プラグポッキンプラグ 運転音(dB)97 コード種類VCTF 1.25mm2×3芯
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

用途広がる!充実の5点セット 。エアーダスター:ノズル接続口がソケット式で簡単脱着! 。エアーホース:作業範囲の延長に 。増量ノズル:空気を取り込む特殊形状で風量アップ 。ロングノズル:狭い・細かい所のごみの吹き飛ばしに 。クリーナーノズル:吸い上げ式のクリーニングノズル
用途ごみ・水分等の吹き飛ばしに 。洗浄液を吹き付けてクリーニングに 付属品エアーダスター、エアーホース(約3m)、増量ノズル、100mmロングノズル、クリーナーノズル(ホース長 約2m) 最高使用圧力(MPa)0.7
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷