タップアクセサリの新着商品

「タップアクセサリの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

6件中 1~6件
3.5mm4極ステレオミニプラグをL型3.5mm4極ステレオミニプラグに変換するアダプターです。CTIA規格でもOMTP規格どちらでも変換可能です
仕様片側: L型3.5mm4極ステレオミニプラグ(オス)×1、片側: 3.5mm4極ステレオミニジャック(メス)×1
1個
849 税込934
6日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

これ1台でC/BF/O/Aの4種類の電源コンセントに対応する変換プラグです。本体後部にType-AポートとType-Cポートをそれぞれ1ポート搭載し、スマホ等の充電も可能です。USB PD/QCに対応し高速充電が可能。※本商品は日本国内では使用できません
寸法(mm)幅86×高さ160×奥行73(梱包サイズ) 質量(g)110(梱包込み) 出力AC:250V10A:2500W、100V10A:1000W 入力AC:100-250V コンセントAタイプコンセント×2、対応:BF/O/C/A USBポートType-A(QC対応)×1、Type-C(PD対応)×1 グリーン購入法適合
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

電源プラグに取り付ける安全カバー 電化製品のプラグとコンセントを保護し、ホコリや湿気の侵入を防止する安全カバーです。 トラッキングによるコンセントからの出火を防止します。電源プラグに簡単に取り付けでき、プラグを完全に固定します。
材質難燃性シリコンゴム 対応3Pストレートプラグ用 色(本体)黒色
1個
229 税込252
6日以内出荷

長尾製作所タップホルダー
電源タップをモニター裏に設置できるVESA規格に対応した電源タップホルダーです。 モニター単独はもちろん、モターアームとの併用も可能です。 電源タップをクランプ式でガッチリと固定します。 ホルダーは収縮式で対応幅は約32mm~約52mmまで取付が可能です。 モニター裏の上下左右に取付ができるので使用環境に合わせて選択が可能です。 電源タップの取付方向も水平/垂直が選べます。 机等に置いていた電源タップをモニター裏に取り付けることで机周りのケーブルをすっきり整理できます。 VESA規格75mm×75mm/100mm×100mmに対応しています。 電源タップを傷つけにくい滑り止めクッション付です。 質実剛健の造りで2.0mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。
付属品取付用ネジM4×12・ワッシャ・クッションシート・取扱説明書 材質鉄(板厚:2.0mm) 寸法(mm)115×34×90 質量(g)250 表面処理黒色塗装
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

プラネックスコミュニケーションズMZK-SS04専用クラウドパック6年 MZK-SS04-CP6
期間中、クラウド利用料金・製品保証延長・先出センドバック保守サービスがワンパッケージに包括された安心でお得なサービス、6年
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷